耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリエチレン(PE)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP
口径(Φmm)131
全高(mm)116
足径(Φmm)(足下)27
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
材質PE
直径(Φmm)200
高さ(mm)139
穴径(Φmm)26
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
種別ロート足(4本SET)
使用温度範囲(℃)-30~70
材質HDPE(ポリエチレン)
サイズΦ21・24・29・38mm
1袋(4セット)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリエチレン(PE)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ可
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
塗料や試薬、粘性の高いものなどに使い捨てできます。
材質PP(ポリプロピレン)
上径×下径×高さH(mm)100×7×48
足長(mm)20
アズワン品番1-9110-01
1箱(200個)
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
材質高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
口径(Φmm)150
足長(mm)102
適合ろ紙(mm)240
足径(Φmm)13
1個(1個)
¥719
税込¥791
5日以内出荷
Φ210・240・300mmは傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
アズワン品番6-316-15
材質-01~-05/PP(ポリプロピレン)、-06~-08・-12~-15/PE(ポリエチレン)
足外径(Φmm)ジョイント脚4本セット(Φ21・Φ24・Φ29・Φ38)
1組(4本)
¥3,812
税込¥4,193
当日出荷
液体を詰め替えする際に使用すると便利です。
サイズ15cm
1個
¥439
税込¥483
8日以内出荷
危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
寸法(mm)90×105×100
寸法(cm)9
アズワン品番63-2913-41
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
足径Φ8mmです。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプスキーブ型
足径(Φmm)6
足長(mm)100
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。足のパイプはねじ込み式で、保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。
用途液体のろ過、回収等
材質PE(ポリエチレン)
最大口径(mm)300
トラスコ品番280-2473
型式300Φ
質量(g)293
足長(mm)225
足径(Φmm)25
外径A(Φmm)300
足径B(Φmm)25
足長H(mm)225
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
材質ポリエチレン
仕様フィルター付
適合EA508AT-5、-10、-105、-110
エスコ品番EA508AT-1
高さ(mm)【じょうご】163
口内径(Φmm)【じょうご】99
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
材質ポリエチレン
仕様フィルター付
適合【ポリタンク】EA508AT-20、-120
エスコ品番EA508AT-2
高さ(mm)【じょうご】163
口内径(Φmm)【じょうご】99
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01
材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)
適合内径(Φmm)(タンク口内径)50
球径(Φmm)30
ロート上部内径(Φmm)Φ120
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。
それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410
色青
容量(L)20
口内径(Φmm)50
1個
¥5,600
税込¥6,160
4日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410
色赤
容量(L)20
口内径(Φmm)50
1個
¥5,600
税込¥6,160
4日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。●それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。 トレーは付属しません。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410
色黒
容量(L)20
口内径(Φmm)50
1個
¥5,600
税込¥6,160
4日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。
それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個
種別トレーセット
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー)
口径(Φmm)50
1セット
¥20,000
税込¥22,000
欠品中
小型シェーカー(別売部品)、ポリ瓶をタテ振とうする時に分液ロートホルダーに取付けて使用します。横に倒した状態と同じように効率良く振とう出来ます。
仕様●ポリ瓶容量:2L●サイズ(内径)mm:押えフタ×受け皿/Φ75×Φ125
アズワン品番68-4086-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
塩ビ製で耐薬品性に優れています。。本体上面の漏斗口から廃液を流すと庫内に設置したポリタンク(別売)に流れ込む構造です。。扁平缶20Lに適用。鍵付。。軟質ビニールホース20cm付属。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納入口:255×491×560
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×600
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク:294×491×594(有効494)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
コンパクトな廃液用カラーポリタンク
コンパクトなサイズなので運搬・移動がしやすく、廃液置き場の省スペース化もできます。キャップロートと分類シール付きで廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(赤・青・黒)各1個、キャップロート3個、分類シール3種各3枚
材質ポリエチレン(ポリタンク)
寸法(mm)310×150×330(ポリタンク)
容量(L)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
コンパクトな廃液用カラーポリタンク。コンパクトサイズなので運搬・移動がしやすく、廃液置き場の省スペース化もできます。キャップロートと分類シール付きで廃液の管理に最適です。
材質ポリエチレン(ポリタンク)
寸法(mm)310×150×330(ポリタンク)
容量(L)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ