31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本ほか
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R) PFA試験管
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP) 肉厚(mm)0.7
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性と耐熱性に優れますPFAは純粋性が高く、微量金属イオンによる汚染の心配がないため、微量分析の場で活躍しています。回線を入れているので評量しやすいです。専用のフッ素樹脂PTFE製のキャップが付属しています。
内径×外径(Φmm)20×22
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本)
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)10 仕様EOG滅菌済 長さ(mm)104.5 材質(本体)アクリル 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 胴径(Φmm)16.5 アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
248 税込273
当日出荷

白色半透明 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
1箱(50本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK品番922-03-73-01 寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50 仕様ポリ栓付き 材質本体:硬質ガラス、栓:PE 容量(mL)1.0 目盛なし
1箱(100組)
4,390 税込4,829
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質ポリスチレン 仕様押し蓋式 全長(mm)90 質量(g)5 呼称Φ14.5×83 外径(mm)15
1個
99 税込109
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス 透明 目盛なし
1本
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)






用途手軽に購入が可能な簡単テスト版。Yes-No検査や事前検査等にお勧め。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能です。 仕様簡単水質検査キット (低濃度) セット内容ポリ製試験管×2本 測定範囲0.1/0.2/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0 測定項目残留塩素 仕様1ご利用シーン:プール、温泉・浴槽水、一般の飲料水、マンション管理、熱帯魚・観賞魚の飼育水、浄水器フィルターのチェック等 付属試薬DPD試薬No.1 50錠
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

唾液粘性がサラサラになりやすい高性能スポンジを採用。操作は簡単、スポンジを口に含ませ柔らかくなるまで舐めるだけ。専用キャップを締めてバーを上に引っ張ると、試験管に直接唾液が絞り出されます。禁忌・禁止再使用禁止麦に重篤なアレルギーがある方は使用しないこと
材質試験管/PP(ポリプロピレン)、専用キャップ/PE(ポリエチレン)、バー/PP(ポリプロピレン)、スポンジ/PVA(ポリビニルアルコール)、袋/PE(ポリエチレン) アズワン品番65-2105-39 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X10027000101 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50本)
14,900 税込16,390
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]生命の設計図!?DNA抽出キット
キャッチコピー:身の回りのものからDNAをとりだそう!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「生命の設計図!?DNA抽出キット」です。ブロッコリーなど身近な食品や自分の口腔細胞からDNAを抽出できるキットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:40分。別途用意するもの:水、エタノール(75%以上)、食塩、はさみ、ブロッコリー、コップ、耐熱コップ、お湯(60℃)。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容試験管15ml×4、スポイト2ml×1、薬さじ×1、チャック付ポリ袋×2、ろ紙×2、ミニジョウゴ×1、DNA抽出のもと(洗濯洗剤)×1 材質試験管15ml:PP、スポイト2ml:PE、薬さじ:PP、チャック付ポリ袋:ポリプロピレン、ろ紙:紙、ミニジョウゴ:PE、DNA抽出のもと:洗濯洗剤 寸法(mm)90×143×40 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
637 税込701
5日以内出荷

58346 てのひらバイオプラスチックでつくる光る恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]てのひらバイオプラスチックでつくる光る恐竜
キャッチコピー:暗闇で光る!?地球にやさしいプラスチックで恐竜フィギュアをつくろう。商品説明:自然由来のバイオプラスチックで恐竜フィギュアをつくれます。光る粉付※恐竜型は全6種のうち1種類が入っています
セット内容ゼラチン10g×1、試験管15mL×1、恐竜型取り混ぜ×1、蓄光粉×1、透明グリセリン5g×1、チャック付ポリ袋×1 材質ゼラチン、グリセリン、PP、蓄光粉 寸法(mm)化粧箱:90×143×40 荷姿ヘッダー付化粧箱入
1セット
519 税込571
5日以内出荷

ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。最大で試験管は20本、フラスコは18本掛けられます。フック部分はスチールにポリコーティングが施されています。
材質(小物用バスケット・水受けバット)PP 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(小物用バスケット)250×80×48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×415 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(水受けバット)390×300×45
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

仕様簡単水質検査キット (高濃度) セット内容ポリ製試験管×2本、カラーチャート、携帯ポーチ 測定範囲10/30/50/100/200/300/600 測定項目残留塩素 付属試薬DPD粉末No.10 25g
1組
2,998 税込3,298
6日以内出荷

用途手軽に購入が可能な簡単テスト版。Yes-No検査や事前検査等にお勧め。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能です。 仕様簡単水質検査キット (中濃度) セット内容ポリ製試験管×2本 測定範囲1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 測定項目残留塩素 仕様1ご利用シーン:温泉・公衆浴場(高濃度処理)、一般浴槽水、台所の衛生対策 等 付属試薬DPD粉末No.5 25g
1組
2,998 税込3,298
6日以内出荷