紙厚(μm)130
材質ポリエステル100%
紙質ポンジクロス
坪量(g/m2)60
ロール長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
高発色・高画質・高精細の防炎タイプ。イベント看板などに最適。
紙厚(μm)280
材質ポリエステル100%
紙質高発色防炎クロス
坪量(g/m2)187
ロール長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかいクロスの質感を活かし、屋内タペストリーなど多種多様にご使用下さい。 また、クロスの折りたためる特長を活かし、学会発表など従来の紙では持ち運びが困難であった大学などの現場にも好評です。
適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ
材質ポリエステル
厚さ(μm)165
紙管内径(inch)2
粘着性なし
インク水性染料・顔料インク対応
素材ポリエステル
ロール長さ(m)45
入数1
基材厚さ(μm)165
のぼり作成専用の布メディアです。、※キヤノン大判プリンター推奨品、※プリンターメーカー推奨品
白度があり高発色・高画質・高精細。タペストリーなどに最適。
紙厚(μm)250
材質ポリエステル100%
厚さ(μm)250
紙質高発色クロス
坪量(g/m2)129
素材ポリエステル100%
ロール長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
高発色の表現が可能です。
仕様のぼり・フラッグ・バナー
材質ポリエステル100%(ポンジ)
厚さ(μm)170
目付(g/m2)174
高発色・高画質・高精細。屋外広告・バナー・懸垂幕・横断幕に最適。
紙厚(μm)280
材質ポリエステル100%
厚さ(μm)280
紙質高発色耐久クロス
坪量(g/m2)187
素材ポリエステル100%
ロール長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
お店の集客力を高めるために最適なのぼり旗を作成するためのクロスです。
ポリエステル100%のポンジクロスを採用しており、高発色・高画質で印刷が可能です。
薄手の加工をしてあるので、裏抜けに優れています。
耐水性に優れており、およそ6ヶ月の使用が可能になっています。
各社大判インクジェットプリンターに対応しています。
用途のぼり旗作成専用
厚さ(μm)130
坪量(g/m2)60
長さ(m)20
紙厚(mm)0.13
紙管径(inch)2
素材ポリエステル100%(ポンジクロス)
適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8400S(24インチモデル)、iPF6400S(24インチモデル)、iPF8300S、iPF6300S、iPF8400SE(24インチモデル)、iPF6400SE(24インチモデル)、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、SC-T3250・T3050(24インチモデル)、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 24インチモデル、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T7100・T1300・T2500・T2300・T1500・T920(24インチモデル) 、Designjet T790 24インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 24インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
インクジェット印刷対応の不織布ロール紙。紙製に比べ、軽量であり、折りたたんで持ち運びが可能。
紙厚(μm)440
紙質インクジェット不織布
坪量(g/m2)104
素材インクジェット不織布
ロール幅(mm)914
ロール長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
紙とは異なり、フィルムの為破れにくく、屋内外のポスターに最適です。顔料対応タイプ。
適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ
長さ(m)30
紙管内径(inch)2
紙質ポリプロピレン
紙厚(mm)0.14
インク水性顔料インク対応
基材厚さ(μm)140
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
屋外短期用 溶剤インクジェット対応マットターポリン。低価格のマットターポリン。横断幕や捨て看板等に最適。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
材質PVC+ポリエステル
表面(質感)マット
粘着性無
幅×全長(mm×m)1370×50
基材厚さ(μm)280
1本(50m)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。
白色度(%)83±2
1巻長さ(m)45
紙質上質紙(日本製紙製)
坪量(g/m2)64
芯径(inch)2
素材上質紙
シワや折り目がつきにくい、軽量の不織布です。
通常の紙より丈夫で加工しやすいロール紙です。
学会発表など従来の紙では持ち運びが困難な資料用としておすすめです。
鉛筆、マーカなどで線を描き込むことができます。
保管用としても利用可能で、耐久性に優れています。
厚さ(μm)440
坪量(g/m2)104
幅(mm)914
長さ(m)30
紙管径(inch)2
素材不織布
適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8300S、iPF6300S、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
1ロール
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
ほつれ防止・カール防止をしており、ポスター作成に適した商品です。学会ポスター推奨品。高品質で高精細・高色域表現可能。
コストパフォーマンスに優れたRCフォトペーパーの半光沢タイプです。写真やポスターに最適です。染料・顔料対応タイプ。
適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ
材質紙
紙管内径(inch)2
インク水性染料・顔料インク対応
素材セミ光沢
基材厚さ(μm)190
ホウ素系化合物。燃えやすい製品を燃えにくくするものです。
紙、布、繊維など火に接すると燃え広がる製品をスプレーするだけで、火がついても燃え広がらなくなります。
用途住宅、店舗、オフィスの吸水性素材(カーテン等)の防炎処理
成分ホウ素系化合物
色無色、透明
保管温度(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
のぼり作成専用の布メディアです。※キヤノン大判プリンター推奨品。※プリンターメーカー推奨品
用途のぼり・フラッグ・バナー
仕様【カット】ヒートカッター
材質ポリエステル100%(高密度ポンジ)
厚さ(μm)130(260)
加工ヒートカッターを使用して、カットした後に離型紙を剥がしてください。
質量(g/m2)60(174)
柔らかい風合いに仕上げており、片面のみの印刷でインクが裏抜けするため、のぼり・バナーを簡単に作成できます。加工方法:ヒートカッターを使用して、カットした後に離型紙を剥がしてください。
用途のぼり・フラッグ・バナー
仕様【カット】ヒートカッター
基材ポリエステル100%(ポンジ)
厚さ(μm)150(270)
加工ヒートカッターを使用して、カットした後に離型紙を剥がしてください。
質量(g/m2)70(191)
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。消防法で定められた防炎物品。
用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。
仕様ハトメなし
トラスコ品番415-4754
質量(kg)8
色ホワイト
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)(縦)13、(横)13
寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50
質量(g/m2)152
引裂強度(N)(縦)220、(横)180
シート厚さ(mm)0.22
防炎性能試験番号CO 010003
認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085
引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540
1巻
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。
仕様●サイズ:610mm×20m●基材:ポリエステル100%(スウェード)●厚み:250μm●ヒートカッターによるカット推奨●開封後は、できるだけお早めにご使用ください。
アズワン品番67-6082-57
1本
¥25,299
税込¥27,829
7日以内出荷
のぼり旗を作成するためのセットです。大判プリンター、ポンジクロス(SS2000 /彩dex500)、のぼり旗作成セットをご準備いただくことでのぼり旗を作成することができます。
セット内容【SSCC-CH】クロスメディアカッター【SSCC-ST】スタンドクリーナー【SSCC-PC】パワーコントローラー【SSCC-SS】ステンレス定規【SSPO-CC】ミラクルチチ(のぼり10枚分セット)
アズワン品番60-3272-58
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
セーレン商事(株)製のぼり旗作成キット。ポンジクロスのカッティングをきれいに手軽に。
仕様●構成:SSCC2(クロスメディアカッター)+SSCC-PC(パワーコントローラー)+SSCC-ST(スタンドクリーナー)+SSPO-CC(ミラクルチチテープ)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120619●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-07
1式
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
クロスメディアカッターは温度が上がりすぎる場合があります。SSCC-PCを使用することで、刃先温度を下げて使用することができます。SS2000ポンジクロスをご使用の際には270℃前後(コントローラのつまみ60~70%)に設定すると焦げ目が付きにくくなりきれいにカットできます。コンセントに差し込むだけでクロスメディアカッターの使用電圧を35~100Vの範囲で調整できます。(雑音防止回路内蔵)
定格電圧100V AC 50/60Hz
本体質量(g)約75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×39×85
アズワン品番64-1108-50
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
セーレン商事(株)製ポンジクロス用ヒートカッター。布地を溶かしながらカットするので、ほつれが起きません。従来品に比べ、発熱部がセラミックス製に変更になり、耐久時間も向上。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120619●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-69
1個
¥7,098
税込¥7,808
13日以内出荷
こんなお得な商品も!
セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン。車のボディにやさしい。三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり
材質PVAスポンジ
芯材ポリエステル
危険物の類別非危険物
車の拭取り材の代表商品として長年ご愛用頂いている丈夫なスポンジクロスです。
水滴や汚れの拭取りに抜群の性能を発揮し、また塗装面への摩擦抵抗が極めて低いため、車に優しく、拭取り作業が楽に出来ます。
用途ボディ用、ガラス用、車内用に
材質PVAスポンジ
トラスコ品番385-3632
寸法(mm)約430×325
質量(g)273
危険物の類別非危険物
1セット(3枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
拭き取り抵抗を大幅に低減し、コーティング被膜にやさしい、コーティング施工車用の超吸水セームです。微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。窓ガラスが拭きやすく、コーティング施工面にやさしい、スムーズに拭ける低摩擦タイプのPVAスポンジクロスです。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。
材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステル
トラスコ品番855-1417
質量(g)185
シートサイズ(mm)690×430
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
抜群の吸水力!使いやすいサイズになって新登場
ゾーニング対応。
用途キッチン、窓ガラス、トイレ、洗車などの拭き上げに!
材質天然セルロース70%、綿30%
寸法(縦×横)(mm)290×200
繰り返し・詰め替え対応
60ミクロンの微細気孔を持つ合成セーム革で、水分をグングン吸収します。絞ればもとの吸水力が戻りますので、何度でもくりかえし使えます。柔らかいスポンジクロスですので、対象物にキズをつけず、糸くずも残しません。
材質PVAスポンジ
寸法(mm)430×225
EBM品番5494410
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
塗装面にやさしい凹凸形状をしたエンボスタイプと、ガラスの拭き取りに最適なセーム革の風合いを再現したエッチングタイプの、表面加工が異なる2種類のPVAスポンジクロスのセット
塗り込み終わった面を一目で確認でき、塗りムラや拭き残しができません。
パウダー配合とは思えないほど簡単に塗り広がり、簡単に拭き取れます。コーティングは初めてという方にもお勧めです。
一度塗タイプの簡単施工でありながら抜群の撥水力が得られ、さらに光沢も素晴らしいガラス皮膜が形成されます。
塗り込み専用スポンジ・クロス、マイクロファイバークロス付き。
用途車のガラスコーティング剤に
セット内容エヴァンスコート×1、塗り込み専用スポンジ×1、塗り込み専用クロス×1、マイクロファイバークロス×2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
関連資料施工手順(0.99MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
微細な立体構造により、水分をグングン吸い取り、水切れもよいので、絞った分だけ吸水力が回復するスポンジクロスです。拭く・絞るを繰り返せば、最後まで吸水力が落ちることなくキッチンまわりの水滴を拭きとれます。対象物にキズを付けず、繊維クズも出ない、心材をスポンジで挟み込んだサンドイッチ構造で耐久性に優れています。
材質PVA
色グレー
質量(g)50
縦(mm)215
横(mm)335
耐熱温度(℃)60
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
サッとひと拭き!愛車の小キズが目立たなくなる。小キズやヘッドライトの黄ばみ、密着汚れに効果的。どんな色の車にも使えて便利です。中古車販売店・板金業者専用の業務用!。業務用なので効果は抜群です!輝きも蘇る!。黄ばんだヘッドライトに、汚れがたまったドアノブに。微細成分が小キズを研磨!小キズが消える!微細成分「アルミナ」が凹凸を研磨し光の乱反射を抑えて目立たなくします。1本で約500回、1回あたり真珠玉2粒程度約10円
成分飽和炭化水素溶剤、アルミナ、油剤、乳化剤
セット内容ボトル、専用スポンジ、マイクロファイバークロス
内容量(g)(約)250
寸法(cm)ボトル:(約)5×5×15.2、専用スポンジ:(約)8×8×2、付属マイクロファイバークロス:(約)30×30
危険物の類別非危険物
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。
独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減しまし、スムーズな拭き取り作業を実現します。(メーカーフラット比)
絞ると吸水力が復活しますので、「拭いたら絞る」を繰り返してください。
柔らかいスポンジクロスですので、対象物にキズをつけず、糸くずも残しません。
三層構造で抜群の耐久性です。
用途冬季の結露・浴室・キッチン・洗面所・トイレの手洗い場・テーブル・フローリングなどの拭き取りに、車のボディー・窓ガラスの拭き取りに
材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステル
色ピンク
寸法(mm)約430×225
仕様ケース入り
トラスコ品番805-2422
質量(g)80
繰り返し・詰め替え対応
1セット(100個)
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。
独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減しまし、スムーズな拭き取り作業を実現します。(メーカーフラット比)
絞ると吸水力が復活しますので、「拭いたら絞る」を繰り返してください。
柔らかいスポンジクロスですので、対象物にキズをつけず、糸くずも残しません。
三層構造で抜群の耐久性です。
用途冬季の結露・浴室・キッチン・洗面所・トイレの手洗い場・テーブル・フローリングなどの拭き取りに、車のボディー・窓ガラスの拭き取りに
材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステル
色イエロー
寸法(mm)約430×225
仕様ケース入り
トラスコ品番805-2423
質量(g)80
繰り返し・詰め替え対応
1セット(100個)
¥56,980
税込¥62,678
10日以内出荷
関連キーワード