146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに 全長(mm)125 材質炭素工具鋼 タイプ
1本
479 税込527
当日出荷

ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに 全長(mm)100 材質炭素工具鋼 タイプ
1本
399 税込439
当日出荷

1本
239 税込263
当日出荷

電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
1個
3,798 税込4,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途ネジなどの下穴あけに最適です。 寸法(mm)10×150 質量(g)80
1本
379 税込417
当日出荷

先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに 材質(本体)炭素鋼
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬自動センターポンチ
内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。 加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。 丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。 先端超硬チップのため長持ちです。
仕様超硬チップ付 材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト 寸法(mm)128×25×25 質量(g)78 適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに 全長(mm)165 材質炭素工具鋼 タイプ特大
1本
789 税込868
当日出荷

頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付
用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に 全長(mm)140 使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください 質量(g)16 材質(刃)SK材 炭素工具鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
適合FKRS-□用(穴あけ寸法Φ6)
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷

片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると力の強弱を調節できます。 耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ 材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。 適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750) 長さ(mm)約12 径(Φmm)約15 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
1,198 税込1,318
当日出荷

特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに 木ネジ、釘の下穴あけに カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に 薄鉄板などのポンチングに 蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに プラスチック、エンビ等の穴あけに サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに アイスピックに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。
材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂 長さ(mm)130 本体寸法(mm)130×30×24 製品質量(g)80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。 はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。 替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。 銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。 パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ) 材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付) 寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40 穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7鉄板:0.2銅板:0.5
1セット(22点組)
31,980 税込35,178
欠品中

石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。 木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。 金属板のケガキ作業に。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199 仕様ハンマー打撃が可能な座金付 トラスコ品番493-6701 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ 質量(g)151 軸長(mm)110 ハンドル径(Φmm)30
1本
999 税込1,099
当日出荷

セット内容:ポンチ×9個、ハンドル×1個。このカッティングキットは、革製品の創作に最適です。直径10mmまでのペレットの切断が可能です。ポンチはチャックの端にねじ止めされており、組み合わせることはできません。
1セット
13,200 税込14,520
翌日出荷

レザー・革ベルト・作業ベルトのピン止め・穴あけ 書類・厚紙・段ボールの留め穴あけ ビニールシートのハトメの下穴あけ
ブラック/シルバー タイプ差替式 穴径(Φmm)2.0・2.5・2.8・3.2・4.0・4.8 本体寸法(mm)78×10×10 本体質量(g)40 適合材皮革・ビニール・ゴム・段ボール・レザー 交換方法ポンチサイズ交換時はネジ締めを完全にして下さい。8mmのスパナでも締め付け可能です。
1個
859 税込945
当日出荷

片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。
材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂 長さ(mm)155 本体寸法(mm)155×35×28 製品質量(g)150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃はロッドにネジで固定されています。刃の交換は簡単で素早く行えます。
1セット
7,700 税込8,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続使用が可能です。 キャップは持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 ハンマー不要、頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます。 片手で打ちこめるので、真上の作業も簡単です。 キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(70個)ほか
9,298 税込10,228
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(70個)ほか
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(70個)ほか
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160 適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。 トラスコ品番373-9023 質量(g)160 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)34 寸法l1(mm)90 寸法l2(mm)70
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(70個)ほか
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。
セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷 材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)【全体】225×100×20 質量(g)【全体】202 タイプ15mm用 入数6セット
1個
2,798 税込3,078
欠品中

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m])52 付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番297-3855 質量(kg)19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320 モーター100V 350W ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

ホース内径50mm用。オスネジサイズ2インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
材質スチール 寸法(縦×横)(mm)260×55
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ホース内径25mm用。オスネジサイズG1インチ ポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
材質スチール 寸法(縦×横)(mm)85×28
1個
579 税込637
3日以内出荷

ホース内径32mm用。オスネジサイズG1-1/4インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
材質スチール 寸法(縦×横)(mm)180×38
1個
649 税込714
3日以内出荷