中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
接続径(チューブ)(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
最高使用温度(℃)80
吐出口径R3/4 SUSホース
使用可能粘度(mPa・s)最大230
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。・ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。・スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。・ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。・ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。・シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。・スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!。・ノズル用フックが標準装備。
用途病院・研究所での薬品小分けに。工場での薬品移送に
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
材質(チューブ)ファーメドチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
継手タケノコタイプ
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
最大吐出量(L/min)130
最大揚程(m)10
付属品Φ25SUSホース 1.5m
材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE
質量(kg)5.7(ホース含む)
区分ステンレス製(SUS-316)
空気消費量(L/min)最大850
空気圧力(MPa)0.3~0.6
対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン
最高使用温度(℃)80
吐出口径R3/4 SUSホース
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動源エアモータ駆動型
使用可能粘度(mPa・s)最大230
1台
¥489,800
税込¥538,780
4日以内出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途充填機、ランドリー、インクジェットなど
質量(g)780
材質(チューブ)ファーメドチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
継手タケノコタイプ
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
駆動源バッテリー式
最大吐出量(L/min)30
使用可能粘度(mPa・s)最大200
RoHS指令(10物質対応)対応
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
最大吐出量(L/min)30
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動源100V/230W
使用可能粘度(mPa・s)最大200
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など
接続径(チューブ)(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)6.7
ねじ寸法7/16-20UNF
付属品M10X1.5
馬力0.5hp
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途医療、理化学、バイオ、燃料電池など
材質(チューブ)オレフィンチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
継手タケノコタイプ
コンパクトなボディーに制御機能を充実。小型、省スペースデザイン。最大200ml/minまでの流量調整が可能。ローラーヘッド回転数をデジタル表示。ブラシレスモーター採用で安定した流量。マイコン搭載で、多彩な制御が可能。
用途バイオ、医療、化学研究、FA生産ライン
機能オプションカレンダー機能
運転方式手動可、自動可
使用チューブ内径4mm(タケノコタイプ)、外形6mm(締付けタイプ)
回転方向右/左可変
回転数可変
回転数測定範囲5~390rpm
電源(DC-V)24
ローラー数2
ポンプヘッドDタイプ
材質(チューブ)ファーメドBPT(その他のチューブにも対応いたします)
材質(継手)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
継手タケノコタイプ/締付けタイプ
1台
¥179,800
税込¥197,780
16日以内出荷
RSミニチュア高流量ポンプ. 液体で使用する交流量ミニチュアポンプ CNC機械加工合金製、ステンレススチール接続 独立モータコントローラを使用した遠心ブラシレス設計 様々な用途に対応できるインライン接続及び水中対応タイプを用意
仕様最大流量 = 9L/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 9 mmホースニップル最大使用圧力 = 850 mbarボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 4.2W最高液体温度 = 100℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、ポリアセタール、バイトン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
高流量マイクロダイアフラムポンプ. RS Proダイアフラム給油ポンプは、非常に優れた性能を発揮し、コンパクトなサイズで高流量及び高エネルギー効率を実現します。 機械加工のCNCアルミ合金製のため、頑丈かつ軽量です。 このダイアフラム給油ポンプには、高性能と長いサービス寿命を追求してブラシレスモータが採用され、G1/4ねじ込みポートが装着されています。. 特長と利点:. アダプタ取り付けが簡単なG1/8ねじポート コンパクトな寸法 ブラシレスモータ IP41等級 ノイズレベル ;20 dOB 10000時間MTBF. 用途. RS Proダイアフラムマイクロポンプは、医療機器、分析システム、ガス検出 / 監視、冷却システム、高精度流量計などのさまざまな設備で使用することができます。
仕様最大流量 = 2.7L/min供給電圧 = 2 → 6 V入力接続 = 4.2 mmホースニップル最大使用圧力 = -300 / 400 mbarボディ材質 = ABS樹脂, ポリカーボネイト(PC)カップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 0.9 → 1.7W最高液体温度 = +60℃入力接続サイズ = 2.4mm出力接続サイズ = 2.4mmウェット材質 = PC / ABSポリマー、ナイロン66、ニトリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
RSミニチュア高流量ポンプ. 液体で使用する交流量ミニチュアポンプ CNC機械加工合金製、ステンレススチール接続 独立モータコントローラを使用した遠心ブラシレス設計 様々な用途に対応できるインライン接続及び水中対応タイプを用意
仕様最大流量 = 9L/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 9 mmホースニップル最大使用圧力 = 850 mbarボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 15 → 25W最高液体温度 = 100℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、ポリアセタール、バイトン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
最大流量 = 2000ml/min。供給電圧 = 12 V。入力接続 = 3.2 mmチューブ。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 345 mbar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 6W。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 3.2mm。出力接続サイズ = 3.2mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
最大流量 = 2800ml/min。供給電圧 = 12 V。入力接続 = 5 mmチューブ。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 325 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。入力パワー = 6W。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 5mm。出力接続サイズ = 5mm。IP等級 = IP67。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
最大流量 = 500 → 1000ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 5.5 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 340 mbar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.5/6.7W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 3.2mm。出力接続サイズ = 3.2mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。. セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意
仕様最大流量 = 2500ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 6バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 30 → 100W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、PEEK、ポリアセタール、PTFE、バイトン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。. セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意
仕様最大流量 = 400ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 10バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 6 → 28W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、PEEK、ポリアセタール、バイトン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥80,980
税込¥89,078
7日以内出荷
最大流量 = 500 → 1000ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 5.5 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 340 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.5/6.7W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 3.2mm。出力接続サイズ = 3.2mm。IP等級 = IP45。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
最大流量 = 1150ml/min。供給電圧 = 12 V。入力接続 = 3.2 mmチューブ。最大使用圧力 = 380 mbar。ボディ材質 = アルミ合金。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 5.8W。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 3.2mm。出力接続サイズ = 4mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
最大流量 = 1500 → 2600ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 7 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 380 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.8/8W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 6mm。出力接続サイズ = 6mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
最大流量 = 1500 → 2600ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 7 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 380 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.8/8W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 6mm。出力接続サイズ = 6mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。. セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意
仕様最大流量 = 550ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 8バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 6 → 28W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmウェット材質 = 316ステンレススチール、PEEK、PET、ニッケル、FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥80,980
税込¥89,078
7日以内出荷
リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制
付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー
材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE
接続口径G1
最大流量(L/min)20
チューブ外径(Φmm)25
最大揚程(m)6
ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時)
バッテリーB1用バッテリー
モーター出力(W)70
モーター電圧(V)10.8
移送可能周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。
水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。
流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。
小型軽量で静音・長寿命設計です。
RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水
受水槽からのポンプアップ
高架水槽からのブースタ用
浅井戸からの揚水用
その他一般給水用
仕様セラミックヒーター付全閉モータ付
材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC
制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ全閉外扇屋内型
運転方式単独
電源コード(m)2
塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)
ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所屋内・屋外
吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで
停止流量(L/min)4
シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン。自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適。圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます。見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ。付属アダプター類一体収納
用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ
付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用)
質量(g)430
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106
最大吐出量10
連続使用時間(分)(目安)約20
単位bar/kPa/PSI の3種切替機能
バッテリー容量(Ah)3
圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI
充電時間(時間)約3
ホース長さ(cm)(圧力)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)
用途空気入れ、空気抜き
仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。
セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋
質量(g)350
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100
最大圧力(bar)0.03/0.5psi
ホース長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。最大10.3BARの空気圧と毎分30Lの吐出量でスピーディーな作業を可能にしたコードレス空気入れです。手元を照らすLEDライトと照明付ディスプレイで暗所でも使いやすい。フレキシブルに使える67cmの圧力ホース、付属のバルブアダプタ―も本体に一体収納できます
用途自転車のタイヤの空気入れ、サッカーボール等への空気入れ、浮き輪などの遊具への空気入れ
付属品米式バブル用アダプター(本体装着済み、用途:マウンテンバイク用)、英・仏式バルブ用アダプター(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用ニードルアダプター(用途:各種ボール用)、遊具用テーパーアダプター(用途:ビーチボール、浮き輪用)
質量(g)420
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×205×75
最大吐出量(L/min)(無負荷)30
単位空気圧:bar/kPa/PSI の3種切替機能
ホース長さ(cm)圧力:67
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧(kPa[psi])最大1030/150(10.3bar)
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg)28
タイプバキューム
寸法H(mm)257
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
寸法A(mm)213
寸法F(mm)111
到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)
寸法D(mm)254
寸法E(mm)1
寸法B(mm)170
寸法C(mm)198
モーター三相標準モーター付
寸法W(mm)521
流量(L/min)280~685(60Hz)
主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源
モーター容量(kW)0.75
駆動方式モータ直結
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
ゴムの薄膜の往復運動を利用したダイヤフラム式真空ポンプです。
油を使用しないので排気もクリーンな環境を保ち、メンテナンスも容易です。
ビニールホース1.5m(Φ8×Φ11)と接続ジョイントJT-1、専用ニップル各1 個が付属されています。
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)0~ 40
圧力【到達圧力(Torr(Pa)) 】24.0×103(-77.3kPa)
排気速度(L/min)(実効)50Hz/12、60Hz/14
吸気管径(Φmm)(Rc 1/8)
全負荷電流(A)0.5
使用電動機単相、100V.10W. 4pコンデンサ運転
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
モータ定格出力1Wあたりの排気速度において業界トップレベルの高効率を実現。
特殊ロータ形状の採用により、省スペース化を実現。
強制空冷式を採用し、低発熱を実現。
回転部への徹底したバランス設計により、低運転音・低振動を実現。
自己潤滑性・耐摩耗性に優れたスーパーエンプラ、及び特殊表面処理の採用により優れた耐久性。
低発塵性・低揮発性に非常に優れた真空用クリーングリースを使用し、給油は不要。
RoHS指令対応・CEマーキング対応。
用途吸着輸送、真空包装、脱泡・脱気、真空形成、その他(周囲への油分拡散や摩耗粉飛散を嫌う各種真空装置)
幅(mm)125
使用温度範囲(℃)(屋内)5~40
周波数(Hz)50/60
電源AC
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプの種類ドライ
モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。
冷却装置の循環。
規格IEC60034-1
保護等級IP54
使用液クーラント液
塗装色マンセルN1(ツヤアリ)
使用粘度限界(mm2/s)200(50Hz)/75(60Hz)
寸法KD(Φmm)22
寸法KH(mm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントポンプ、多段、2極、カップリング直結
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(VKB-e 型)
ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
RoHS指令(2011/65/EU) による10物質の規制に対応しております。
EU指令(CE マーキング)に対応しております。
各種効率対応品をラインナップしております。
VKB-e 型:トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品
高頻度運転対応形羽根車を採用しております。
インバータによる省エネ運転(流量調整等)が可能です。(200V 級)
インバータで可変運転される場合は、ポンプ据付条件により共振を起こす場合がありますので、共振ポイ
ントを避けてご使用ください。
定格電流(A)50Hz:7.4、60Hz:10.0/9.1
使用液2次処理後の研削液、切削液等
使用粘度限界(mm2/s)動粘度:50Hz:75、60Hz:75
ケーシング数:13
始動電流(A)50Hz :64、60Hz:54.0/59.0
RoHS指令(10物質対応)対応
特性圧力形
羽根車数9
1個
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
[高信頼、軽量]
アルミダイキャストの使用で、放熱性は抜群。
インペラ外側にベアリングを設け、ベアリング温度の低下を実現。
[高効率モータ搭載]
1AKタイプ、1GKタイプは IE3対応により省エネ。
[モータ防滴、防塵構造] IP(JP)55
[オイルフリー、無公害] ハウジングとインペラは完全に非接触ですので、潤滑油不要。
[海外規格対応] CE,ULを標準機でクリア。
[設置方向が自由自在]
RoHS指令(10物質対応)対応
タフなドライスクロール真空ポンプ
クリーン排気・真空
大気と真空の繰り返しに強い
水蒸気排気に強い
タフなハードコート仕様も
IE3モータ搭載(DVSL-100C-Bは除く)
RoHS指令に対応(DVSL-1002Eは除く)
用途真空成形、真空洗浄乾燥(水系のみ)、脱泡・脱気、窒業、吸着搬送、ガス置換、クライオポンプの粗引・再生、管球排気、真空冷却、セントラル真空装備
材質バックアップ:フッ素ゴム
幅(mm)221
質量(kg)17
高さ(mm)218
奥行(mm)380
電圧(V)単相:100、115/200、230
到達圧力(Pa)50
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120
到達真空度(kPa)≦50(Pa)
冷却方式空冷
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64(atAirFlush67)
吐出口径NW16
電動機出力(kW)0.3/0.3(50/60Hz)
標準装備品エアフラッシュ
口径吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16
RoHS指令(10物質対応)対応
水蒸気処理量(g/day)100(atAirFlush)
エアフラッシュ量(L/min)5
吸込口径Rc3/8
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類スクロール形
1台
¥399,800
税込¥439,780
40日以内出荷
ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。
ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。
長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。
旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。
通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。
用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に
冷却方式空冷
安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。
用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
タイプ真空・ブロワ
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源AC
モーター三相標準モーター付
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
吐出口径Rc3/4
常用真空度(kPa以下)(バキューム)60
常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。
電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。
ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程
材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431
規格日本:トップランナー規制効率欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格韓国:KC 規格(効率)カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)
電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P
塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒
使用粘度限界(mm2/s)75
機種LBK
設置場所屋内周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所
構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ