トンボ口金用アダプター。
用途トンボ口金タイプ及び英式バルブに取付け可能です。幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。
適合タイヤバルブ英式
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
米式ポンプ口金用アダプター。
用途幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。
仕様幼児用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
英米兼用口金用アタッチメント。自転車・ボール・浮き輪などレジャー用品に使用可能。
用途英・米式バルブ対応です。
セット内容ノズルセット(ボール用、浮き輪用各1個)
適合タイヤバルブ英式・米式
1セット
¥449
税込¥494
4日以内出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
スライド式スリーブ付
仕様●全長:127mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20.7MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)
アズワン品番65-2314-33
危険物の類別非危険物
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
亜鉛メッキ、耐食仕上げ
手動グリースガンでのみ使用できます。
ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です
保護キャップ付
仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPT
アズワン品番65-2314-32
危険物の類別非危険物
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
アダプター仕様の口金です。
用途口金の交換用部品です。
色ブラック
適合タイヤバルブ英式用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様ホース側専用クイックジョイント 内部Oリング付き、手締め仕様
こんなお得な商品も!

エアーバルブジョイント
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。
エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
携帯ポンプをより効率よく空気が入れられる便利なホースアダプター。
仏式ポンプ口にホース口を差し込み、ヘッドをご使用のバルブに合わせ使用して下さい。
適合ポンプ口:仏式
全長(mm)350
色ブラック
ヘッド形状米式・仏式兼用
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
色ブラック
このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合汎用
ポンプ口金用ノズルセット。ボール・浮き輪などレジャー用品の空気注入に使用します。
用途対応バルブ:英式・米式。
仕様レジャーノズル
適合タイヤバルブ英式・米式
1セット
¥749
税込¥824
4日以内出荷
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
収納ケース付。
グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。
グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm)
アズワン品番64-7988-75
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1個
¥17,600
税込¥19,360
当日出荷
ホース側専用クイックジョイント。内部Oリング付き、手締め仕様 。※口金サイズはTA134YF-3専用です。
仕様メスM10 P1.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2
エスコ品番EA991CX-12
セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)
危険物の類別非危険物
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)
エスコ品番EA991CX-11
セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)
危険物の類別非危険物
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用
エスコ品番EA991BC-16
全長(mm)41
危険物の類別非危険物
ねじサイズM10×1
1個
¥4,980
税込¥5,478
当日出荷
ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
全長(mm)42
ねじサイズM10×1
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)41
質量(g)50
ねじサイズG1/8”(メス)
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
ギガビット対応
電源が確保しづらい場所のアクセスポイントやネットワークカメラに最適
IEEE802.3af/IEEE802.3atに対応したPoEアダプター
カテゴリー5e以上のLANケーブルで100mまで電力供給できます
両方のポートがギガビット対応。
固定用の取付穴がついているので壁掛け可能。
※PoE給電可能なポートは1箇所のみとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。
適合R134a・R404A・R407C・R410A
仕様逆流防止方式(自動シャット式)
エスコ品番EA112X-10
寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H)
接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch)
タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ)
電源(V)100
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。
また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
用途一般ニップル用
エスコ品番EA991C-102
全長(mm)210
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
危険物の類別非危険物
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
プラネックス PLANEX 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター) INXG-BT90I の 商品概要。最新のIEEE 802.3bt(PoE++)タイプ4、クラス8に対応。PoEはデータと電力を同時に1本のLANケーブルを通じて供給できます。Wi-Fiアクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電に対応した機器での利用が一般的です。Wi-Fiアクセスポイントやネットワークカメラを壁や天井に設置する際に、電源ケーブルが不要となるため PoEの利用で設置が容易となります。10Gbps の高速通信に対応。IEEE 802.3anに準拠し、最大転送速度10Gbps(理論値)の高速通信に対応。最大転送速度5Gbps/2.5Gbps(理論値)のマルチギガビットにも対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps (理論値)] に比べ、大幅なスピードアップを実現します。Wi-Fi 7や4K/8K映像配信などの高帯域を必要とするアプリケーションに最適です。ハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6/6E/7アクセスポイントに最適。法人向けのWi-Fi 6/6E/7対応アクセスポイントでは、最大通信速度4.8Gbps以上、有線LANに2.5G/5G/10GBASE-Tを備え、PoE++による高出力給電を必要とする製品が増えています。本製品は10GBASE-TおよびPoE++に対応したインジェクターとして、これらの高性能アクセスポイントに最適です。電源が確保しづらい場所に最適。IEEE802.3af/IEEE802.3at/IEEE802.3btに準拠し、カテゴリ5e以上のストレートタイプLANケーブルで最大100mまでの電力供給が可能です。天井・屋外ポールなど電源の取りにくい場所に設置されたアクセスポイントやネットワークカメラに最適です。壁掛け可能。固定用の取り付け穴を備えており、壁やラックへの設置が可能です。限られたスペースにも柔軟に対応できます。
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
プラネックス PLANEX 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター) INXG-BT90I の 商品概要。最新のIEEE 802.3bt(PoE++)タイプ4、クラス8に対応。PoEはデータと電力を同時に1本のLANケーブルを通じて供給できます。Wi-Fiアクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電に対応した機器での利用が一般的です。Wi-Fiアクセスポイントやネットワークカメラを壁や天井に設置する際に、電源ケーブルが不要となるため PoEの利用で設置が容易となります。10Gbps の高速通信に対応。IEEE 802.3anに準拠し、最大転送速度10Gbps(理論値)の高速通信に対応。最大転送速度5Gbps/2.5Gbps(理論値)のマルチギガビットにも対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps (理論値)] に比べ、大幅なスピードアップを実現します。Wi-Fi 7や4K/8K映像配信などの高帯域を必要とするアプリケーションに最適です。ハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6/6E/7アクセスポイントに最適。法人向けのWi-Fi 6/6E/7対応アクセスポイントでは、最大通信速度4.8Gbps以上、有線LANに2.5G/5G/10GBASE-Tを備え、PoE++による高出力給電を必要とする製品が増えています。本製品は10GBASE-TおよびPoE++に対応したインジェクターとして、これらの高性能アクセスポイントに最適です。電源が確保しづらい場所に最適。IEEE802.3af/IEEE802.3at/IEEE802.3btに準拠し、カテゴリ5e以上のストレートタイプLANケーブルで最大100mまでの電力供給が可能です。天井・屋外ポールなど電源の取りにくい場所に設置されたアクセスポイントやネットワークカメラに最適です。壁掛け可能。固定用の取り付け穴を備えており、壁やラックへの設置が可能です。限られたスペースにも柔軟に対応できます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)7.0
最小曲げ半径(mm)55
寸法E(mm)26
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)17
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/220
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)56
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーバルブジョイント
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm)(ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様〈セット内容〉・ドレンホース用ストレートノズル(内径Φ14、Φ16mm対応)・ドレンパイプ用エルボノズル(内径Φ13~25mm対応) 適合…TA918SX、TA918SW、TA918SW
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
パナソニック18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途パナソニック18V充電池専用アダプター
電圧(V)18
運転時間(分)30~60
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ハイコーキ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途ハイコーキ18V充電池専用アダプター
電圧(V)18
運転時間(分)30~60
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
マキタ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途マキタ18V充電池専用アダプター
電圧(V)18
運転時間(分)30~60
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
用途空気充填に
適合米式バルブ
全長(mm)200
質量(g)49
角度(°)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ