災害対策用ポンプ内蔵型のエアーマットです。計量コンパクトで持ち運び・保管に便利なエアーマット。ポンプ内臓式なので、どんな場所でも膨らませて使用が可能です。女性やお子様でも、2.3分あれば膨らみます。普段はレジャーで使用し、災害などの緊急時でもパッと膨らんで、固く冷たい床から皆様をお守りします。たたむと簡単に持ち運びもできるサイズで、重量も約670gと軽量です。耐荷重200kgまで対応で、大柄の人でも安心してご使用いただけます。生地はポリウレタンとポリエステルの二重構造で、浮き輪の素材の様なPVCとは違い、素肌に触れた際に触れた際のサラサラ感、空気の抜けにくさ、耐久性などに優れています。アルコール消毒や、手洗いが可能なので、清潔さを保てます。
用途災害時のマットとしてはもちろん、耐久性が強く持ち運びに便利なため、アウトドア用マットとしても最適です。車の中や、会社での仮眠用としてもお使いいただけます。
材質本体:ポリエステル(内面TPUコーティング)、収納袋:ポリエステル
質量(g)約670
耐荷重(kg)200
長さL×幅W(cm)空気を抜いたサイズ:約186×74
寸法(縦×横×高さH)(cm)収納サイズ:約40×19×10
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)空気を入れたサイズ:約182×50×8
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ポンプが内蔵されている為いつでも簡単に膨らますことができるコンパクトなエアーマット。専用の収納袋付きで簡単収納
用途防災ベッド
材質本体:ポリエステル、内面:ポリウレタン(熱可塑性ポリウレタン加工)、吸気弁:熱可塑性ポリウレタン・ステンレス、排気弁:熱可塑性ポリウレタン・ABS、ポンプ:ウレタン、収納袋:ポリエステル
寸法(mm)膨らませたサイズ:約1820×500×80、収納サイズ:約400×190×100
質量(g)670
アズワン品番64-6406-17
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
器具がなくても自分で膨らませることができます。
付属品ストロー(膨らます用)
材質ポリエチレン、ナイロン
質量(g)270
使用時寸法(mm)1950×580×50
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。
セット内容空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2
質量(kg)0.46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×1900×50
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。
段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド
100%リサイクル可能
オフィスの仮眠用
急なお客様用
アウトドア用
質量(kg)6.3
収納時寸法(mm)W810×D265×H270
組立寸法(mm)W1920×D730×H250
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
エアーベッド老舗メーカー「インテックス社」製の体圧分散に優れたエアーベッド。体圧を分散し、快適な寝心地を実現します!ベッド内部に張り巡らせた数千本の高強度のポリエステル繊維が上下をつないでいるため、体圧が分散され快適な眠りをサポート。世界中で売れています。シリーズ販売累計7,700万台突破! 。2018年10月~2022年11月 。メーカー調べ。電動ポンプ内蔵!わずか約2分で快適な寝心地のベッドに!! 。シングルの場合。ダイヤルを回してわずか約2~3分でベッドのできあがり。使わない時は約2~3分で空気抜きができます。表面と側面は肌触りの良いソフトな起毛素材。マット厚33cm。収納袋付き。3ヶ月間保証書付き
付属品収納袋
材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール、収納袋:不織布
色グレー
種類エアーベッド
消費電力(W)100
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。
「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。
いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。
便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。
コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら
質量(kg)約8.6(ベッド本体のみ約7.5)
耐荷重(kg)検査機の最大700(静止時)
寸法(縦×横×高さ)(mm)外箱:167×813×615
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
耐荷重(kg)150
適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126
全長(mm)1030
質量(kg)6.3
タイプ3段階リクライニング
全幅(mm)430
全高(mm)115
キャスター径(Φmm)63
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
空気緩衝材を利用しているため、断熱性・クッション性に優れています。独自の逆止弁採用で、3ヶ月ほど空気が抜けることはなく、長期間の利用が可能です。各空気層は独立しているため、空気層の1つが破損しても、他の空気層に影響を与えることはありません。フィルムベースのため、空気注入前は厚さ1mmと薄く、コンパクトに収納でき、保管スペースを取りません。付属のポンプで簡単に空気を入れることができます。また、空気注入時には、600mm×1800mmに膨らみます。ナイロンとポリエチレンを素材としているため、廃棄時に焼却しても有害ガスが発生することはありません。
セット内容エアマット60枚、簡易ポンプ3本
材質ポリエチレン+ナイロン(2層構造)
寸法(mm)(空気注入時)600×1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60枚)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。
段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド
100%リサイクル可能
オフィスの仮眠用
急なお客様用
アウトドア用
質量(kg)8
収納時寸法(mm)W810×D410×H210
組立寸法(mm)W1900×D730×H410
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
エスコ品番EA915DG-21
材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)
厚さ(mm)70
質量(g)約795
内径×外径(Φmm)300×550
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100
幅(mm)440
全長(mm)1015
質量(kg)約7.7
高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)
キャスター径(Φmm)62.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアマットレス 自動膨張タイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm)外径約10×長さ約59
材質表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂
質量(g)約900
幅(cm)55
長さ(cm)120
厚さ(cm)2.5
1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。
色ブラウン
材質本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVC
コード長さ(m)1.3
災害などの非常時に避難場所などで使える段ボール製の簡易ベッド工具やテープを使用せず、約5分で簡単に組み立てられるマットの両サイド部分がくぼんでいるため、重心を安定させて立ち上がりやすい。衛生面に配慮し、ベッドの高さを30cmに設定。耐荷重200kgの丈夫な2重構造(ダブルカートン仕様)。段ボール製のため、全パーツを資源としてリサイクルできる。備蓄に便利なコンパクトサイズ。宅配便160サイズに対応し、発送対応がしやすい
仕様お客様組立
材質段ボール
質量(kg)8
耐荷重(kg)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1920×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
連続運転時間(h)約0.9
点火方式トランジスタ式マグネト点火
始動方式リコイルスターター(手動)
関連キーワード