87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
破損事故防止ポンプスタンド。破損事故は使用後の保管中に転倒させたり上から重い物を落としたりして損傷する例が多いのです。破損事故防止の為、キャスター付で移動も簡単にでき保管に最適です。
トラスコ品番850-9812 適合機種HC100、HC300、FC型 材質鉄にユニクロメッキをしたもの
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ドラム缶用ポンプの収納に適しています。ポンプ内の残液を受ける取り外し可能なカップがついているため、残液を容易に捨てることが可能です。
仕様取付可動領域:約800mm、取付可能径:Φ35mm以下 材質支柱・台座・残液カップ/SUS304 質量(kg)約3.2 耐荷重(kg)10以下 吸入口径(Φmm)70以下 サイズ(mm)450×450×1038 アズワン品番4-4051-01
1個
31,200 税込34,320
当日出荷

ドラム缶への出し入れ楽々ポンプスタンド。スプリングバランサーのスプリング強度を調整することにより僅かな力(1~2㎏)でポンプ(15kg)を上げることができドラム缶への出し入れが非常に軽く容易に操作できます。
仕様スプリングバランサー付 トラスコ品番850-9813 適合機種HC300用 材質鉄にユニクロメッキをしたもの
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ドラム缶取り替え時の一時保管用として最適です。
用途ドラムポンプ保管用、保管にお悩みのお客様に 仕様液ダレ防止の受け皿付・ポンプ取り付け部は取り扱いが容易なカンヌキ仕様 トラスコ品番828-9814 材質支柱、受け皿:ステンレス、台座:スチール(SS400)(メッキ)、アダプタ上下:スチール(SPCC)(メッキ) 質量(kg)5.3
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具 種別プレート無 材質スチール塗装仕上げ、MDF 質量(kg)約3.3 高さ(mm)机上面:710 径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20 耐荷重(kg)各段5等分布 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1012
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具 種別プレート付 材質スチール塗装仕上げ、MDF 質量(kg)約4.4 高さ(mm)机上面:710 径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20 耐荷重(kg)各段5等分布 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1312 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)242×300
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ポンプをスタンドに固定して、落下を防止する金具付きです。品番:AS-01Pは手指消毒を促すスチール製の掲示スペースが付いています。
効果消毒 材質本体/スチール(粉体塗装)、パネル/スチール、棚板/MDF(木製樹繊維板) 棚板耐荷重(kg)5(均等荷重) 棚板寸法(mm)242×200 棚高さ(mm)713
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。
取付可能寸法(mm)(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mm
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290 高さ(mm)522 材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装) ブラウンオーク/ブラック 耐荷重(kg)(全体)10 キャスターなし 総耐荷重(kg)全体:10
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

868-14 表示スタンド(台付) ユニット 動画あり
消毒殺菌剤やウェットティッシュ等を置く台としての機能とオリジナル表示を差し込み表示できる機能の1台2役。
文字内容- トラスコ品番811-5948 寸法(mm)差込板:210×307(A4横面) 質量(kg)約7.7 材質(本体)本体:鉄(粉体塗装)、差込板:PET樹脂 タイプ差込板付属(片面透明・片面白)、屋内用 取付方式スタンド式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:380×400×1162
1台
24,980 税込27,478
当日出荷


ポンプを棚の底にあるワイヤーラック部分に沈めて収納する構造の為、ポンプの横滑り・落下を防止できます。U字ホルダー(ワイヤー)はポンプの高さに合わせて高さ調節が可能です。A4縦サイズのカードホルダーを取り付けできるスリット付きです。
アズワン品番7-7152-01
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UNION(ユニオン)消毒液スタンション
ポンプからの液垂れを受ける独自のデザイン。お手入れがしやすい形状。普段はフラワースタンドとしてもご使用できます。
TKG品番9-1442-0701 材質スチール製/ホワイト焼付塗装 上径(Φmm)280×197(容器置台径:130) ベース径(Φmm)300×786
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷


直接、ボトルに触れることなく噴射できるペダル仕様です。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手指消毒用のアルコールポンプを設置するための専用スタンドです。固定金具がついていますのでポンプの脱落や転倒、さらには持ち去りを防止します。
付属品転倒・盗難防止金具、アジャスター 材質フレーム:スチール、天板:MDF 質量(kg)3.2 耐荷重(kg)等分布5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×305×1010 コード31995078 アズワン品番65-0355-21
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷

材質本体:スチールアクリル焼付トレイ:樹脂製(透明) 寸法(mm)340(W)×366(ペダルを含む場合:506)(D)×1430(H)【セット】幅:119、奥行:99以内(丸型:Φ77~99)、高さ:200~248、ポンプ部に手を触れることなく噴霧できるペダル式、市販のポンプ式ディスペンサーに合わせてアジャストできる可動式 質量(kg)10.4 アズワン品番64-7948-76
1台
31,500 税込34,650
当日出荷


給油後のタレ防止、ポンプの収納に。
材質ポリエチレン 質量(g)約65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×63×350
1個
159 税込175
当日出荷

1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別アルコール剤オプション品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

BG97902-001 インジェクターフラッシュ専用スタンド ショップフォー・スタンド BGジャパン 動画あり
インジェクター・フラッシュで施工する際、または保管する際に吊り下げるための専用スタンドです。
用途施工中もインジェクター・フラッシュが倒れたりしないような堅牢な作りになっています。 材質金属 質量(kg)6 高さ(mm)1200
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドソープ、除菌ジェル用オートディスペンサーと台座付きスタンドのセット。 電池残量が少なくなるとセンサーが赤色でお知らせ。
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足が折りたためるコンパクト設計
仕様【安全基準】SG認定品 ブラック 質量(g)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×210×70
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8) 質量(kg)8.5 最大吐出量(L/min)20 最高圧力(MPa)0.7 流体温度(℃)最高60 圧力比1:1
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

。感染症対策に必須のポンプスタンドです。木製の棚に置くだけの設置で掃除がしやすいです。
仕様●材質:スチール/MDF(PVC貼り)●商品サイズ:幅30.5x奥行34.5×高さ71.5cm アズワン品番65-9241-30
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

店舗レジやイベントでの誘導、整理の際の商品陳列やアルコールポンプスタンドの設置にお役立ていただけます。
セット内容カゴ×1、下敷き×1、B6ケース×2 材質カゴ:スチール+塗装、受け部:樹脂、下敷き・B6ケース:PET板(透明) 質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH)(mm)ケース中紙:182×66 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:300×200×100
1セット
5,798 税込6,378
4日以内出荷

殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。 手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Handy専用アルミケース。スタンド無し/スタンド付き/ハンドポンプ付き用共通ケース。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×103×310
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

容器に手を触れず衛生的な足踏み式のポンプスタンド スタイリッシュな鏡面ステンレス製 さまざまなサイズのアルコールディスペンサーに対応 受付やエントランス、店舗の入口への設置に最適 足踏みペダルで衛生的!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×26×97
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

容器に手を触れず衛生的な足踏み式のポンプスタンド スタイリッシュな鏡面ステンレス製 さまざまなサイズのアルコールディスペンサーに対応 受付やエントランス、店舗の入口への設置に最適 ジュニアサイズです。
材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×260×812
1台
35,980 税込39,578
15日以内出荷

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-5620 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。 仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7067 質量(kg)17 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。 仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7016 質量(kg)18 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。 仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7032 質量(kg)16 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

足踏み式消毒液スタンドにすることで消毒用アルコールのポンプ部分に触れることなく衛生的に除菌・消毒が出来ます。 ウィルス対策として事務所や店舗、公共施設など大勢の人が出入りする場面での使用に最適。 自立式のポンプスタンドで設置場所を選ばずご使用頂けます。
用途消毒液の容器に触れずに使用できる足踏み式スタンド 質量(kg)5.9 奥行(mm)385 全幅(mm)300 全高(mm)990 適合サイズ丸ボトル直径120mm以下、角ボトル120mm角以下、ポンプヘッド直径35mm以下、ボトル高さ150~290mm
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、使用する方がポンプ部分を押して使用します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途設置するボトルをほぼ選ばない消毒液・除菌液用スタンドです。今お使いのボトルの取付も可能です。 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)310×310×H1135 質量(kg)約4.5 ボトル容量(mL)500 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:145×115 色(本体)
1台
19,980 税込21,978
23日以内出荷