基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合(チューブNo.)16
トラスコ品番466-2580
材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄
質量(kg)0.5
流量(mL/min)(最小)0.8、(最大)480
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合(チューブNo.)18
トラスコ品番466-2636
材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス
質量(kg)0.5
流量(mL/min)(最小)3.8、(最大)2300
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
最大圧力(kPa)(連続運転時)173、(断続運転時)276
基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合(チューブNo.)17
トラスコ品番466-2601
材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄
質量(kg)0.5
流量(mL/min)(最小)2.8、(最大)1700
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
基本形のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。外装は、耐衝撃性にすぐれたポリカーボネート成形品です。高速運転、連続運転を行う場合は、ステンレス製を推奨します。
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番772-6139
材質本体:PP、ノズル:PE
幅(mm)25
高さ(mm)159
質量(g)11.2
奥行(mm)25
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。
有機溶剤、腐食性溶液の送液、ろ過、薬液注入に最適です。
ポンプチューブ寿命は約500時間(21℃、圧力0、回転数100rpm時)。
接液部はポンプチューブだけです。内径2mmと4mmのポンプチューブが装着できます。
ガスの送風はできません。
仕様接続可能送液ポンプ:ポンプヘッド2連装取り付け可能モーター駆動部で1~300rpmの回転数
材質(本体)アルミ、(ローラー)SUS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×68×140
吸入揚程(m)最大2.4(水の場合)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1~300
流量(mL/min)(回転数1~300rpm時)外径4mmチューブ:0.06~17、外径6mmチューブ:0.25~65
最大圧力(kPa)689
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番772-6171
幅(mm)36
高さ(mm)209
質量(g)25
奥行(mm)36
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等、液体状のソースポンプです。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
材質プラスチック
全長(mm)300
TKG品番9-0520-0601
TKG品番(2017)6-0464-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。
バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。
適合タイヤバルブ仏式、米式、英式、競輪式
推奨ホース内径(Φmm)6~8
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
簡単取扱い。多種チューブサイズ対応
種別チューブ肉厚1.6mm専用
30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。
横カムはディスクホイールや、小径ホイール等のバルブ上部のスペースに制限がある場合にも快適に操作が出来ます。
バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。ホースバンドへの確実な取り付けにはイギリス製ジュビリー社のホースバンド(別売)がお勧めです。標準で仏式用バルブアダプターが付属します。
適合タイヤバルブ仏式
推奨ホース内径(Φmm)6~8
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
簡単取扱い。多種チューブサイズ対応
種別チューブ肉厚2.4mm専用
ミニパルス3用送液ヘッドです。
仕様ミニパルス3用 2チャンネル送液ヘッド
アズワン品番61-0081-47
1個
¥209,800
税込¥230,780
46日以内出荷
ミニパルス3用送液ヘッドです。
仕様ミニパルス3用 8チャンネル送液ヘッド
アズワン品番61-0081-44
1個
¥429,800
税込¥472,780
46日以内出荷
ミニパルス3用送液ヘッドです。
仕様ミニパルス3用 ハイフロータイプ2チャンネル送液ヘッド
アズワン品番61-0081-48
1個
¥319,800
税込¥351,780
46日以内出荷
ミニパルス3用送液ヘッドです。
仕様ミニパルス3用 ハイフロータイプ4チャンネル送液ヘッド
アズワン品番61-0081-49
1個
¥469,800
税込¥516,780
46日以内出荷
簡単取扱い。多種チューブサイズ対応。チューブ肉厚3.2mm専用
仕様仕様:2本ローラー、コード番号:063.4211.000
材質粉体塗装アルミLM24
アズワン品番62-9204-05
1個
¥439,800
税込¥483,780
46日以内出荷
ミニパルス3用送液ヘッドです。
仕様ミニパルス3用 4チャンネル送液ヘッド
アズワン品番61-0081-43
1個
¥289,800
税込¥318,780
46日以内出荷
モーター駆動部、チューブとセットし送液ポンプとして使用します。
ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。
一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。
適合【ポンプチューブ】L/S15、L/S24
材質ケース:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:SUS
流量(mL/min)1.7~1700
1個
¥109,000
税込¥119,900
4日以内出荷
最大8個のチューブカートリッジをセットできます。チューブカートリッジは大、小の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。連装はできません。最大取付個数 07519-80(小)8個 07519-70(大)4個
材質(ローラー部)ステンレス製ボールベアリング(密閉式)
最大回転数(min-1[r.p.m])0~600rpm
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
基本型のポンプヘッドで、最大4個まで連装できます。
MasterFlex用のポンプヘッドです。ツイストロック方式により、簡単にモーター駆動部に装着できます。 2連装時ロータが30°の角度でオフセットするので脈流を減少します。 連装(最大4個)時、連装用金具は必要ありません。
適合チューブL/S13 L/S14 L/S16 L/S25 L/S17 L/S18
ローターSUS製
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
チューブのセットが素早く行えます。1個のヘッドで径の異なるチューブをセットできます。連続金具なしで最高4個まで連装できます。
材質(ヘッド)SUS製
チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。
材質ケース:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.6
材質(ローラー部)鉄
ローラー数3個
基本型のポンプヘッドで、最大4個まで連装できます。
部品名称ポンプヘツド
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(1.06MB)
図解NoMHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.28、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.28、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.28、MHD15P-1 本体部品_No.29、セオイ15Xガタ 本体部品_No.28、セオイ10Xガタ 本体部品_No.28、MHD10P-1 本体部品_No.29、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.28
1個
¥1,662
税込¥1,828
7日以内出荷
基本型のポンプヘッドです。
最大4個まで連装できます。
ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合適合チューブNo.:17
トラスコ品番466-2610
材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:ステンレス、ロータ:ステンレス
質量(kg)0.5
流量(mL/min)2.8(最小)/1700(最大)
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
基本型のポンプヘッドです。
最大4個まで連装できます。
ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:鉄、ロータ:鉄
質量(kg)0.5
チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。
材質ケース:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.6
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー数3個
強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。
接液部がオールフッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ、有機溶剤、アルコール、油等ほとんどの薬液に使用できます。
連装はできません。
サイフォン現象によりポンプ停止中に流出することがあります。
回転数(min-1[r.p.m])40~400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×178×152
簡単取扱い。多種チューブサイズ対応。低脈動
仕様6本ローラー
種別チューブ肉厚2.4mm専用
材質アルミ エポキシ樹脂仕上げ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ