【スタンドカバー付き】
仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。
難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。
15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。
映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。
スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理非光沢
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます
キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。
電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。
ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。
独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。
ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。
ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。
折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。
ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。
DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。
ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。
TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。
メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:0°~70°三脚ソケット:はい抗菌処理:はい
付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ
質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5
コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1
ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
電源(V)/電流(A)DC5/3
表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V)
I/OポートUSB Type-C×1
モニターサイズ15.6インチ
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
コントラスト比800:1
液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode)
本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
洗練された超スリムなプロファイルと 2.2 kg の総重量を備えた 22 インチ FHD IPS ディスプレイにより、持ち運びが容易になります。統合されたキャリングハンドル/キックスタンド、Z軸調整機能付きの高さ調整可能なCクランプ、柔軟な配置のためのパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリ。60 ワットの電力供給を備えたフル機能の USB-C、HDMI、イヤホン ジャックなどの豊富な接続オプション。非常にバランスのとれたオーディオを実現するサブウーファーを備えた強力な 2.1 チャンネル オーディオ。ENERGY STAR 認証のエネルギー効率を備えた環境に優しい設計で、FSC 認証紙でパッケージされています
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品HDMIケーブル、USBtypeCケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット
質量(kg)約4、約6(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時13以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載、Adaptive-Sync:搭載
最大応答速度(m/sec)5(GTG)
調整範囲(mm)高さ:0~180
角度調整範囲上下(チルト)上20°~下5°、左右(スウィーベル)左右90°、縦回転(ピボット)左右回り90°
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.248
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角(左右:上下)178°
VESAマウント(mm)100
スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数デジタル:HDMI:V:48~100Hz/H:30~111KHz、TYPE-C:V:48~100Hz/H:30~111KHz
入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む)
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー○
1台
¥45,980
税込¥50,578
78日以内出荷
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。
付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
コントラスト比800:1
液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)
入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode)
本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
15.6型液晶ポータブルモニター。1本の USB-C ケーブルで、共有やプレゼンテーションを簡単にセットアップしたり、デュアルスクリーンワークステーションによって外出先での生産性を向上させたりすることができます。
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ネオプレン製ソフトケース付き14型WUXGA(1920x1200)モバイルディスプレイ。約650gの軽量に加え、厚さわずか12mmの薄型・軽量モデル/画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き/Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。
サイズ(inch)14
表面処理非光沢
コントラスト比1200:1
解像度1920×1200
色(本体)シルバー
アスペクト比16:10
パネル駆動方式TFT/FFS
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
【スタンドカバー付き】。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。18.5インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
付属品USBケーブル(Type-c⇔Type-C)、HDMIケーブル(HDMI⇔Mini HDMI)、カバー
質量(kg)1.8(カバー含む)
色ブラック
サイズ(inch)18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×16×259(カバー含む)
表示色1677万色
解像度1920×1080
入力端子USBType-C、MiniHDMI
色(本体)ブラック
関連資料大活躍!【ポータブルモニター】(1.33MB)
モニターサイズ18.5
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)最小250
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
・超薄型デザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立つ、ノングレア15.6インチのフルHDポータブルIPSモニター。・モニターを縦向きまたは横向きに簡単に立てることができるキックスタンド。・モニターの両側にある2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、優れたケーブル管理が可能。・快適な視線の高さでの視聴が簡単に行える標準的な三脚ソケットを装備。・モニター上の細菌の繁殖を抑える独自の長期抗菌加工
付属品Mini HDMI to HDMIアダプター/電源アダプター/USB-Cケーブル/ZenScreenスリーブ
質量(kg)約0.9【本体・パッケージ込】約2.1
電源(V)AC100-240
消費電力(W)使用時:15以下/スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
型番MB16AHV
機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/GamePlus/QuickFit/HDCP:1.4/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト軽減機能
コントラスト比(標準)800:1
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080(フルHD)
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°、垂直178°
応答速度5ms(GTG)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数デジタル:水平/垂直60Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、USB-C Power Delivery:15W
本体寸法(cm)35.8×22.5×1
モニターサイズ15.6型ワイド
パネル駆動方式IPS
最大表示色約26万色
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。
ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。
どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。
ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。
HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ
表面処理ノングレア
視野角170°(上下/左右)
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
HDRに対応した17.3インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。13.8mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース
質量(kg)本体:1.0、スマートケース:0.4
使用温度範囲(℃)0~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:YES
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×397×13.8
コントラスト比800:1
表示色1677万色 sRGB62% / DCI-P3 47%
解像度1920×1080
応答速度16ms
入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ17.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~ 80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
USB Type-Cケーブル1本で接続可能。(※接続機器が対応している必要があります。)パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映り込みや光の反射を低減するノングレアタイプの画面。映像の発色も柔らかく、目に優しい。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。
材質電子部品、液晶、プラスチック
出力(W)スピーカー:1×1
消費電力(W)10
角度調整範囲0~175°
解像度1920×1080
視野角178°(水平/垂直)
入力端子USB Type-C×2、Mini HDMI×1
動作温度(℃)環境:5~40
動作湿度(%)環境:20~85(結露なきこと)
出力端子ヘッドホン端子×1
対応解像度入力:[60Hz] 640×480、720×480、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1360×765、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1280×720p、1920×1080i、1920×1080p [59Hz] 640×480、800×600、1024×768
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。
最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。
USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。
ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。
SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書
質量(g)約730
規格2K/FHD(Full-HD)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給)
対応OS(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド45度355×167×161/スタンド折り畳み時355×224×14
コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1
最大解像度1920×1080
視野角上下左右170°
スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番64-8867-29
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5
アスペクト比16:9
映像入力HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3
モニターサイズTFT15.6型ワイド
パネル駆動方式ADS
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
本製品はWQHD+解像度(3200x1800)の高解像度に対応した13.3インチのポータブル液晶モニターです。約520gと軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。液晶はIPSパネルを搭載、色やコントラストの変化がおきにくく、はっきりと見やすく表示が可能です。インターフェースはUSB Type-C x 2(ハイブリッド)、miniHDMI x1を装備、パソコンだけでなく、ゲームやスマートフォンなど様々な機器との接続が可能です。
本体背面には収納可能なスタンドを装備します。※横置き時のみ使用可。またスタンド使用時の画面の角度調整は出来ません。
付属品HDMI to miniHDMIケーブル Type-C ケーブルx2 マニュアル 保証書 電源アダプター
質量(kg)0.52
サイズ13.3
使用温度範囲(℃)0~40
規格WQHD+ (Wide-Quad-HD+)
電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz 5V3A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○
使用湿度範囲20%~80%、non-condensing
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×306×150
コントラスト比1400:1
表示色1677万色
解像度3200×1800
視野角H:170°/V:170°(上下/左右)
応答速度35ms
スピーカー1.5W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)260
入力ポートminiHDMI×1、Type-C×2
角度調節可
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む)
消費電力(W)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217 (カバー含む)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
入力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1
環境温度範囲(℃)動作:0~40
スピーカー出力(mW)1×1
画面サイズ15.6 "
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
1台(1台)
¥27,300
税込¥30,030
翌々日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):シルバー●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.3W●縦回転(ピボット)機能:あり(90°)●J-Moss:対応●応答速度(G to G):7ms●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●VCCI:対応●パネル方式:IPS●標準消費電力:5.4W●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:223.54mm x 315.15mm x 14.65mm スタンド除く:223.54mm x 315.15mm x 4.60mm
サイズ14型
ピッチ0.15708 mm x 0.15708 mm
電源5V、9V、15V、3Aまたは20V/5A
本体質量(g)スタンド含む:620 スタンド除く:570
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)7
コントラスト比1500:1
輝度400cd/m2
表示色約1670万色
解像度1920 x 1200
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30kHz~118kHz
走査周波数(垂直)56Hz~60Hz
ケーブルUSB Type C to Cアップストリーム ケーブル(1.0m) x 1
入力端子USB-Cポートx 2 (DisplayPort 1.2 Alt Mode、HDCP 1.4)
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
USBUSB Type-C
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
静電容量式10ポイントマルチタッチを備えた14インチフルHDIPSアンチグレアパネル
100%sRGBおよび100%Rec.709の色域、およびCalmanは、工場で事前に調整されたDelta E2で検証され、優れた色精度を実現しています。
ASUSダイヤル、金属製キックスタンド、三脚ソケットを介した直感的なOSD制御によるユーザーフレンドリーなデザイン
I/Oポートには、さまざまなデバイス接続用に2つのUSBType-Cポート(DP Altモード)と1つのMicroHDMIが含まれます
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラツキをなくすフリッカーフリー技術を搭載
PA148CTVは、創造性を最大限に発揮するための機能を多く備えています。Calman認証を取得したPA148CTVは、ΔE < 2の色差値と広い色域で、見たままの色を確実に再現します。
「ProArtプリセット」ソフトウェアで色域を素早く調整でき、「ProArtパレット」では多様な色設定を調整できます。
sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバーすることで、赤、緑、青などの深みのある原色と豊かな二次色を実現し、より鮮やかな色彩を再現します。
正確でリアルな色再現による、純粋で表現力豊かな色合いをお楽しみください。色再現精度ΔE < 2により、画像が画面上で正確に再現されるため、仕上がりイメージが一目瞭然です。
色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。
PA148CTVは、業界最高の色再現精度を保証するために、工場出荷時にプレキャリブレーションを行い、Calman認証(Calman Verified)も取得しています。
より滑らかなカラーグラデーションを実現し、最高のビジュアルを保証するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。
ASUS独自のProArtプリセットには、色域を素早く調整できる複数のモードがあります。色調補正、動画編集、写真の加工など、ニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。
ASUS ProArtパレットにより、色調、温度、ガンマ値などのさまざまなパラメーターを画面に表示されるメニューで簡単に設定し、ディスプレイを自由にカスタマイズすることができます。
また、全6色に対応したグレースケールスライダー(2点間)により、他社のモニターに比べより自由な色調整が可能となっています。ProArtパレットで効率的な色管理を行うことで、短時間で思う通りに色設定を行うことができます。
PA148CTVは、クリエイティブなニーズに応えるため、多数のポートを備えています。2基のUSB-Cポートにより、1本のケーブル※でオーディオ/ビデオ信号、タッチ及び電源の入力が可能です。※接続には、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を搭載したデバイスが必要です。
また、多様な入力ソースとの接続を可能にするmicro HDMIポートに加え、三脚に取り付けて使用するための三脚ネジ穴も備えています。
PA148CTVは旅行バッグやバックパックに収まるので、簡単に持ち運ぶことができます。備え付けの金属製キックスタンド(調整可能)が本体を支え、どこでも快適な視野角と作業姿勢を可能にします。
ASUSフリッカーフリー技術は、画面上のチラツキを削減し、ディスプレイの前で長時間過ごすときに起こる目の緊張、頭痛、眼精疲労を最小限に抑え、より快適な視聴体験を保証します。
有害なブルーライトから大切な目を守る、ASUS独自のUltra-Low Blue Lightテクノロジーは、4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ASUS Dialはディスプレイ背面にあるフィジカルなダイヤルです。互換性のあるAdobeソフトウェアやMicrosoft Surface Dialコントロールとシームレスに連携し、手元のタスクに集中しながらすばやく調整することが可能です。
また、統合されたオンスクリーンディスプレイ(OSD)コントローラーを使用することで、モニターの設定をすばやく簡単に調整できます。
ASUS Dialは、互換性のあるAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)と連動するように設計されています。
ダイヤルを回すと、画像の拡大・縮小、ブラシのサイズや明るさの調整など、カスタマイズされたショートカットにアクセスできます。また、デフォルトのインターフェースを自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズすることも可能です。
ASUS Dialは、Microsoft Surface Dial機能とシームレスに連携します。ASUS Dialを回すだけで、音量調整、Webページのスクロールなど、さまざまな機能を利用することができます。
Virtual Control Panelは、対応するAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)ごとに固有の直感的なインターフェースを備えており、必要な操作やショートカットをすぐに呼び出すことができます。
Photoshopでは画像の露出やコントラストの微調整、Premiereでは動画のタイムバーをスライドすることができます。すべてが整然とレイアウトされているため、より迅速かつ効率的に作業できます。
用途写真家、映像編集者、グラフィックデザイナー
仕様チルト:+ 15°~+ 75°、ピボット:時計回りに0°~90°、三脚ソケット:はい
その他ProArt Creator Hub(ASUSダイヤルおよびコントロールパネル機能)は、MicrosoftWindowsのみをサポートします。※10点タッチ機能はオペレーティングシステムによって異なります。接続されたデバイスは、1つのUSB-Cケーブル接続を使用する場合、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を必要とします。
付属品色の事前キャリブレーションレポート、マイクロHDMI-HDMIケーブル、電源アダプタ、ProArtスリーブ、クイックスタートガイド、USBType-C to Aアダプター、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ウェルカムカード
質量(kg)スタンド付き正味重量:0.74
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時 : 10以下、スタンバイ時 : 0.5以下
電圧(V)(50/60Hz)100-240
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:326.1×204.4×12.0
コントラスト比標準700:1
最大解像度1920×1080
ディスプレイパネルサイズ(インチ):14、ディスプレイ表示領域(H×V):309.37×174.02 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.160mm、最大輝度 : 300cd/m2、色空間:100%(sRGB)、100%(Rec.709)、表示色:16.2M、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、タッチ:搭載(PCAPタッチ)、フリッカーフリー:搭載、LCD ZBD保証:搭載(3年)、タッチパネル:静電容量方式10点マルチタッチ対応
表示機能ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、ProArtプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、Rec.709、風景、読書、暗室、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E2、ProArtパレット:搭載、QuickFit:搭載、HDCP:1.4、ローブルーライト:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCD ZBD保証
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト、カルマン検証済み
アスペクト比16:9
I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
タンクやマンホール作業の酸欠事故防止に最適な投込式酸素モニター。(最大30mまで対応可)。センサー2年保証。 (交換頻度が2年のためランニングコストの大幅な削減が可能)。連続使用時間約20,000時間(単3形アルカリ乾電池2本で 約20,000時間連続して使用が可能)。投込式センサーも含めて防塵・ 防水構造(IP67相当)。センサーケーブルは巻取部に固定し リアルタイム測定も可。(ほどけ防止バンドでケーブルが解けにくい構造)。検知対象…ガス酸素。検知範囲…0~40.0vol%(1デジット:0.1vol%)。指示精度…±0.7vol%以内。警報設定値…1st/2nd警報:18.0vol% オーバー警報:40.0vol%。警報の種類…ガス警報:2段警報、オーバー警報 。 故障警報: センサー接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常。警報の方式…自己保持。警報の動作…ガス警報時:ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動 。 故障警報時:ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示。表示…液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示。電源仕様…アルカリ乾電池 単3形×2本連続使用時間約20,000時間(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)。使用温湿度範囲…-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)。使用圧力範囲…大気圧(80~110kPa)。応答時間…90%応答20秒以内(20℃±2℃において)。防爆性…本質安全防爆(防爆等級:ExiaⅡCT4Ga)。保護等級…IP67相当。外形寸法…約69(W)×150(H)×53(D)mm。本体質量…約330g(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)
対象ガス酸素
1個
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。
耐久性向上(7m落下試験耐久)。
作業の邪魔にならない小型軽量設計。
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。
危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止
付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ
質量(g)93
電源単4電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67
分解能0.001
使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと)
ブザー音80dB以上(30)
指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります)
警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動
アズワン品番65-2176-44
防滴構造本質安全防爆構造
警報種類ガス警報/故障警報
警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
外付けの電動ポンプ。
吸引式サンプリングに対応できます。
着脱が簡単!
仕様●【ポンプユニット】●吸引流量:Highモード/0.4L/min以上、Lowモード/0.25L/min以上●連続使用時間:Highモード/約10時間、Lowモード/約16時間●使用温湿度範囲:-20~+50℃(急変無きこと)、95%RH以下(結露無きこと)●防爆等級:防爆等級●構造:防塵防滴構造(保護等級IP67相当)●外形寸法:約W82×D29×H161mm●重量:約220g●電源:単3形アルカリ乾電池1本●【本体】●サンプリング方式:拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持●故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持●表示:LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付●各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示●ブザー音圧:約95dB(30cm)●データロガ機能:最大記録件数:3600件 インターバル:5分(設定変更可)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)●保護等級:IP66/68(2m,1h)相当●電源:リチウムイオン充電池 充電時間/約3時間●連続使用時間※1●▼ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●▼ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●使用温湿範囲度※2:-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)●外形寸法/質量:約58(W)×65(H)×26(D)mm(突起部は除く)/約100g●※1 搭載するセンサの種類によって異なります。●※2 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温湿度範囲は次の通り。 温度:-20~+50℃(急変無きこと)/湿度:10~90%RH(結露無きこと)。
アズワン品番67-7378-92
1個
¥356,400
税込¥392,040
5日以内出荷
・超薄型の15.6インチフルHDポータブルノングレアIPS液晶モニターがあれば、外出先でも作業効率UP。・便利で幅広い互換性を提供するUSB Type-Cコネクタ(DP Altモード対応)搭載。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載したASUSのEye Careモニターで快適に視聴。・DisplayWidget Centerソフトウェアがモニターの向きを自動検出し、縦置き・横置きモードに切り替え。・背面の三脚穴用ソケットや360°回転のキックスタンドで多用途に対応
仕様搭載技術/機能:Trace Free テクノロジーSPLENDID テクノロジーカラー温度 : 4 モードGamePlus QuickFit : Photo/Alighment GridHDCP : 1.4ディスプレイウィジェットセンター ブルーライト低減
付属品360°キックスタンドMini HDMI to HDMI ケーブルクイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.70(本体・パッケージ込)
電源(V)AC100~240
消費電力(W)使用時 7.64以下スタンバイ時 0.5以下
型番MB169CK
寸法(cm)36.0 x 22.6 x 1.2 (スタンド含む)
液晶パネルパネルサイズ:15.6型、バックライト:LED、パネル種類:IPS、表面仕様:ノングレア、最大解像度:1920×1080、曲率:なし、画素ピッチ:0.179 mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m(typ)、コントラスト比:800:1、応答速度:5ms(GTG)、最大表示色:約26.2万色、広色域対応:なし、HDR (High Dynamic Range):なし、フリッカーフリー:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)HDMI: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 2 (DP Alt Mode)Mini HDMI x 1
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
小型、軽量、大きな警報音。使用時間が長い。
センサコードを巻き取り部へコンパクトに収納。
コード長さを1m毎に表示。
大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用。
JIS T8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
測定ガス酸素(O2)
測定範囲0.0~50.0vol%
仕様使用圧力範囲: 80~110kPa
付属品センサケーブル(5m)、キャリングケース
トラスコ品番557-0115
質量(g)約740g(電池、センサケーブルを含む)
寸法160(W)×93(H)×65(D)mm
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示0.1vol%
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約2500時間(無警報時)
応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式拡散式(センサ投げ込み式)
測定原理ガルバニ電池式
使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
対象ガス酸素(O2)
指示精度0.0~25.0vol%:±0.5vol%25.1vol%以上:±3.0vol%
警報設定濃度18.0vol%
防爆構造ExiaIICT4X(第TC20164号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報機能警報精度:警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%
7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。最小・最軽量クラスの4成分ガス検知器です。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。
付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個
トラスコ品番161-1570
幅(mm)58
高さ(mm)65
奥行(mm)26
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m、1h)相当
連続使用時間(時間)【ロングバッテリーモードON時】約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
検知範囲(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
対象ガス可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素
ブザー音約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造
警報機能ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
警報の表示故障:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数データロガ機能:最大3600(インターバル:5分/設定変更可)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。
付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個
適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合
トラスコ品番161-1575
幅(mm)58
高さ(mm)65
奥行(mm)26
電源リチウムイオン充電池(充電時間 約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付
連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
保護等級IP66/68(2m、1h)相当
検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)
対象ガス酸素・硫化水素
防爆構造本質安全防爆構造
表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm)
警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
警報の表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル5分/設定変更可)
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ
IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング
USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ
スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵
内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現
標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備
7800mAhバッテリー内蔵
ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。
※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。
WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む)
ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。
ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。
背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。
ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。
フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。
ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい
付属品ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー
質量(kg)スタンド付き正味重量:1.09
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5
コントラスト比コントラスト比(標準):1200:1(typ)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1
ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10, H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
電源(V)/電流(A)DC5/3(off mode)、DC9(on mode)
表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー対応(1W×2)
バッテリー容量(mAh)7800
色(本体)ブラック
ワイヤレス通信ワイヤレスプロジェクション対応
各種認証テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライト
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V)
I/OポートUSB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
・画面比率16:10の16型WQXGAパネルでDCI-P3カバー率100%のDisplayHDR400を搭載する120Hz Smooth Motionが体験できます。・持ち運びやすい7mmの超薄型。・L字型キックスタンドが、理想的な高さでディスプレイを支えるため、PCの拡張画面として使用可能。・豊富なコネクティビティ:ケーブルの取り回しに便利なフル機能USB-Cポートをモニターの両側に1つずつ搭載し、HDMIとイヤホンジャックも装備。・標準的な三脚ソケットを備えており、ディスプレイを目の高さに簡単に取り付け可能。・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得の環境に配慮した設計とFSC認証梱包材によるパッケージ
仕様搭載技術/機能:ProArt Preset -、映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約1.2、(本体・パッケージ込)約3.5
消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
型番MB16QHG
寸法(cm)35.97×24.71×0.70 (スタンド含む)
コントラスト比1200:1
液晶パネルパネルサイズ16型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.135mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度500cd/m、応答速度5ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)100%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載
画素ピッチ0.135mm
最大解像度2560×1600
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
色(本体)BLACK
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)500
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、 USB-C:210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
・スムーズな動画鑑賞や気軽なゲームプレイが楽しめる、15.6インチフルHD (1920x1080) IPSパネルと144Hzのリフレッシュレート。・2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、PCやゲーム機との幅広い接続性を実現。・FreeSync Premiumに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズな映像体験を提供。・本体を支える縦置き横置き両対応の折りたたみ式キックスタンド。・標準的な三脚と互換性のある1/4インチの三脚ソケットを装備
仕様●搭載技術/機能:映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) +15° ~ +35°
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、USB-C to A ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.92、(本体・パッケージ込)約2.78
消費電力(W)使用時:17以下、スタンバイ時:0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
型番MB16AHG
寸法(cm)35.99×22.68×1.20 (スタンド含む)
コントラスト比1200:1
液晶パネルパネルサイズ15.6型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.179mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度300cd/m(typ)、応答速度3ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)100%、フリッカーフリー搭載
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°/垂直178°
応答速度3ms(GTG)
色(本体)BLACK
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)300(typ)
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30-180 KHz(H) / 60-144Hz (V)、 USB-C: 180 KHz(H) / 60-144Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
1台
¥47,980
税込¥52,778
78日以内出荷
薄型・軽量で持ち運びに便利、外出先でのサブモニターとして。フルハイビジョン画質(約200万画素)。スピーカー内蔵。USB Type-C 給電
用途デスクワークや打合せ時のサブモニターとして
付属品スタンド、HDMI/HDMIケーブル、Type-C/USB-Aケーブル ※AC アダプタ―はLCD-HxxADP のみ付属しています。
寸法(mm)約353×220×13
質量(g)約600
消費電力(W)約10(最大)
表示部IPS 16インチ
最大解像度1920×1200
表示色1670万色
視野角上下左右:85°
応答速度25ms(Typ.)
入力端子電源:USB Type-C
VESAマウント(mm)75×75
スピーカーあり
入力電源DC5V/2A
コントラスト1200:1
音声出力3.5mmヘッドフォン端子
映像入力HDMI
輝度(cd/m2)300
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
セット内容モニター/モニターカバー(スタンド兼用)/HDMI-MiniHDMIケーブル/USB-AtoUSB-Cケーブル/USB-CtoUSB-Cケーブル/電源アダプター
質量(kg)0.75
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356.9×224.9×10.1
機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○
コントラスト比1000:1
輝度230nits(Max)
解像度1920×1080p
応答速度8ms(GTG)
入力端子Type-C/Power+Signal(60Hz)×2/Mini HDMI 1.4(60Hz)/イヤホンジャック
スピーカー1W×2
画面サイズ15.6インチ
パネルIPS
リフレッシュレート(Hz)60
1個
¥21,800
税込¥23,980
3日以内出荷
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100
電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)
保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)
落下距離(m)7
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持
サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA
吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
セット内容モニター/モニターカバー(スタンド兼用)/HDMI-MiniHDMIケーブル/USB-AtoUSB-Cケーブル/USB-CtoUSB-Cケーブル/電源アダプター
質量(kg)0.75
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356.9×224.9×10.1
機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○
コントラスト比1000:1
輝度230nits(Max)
解像度1920×1080p
応答速度8ms(GTG)
入力端子Type-C/Power+Signal(60Hz)×2/Mini HDMI 1.4(60Hz)/イヤホンジャック
スピーカー1W×2
画面サイズ15.6インチ
パネルIPS
リフレッシュレート(Hz)60
1個
¥21,800
税込¥23,980
3日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種innocn 有機 EL ポータブルモニター 15A1F 15.6 インチ
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・100% DCI-P3 色域の 15.6 インチ FHD (1920 x 1080) OLED ポータブル モニター。・究極の黒、高い知覚輝度、1 ミリ秒の超高速応答時間により、驚異的な HDR パフォーマンスを実現。・DisplayWidget Center ソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に感知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます。・柔軟なデバイス設定を可能にする Mini HDMI ポートと USB Type-C ポート。・背面に三脚ソケットが組み込まれ、360° キックスタンドを備えた使いやすいデザインで、多用途に使用できます
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ
質量(kg)0.72【本体・パッケージ込】3.65
電源(V)100-240
消費電力(W)使用時 15以下スタンバイ時 0.5以下
機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 :4 モード / GamePlus 昨日リリース / QuickFit / HDCP / GameFast Input テクノロジー / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°、垂直178°
応答速度1ms(GTG)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトOLED
パネル15.6型
最大輝度(cd/m2)400
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24KHz~83KHz(H) / 24~60Hz (V)USB-C: 24KHz~83KHz(H) / 24~60HZ (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode& PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)35.87×22.6×0.9
パネル種類OLED
表面仕様グレア
最大表示色約10億7370万色
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
・薄型・軽量設計の15.6インチIPSポータブルモニター。・10点マルチタッチによる高感度で直感的な入力機能が生産性の高いマルチタスク作業をサポート。・7800mAhのパワフルな内蔵バッテリーが最大4時間の長時間使用を実現。・ハイブリッド・シグナルソリューションを採用したUSB Type-C(DP Altモード+ USB信号)やミニHDMIポートが、スマートフォン、ノートPC、ゲーム機、タブレットなどの多様なデバイスへの接続を可能に。・キックスタンド内蔵で縦向きと横向きの両方に対応し、さまざまなシーンに対応。・一般的な三脚に対応した1/4インチの三脚取付用ソケットを搭載
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブルUSB-C to A ケーブル保証書ZenScreen スリーブZenScreen 三脚ホールカバーWarranty CardZenScreenスリーブZenScreen三脚穴カバー
質量(kg)1.15【本体・パッケージ込】2.29
消費電力(W)使用時 10以下スタンバイ時 0.5以下
機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / QuickFit : (Photo/Alighment Grid) / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平170°、垂直170°
応答速度5ms(GTG)
スピーカー1Wx2
バッテリー容量(mAh)7800(100-240V)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
パネル15.6型ワイド
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)USB-C: 83~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode & PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
I/OポートUSB-C× 2 (DP Alt Mode & USB 3.2 ×1 + DC In ×1)、Mini HDMI× 1、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :10W、USB 3.2 (Signal) :× 1
本体寸法(cm)35.99×22.68×1.19
パネル種類IPS
表面仕様ノングレア
最大表示色約26万色
上下角度調節(チルト) +15° ~ +35°
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100
電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)
保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)
落下距離(m)7
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持
サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA
グリーン購入法適合
吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
・17.3 インチ QHD (2560x1920) 折りたたみ式 OLED (折りたたみ時 12.5 インチ)、100% DCI-P3 色域。・最新のウォータードロップ スタイルのヒンジ デザインにより、仕事や遊びに十分な画面スペースをシームレスに提供。・HDR 500 True Black をサポートし、最も暗いシーンでも非常に鮮明でクリアなディテールを実現します。・最薄部が 9.7 mm、重量が 1.17 kg で、持ち運びが簡単で、どんなバッグにも簡単に収まります。・ミニ HDMI、デュアル USB タイプ C、ヘッドフォン出力によるさまざまな接続。・横向きと縦向きモードをサポートする折りたたみ式スタンドを内蔵。・標準の三脚穴を内蔵し、市販のあらゆるカメラ三脚と互換性があります。・DisplayWidget Center は自動回転をサポートします。・環境に優しい FSC 認定パッケージ
付属品マイクロファイバークロスMini HDMI to HDMI ケーブルMTS02D 三脚ソケットキット電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen バッグ
質量(kg)1.17【本体・パッケージ込】2.77
電源(V)100-240
消費電力(W)使用時 12以下スタンバイ時 0.5以下
機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能
画素ピッチ0.137mm
最大解像度2560×1920
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平160°、垂直160°
応答速度0.2ms(GTG)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトOLED
パネル17.3型
最大輝度(cd/m2)350
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)USB-C: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C ×2 (DP Alt Mode)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)36.82×28.68×0.97
パネル種類OLED
表面仕様グレア
最大表示色約10億7370万色
1台
¥359,800
税込¥395,780
78日以内出荷
2WAY電源(ACアダプター・DCカー電源)
2つのモニターで同時視聴可能。
DCシガー電源コード4m使用。
3列目まで届く。
車載用ケース2個付き。
用途車の後部座席のヘッドレストに設置できるDVDプレーヤー、ポータブルDVDプレーヤー、車載 DVDプレイヤー、小型DVDプレイヤーとして。
質量(kg)1.2
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×190×40
液晶サイズ9インチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
国内初
1台で約600種のガスを測定
労働安全衛生法の化学物質リスクアセスメントでのVOC測定に適しています
仕様●タイプ:複合ガス検知器●検知対象ガス:可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等●検知原理:ニューセラミック式(HC/CH4)、隔膜ガルバニ電池式(O2)、定電位電解式(H2S/CO/SO2/NO2/HCN 等)、ID式(VOC)●検知範囲:検知対象ガスによる●検知方式:ポンプ吸引式●警報の種類:ガス警報/故障警報/パニック警報/マンダウン警報(オプション)●警報の動作:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表 / 警報内容点滅/振動●防爆性:本質安全防爆構造●保護等級:IP67相当●各種認証:TIIS ATEX IECEx CE●電源:リチウムイオン電池ユニットまたは乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池×3本)●連続使用時間:リチウムイオン電池ユニット/約14時間(満充電時乾電池、ユニット/約8時間●外形寸法・質量●▼約70(W)×201(H)×54(D)mm(突起部は除く)●▼リチウムイオン電池ユニット使用時:約500g●▼乾電池ユニット使用時:約450g●使用温湿度範囲:-20~+50℃ 95%RH以下(結露なきこと)●付属品:テーパーノズル×1、校正用フィルター×1
アズワン品番67-7382-87
1個
¥544,500
税込¥598,950
5日以内出荷
240Hzのリフレッシュレート、3msの高速応答、Adaptive-Syncによるスムーズでティアリングのないゲームプレイを実現する17.3型フルHDポータブルIPSゲーミングモニター
240Hzで最大3.5時間駆動可能な7800mAhの大容量バッテリーを内蔵、さらにわずか1時間の充電で、240Hzで2時間の使用を可能にするクイックチャージ機能を搭載
スマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、多彩なデバイスに接続できるUSB-C、micro-HDMIポート搭載
わずか1,060g、厚さ1cmの持ち運びに便利なスリムで軽量なデザイン
仕事にゲームに、どの利用シーンにおいても簡単に最適なディスプレイポジションに調整できるスマートカバー付き
従来のポータブルディスプレイより最大10%も広い画面スペースを確保した17.3型ディスプレイは、外出先でも臨場感あふれるゲーム体験を提供します。
IPS技術搭載のパネルはsRGBを100%カバーし、驚異的な1,000:1のコントラストを実現、正確な色を美しく再現します。178度の広視野角は、見る位置や角度による歪みや色ずれを最小限に抑え、どの角度から見ても美しい映像をお楽しみいただけます。
世界最速レベルの最大240Hzのリフレッシュレートを実現し、驚くほど滑らかなゲームビジュアルにより、FPS、レーシング、RTSなど、さまざまなゲームカテゴリやゲームシーンで優位に立つことができます。
3msの高速応答がスミアやモーションブラー(画面のブレ)を抑え、レーシングゲームで急カーブを曲がったり、FPSゲームで移動しながら敵を狙ったりなど、動きの速いシーンでも残像感のないハッキリとした映像で楽しめます。
Adaptive-Sync(AMD FreeSyncTM)テクノロジーを搭載しており、画面のティアリングやフレームレートの低下を解消、表示の乱れや遅延を最小限に抑えることで、想像を絶する程に高速で滑らかなゲーミングビジュアルを実現します。
7800mAhの大容量バッテリーは、240Hzのリフレッシュレートで最大3.5時間駆動できます。どこにいてもノンストップでゲームをお楽しみいただけます。また、クイックチャージ3.0とUSB3.0に対応しており、わずか1時間充電するだけで、240Hzのリフレッシュレートで最大120分(PD 3.0規格)の連続プレイができます。
USB-CTMとmicro-HDMIポートを備えており、ノートパソコン、スマートフォン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、さまざまなデバイスに接続することができます。
わずか1cmの薄型で、1,060gの超軽量デザインは携帯性に優れ、どこにでも簡単に設置し、使用することができます。
画期的な折りたたみ式ROGスマートケースが、ROG Strix XG17AHPEをホコリや傷から守ります。スマートケースは、折りたたむことでスタンドとしても使用でき、縦置き横置きどちらでも本体を完全に支えることができます。
前面に設置された2つのステレオスピーカーから溢れ出す、臨場感豊かなゲームオーディオが没入感溢れるゲーム空間を演出してくれます。
また、ディスプレイにはヘッドセット用のD/Aコンバーター(DAC) ESS 9118を内蔵。ダイナミック・レンジが広く、歪みのない24-bit/192kHz ロスレス再生対応のシングルチップオーディオプロセッサがクリアで迫力あるゲーミングオーディオをお届けします。
仕様チルト:+90°~-5°
付属品ASUS Smart CaseMicro HDMI to HDMI ケーブル電源アダプターUSB Type-C to A アダプターUSB-C ケーブルアクリリックカバー保証書クイックスタートガイドキャリブレーションレポート
質量(g)スタンド付き正味重量:1760、スタンドなしの正味重量:1060
規格2K/FHD(Full-HD)
電圧(V)(50/60Hz)100-240
表面処理ノングレア
消費電力使用時:10以下、省電力モード時:0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:399.09×250.51×9.95、スタンドなしの寸法:399.09×250.51×9.95
コントラスト比標準1000:1
最大解像度1920×1080
ディスプレイパネルサイズ(インチ):17.3、表示領域 (H×V):381.888×214.812mm、視野角(CR≧10, H/V):178°/ 178°、画素ピッチ:0.199mm、色空間(sRGB):100%、輝度(標準):300cd/m2、表示色:16.7M、応答速度:3ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):240Hz、フリッカーフリー機能:搭載
表示機能色温度設定モード数:4モード、色精度:△E≦ 3、VRR Technology:Adaptive-Sync、QuickFit:搭載、HDCP:対応、Low Blue Light:搭載
スピーカー1W×2
各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:HDMI: 30-255 KHz(H) / 48-240 Hz (V) 、Type C: 255 KHz(H) / 48-240 Hz (V)
I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1、Earphone Jack
パネル駆動方式IPS
角度調節可
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
質量(g)60、約120(電池パック含む)
消費電力(W)待受時:約0.1 充電時:約1.1
電源ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh、DC5V/ACアダプター付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×22×137、85×57×70
連続使用時間通話:約3時間 待受:約100時間
使用距離範囲(m)見通し約100
使用環境温度(℃)0~40、70%以下
充電時間(時間)約15
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
画面仕様2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
1台(1台)
¥19,800
税込¥21,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ