部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載
用途ポータブルテレビ、パソコンのサブモニターとして。
ドライブ/行楽/お出かけ/ギフト/父の日/旅行/パソコン/リモコン/USB/車内/HDMI/充電/録画/キッチン/持ち運び
ACアダプタ(定格出力)出力DC12V/1.5A
ACアダプタ(定格入力)入力AC100V(50/60HZ)
スピーカー2W+2W
壁掛け、スタンド置き、車載可能な3WAYスタイル。キッチンで、寝室で持ち運び自在なちょっと大き目12.1インチの録画機能付きポータブルテレビです。付属ACアダプター、カーアダプターの他、USB Type-C端子を搭載しモバイルバッテリー等からの電源供給も可能です。USBメモリやハードディスクを接続すればテレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像ファイルの再生も可能です。
付属品リモコン(動作確認用電池CR20 25 含む)、車載用バッグ、miniB-CASカード、ACアダプタ、カーアダプタ、USB-Cケーブル、AVケーブル、イヤホン、簡易アンテナ、取扱説明書(兼保証書)
質量(g)約590
消費電力(W)10(待機消費電力1以下)
電源ACアダプター(入力AC100V、出力DC12V2A)、カーアダプター(入力DC12V、出力DC5V2A)、モバイルバッテリー(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×200×28
液晶パネルa-Si TFT-LCD、12.1インチ、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1280×800
到達距離(m)リモコン:3以内(リモコン受光部正面から)
保証期間1年
入力端子アンテナ、USB-C電源、USB×2(番組録画、メディア再生)、AV、HDMI、イヤホン(Φ3.5ステレオミニプラグ)、miniB-CASカードスロット
スピーカー2W+2W(ステレオ)
対応フォーマットビデオ:AVI、MPG4、MKV、MOV、VOB、RM/RMVB 音声:mp3、WMA、m4a、aac 画像:JPEG、JPG、BMP、PNG テキスト:TXT
受信周波数UHF放送13~62ch(※ワンセグ放送対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
発売年2022年
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。
お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。
IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。
AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。
仕様【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW
セット内容ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書
質量(kg)1.4
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
連続使用時間(時間)【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×52
バッテリー電圧(V)7.4
保証期間お買い上げ日より1年
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG
バッテリー容量(mAh)1500
画面サイズ9インチ
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書
保証期間1年間
端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch)
再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
発売年2022年
お風呂でもキッチンでも楽しめるスタンダード防水テレビ
お風呂・キッチンで充実したテレビライフが過ごせる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能
防水モニター、防水リモコンで、お風呂やキッチンなど水まわりでも安心して使える
バッテリー搭載で、コンセントの場所を気にせず好きな場所に持ち運んで楽しめる
持ち運んで見たい場所にすっきり置ける
置きにくい狭い場所でも、S字フックを使って引っ掛けて設置可能
テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用、防水リモコン、単4形乾電池(2本)
質量(kg)モニター部:約0.80、チューナー部:約0.3
奥行(mm)スタンド使用時:86
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:254×179×37.0、最薄部14.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117
液晶サイズ10v型
充電時間モニター部内蔵電池:約3時間30分
入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統
電池寿命モニター部内蔵:約3時間30分
端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA)
画素数横1024×縦600
録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時)
防水性モニター部:IPX6/IPX7相当
映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時)
アスペクト比16:9
チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
アンテナ線がない部屋でもテレビ放送が見られるレイアウトフリーテレビ
書斎のデスク、ベッドサイドなど好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能
近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター
モニター部はアンテナ線不要。使用していないときは収納もできる
無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる
テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
USB-HDD(別売をつなげば、録画もできる
お部屋ジャンプリンクで離れた部屋のディーガの録画番組も視聴可能
HDMI入力端子(ARCは非対応です)で様々な機器を接続できる
ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど用途に応じて幅広く楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本)
質量(kg)モニター部:約1.8、チューナー部:約0.3
奥行(mm)スタンド使用時:112
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117
液晶サイズ19v型
入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統
端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA)
画素数横1366×縦768
録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時)
映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時)
アスペクト比16:9
チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
3.2型液晶ディスプレイ ワンセグTV搭載ラジオ
スキャンボタンを3秒長押しワンプッシュでワンセグ受信可能!
ユニバーサルデザインの操作ボタン。高感度アンテナ+チューナー搭載。
本体裏面にコインスタンドポケット装備。お手持ちの硬貨で本機を立ててお使いになることができます。
液晶サイズ3.2インチ液晶パネル(解像度320×240)
セット内容イヤフォン、ストラップ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約132(電池を除く)
消費電力(W)1.5
電源単三乾電池(1.5V)×3本、電源ケーブル接続時:DC5V/0.5A
本体寸法(mm)約142×88×19、(アンテナ長:約220)
スピーカー8Ω、0.8W×2
受信周波数TV:物理チャンネル13ch~62ch(UHF470~770MHz)FM:76.0MHz~108MHz(0.1MHzステップ・ワイドFM対応)AM:522KHz~1701KHz(9KHzステップ)
動作温度範囲(℃)約5~40(結露なきこと)
入出力端子入力:外部用USB端子(MicroBメス)、出力:3.5mmステレオミニプラグ
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!。自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書
容量録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨
質量(g)約450
規格WVGA (Wide-VGA)
消費電力(W)12
電源AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×26.5×144
コントラスト比400:1
ディスプレイ9インチ TFT-LCD
解像度800×480
到達距離(m)リモコン:リモコン受光部正面より3以内
視野角13/15/45/45(min)(CR≧10)
応答速度16(Typ.)(Tr+Td)ms
入力端子DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロット
スピーカー2W+2W
受信周波数地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60Hz
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)200
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
見たい場所に持ち運んで、YouTubeも楽しめる自分専用テレビ
バッテリー搭載、モニター部はアンテナ線不要で、書斎のデスクやベッドサイドなど、好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能
バッテリー搭載 最長約3.5時間視聴コンセントの場所を気にせず楽しめる
近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター
無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる
レビやYouTubeはもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
テレビに加え、YouTubeやNetflixなどインターネット動画配信サービスに対応
USB-HDD(別売)やお部屋ジャンプリンクで録画番組も視聴できる
HDMI入力端子で、ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど様々な機器を接続できる
視聴スタイルに合わせて見やすい角度に設置できるチルトスタンド
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本)
質量(kg)モニター部:約2.3、チューナー部:約0.3
奥行(mm)スタンド使用時:110/160/51.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117
液晶サイズ19v型
充電時間モニター部内蔵電池:約4時間
入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統
電池寿命モニター部内蔵:約3時間30分
端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA)
画素数横1366×縦768
録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時)
映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時)
アスペクト比16:9
チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
3WAY充電
1.充電池
付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。
充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。
2.乾電池
別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。
手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。)
3.手回し
すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。
緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。
ワンセグTV
4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。
AM・FMラジオ
ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。
AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。
付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。
LEDライト
夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。
サイレン
緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。
携帯充電
内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。
蓄光シール
急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。
ハンドストラップ
持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール
色ホワイト
出力(W)スピーカー: 1.25×1
外形寸法(mm)本体:156×89.5×38
電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池
端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子
本体質量(g)295
連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分
解像度480×272
保存温度範囲(℃)-10~60
受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz
動作温度範囲(℃)0~40
モニターサイズ4.3インチ液晶
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!。自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書
容量録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨
質量(g)約580
規格WSVGA(Wide-SVGA)
消費電力(W)14
電源AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×24.5×160
コントラスト比400:1
ディスプレイ10.1インチ TFT-LCD
解像度1024×600
到達距離(m)リモコン:リモコン受光部正面より3以内
視野角45/45/60/60(min)(CR≧10)
応答速度16(Typ.)(Tr+Td)ms
入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロット
スピーカー2W+2W
受信周波数地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60Hz
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
用途大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー
10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。
地デジやワンセグも楽しめる
地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。
電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。
内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能
本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴
液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。
地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。
。
前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。
※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。
ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載
ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属
後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
仕様内蔵チューナー:フルセグ
付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
連続使用時間約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時
充電時間(時間)バッテリー:約3
寸法(高さH×幅W)(mm)43×260
画素数1024×600ピクセル(16:9)
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62
対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
再生可能ファイル形式DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
モニターサイズ10.1V型ワイド
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
4電源対応のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。DC5V-1.0A電源出力ポート付。スマホへの充電ができます。自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍。AM/FMラジオ。ワンセグ放送でテレビの視聴ができ、microSDを使って録画もできます。SOS緊急ブザー、LEDライト機能付き。動作時間の目安
内蔵充電池満充電時:テレビ約9時間、ラジオ約55時間。ソーラー充電約180分:テレビ約30分、ラジオ約150分。手巻き充電1分間約120回転で約10分:テレビ約10分、ラジオ約50分。乾電池:テレビ約6時間、ラジオ約48時間。いずれもイヤホンで視聴。
用途自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。
セット内容本体、USB/ACアダプター、USB電源ケーブル、F-MCX変換コネクター、取扱説明書、保証書
質量(g)365
電源(V)USB:DC5/1.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×95×39.5
バッテリーLi-PO 3.7V 2000mAh
ディスプレイ4.3インチTFT液晶/480×272
スピーカー1W/8Ω×1
駆動方式単3型アルカリ乾電池(LR6)×3本(別売り)
受信周波数テレビ/470~770MHz、FM76.0~108.0MHz、AM/522~1710kHz
出力端子電源入力(USB-TypeC)、電源出力(USB-TypeA)、イヤホン出力×2、microSDカードスロット、外付アンテナ用端子(MCX/♀)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。
付属品付属品:AC アダプタ (長約1.5m)、リモコン、AV ケーブル(長約1.2m)、カーアダプタ(長約1.5m)、テレビアンテナ(長約3m)、イヤホン、車載用バッグ、取扱説明書、保証書
寸法(mm)約450×300×32.8
質量(g)2100
形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT
消費電力(W)約24
電源ACアダプタ(入力)100V-240V、50/60Hz (出力)DC12V 2.0A/カーアダプタ(出力)12V 2.5A
ディスプレイ19型ワイド液晶、LEDバックライト、1440×900画素、視野角:上下65°左右90°
充電時間(時間)約5時間360分
スピーカー2W+2W
充電池タイプリチウムポリマー電池:7.4V、4000mAh、29.6Wh
連続動作時間約2時間
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日
入出力端子電源入力端子、USB端子(マルチメディア再生)、AV入力端子(RCAピン)、HDMI入力 (HDMI 1.4a)、テレビ接続端子:TVアンテナ入力端子、ミニB-CASカード、USB端子(録画&更新用)
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
本商品の画面でスマホの映像を見られるミラーリング機能の付いたポータブルテレビです。
スタンド・壁掛・車載と3スタイルに対応、様々な場所でテレビをお楽しみいただけます。
録画機能も搭載、ケーブルやDCアダプターなど付属品付でお買い上げ直ぐにご使用いただけます。
質量(g)1080(内蔵バッテリー含む)
消費電力(W)約18(待機時約1)
電源AC100-240V、DC12V2A、内蔵充電式バッテリー(Lipo7.4V2500mAh)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×207×25
対応機種Android5.0以降、iOS9.0以降
機能ワイヤレス:ミラキャスト
充電時間(時間)3~3.5
対応フォーマットMP3、WMA、WAV、AAC、MP4、WMV、AVI、3GP、RMVB/MVB、JPEG、BMP
画面サイズ14
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)UHF(13~62)、CATV(C13~63) インターネットを介した地デジ受信環境には非対応
入出力端子HDMI、AV入力、イヤホン出力、アンテナ入力、DC電源、miniB-CAS、USB2.0×2、スピーカー
再生時間(時間)約2
録画方式推奨/ハードディスク~500GB、USB~256GB、2TBまで動作確認済みですが容量が大きくなるほどリスト表示は遅くなります)
発売年2022年
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
お風呂やキッチンなどの水回りでも使えるフルセグテレビです。日常のシーンにはもちろん、アウトドアや避難の際にも使用できます。番組録画機能も搭載しており、予約録画も可能です。
用途日々の生活や防災の備蓄に。
画面サイズ5インチ TFT液晶パネル(画素854×480)
防水性IPX6
対応メディアmicroSDカード(64GBまで対応)
対応フォーマットTS
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
入力端子Type-C 充電端子/Φ3.5mmアンテナ端子/miniB-CASカードスロット/microSDカードスロット(64GBまで対応)
バッテリー3.7V 3000mAh 内蔵充電バッテリー(リチウムイオン)
録画時間フルセグTV:約10時間、ワンセグTV:約400時間
寸法(mm)168×92×22.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。
形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT
スピーカー2W+2W
連続動作時間約2時間
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日
どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、イヤホン、スタンド、スタンド固定用ネジ、取扱説明書、保証書
質量(g)約1470
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A
外形寸法W410×D38×H253 (mm)
消費電力最大20W(満充電待機時1W未満)
入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC
保証期間1年間
外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB)
充電時間(時間)(バッテリー)約4
スピーカー3W+3W
対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD
端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1
画面サイズ17V型
画素数1600×900(水平×垂直)
受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63)
再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
ディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)5~35
アスペクト比0.6729166667
再生時間(時間)(バッテリー)約1時間45分(テレビモード)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、スタンド、スタンド固定用ネジ、イヤホン、取扱説明書、保証書
質量(g)約1020
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A
外形寸法W344×D38×H209 (mm)
消費電力最大18W(満充電待機時1W未満)
入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC
保証期間1年間
外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB)
充電時間(時間)(バッテリー)約4
スピーカー2W+2W
対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD
端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1
画面サイズ14V型
画素数1366×768(水平×垂直)
受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63)
再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
ディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)5~35
アスペクト比0.6729166667
再生時間(時間)(バッテリー)約2時間(テレビモード)/1時間50分(DVDモード)
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
付属品ACアダプター、DCアダプター、リモコン(動作確認用電池付)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書
質量(kg)約1
消費電力(W)約18(待機時1以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×26×231
電源(AC)入力:AC100 -240V50/60Hz、出力::DC12V1.5A
バッテリー2000mAh7.4V、満充電時間3.5~4時間、連続使用約2時間
コントラスト比500:1
液晶パネル15.6インチTFT-LED、フレームレート60Hz、応答速度:8ms
解像度1366×768画素
視野角40°/40°/15°/30°(min.)(CR≧10)
スピーカー2W+2W(ステレオ)
アダプター型式【カー】入力:DC12V、出力:DC12V1.5A
対応フォーマット音声:MP3 /WMA/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM、画像:JPEG/JPG/BMP/PMG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしておりません
受信周波数地上デジタル UHF(13-62ch) フルセグ放送/ワンセグ放送/自動切替※インターネット回線を利硫黄した地デジ受信環境には非対応
出入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット、AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5)
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)220
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)。【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日。【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT
用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ
付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書
電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))
ドライブや屋外でも使える3電源対応(AC、DC、内蔵バッテリー)14型ポータブルテレビです。DVDプレーヤー、USBスロット、HDMIを搭載、DVDを楽しんだりノートパソコンのサブモニターやゲーム機のモニターなど様々なシーンで活躍します。USBメモリーや外付けハードディスクをご用意いただくことで、TV視聴だけでなくTV番組の録画にも対応します。AV出力端子を搭載し、本機をプレーヤーとしてTVへ出力することも可能です。
付属品ACアダプタ、カーアダプタ、リモコン(動作テスト用電池含む)、AVケーブル、車載用バック、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書
質量(kg)約1.0
色ブラック
備考録画用ハードディスクは500GBまでを推奨。2TBまで動作確認済みですが、容量が大きくなるほどリスト表示が遅くなります。データ再生用USBは32GBまでを推奨します。
形式DVDプレーヤー:DVD VIDEO、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW
消費電力(W)18(待機時1以下)
電源入力:AC100-240V50/60Hz、DC12V1.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×35×207
機能地上デジタルUHF、フルセグ/ワンセグ放送自動切換え、テレビ録画機能:USBメモリー、外付けHDD(別売り)
バッテリー2000mAh 7.4V 満充電時間約3~4時間 連続使用時間約2時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
端子入力:アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット、出力:AVアウト、イヤホン(ステレオミニ)
再生可能ファイル形式音声:MP3/WMA/WAV/AAC 動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP 画像:JPEG/BMP テキスト:TXT
取扱説明書(55.57MB)
パネル14インチ TFT-LCD 1366×768px
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
災害にも日常にも、あなたの相棒。【4WAY充電】。〈1〉ソーラー充電。本体上部に設置している ソーラーパネルより 充電することができます。ソーラー充電は太陽光の強さに左右されます。薄曇りでも正常にご利用出来ない場合があります。〈2〉充電池。付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。〈3〉乾電池。別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。〈4〉手回し。すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。【ワンセグTV】。5インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。【AM・FMラジオ】。ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。【LEDライト】。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。【サイレン】。緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。【携帯充電】。内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。【蓄光シール】。急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。【ハンドストラップ】。持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。【TV録画】。別売りのmicroSDカードにTV番組を録画できます。【音楽動画再生】。別売りのmicroSDカードに 保存した動画や音楽を再生することができます。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール
本体質量(g)375
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×93×38.5
解像度800×480(ピクセル)
対応メディアmicroSDカード 4GB~64GB対応 Class10以上推奨
受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz
端子イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:USB端子(Type-C)
動作温度範囲(℃)0~40
モニターサイズ5インチ
1個
¥18,164
税込¥19,980
5日以内出荷
15.6インチの大画面!ドライブや屋外でも使える3電源対応(AC/DC/内蔵バッテリー)でDVDだけではなくオーディオCDやUSBメモリーなど多彩なメディアに対応。さらにHDMI端子を搭載し、ゲーム機やパソコンのモニターとしての利用も可能。AV出力端子を使うことで本機をプレーヤーとしてテレビに出力し大画面の映像を楽しむこともできます。車載バッグ付属、本機はスタンドを利用した自立・壁掛け・車載と様々なシーンで活躍します。
仕様DVDプレーヤー:MTK Solution + Sanyo Lens、DVDビデオディスク・DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD・CD-R/RW
質量(kg)約1.17
消費電力(W)約18(待機消費電力1以下)
電源AC100-240V 50/60Hz(出力DC12V1.5A)、DC12V(出力DC12V1.5A)
対応テレビ:地デジUHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換え※インターネット回線を利用した地デジ環境には非対応
液晶サイズ15.6インチTFT-LCD、コントラスト比:600:1、フレームレート:60Hz、応答速度:8s、アスペクト比16:9、解像度1366×768画素
バッテリー2000mAh7.4V(満充電3~4時間、連続使用約2時間)
入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット
スピーカー2+2(ステレオ)(W)
対応フォーマット音声:MP3/WMA/WAV/AAC、動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP、画像:JPEG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしていません
出力端子AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5mm)
サイズ(mm)幅380×奥行35.2×高さ231
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
3WAY充電。1.充電池。付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。2.乾電池。別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。)。3.手回し。すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。ワンセグTV。4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。AM・FMラジオ。ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。サイレン。緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。携帯充電。内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。蓄光シール。急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。ハンドストラップ。持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール
色ブラック
出力(W)スピーカー: 1.25×1
外形寸法(mm)本体:156×89.5×38
電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池
端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子
本体質量(g)295
連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分
解像度480×272
保存温度範囲(℃)-10~60
受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz
動作温度範囲(℃)0~40
モニターサイズ4.3インチ液晶
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ポータブルシリーズ最大サイズ22V型フルハイビジョン録画機能付きDVD搭載ポータブルテレビです。地上デジタル放送はフルセグ・ワンセグ自動切替可能です。ポータブルでありながら高精細フルハイビジョン液晶パネルを搭載し、DVDプレーヤー&USB端子を搭載。USBメモリやハードディスクと接続することで地デジ番組の録画・再生が可能です。またHDMI端子付きでゲームモニターやサブモニターとしてもご利用いただけます。壁掛け&スタンドの2WAY、家庭用AC・車載用DC・バッテリーの3電源に対応ですので、手軽さと大画面を兼ね備えた欲張り仕様です。
付属品リモコン(リモコンテスト用単4形乾電池×2)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書
質量(kg)2.9
出力(W)【スピーカー】3+3
消費電力(W)28(電源アダプター使用時)、待機電力:0.5
電源ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V / 3A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V / 3A、バッテリー:5000mah / 7.4V(満充電時間7.5時間(電源切状態)、連続使用時間2時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333
データメモリ容量【HDD/USBメモリ】地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨
液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140°
入力端子アンテナ入力端子×1(地上デジタル)、miniB-CASカードスロット×1、USB端子(録画用)×1、AV入力端子×1、HDMI端子×1(Ver.1.4)、USB端子(外部メモリデータ再生/CD録音)×1
受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応
出力端子イヤホン端子(ステレオミニピン3.5mm)
再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/RW、CD、CD-R/RW、DVD-VIDO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3
再生形式動画:MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB、画像:JPEG・BMP、音声:MP3・WMA・WAV・AAC、テキスト:TXT
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
スマホの小さな画面を大きな画面で楽しめるミラーリング機能搭載の14インチポータブルTV。Miracastレシーバーを搭載し、スマホやタブレット端末、PCなどとWi-Fi通信で接続することで、スマホの画像や映像をテレビに映します。自立スタンド、壁掛け、付属の車載バッグで車内でと様々なシーンでテレビが気軽に楽しめます。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーの3電源に対応で、コンセントのない場所でも安心です。AV入力端子、HDMI端子を装備。対応するゲーム機器やストリーミングデバイスなどに対応し、利用の幅も広がります。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書、ミラーリング機能の使い方
質量(g)約865
消費電力(W)約18、待機消費電力:1以下
電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間
対応OSAndroid5.0以降(ミラキャスト経由)、iOS9以降(ミラキャスト経由9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約336×26.5×207
入力端子アンテナ、DC電源、UBS×2(番組録画用・メディア再生用)、AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5mm)、miniB-CASカードスロット
スピーカー2W+2W(ステレオ)
対応フォーマット音声 MP3/WMA/WAV/AAC 動画 MPG4/WMV/AVI/3GP 画像JPEG/BMP テキスト TXT
画面サイズ14インチ
ワイヤレス通信ミラキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル14インチ TFT-LCD、アスペクト比16:9、解像度:1366×768画素
無線LAN2.4G
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
3WAY充電
1.充電池
付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。
充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。
2.乾電池
別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。
手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。)
3.手回し
すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。
緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。
ワンセグTV
4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。
AM・FMラジオ
ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。
AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。
付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。
LEDライト
夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。
サイレン
緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。
携帯充電
内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。
蓄光シール
急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。
ハンドストラップ
持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール
色オリーブ
出力(W)スピーカー: 1.25×1
外形寸法(mm)本体:156×89.5×38
電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池
端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子
本体質量(g)295
連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分
解像度480×272
保存温度範囲(℃)-10~60
受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz
動作温度範囲(℃)0~40
モニターサイズ4.3インチ液晶
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
3WAY充電
1.充電池
付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。
充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。
2.乾電池
別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。
手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※3形乾電池は別売りです。)
3.手回し
すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。
緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。
ワンセグTV
4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。
AM・FMラジオ
ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。
AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。
付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。
LEDライト
夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。
サイレン
緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。
携帯充電
内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。
蓄光シール
急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。
ハンドストラップ
持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
巾着袋
本体や付属品をまとめて入れられるくまモン刺繍入りの巾着袋を付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール、巾着袋
色ブラック
出力(W)スピーカー: 1.25×1
外形寸法(mm)本体:156×89.5×38
電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池
端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子
本体質量(g)295
連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分
解像度480×272
保存温度範囲(℃)-10~60
受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz
動作温度範囲(℃)0~40
モニターサイズ4.3インチ液晶
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。
画面サイズ4.3インチで快適に視聴。
約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。
LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。
スマートフォンへの充電にも対応。
ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×4×9.2
質量(g)370
受信周波数(AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62ch
アンテナ(AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ
スピーカー直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW
出力端子【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用)
入力端子【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用)
電源単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター)
付属品USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書
保証期間1年
機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可
いつものテレビからネット動画まで楽しめるチューナー搭載のポータブルスマートテレビです。家庭用AC・車載DC・内蔵バッテリーの3電源、据置・壁掛け・車載の3WAYスタイルで視聴可能。androidを搭載しNETFLIXやAmazon Prime等の各種ストリーミングサービスに対応。HDMI入力端子またはChrome Castを利用してノートパソコンのサブモニターとして使用も可能。もちろんゲーム機などの外部機器への接続も可能です。USBメモリやハードディスクを用意すれば地デジ番組の録画も可能です。
仕様●DC充電:Input:18W AC100V~240V 50/60Hz、Output:DC12V 2A PSE●オペレーションシステム:android13、Google Play対応/Chromesast built-in対応、Googleアシスタント対応/スマートスピーカー対応、音声対応リモコン/AV1対応(従来の規格よりも高効率なビデオ圧縮技術です)
付属品ACアダプター(1.5m)、カーアダプター(1.5m)、AVケーブル(1.2m)、テレビリモコン(動作確認用ボタン含)、アンドロイド用リモコン(単4電池×2本別途必要)、簡易アンテナ(3m)、イヤホン、車載バッグ、取扱説明書
寸法(mm)幅334×奥行209×高さ28
質量(kg)1
消費電力(W)18(スピーカー出力:3W+3W)
バッテリー7.4V/2500mAh、充電約4~5時間、駆動約2時間
液晶パネル14インチ1366 768、アスペクト比16:9、LEDバックライト、輝度:80~150cd/m2、視野角度:左右90°上下65°、応答速度:8ms
対応フォーマット音声:MP3/WMA/M4a/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM/RMVB、画像:JPEG/JPG/BMP/PNG、テキスト:TXT※記載形式でも再生できない場合があります。※すべての再生は保証しておりません。
受信チャンネル(ch)地デジUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応/EPG7日分と字幕・文字スーパーに対応
入出力端子電源入力端子×1、USB2.0×1(データ再生用)イヤホン端子×1、HDMI入力端子×1、USB2.0×1(録画用)、ミニB-CASカード端子×1、AV入力端子×1、TVアンテナ入力端子×1
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
その他充電時間 約7時間 連続使用 約3時間
付属品リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付)
本体寸法(mm)(スタンド有)幅549×奥行115×高さ367
本体質量(kg)4.1
対応受信チャンネル:チューナーレス、壁掛け:非対応
機能録画:なし
スピーカー出力(mW)6+6
画素数1920×1080(FHD)
入出力端子入力端子:ビデオ入力 HDMI×1 USB端子(録画用) LAN端子 出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
「第9回東京インターナショナルギフトショー春2025グランプリ受賞!」昔懐かしいレトロデザインで遊び心のある2.8インチポータブルテレビです。FMワイドバンドに対応したAM/FMラジオとワンセグTV視聴が可能。リビングや書斎、勉強部屋のインテリアやアウトドアのお供など楽しくお使いいただけます。乾電池式で手軽に使用でき、見た目にもスッキリ。またType-C端子を搭載しているので、ACアダプターをご用意いただくことでUSB給電も可能です。
付属品取扱説明書、保証書、Type-Cケーブル(給電用)
適合テレビ:ISDB-T(ワンセグ):473.143~767.143MHz(13~62ch)、ラジオ:AM/FM(FMワイドバンド対応)
寸法(mm)幅125×高さ85×奥行78.5
質量(g)約210(電池含まず)
出力(W)スピーカー音声:18Ω
電源(V)単3乾電池×3(別売り)またはDC5(USB-C給電)
解像度320×240
アンテナFMロッドアンテナ
モニタ2.8TFT(インチ)
いつでもどこでもテレビ視聴できるワンセグTVラジオです。新機能で外部アンテナに対応しました!ロッドアンテナを伸ばしてもFMラジオの音がはっきり聞こえない時は付属の外部アンテナ変換ケーブルを外部アンテナ端子に接続可能です。●乾電池&USB電源の2WAY電源で使用可能。単3乾電池3本で約6時間の連続使用が可能です。●ポケットサイズながら4.5インチIPSパネル搭載で画面がキレイ。更にチャンネルリストで番組表の確認、字幕や副音声等の切替も可能です。
セット内容本体、外部アンテナ変換ケーブル、USBケーブル、イヤホン、スタンド用パーツ、取扱説明書
質量(g)約114
消費電力(W)約1.5
電源単3乾電池×3本(別売り)、USB(DC5V)または別売りACアダプターで家庭用コンセント利用も可能
周波数(kHz)AM:522-1710、FM:76-108
寸法(cm)幅12×高さ7.7×奥行2.3
液晶サイズ4.5インチ
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
乾電池とmicroUSBの2給電で便利にご利用いただけるポータブルワンセグテレビです。背面自立用スタンド付き2.8インチカラー液晶TVはでワンセグ視聴が可能、お好みの場所で視聴が出来ます。またFMワイドバンド対応のAM/FMラジオ付きだから普段使いはもちろん、災害準備品としてもおススメです。microSDスロット搭載で、ラジオやテレビの録画録音&再生が可能。USB TypeA出力端子搭載で緊急電源出力としてご利用いただけます。サイレン/ライトのSOS機能搭載。非常用LEDライトとしてもご使用いただけます。
付属品取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋
質量(g)約140(電池含まず)
電源単3乾電池×3、microUSB(DCIN5V端子)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×128×25
対応(ラジオデジタルチューニング)AM:522~1701kHz、FM:76.0~108.0MHz
連続使用時間(時間)AM/FMラジオ:約11、ワンセグTV:約8※アルカリ電池、スピーカ-音量中の場合
機能TV録画・ラジオ録音、非常用LEDライト、SOS、背面自立スタンド
端子イヤホン端子、USB TypeA出力、microUSB TypeB入力、microSDスロット
画面サイズ2.8インチ/カラー液晶/470~770MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力(本体スピーカー)1W8Ω
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種GREEN HOUSE 14 型 ポータブルテレビ GH-PTV14A-BK GH-PTV14AG-BK
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種GREEN HOUSE 14 型 ポータブルテレビ GH-PTV14A-BK GH-PTV14AG-BK
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種GREEN HOUSE 14 型 ポータブルテレビ GH-PTV14A-BK GH-PTV14AG-BK
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
テレビ、DVD、CD、映像、音楽データを再生できる便利な10.1インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。電波状況によって地デジとワンセグを自動切換え。ドライブやアウトドアでも便利に視聴できる内蔵充電・AC・カー電源(DC)の3電源に対応。昔の名画や旧TVの画面比4:3をリモコンボタンワンプッシュでCUTなしで再生します。USB端子に接続できるSDカードリーダーが付属。パソコンなしで音楽データのコピーもできます。多機能でコストパフォーマンスの高いモデルです。
付属品スリムリモコン(テスト電池入り)、ACアダプター、車載用DCアダプター、イヤホン、車載用バッグ、AVケーブル(RCA)、簡易アンテナ(ワンセグ用)、miniB-CASカード、microSDカードリーダーUSBタイプ、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書付き)
寸法(mm)幅264×奥行192×高さ45
質量(g)940(内蔵充電池含む)
消費電力(W)18
電源AC100-240V50/60Hz DC12V2A(AC)
液晶パネル10.1インチ液晶/TFT/LEDバックライト/解像度1024×600RGB/アスペクト比16:9/視野角度:上15°下35°左45°右45°
対応メディアDVD-R、DVD-RW※CPRM-VR含む、CD-R、CR-RW、USB、microSD
スピーカー2+2W(ステレオ)
出入力端子入力:電源・AV・アンテナ・miniB-CAS・USB2.0(~16GB) 出力:AV・イヤホン※USB端子から充電はできません
受信チャンネル(ch)TV:地デジ13~62(フルセグワンセグ自動切換え)EPG番組録画8日
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ