38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル温度計
設置方式ハンディタイプ 防水仕様日常防水 温度表示方式デジタル
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)ポータブル型非接触温度計
分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。 HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書 電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2 測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります) コード長さ(m)約1 精度±0.1℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 温度測定範囲(℃)-56~306 温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃) 精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110 分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 耐熱温度(℃)200(センサー) サンプリング約1秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性JIS C0920-2003 保護等級6 作動温度(℃)-10~+60 温度計の種類防水温度計
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし 寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50~+1300 センサータイプK熱電対(別売) 表示4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃)-20~+60 電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時) サンプリング2.5回/秒 使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能入力:60V DC/24Vrms 温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式ハンディタイプ アズワン品番1-5455-02 温度表示方式デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。
用途作業時、外出時の温度・湿度の確認に。 トラスコ品番160-6376 セット内容バンド 幅(mm)35 高さ(mm)70 質量(g)25 奥行(mm)15 電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定項目温度、湿度 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能バックライト機能付き、熱中症警告4段階、インフルエンザアラーム付 湿度測定範囲(%)10~99 防水性IPX4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
用途調理、実験、地温測定に。 質量(g)約120(電池含む) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-50~+300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29 付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421) トラスコ品番480-8363 電源単4形乾電池2本 精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲) 電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g 温度表示方式デジタル 特性防水 関連資料(0.47MB) 温度計の種類中心温度計
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字、アラームでお知らせします。 温度、湿度、時間の確認ができます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。 付属品バンド 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂 電源リチウム電池CR2032×1個 最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 本体寸法(mm)86×39×17 精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~95 製品質量(g)37 測定間隔20秒 特性防塵・防水
1台
1,388 税込1,527
当日出荷


動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。 ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。
材質ABS樹脂 質量(g)48 電源単四乾電池×1(作動確認用付属) 本体寸法(mm)74×56×16
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様測定範囲 -50~600℃(センサーにより異なります)分解能 0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(at -99.9~199.9℃) 1℃(at 200~1、300℃)精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(at -99.9~ 199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(at 200 ~1、300℃)サンプリング 約1秒防水性 JIS920-2003 保護等級6電源 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、 充電式乾電池も使用可能。付属品 ネックストラップ、本体ビニールカバー、 標準センサ(機種により異なる)、 単4アルカリ乾電池×2表示機能 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、 偏差値表示機能、キャリブレーション機能、 オートパワーオフ機能(30分)温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能付センサー部(ステンレス製)型 式 HKS-15000R測定 範囲 -30~+300℃検知部直径 Φ17コード長さ 約1m。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 TKG品番9-0614-0101 TKG品番(2017)6-0550-1101
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型 材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラス リード線(m)2
1個
3,680 税込4,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65 セット内容取扱説明書、プローブキャップ 材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃)-50~300 測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示(最小)0.1℃ 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3.5×120 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。 表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250 測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃ 質量(g)約200(電池含む) 電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25 機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

記録したデータを付属のUSBケーブルを介してパソコンに送受信でき、レポートフォームを利用して報告書の作成が可能です。 液晶部分はELバックライト付きです。
仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)35点メモリ(最大150点) 付属品専用収納ケース・USBケーブル 寸法(mm)56×38×182 質量(g)約250(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-30~600 測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/200~600℃ 再現性±1℃ 分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1 照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得 機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト 応答時間0.5秒 測定波長8~14μm 放射率補正ε可変(0.3~1.20/0.01ステップ) アズワン品番1-9391-01-20 校正証明書一般校正
1台
72,980 税込80,278
14日以内出荷

液晶部分はELバックライト付きです。
仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)1点メモリ 付属品専用収納ケース 寸法(mm)56×38×182 質量(g)約250(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-30~600 測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/201~600℃ 再現性±1℃ 分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1 照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得 機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト 応答時間0.5秒 測定波長8~14μm 放射率補正0.95/0.85/0.70切換 アズワン品番1-9391-02-20 校正証明書一般校正
1台
61,980 税込68,178
15日以内出荷

大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。 1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
質量(g)250 電源単3乾電池×2本(付属) 測定範囲(℃)-200~1370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164 温度表示(最小)0.1/1℃ 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
61,980 税込68,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 タイプ最高・最低 電源単四乾電池 2本 測定範囲(℃)-30~250 コード長さ(m)1.4 精度(℃)±1 測定対象調理、設備管理、農業、実験 製品質量(g)360 本体サイズ(mm)172×77×46 測定間隔1秒 プローブ長(mm)110 特性防塵・防水 防水保護等級IPX7 プローブ径(Φmm)3.5 最小表示(℃)0.1
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
61,980 税込68,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
材質(グリップ)アセタール樹脂 被覆リード線:ビニールシールド(VLS) 仕様オメガコネクター付き リード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5 熱電対K
1個
6,190 税込6,809
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン被覆熱電対
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
1個
4,604 税込5,064
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。
用途圧縮空気内の露点温度 測定対象露点温度、温度、相対湿度 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
32日以内出荷

本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 TKG品番9-0613-0301 TKG品番(2017)6-0550-0301
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

APERA光学式溶存酸素センサーの特長 従来の隔膜式DO測定方法で抱える課題を解消する。 測定開始前のウォーミングアップが不要になり、校正時間も僅か2分かかる。 測定時に酸素を消費しないので、流速の影響を受けなく、攪拌しなくても測定値が素早く安定できる。 30秒以内の応答時間と最小限のドリフトにより、高精度かつ高速応答なDO測定を可能にした。 隔膜や電解液を使用していないため、隔膜破れの心配がなく、定期的に電解液を交換する手間もない。 測定の妨げとなる気泡やCO2などの妨害ガスの影響を受けにくく、正確な測定ができる。 消耗品はセンサーキャップのみで、ランニングコストが節約できる。 温度センサを内蔵し、水温に対して指数関数的に変化を自動的に温度補償を行う。 DO8500の製品特徴 標準付属の電気導電率(EC)電極と組み合わせて、自動塩分補償を実現、海水や塩水のDOを精度よく測定できる。 計器本体は手動で500データまで保存でき、USB ケーブル接続により、PCへの転送が可能。 USB ケーブルでPCと接続して、専用ソフトを用いてDO濃度・水温・測定時間をリアルタイムに管理・記録できる。 測定値が安定した時に😊マークでお知らせし、自動ホールドも可能。 折り畳み式スタンドにより、測定中で両手を解放可能し、ベンチトップメーターとしても利用可能。 暗所でも読み取れる見やすい白いバックライト液晶。
仕様インターバルデータ記録:あり 測定範囲0-20.00mg/L(ppm);0-200.0% 電源単三乾電池×3本 測定項目DO/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度±2%測定値または±0.2mg/L(±2%飽和度)、どちらか大きい方 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能0.01/0.1mg/L(ppm);0.1/1% データ出力あり 応答時間≦30s(25℃、90%応答) データ記録件数500点 校正ポイント飽和度と0点校正
1セット
179,800 税込197,780
22日以内出荷

国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。
質量(g)約150(電池含む) 電源単4乾電池2個 分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外) 表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

SKF赤外線温度計 TKTL
エコ商品
赤外線式のポータブル非接触温度計です。このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。
用途離れた場所の温度測定に。 RoHS指令(10物質対応)対応 最小表示(℃)1000度未満は0.1度、それ以上は1度
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調設備・換気システムのチェックに適しています。露点・湿球温度の演算表示が可能です。
仕様測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)●センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●サイズ:46×25×119mm●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●重量:47g●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):5~95%RH●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番1-6444-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷

セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。 センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。 塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。 オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。 トラスコ品番331-9661 質量(g)135 電源単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×147 測定範囲(%)0~10 分解能0.1% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能です。
用途圧縮空気内の露点温度 測定項目露点温度、温度、相対湿度 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
32日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/ORP/℃計
温度も測定可能なスタンダードタイプのポータブルpH計です。 別売りのORP電極を接続することでORP(酸化還元電位)の測定も可能です。 HI8314-1は温度センサー内蔵のDINコネクター電極。 HI83141-1は汎用タイプのBNCコネクター電極なので用途に合わせて電極を組み合わせることが可能(温度センサーはpH電極と別に付属しています)。 校正は簡単に行える手動での2点校正。 自動温度補償付き。 大きな画面で見やすく、使いやすい。 電池切れが近づくとローバッテリーマークが点滅。
幅(mm)80 奥行(mm)36 高さ(mm)145 質量(g)230 測定範囲(pH)【pH】0.00-14.00 検出単位0.01pH、0.1℃、【ORP】1mV 精度(pH)【pH】±0.01 校正【pH】手動で2点校正 温度補償(℃)【pH】0~70(自動) 測定範囲(mV)【ORP】±1999 精度(mV)【ORP】±1 測定範囲(℃)0.0~100.0※ただし実際の測定範囲は電極による 精度(℃)±0.4 電源9Vアルカリ電池 1個(約100時間の継続使用が可能) 使用環境温度(℃)0~50 仕様【使用可能標準液/pH】pH 7.01とpH 4.01かpH 10.01、またはpH 6.86とpH 4.01かpH 9.18のいずれか
1台
63,980 税込70,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・テーブル面を裏返せば簡易テーブルとしても利用可能 ・組立式だから保管・持ち運びも便利な省スペース ・付属の専用バッグで持ち運びしやすい ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。 ・コンパス(方位磁石)、温度計付き ・本製品は意匠登録商品です
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに セット内容ソーラーパネル、DCケーブル(5521)、DC変換コネクター3種(35135/5525/7909)、取扱説明書、保証書 材質PET、ポリエステル、ABS 寸法(mm)展開サイズ:710×526×500/折畳サイズ:95×535×180 出力(W)(USB/DC)45(最大値) 出力(規格)USB出力2ポート/Type-C1ポート/DC1ポート、USB出力1:QC3.0(5V3.1A / 9V2.0A / 12V1.5A)、USB出力2:5V / 2.1A、Type-C出力:5V/3.1A、9V/3.1A、DC出力:18V / 2.5A (MAX) 温度(℃)-15~70 本体質量(kg)約2.6 出力端子USB×1/USBQC3.0×1/Type-C×1/DC×1(急速充電対応) 効率発電効率:0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)2.5 湿度(%)5~90
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ハンダゴテのコテ先温度を測るキットです。見やすいLED表示器を採用。コテ先温度を1℃単位で表示します。乾電池動作のポータブル性+少エネ設計。ピークホールド機能。温度測定には、コテ先専用の熱電対を使用。品質が安定したハンダ付けには、温度管理が必要になります。従来、ハンダコテ用温度計は測定器の位置付けもあって、高価なものでした。HAN-ONキットは、簡易型ではありますが、測定器と同じ測定原理を採用し、キット化とケーシング、表示に対する確度の保証を省くことで低価格を実現しました。
種類工作キット 仕様冷点補償/熱電対専用AMPによる 電源006P乾電池または6V~12Vの安定化電源 測定範囲(℃)室温~600程度 センサー白光No.191-212 (K型熱電対) 分解能(℃)最小1 機能ピークホールド、電池電圧測定 測定対象ハンダゴテのコテ先温度 消費電流(mA)動作時平均/8、OFF時/0.03 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×96×8.5
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。
仕様本体セット 付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書 寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30 測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %) 質量(g)265 電源内蔵充電池(USB typeC 充電) ケーブル長(m)5 再現性±3% F.S 分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %) 機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ 測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5 動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下 防塵防水性能IP65(本体+プローブ) 応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内 充電時間(時間)約1.5 アズワン品番4-6559-01 駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
1台
31,200 税込34,320
4日以内出荷

DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。 超純水サンプルを測定する 一般的なサンプルを測定するB164 4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。B164 1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。A171:B174 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。 リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、パッケージの寸法|重量:350x280x190mm | 3Kg 電源AC110/220V・50/60Hz 精度導電率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 温度 ±0.3度C 範囲導電率 0.00uS/cm-100mS/cm | TDS 0.000-1999mg/L | 温度 0.0-99.9度C 分解能導電率 0.01uS/cm | TDS 0.001mg/L | 温度 ±0.1度C 温度補償手動&自動(0.0-40.0)度C 校正1点 パラメータ導電率・TDS・温度
1台
65,980 税込72,578
10日以内出荷

DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。 測定パラメータ 導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。 超純水サンプルを測定する 一般的なサンプルを測定する 4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。 リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg 質量(g)300 電源Li-on(DC3.8V) 精度導電率 ±1.0%FS | 抵抗率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 塩分 ±0.2% | 温度 ±0.2度C 範囲導電率 0.000uS/cm-1000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-300g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-105.0度C 分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C 温度補償自動&手動(0-40.0)度C 校正2点まで 出力インタフェースMiniUSB
1台
89,980 税込98,978
10日以内出荷

DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。 測定パラメータ 導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。 純水サンプルを測定する 一般的なサンプルを測定する 4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。 リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg 質量(g)300 電源Li-on(DC3.8V) 精度導電率 ±1.0%FS | 抵抗率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 塩分 ±0.2% | 温度 ±0.2度C 範囲導電率 0.000uS/cm-1000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-300g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-105.0度C 分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C 温度補償自動&手動(0-40.0)度C 校正2点まで 出力インタフェースMiniUSB
1台
89,980 税込98,978
10日以内出荷

DDBJ-351Lは、新世代のインテリジェントなハイエンドポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。同時に、リチウムバッテリーを搭載しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。使用する。 測定パラメータ 導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。 4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 1-5ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(5/10/15/18/20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大2000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。 リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:10000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg 質量(g)300 電源Li-on(DC3.8V) 精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.01% | 温度 ±0.1度C 範囲導電率 0.000uS/cm-3000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-1000g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-130.0度C 分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C 温度補償自動&手動(0-50.0)度C 校正5点まで 出力インタフェースMiniUSB
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷