1個
¥409
税込¥450
当日出荷
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
材質樹脂
奥行(mm)(外枠より後方)100
トレーラーテール ランプ丸型 電球式
用途外装パーツ
材質レンズ/アクリル、ベース/スチール、レンズ固定バネ/ステンレス
寸法(mm)Φ145×50
2t車クラスにベストサイズの小型テールランプ!
適合DC24V
寸法(Φ×mm)144×(外枠より後方)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
真ん中がアンバー色のタイプです。
用途外装パーツ
仕様ブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様
適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696
寸法(mm)Φ102×奥行42.5
光源LED
LED色レッド/アンバー
定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
真ん中がクリアー色のタイプです。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途外装パーツ
仕様ブレーキ/スモール、バックランプ仕様
適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696
寸法(mm)Φ102×奥行42.5
LED色レッド/クリアー
定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
材質ステンレス/樹脂
タイプリレー無
光源テール・ストップランプ21/5W、ウィンカーランプ:25W
適合車種DC24V車
扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。
スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。
給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)15
材質(受金具)ステンレス鋼板(SUS304)
保持力(N)78
タキゲンコード21362
1個
¥572
税込¥629
当日出荷
車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります
LED12V1W(TAIL)/2W(STOP)
BODYSIZE:Φ98×D29.7
WEIGHT:73g
車検対応
ECE規格取得済み
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用
仕様-
適合-
エスコ品番EA949HS-263
形状その他
高さ(mm)55
接続ねじ-
接続方式めねじ・プレート
ばね定数(N/mm)(下方向)50
支持荷重(N)(下方向)90~430
穴サイズ(mm)9
材質(金具)-
材質(防振ゴム)高減衰ゴム
特性耐久性、耐熱性
適合用途防振
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
関連キーワード