使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。
割れない気泡管です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。
仕様マルチタイプベルト式
トラスコ品番246-5515
質量(g)55
感度40’/2mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80
精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)101
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト固定式のポール用水準器です。
用途ポールの垂直出しに。
トラスコ品番735-6358
マイゾックスコード111117
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能
用途電柱用
付属品取付バンド付
長さ(mm)125
厚さ(mm)110
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)84
感度(mm/m)0.50=0.0286°
気泡管丸型アクリル気泡管
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
柱・杭の鉛直出しに。止型なので直角と45°にケガくことができる。柱取り付けゴムバンド付。マグネット付なので足場用単管などに取り付けできる。
本体寸法(mm)128×90×90
精度±2.5mm/m=0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
トラスコ品番816-4281
材質(本体)ABS樹脂(気泡管)アクリル樹脂(液体)石油系液
質量(g)74
使用温度範囲(℃)(保管)-25~60
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管
トラスコ品番410-5508
測定範囲5勾配・水平・鉛直
材質(本体)アクリル
質量(g)55
カラーコードシルバー
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
感度0.50mm/m=0.0286°
製品質量(g)55
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27
材質(カバー)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。
幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに
トラスコ品番735-6617
材質アルミ
幅(mm)65
全長(mm)145
質量(g)70
外径(Φmm)45
バンド長(mm)(伸縮)220
マイゾックスコード218860
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポストホールディガー
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に
全長(mm)1150
質量(kg)3.6
穴径(Φmm)135
材質(柄部)スチール
頭部長(mm)145
頭部板厚(mm)2.3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。
トラスコ品番807-2448
材質ボディ:アルミ(ADC12)気泡管:アクリル
質量(g)60
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。
マジックテープで取り付け可能です。
トラスコ品番735-7974
質量(g)50
感度60'/2mm
気泡管感度60分/2mm
適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能
バンド長(mm)(伸縮)220
マイゾックスコード217353
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。
用途普及型。研削鋳物測定台
質量(kg)3.4
有効移動範囲(mm)0~140
ポール高さ(mm)175
トラスコ品番219-6221
タイプ普及型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175
載台寸法(mm)80×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
傾きが一目でわかる。
水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。
気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。
測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。
蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ
材質(気泡管)ガラス
材質(キャップ)(側面)ゴム
材質(液体)石油系液
材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート
精度(mm/m)±1.5
蓄光付で、明るい所で 光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
磁石付なのでピンポールの鉛直出しに使えます。
木製・アルミ製ポールにバンドで取り付けて鉛直出しができます。
アルミ製スタッフにバンドで 取付けて鉛直出しが使えます。
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
トラスコ品番485-0653
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)47
材質(気泡管)アクリル樹脂
マグネット付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様●アクセサリー及び交換部品●加圧タンク交換部品キット(圧力計●安全弁●コネクター類)
アズワン品番67-8951-37
1個
¥359,800
税込¥395,780
52日以内出荷
仕様●完全性試験キット●圧力計●3方弁●10mLシリンジ
アズワン品番67-8951-82
1個
¥29,980
税込¥32,978
24日以内出荷
プリズムポール・一般ポールに対応しています。
スタッフの垂直保持用です。
OREGON社90PX-033相当
用途18V充電式伸縮ポールチェーンソーCSE-180SLiB用の替刃
ピッチ3/8"
ヤスリ部寸法(mm)直径4.5(11/64")
バーサイズ7"(17.5cm)
ゲージ0.43"(1.1mm)
コマ数33
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
こんなお得な商品も!

真空ポンプ ツーステージ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。
4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。
25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。
冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書
質量(kg)5.5
排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42
方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター
到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820
本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200
使用オイル量(cc)150
ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。
公差ボール:±0.005
材質(ボール)超硬合金
今までにないmm/mm表記のスポークゲージ。
ボールベアリングのサイズもはかれます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。
材質(Oリング)バイトン
材質(ボディ)SUS304
材質(ナット)(押さえナット)C3604/Niメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。
チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。
100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。
電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。
充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。
インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
デジタル真空計標準装備
デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。
実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個
仕様2ステージ
付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155
表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示
モーター(W)150
精度(%)(デジタルゲージ)±5
連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間
機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整
測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa
排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)
取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT
真空到達度40ミクロン
管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)
ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)
オイル量(mL)150
ポール2ポール
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ワークに挿入するだけで、面取り径と深さが簡単にチェックできます。
油圧機器部品のOリングシールポート加工後の精度判定が一発で出来ます。
校正証明書(ユーザー様名、本体シリアルNo.を登録)を各ゲージに1通発行致します。
校正証明書付き
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。ボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)。圧力計/連成計…TA141DH×2。適用…冷暖兼用
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
Honeywell MLH シリーズヘビーデューティ圧力トランスデューサは、メディア絶縁型の金属製ダイアフラム設計を採用した業界標準の電気コネクタと圧力ポートを備え、高い信頼性と柔軟性を実現しています。応答時間: 2 ms 未満 完全温度補償、較正、増幅 ほとんどの過酷な環境での保護に適合する IP65 等級以上の保護性能を備えています RoHS(2022年10月現在
仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:50psi●最大圧力の読み:500psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液面●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65
アズワン品番65-7347-12
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。
軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。
用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。
2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。
引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。
木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。
更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。
本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。
高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。
参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。
[木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。
参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。
。
・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[切断可能高さ]。
最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。
[作業時の重量]。
本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。
[切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。
10cm
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)20
充電時間(時間)約1.5
セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階
ストローク数(min-1[回/分])0~2100
ブレード木用×1、金属用×1(スイス製)
電源タイプ充電式
稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時)
ストローク長(mm)13
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
¥16,880
税込¥18,568
3日以内出荷
割れない気泡管です。
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。
トラスコ品番807-2456
材質ボディ:アルミ気泡管:アクリル
質量(g)55
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ClickUp!シリーズのポールハンドル(別売)に取り付けて、雨がどれだけ散水したかを計測できる雨量計です
レインゲージで、お庭が雨によってどれだけの水分をもたらされたかが分かるので、散水量の調整ができます
革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます
パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません
高い透明度を持つアクリル樹脂PMMA(ポリメチルメタクリレート樹脂)でできており、非常に頑丈で耐候性(UVや熱)にも優れ、防霜効果もあります。PMMAは水族館の水槽にも使われている耐衝撃性を併せ持つ高品質の素材です
2021年Reddot Design Award受賞
用途ガーデニング用品として。庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/雨/梅雨/水量/水分調整/レインフォール/スケール/メージャー/ゲージ/アタッチメント/カスタム/オリジナル/デザイン/設計/食洗器対応/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム
材質アクリル(PMMA)
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×28.9
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
長さ(m)2
足首と土ふまずをホールドするサポーター付き。薄手のストレッチハイゲージ素材使用。指付きタイプ。カラーの異なる2足入
用途建築土木業。農林業。左官業。とび職。登山
材質綿・ポリエステル
サイズF
適合サイズ(cm)25~27
1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
バルブボール弁開閉バルブ
ゲージ径(Φmm)80
接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″
圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
バルブボール弁開閉バルブ
ゲージ径(Φmm)80
接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″
圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±20.00
分解能(表示)0.01N
定格容量(N)±20.00
1個
¥133,760
税込¥147,136
98日以内出荷
〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±2.000
分解能(表示)0.001N
定格容量(N)±2.000
1個
¥133,760
税込¥147,136
98日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ