191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラックハンガーをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。 (MNBKSは幅30mmまでのバンドが取り付けられます。)
材質ステンレス製
1セット(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
ベージュ 適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10] 適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg)150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(2個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミラーの前出し金具です。
仕様前出しフリー金具 材質スチール 寸法L(mm)250 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 適合ポール径(Φmm)34~50.8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケット
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ 材質アルミニウム 質量(kg)0.27 径(Φmm)主:80~150 外形寸法(mm)125.6×114×20 荷重(kg)軸受:3 動作湿度(%)0~90(結露無し) 色(本体) 動作温度範囲(℃)-40~60
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

単管パイプや足場パイプと呼ばれている直径48.6mmの太さのポール(パイプ)に取り付け可能な金具です。 金具そのものは、直径42~49mmの太さのポール(パイプ)に対応しています。
用途赤外線センサーPB-TEシリーズ専用ポール取り付け金具 付属品ポール取付金具×2個、丸サラコネジ(M4×20)×4本、取付ネジ(M4×8)×2本、スペーサー×2個
1組
1,598 税込1,758
5日以内出荷

用途ガレージミラーの取り付けに ブロック用、ポール用 材質スチール 仕上ユニクロメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具240mmx147mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:590g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Rod Panel Bracket。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)590 耐荷重(kg)8
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける 寸法(mm)カメラ取付け面:85×45 全長(mm)アーム:290(250) 首振角度(°)272 取付ピッチ(mm)カメラ:30~75 バンド長(mm)ステンレス:600
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用。【長さ】:220mm/365mm。【同梱品】:六角ネジ×2個(M6×12mm)。【材質】:アルミ合金。【カラー】:ホワイト
用途屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用。屋内外監視カメラ取付ボックス用だけではなく、その他各種カメラ機材の取付けも可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。メーカーではポール部の長さが220mm/365mmの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 長さ(mm)220 質量(kg)0.265 耐荷重(kg)5 型番Iron material series bracket 801(22cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×90×180
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

本金具は、カメラまたはカメラ用取付金具を 直径80mm~200mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
付属品取説、固定用バンド : 3、補助バンド : 1 【実際の取り付け状況によって、以下の付属品をご選択ください。(使用しない部品もあります。)】落下防止ワイヤー固定金具 : 1個、M10×30 mm 六角穴付ねじ、M6×16 mm 六角穴付ねじ、M5×20 mm ねじ、M4×16 mm ねじ、M3×10 mm ねじ 材質/仕上アルミダインカスト ファイルシルバー 質量(kg)約1.2 使用温度範囲(℃)-50~+60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230.0×140.0×70.0
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:225g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名;small panel bracket。。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)225 耐荷重(kg)7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。 取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。 幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質ステンレス 仕様幅25mm以下のバンド用 セット内容金具2本 取付ねじ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

サンワダイレクト金具 カメラ取付用
支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー 材質本体/SPCC+粉体塗装、取付バンド・ボルトセット/ステンレス 質量(g)約206 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40 保証期間初期不良のみ 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

監視・監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6 6)x2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:235g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名:004。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)235 耐荷重(kg)7
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

1箱
34,980 税込38,478
3日以内出荷

監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:335g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Bridge bracket。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。CCTVカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)335 耐荷重(kg)8
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 ball 。●【色】白
用途●ドーム型の監視カメラを始めとする、様々なデバイスを丸柱/角柱・ポールにとりつける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】六角レンチ*1本 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。 質量(kg)0.185 耐荷重(kg)8
1個
2,900 税込3,190
6日以内出荷

AD-1612を台はかりなどのポール部分に取り付けることが可能です。
付属品取扱説明書 トラスコ品番179-7300 幅(mm)147 高さ(mm)80 奥行(mm)115 適合ポール径(Φmm)38~43
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mm×155mm 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。 ドームカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 ポール/コーナマウントにて取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc 材質スチール/粉体塗装仕上 寸法(mm)取り付け金具:210×155 ホワイト 質量(g)1120 耐荷重(kg)10 使用場所屋内外
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170mmx148mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:520g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:002。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)520 耐荷重(kg)8
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

●【商品重量】約215g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 gun 。●【色】白
用途●監視・CCTV型の監視カメラを丸柱/角柱・ポール等に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。 質量(kg)0.215 耐荷重(kg)8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】210 。●【色】白
用途●監視・CCTV型の監視カメラを壁に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)使用時ではで穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2、タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各4 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。 質量(kg)0.195 耐荷重(kg)8
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

監視・CCTVカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具86x75x85mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6 6)x2個、六角レンチx1。材質:iron+spray paint。商品重量:265g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:006。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。CCTVカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)265 耐荷重(kg)6
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

蝶ボルトを締め込むだけでカンタン固定 スベリ止め加工でポールや支柱にがっちり固定 直径15mm~60mmのポールに使用可能 1辺の長さが15mm~50mmの支柱に使用可能
用途ポールや支柱などにガレージミラーをがっちり固定できる 適合ポール外径(Φmm)15~60 適合支柱(1辺)15~50mm 適合ITEM No.6600・6601・6602・6603・6604・6605・6610・6611 ガレージミラー専用 セット内容本体:1個、締込金具:1個、蝶ボルト:1個 材質本体:スチール(三価クロメート)、締込金具:スチール(三価クロメート)、蝶ボルト:スチール(三価クロメート)
1セット
899 税込989
当日出荷

電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
用途電柱に取付たい場合に。 付属品取り付けバンド2本付 セット内容取り付けバンド×2本 材質/仕上炭素鋼鋼管・鋼板(SS400) 適合径(Φmm)電柱:130×390
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポールサポーター
ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクターチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成 付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
1パック(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。 (ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
適合ステンレスバンド幅10mm迄 ベージュ 適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm) 適合パイプ径(Φmm)80~320 許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス製ミラー専用のポール取付け金具です。取付けたいポールの経が25~60mm(有効範囲)まで取付け可能です。13mm用のスパナー1つでしっかり固定できます。
用途ミラー部品 材質ステンレス 範囲(mm)【有効】Φ25~60
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

。スターラーオプションの品です。専用金具でスターラー背面取付られます。ポールはL200mmを2本連結して400mm
仕様●適合機種 SW-S100ND SW-100N●ポール仕様 Φ10×200mm(連結時400mm)●セット内容 ポール2本・専用金具・取付けビス・ポール固定ローレットビス アズワン品番65-8130-67
1組
9,998 税込10,998
17日以内出荷

スターラーオプションの品です。専用金具でスターラー背面取付られます。ポールはL200mmを2本連結して400mm
仕様●適合機種 SW-RS2077D SW-RS777D SW-077D SW-077 SW-R300 SW-030 SW-502J SW-R500TD SW-G1000-2 SW-200ND SW-501J SW-RS480H●ポール仕様 Φ10×200mm(連結時400mm)●セット内容 ポール2本・専用金具・取付けビス・ポール固定ローレットビス アズワン品番65-8130-68
1組
9,998 税込10,998
10日以内出荷

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材 材質鋼板 種類アウトカバー 仕上アクリル系焼付塗装 入数(個)1
1個
2,998 税込3,298
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)