パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製
塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様ボックスソケットACH-42付
質量(kg)6.5
材質(ポール)厚鋼管42
ポール径(Φmm)47.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
2段階の高さ(1156mmと906mm)に調整ができるバリアリール専用のハイポジション対応スタンドです。
各パーツは分割ができ、組み立ても工具不要で簡単です。
アイポイントが高いフォークリフト乗車中でも極めて高い視認性を確保します。
付属品スタッキング用切込み入りバリアリール専用スタンド2本入り
トラスコ品番778-3442
質量(kg)7.8
表示内容本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:906/1156×Φ31.2×Φ360
材質(ポール)スチール(黄色粉体塗装)
材質(ベース)鋳鉄+スチールカバー(黄色粉体塗装)
1セット(2本)
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
収納に便利な折畳式のスチール製、のぼり立て用のスタンドベース。(重さ約2.9Kg)
色黒
材質スチール
寸法(mm)350×200×350
内径(Φmm)ポール収納部:30
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)2
ベルト色赤
質量(kg)9
高さ(mm)920
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
色(本体)シルバー
サイズ45cm角×H40cm 内径
質量(kg)7
アズワン品番61-7250-62
素材スチール製
1個
¥7,560
税込¥8,316
4日以内出荷
510、520、530、540専用スタンド
材質台座:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.2t、スタンド:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t
寸法台座:(W)200×(D)150mm、スタンド:(W)80×(D)80×(H)1400mm
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE
寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です
ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。
電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
材質(ベース)鋳鉄
材質(ヘッド)鋳鉄
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
付属品キャビネット取付用ねじ付
材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

チェーンポール
モノタロウ
¥5,398
税込¥5,938
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)837
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)255
質量(g)500
ポストの底面・背面のどちらにも取り付け可能。
ベーシックなシングルスタンドポール。
他社製ポストも取り付け可能です。
材質ステンレス、樹脂成型品、その他
最大18.5インチまでのモバイルディスプレイを取り付けできる、ポールタイプのディスプレイスタンドです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用でき、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。ディスプレイを縦向きに固定すれば、テキスト編集に最適な縦長の画面でお使い頂けます。iPad/iPad Pro/Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。
モバイルディスプレイを取り付けて、設置型ディスプレイのように使用可能です。外出先で使用するモバイルディスプレイと、オフィス内で使用するディスプレイを共用できフリーアドレスのオフィスに最適です。 最大 18.5インチ/1.3kg と重いモバイルディスプレイでもしっかり固定でき、ポールの長さ(ディスプレイの高さ)は無段階で調整が可能です。
モバイルディスプレイを縦向きに固定して、縦長の画面で快適にテキスト編集を行うことができます。
最大18.5インチまで対応し大きな iPad Proでも机上の自由な場所に設置できます。充電用のケーブル穴があるため、充電しながら使用できます。
仕様関節部の固さ:調整可能、VESA穴による固定:非対応(挟み込んで固定のみ)
付属品クランプ×1(A)、ポール×1(B)、ベース×1(C)、M6×22mm ネジ×1(D)、4mm六角レンチ×1(E)、滑り止めシート ×1(F)、取扱説明書×1
材質スタンド部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
色ブラック
高さ(mm)最小320~最大490(ディスプレイ中央部の高さ)
耐荷重1.3kg
本体質量(g)約990
対応機種モバイル液晶ディスプレイ 7~18.5(ディスプレイ取付部の幅 175mm~260mm、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×180×632(最大展開時)
ディスプレイ可動範囲:垂直方向:+70°~ -5°、水平方向:+180°~ -180°、回転:+180°~ -180°、(推奨液晶)LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、LCD-YC171DX
軸数(可動)1
保守管理6ヶ月
環境(動作保証)0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
のぼり旗を使用する際、地面や土に杭を打つことができます。
22Φmmのポールに適合致します。
適合ポール外径(Φmm)22
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.2
直径×高さ(mm)45×550
TKG品番9-2551-1801
TKG品番(2017)6-2341-2001
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。
案内・誘導に欠かせないポールです。
2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。
ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに
質量(kg)7.8
高さ(mm)880
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ポリエステル
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング対応
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC
質量(g)285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
行列の整理、誘導、案内に便利なベルトパーテーション。ベースは2種類(ノーマルタイプとスタッキングタイプ)からお選びいただけます。スタッキングタイプは積み重ねて収納可能。ワンタッチで自動ロック&解除が可能。4方向に連結可能なのでお好みのレイアウトに調整できます。自動巻き取りで出し入れスムーズ、使わない時は本体にベルト収納可能。ベースの裏は床が傷つきにくい樹脂仕様簡単組立。・ノーマルタイプ:ベースと支柱をボルト等で取り付け。・スタッキングタイプ:支柱をベースに差し込み、回して固定するだけで組立可能。別売りの案内板(IBP-IBA5)を組み合わせれば案内看板としてスムーズに誘導可能
用途行列の整理、誘導、案内などに。リールパーテーション ベルトリール 誘導ポール ガイドポール ポールスタンド ポールパーテーション
組立時間約10-20分
ベルト長さ(cm)195
軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。
クリップのない美しい表示を実現。
高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。
ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。
取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。
ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450~750
材質アルミ、スチール、樹脂
調理用品があちこちに散らかってしまい、せっかくのキャンプ料理が効率良くできない。そんな悩みをクッキングキングは解決します。キッチンツールを整理できるハンガー。すぐに使わないものや見られたくないものは収納棚に、調理が捗る120cm幅のワイドな調理スペース。ランタンをかければしっかり手元を照らすこともできます。クッキングキングがあれば、キャンプ料理も思いのままです。2021年7月メーカー出荷分より、本体等の金属フレームにマットブラックカラーを採用。リベットカラーをブラックに変更。バーナースタンド天板のMDFをなくしました。
セット内容テーブル本体(テーブル×1、ストレージ棚×1、棚版×2、ランタンハンガー×1、ツールハンガー×1)、バーナースタンド(キャリーバッグ×1、フレーム×1、ポール×2、バー×2)
材質フレーム・ランタンスタンド:アルミ合金
材質(棚板)MDF
材質(天板)MDF、スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約120×48×58/77、(バーナースタンド)約57×52×60
生地ポリエステル(PVCコーティング)
収納時寸法(cm)バーナースタンド:約直径Φ9.5×長さ61、本体:約W61.5×D9.6×H50.5
総質量(kg)本体:約7.8、バーナースタンド:約1.5
関連キーワード