位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。
一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。
ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用
仕様石突
マイゾックスコード219266
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途一般測量(ミニプリズムの支援)
スパナ8mm
勾配のある変化点での計測が可能。
勾配に合わせポールを垂直に設置可能。通り2方向に90°傾斜。
ボール軸であらゆる方向に可動し、プリズム正対も素早くできます。
測点に合わせやすい十字罫書線。
先尖りの石突では土に埋もれる場所などに使用。
高さ(mm)86.5
寸法(Φmm)設置面:80
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
オールステンレス製
お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突)
プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)
用途プリズム用ピンポールの石突に。
材質ステンレス
ねじ径(Φmm)(上部)6
石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。
一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。
ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用
付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース
寸法(mm)1480~2600
質量(kg)1.2
目盛(mm)5
マイゾックスコード218828
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
材質ステンレス
径(Φmm)9
ピンポール用石突き
用途土木測量用アクセサリー
トラスコ品番828-9297
外形寸法(mm)縦11×横11×奥60
本体質量(g)15
対応機種TT-MP503・TT-MP304EX・TT-MP305
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1個
¥1,988
税込¥2,187
4日以内出荷
1個
¥1,988
税込¥2,187
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。
2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。
自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。
21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
赤色部の上3段が反射します。木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。
用途積雪のある場所での境界目印に。
材質アルミ
寸法(mm)2070(石突60、キャップ10)
色赤(一部反射)×シルバー
質量(g)450
目盛間隔(mm)200
1箱(10本)
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
傘の石突き(傘の一番先の部分)をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質プラスチック
サイズ6mm
STF-YT石突先金
用途三脚部品
本体質量(g)11
対応商品STF-YT
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
プリズム定数0mm
スライド式高さ調整
高いメンテナンス性
9mmΦピンボール対応
セット内容Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ
寸法(mm)45×65×50
質量(g)137
レベル(mm)40’/2(一体式)
プリズム高(mm)25
プリズム定数(mm)0
マイゾックスコード222305
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
スタッフの先端に取り付け可能。
MG-1500・1000シリーズ専用。(5/8inchネジ、9mmΦポールセット)
用途ミニプリズムをアルミスタッフに固定
仕様スタッフ頭部用
有効幅(mm)約20
マイゾックスコード211090
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785
アズワン品番65-5655-79
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
底部は5/8インチになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。上部がM6ネジになっており、9mmピンポール/DMP-M6石突の取り付けが可能。
型式MAG50
寸法(mm)上部:Φ9×60、M6オネジ×10
下部5/8インチメネジ
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
小型、軽量です。セット内容:(1)スタンド部(はさみ付き)1式、(2)60cmピンポール2本、(3)55cmピンポール1本、(4)石突1個、(5)専用ケース1個、(6)プリズム1個、(7)ホルダー1個、(8)プリズム専用ケース1個
用途ミニプリズムの固定に。
質量(kg)2
ポール径(Φmm)9
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
石突部のDMP-6ADPを利用し、Φ6mmピンポールを連結。高低差、障害物のある場所ではプリズムを高位置に設置でき、作業効率の向上を促します。メーカー(トプコン・ソキア)純正品(ATP1S・ATP1SⅡ・ATP2S・ATP2SⅡ)と同じプリズム高(100mm)に設定が可能。(プリズムを最下部に設置した場合)
材質ステンレス
寸法(mm)740(2本継)
質量(g)約175
溝ピッチ(mm)50
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
いつものウォーキングにポールを持っただけで手軽に始められる全身運動。両手で2本のポールを使用するので、足・腰への負担を緩和してくれ安全にウォーキングができます。ポールを使用した歩き方:背筋をピンと伸ばす・腕をスウィングして全身運動・石突きラバーを 軽く後方へ押し出す・視線は足下を見ず進行方向を見る・グリップは親指、中指、薬指の3本で軽く支える・歩幅を広く、着地はかかとからつま先へとスムーズな重心移動を意識する。ご年配の方にもおすすめ!両腕の「腕振り運動」で首や肩コリ解消・足+ポールの「四足歩行」でひざや腰の負担を軽減・背筋が伸びて「正しい歩行姿勢」に・ポールを持つ事で「転倒防止」にも。[使い分けできるパッド]ラバーパッド:アスファルト道で、スノーパッド小:雪道で、スノー パッド大/石突(パッドなし):芝・土道で。ストラップ付き。男女兼用タイプ。軽くて丈夫なアルミ製。軽量約300g<付属品>ストラップ、ラバーパッド、スノーパッド(大/小)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1本:約4×3×68~135
質量(g/本)約300
材質本体:アルミ合金、パッド:ポリプロピレン
高い剛性を持つカメラ・ビデオ用中型三脚です。レベリングベースを搭載しており、スピーディーな水平調整が可能。センターポールは簡単に着脱が可能で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。
用途三脚
脚径(mm)最大30.2
オフセット0mmでスライド可能
セット内容本体 石突(26mm) 枠 40cmポール4本 15cmポール アタッチメント(ネジ径M6.5/8インチ) 専用クッションケース
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
オフセット0mmでスライド可能
セット内容本体、石突(26mm)、 枠、40cmポール4本、15cmポール、アタッチメント(ネジ径M6.5/8インチ)、専用クッションケース
タイプⅡ型スライド式
マイゾックスコード211601
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)
寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール
質量(g)約130
サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20
ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9
サイズ(mm)全長306
全縮(mm)162
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
関連キーワード