643件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTB071 Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W) Jackery(ジャクリ) 動画あり
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書 幅(mm)299.7 質量(kg)6.8 高さ(mm)190.5 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)191.5 定格出力(W)500 バッテリーNCM バッテリー容量(Ah)31.9 充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)191400 保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月) 出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max バッテリー容量(Wh)708.18 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
76,818 税込84,500
当日出荷

BN-RF1100 ポータブル電源 BN-RF1100 Victor 動画あり
いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 パワフルモデル 1,152Whのある暮らし もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心。 いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。 長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能 高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。 安心の自動給電切り替え機能 コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。 ※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。 手間なし!コンセント挿しっぱなしOK 自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。 ※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。 ※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。 信頼の国内メーカー品質 オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。 ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 いつでもそばに、電気も安心も 家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。 電気のやりくり上手は、楽しみ上手 ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。 暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン わかりやすさと使いやすさを追求 -日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応- AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。 もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 家庭用コンセントと同じ正弦波 AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 幅(mm)380 質量(kg)約18.3 高さ(mm)300 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)254 電圧(V)32 出力AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A 定格出力(W)1500 入力【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200W バッテリーリチウムイオン充電池(リン酸鉄系) バッテリー容量(Ah)36 保証期間お買い上げ日より24ヶ月 保護機能BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護 充電時間(時間)【ACアダプタ】約2.4、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約13 波形正弦波 バッテリー容量(mAh)360000 バッテリー容量(Wh)1152 入力ポート【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W 出力ポート【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力DC12V~24V/2A 充電池タイプリチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)54600 アズワン品番64-5278-62 定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120W USBポート数USB-Aポート×3/USB-Cポート×1 蓄電時間(時間)約8 動作温度範囲(℃)0~45 充電端子DC 給電端子USB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16 バッテリー容量(Wh)202 /54600mAh(3.7V換算)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

EcoFlow(エコフロー)ポータブル電源
日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。
用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命 付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書 使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30 温度範囲(℃)(充電)0~45 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持) 保証期間5年 保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STATUSUNI(ステータスユニ)ポータブル電源(155Wh) USB-C
RoHS
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。 仕様S150 材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion) 出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200 出力DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W) 本体質量(kg)1.89 入力電圧(V)DC15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187 ライト種類2W LED 電池寿命約500回 充電時間(時間)5~5.5 電池残量表示液晶0~100%表示 入力電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg)4.8 最大出力(W)300 定格出力(W)280 充電時間(時間)14 バッテリー容量(mAh)24000 充放電回数(回)1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用 ・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載 ・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比) ・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能! ・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法! ・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト! ・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル! ・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい ・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにも セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書 質量(kg)約6.62(本体のみ) 仕上げ:アプリコット 出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W) 電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170 適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください) バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4) 充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。 使用環境温度(℃)0~45 充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz 防水仕様等級:非防水 主材質ABS+PC 使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。 適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル) RoHS指令(10物質対応)対応 充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。 バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6 USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 100Plus
RoHS
Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2,000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
仕様(PPS)5-21V=5A, 最大100W セット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル 質量(g)965 出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 温度(℃)(充電)0~40 入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A 寸法(cm)約12.5×8.65×8.7 バッテリーリチウムイオン電池 寿命充放電2000回後も初期容量の80%以上を維持 動作温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,455 税込15,901
当日出荷

業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
1台
95,980 税込105,578
6日以内出荷

SG-1500 ポータブル電源スターター Meltec(大自工業) 動画あり
どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター 付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード 出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大) 定格電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130 定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W) 適合車DC12V2000cc以下ガソリン車 バッテリー内蔵:DC12V鉛 使用電池DC12V鉛蓄バッテリー 保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示 充電時間(時間)48 バッテリー容量(mAh)7000
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

定格600W、X-Boostで900Wの高出力。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:858Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。寸法:234×232×286mm。重量:10.5kg。保証期間:5年間
1台
81,980 税込90,178
9日以内出荷

JE-600C Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。
仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600W セット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm)300×219×197 質量(kg)約7.3 温度範囲(℃)-10~45 定格出力(W)800 充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)632.3
1台
78,182 税込86,000
当日出荷

しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
シルバー×オレンジ 付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書 セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質アルミニウム合金、ABS樹脂 幅(mm)86 質量(kg)2.5 高さ(mm)140 使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30) 奥行(mm)240 コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2 定格出力(W)200 バッテリーリチウムポリマー 充電時間(時間)約8 波形正弦波 出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2 保管温度範囲(℃)0~40 入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A バッテリー容量(Wh)200 入力ポートAC 出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

定格600W、X-Boostで900Wの高出力。ワイヤレス接続の別売りのEXバッテリーで容量を最大858Wh拡張可能。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:286Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。バッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)3000回の充放電後の容量を維持。寸法:234×232×146mm。重量:4.7kg。保証期間:5年間
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)約356×260×283 質量(kg)約14.5 出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A 温度(℃)充電:0~45 入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)30.4 バッテリー電圧(V)41.6 DC ポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A バッテリー容量(Wh)1264.64 入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
1台
152,727 税込168,000
当日出荷

PS720AA-W ポータブル電源 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマポータブル電源
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。 Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。 ハンドルがついているため、楽に持ち運びできます。 ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。 暗い場所でも安心LEDライト付きで災害や停電時にすぐに手元を照らせます。 充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。 USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質ABS 幅(mm)315 質量(kg)9.5 ホワイト 高さ(mm)233 使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40) 奥行(mm)212 出力AC×5:100VAC、合計700W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×2:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、108W、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W 定格出力(W)700 入力カーソケット:12VDC-28VDC/8A、ACアダプター:12VDC-28VDC/8A、ソーラーパネル:12VDC-28VDC/8A 連続使用時間(時間)スマートフォン(10W):約50~60、LEDライト(20W):約20~30、液晶テレビ(75W):約7~8、電動工具(80W):約7~8、冷蔵庫(90W):約6~7、電気鍋(200W):約2~3 バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約5(ACアダプター) 波形純正弦波 動作湿度(%)10~90 保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40) 瞬間出力(W)最大1400 関連資料ポータブル電源(1.87MB) バッテリー容量(Wh)716 入力ポートカーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A 出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

JE-2000D Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ) 動画あり
2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。
仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A 寸法(mm)約335×264×292 質量(kg)約17.9 容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh) 出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max 温度(℃)(充電)0~45 入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A 保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 動作温度(℃)‐10~45 入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
1台
218,800 税込240,680
欠品中

電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 仕様DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで) 質量(g)1580 出力波形矩形波(疑似正弦波) 充電時間(時間)7 コネクタUSB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで) アズワン品番64-9675-02 コンセントAC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで) バッテリー寿命500回
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

【Jackery ポータブル電源対応】 Jackery ポータブル電源 の収納はもちろん、スペースには余裕があるため、ポータブル電源だけではなくお弁当や飲み物なども入れることができます。 【高品質な素材】 収納バッグの外側は、耐久性のあるファブリック生地で構成されており、内側は食品グレードのPEVAフォイルで作られているため、ポータブル電源の収納以外に暖かいランチ、新鮮な果物、夏または冬の冷たい/温かい料理を保管することができます。水や氷を直接入れてもOK!氷が解けた後の水漏れの心配もありません。 ※ポータブル電源本体は防水ではないため、一緒に収納はしないでください。 【2WAY仕様】 片手持ちと両手持ちの2WAY仕様になっているため、負担を大幅に軽減して、快適に持ち運ぶことができます。 【多様な用途】 ピクニックやキャンプ、バーベキュー、お花見、お子様の試合の応援、ショッピングなど様々なシーンで使用可能です。
1個
5,363 税込5,899
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。
仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A 質量(kg)9.5 出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W 最大出力(W)1400 出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A 定格出力(W)700 バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Wh 充電時間(時間)約5 動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時) 動作湿度(%)10~90 充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8A サイズ(mm)315×212×233(H) 保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40) 入力電圧AC100V
1台
110,000 税込121,000
翌日出荷

nedius(スイデン)ポータブル電源
大容量2400W。 業務用製品を動かすことができる大容量バッテリーです。消費電力の少ない物は長時間使用することができます。長寿命4000回サイクル。 4000回の充放電ができるので毎日使用しても10年以上使用できます。容量は低下しますが、4000回の充放電後も使用可能です。高耐久のプロ仕様。 耐衝撃フレームで破損や事故などのトラブルを軽減します。フレームは持ち運びの際も掴みやすく便利です。急速充電。 100V電源で約2時間、ソーラーパネルで約13時間で充電可能。充電しながらの使用もできます。バッテリーマネジメントシステム(BMS)。 過充電・過剰放電・過熱などを制御し、バッテリーへの負担を軽減することで長寿命化と事故防止として機能しています。安全性の高いバッテリー。 構造上、高温や衝撃などによる事故のリスクが極めて低いのが特徴です。LEDライト搭載。 夜間・災害時・非常時に役立ちます。(点灯パターン5種)。電源供給ポート。 AC100V×4 USB TypeA×4 USB TypeC×2 DC JACK×2 シガーソケット×1
質量(kg)26.5 使用温度(℃)-10~45 リサイクル回数4000 定格出力(W)2400(瞬間最大出力4800) 入力AC:100V 騒音値(dB)53.4 充電時間(時間)約2 サイズ(mm)502×260×390 バッテリー容量(Wh)2621
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

Jackery ポータブル電源1500「PTB152」の充電にACアダプターを2つ使用することで、1つ使用する場合(最短7.5時間)と比べ最短4時間に短縮できます。
セット内容本体×1、収納ボックス×1 出力(W)300 ケーブル長(m)【DCケーブル】1.5、【ACケーブル】1.2 入力電圧(V)100~240 プラグ(mm)7.9×5.6×0.9 プラグ全長L(mm)12
1個
8,909 税込9,800
当日出荷

安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源512Wh。〇もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、プライベートに、お仕事に、さまざまなシーンで使えます。〇長寿命、約4,000回の繰り返し充電が可能。リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約4,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも長い間安心してお使いいただけます。〇コンセントは挿したままでOK。独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。1。自動で満充電に近い状態(94%。2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。〇自動給電切り替え機能。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップ。。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。〇持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス。本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。〇わかりやすい日本語表示&使いやすさ。入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表示。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトも搭載しており、停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電を安心して使用できます。〇ポータブルソーラーパネル対応。別売のポータブルソーラーパネル対応で、電気がない屋外でも安心のエコロジー充電。〇信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 質量(kg)6.7 出力【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】5V-6V DC 3A/6V-9V DC 2A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM) 】5V DC 3A/9V DC 3A/12V DC 3A/15V DC 3A/20V DC 5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×210 使用環境温度(℃)(充電)0~40 保護機能過電流、過電圧、温度、短絡保護 充電時間(時間)【AC入力使用時】1.5、【シガーアダプター使用時】7 充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系) 動作温度(℃)-10~40 バッテリー容量(mAh)160000 交流出力【AC×3】100V AC 6A 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W) 直流出力【シガーソケット】12V DC 120W バッテリー容量(Wh)512
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

PS2000AA-W ポータブル電源 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマポータブル電源
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。 Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。 アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。 ECOモード搭載、AC出力が50W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフします。 バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。 充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。 USBやコンセントなど7種17ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力)、取扱説明書、保証書 材質ABS 幅(mm)450 質量(kg)28.4 ホワイト 高さ(mm)385 使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40) 奥行(mm)285 出力AC×6:100VAC、合計2000W、USB-A×2:5VDC/3A、9VDC/2A、12VDC/1.5A、18W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×1:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、航空ソケット×1:12VDC/30A、ワイヤレス充電×2:5/7.5/10/15W 定格出力(W)2000 入力ACアダプター:58.8VDC/8A、ソーラーパネル:10-145VDC/15A、カーソケット:12/24VDC/8A 騒音値(dB)53以下 バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約5(ACアダプター) 波形純正弦波 動作湿度(%)10~90 保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40) 瞬間出力(W)最大4800 使用時間(時間)スマートフォン(10W):約165~200、LEDライト(20W):約75~85、液晶テレビ(75W):約21~23、電動工具(80W):約19~21、冷蔵庫(90W):約17~19、電気鍋(200W):約7~9 関連資料ポータブル電源(1.87MB) バッテリー容量(Wh)2048 入力ポートACアダプター:58.8VDC、8A/ソーラーパネル:10-145VDC、15A/カーソケット:12/24VDC、8A 出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

仕様使用サイクル:3000 サイクルで容量 80 % 以上 適合EcoFlow WAVE、WAVE 2、GACIER、スマート発電機 セット内容DELTA 2 Max 本体、AC充電ケーブル×1、専用シガーソケット充電ケーブル×1、DC5521 - DC5525 ケーブル×1、ユーザーマニュアルと保証書×各1 質量(kg)約23 出力【USB-A】2ポート:5V・2.4A・最大12W(ポートあたり)、【USB-C】2ポート:5/9/12/15/20V・5A・最大100W(ポートあたり)、【DC5521】2ポート:12.6V・3A・最大38W(ポートあたり)、【AC】6ポート:合計2000W(サージ4000W) 電力(W)最大デバイス電力(X-Boost 使用時):X-Boost 2400 接続Wi-Fi、Bluetooth 入力AC:100~240V (50 / 60Hz)、最大 15 A、ソーラー充電:シングルポート 500 W、デュアルポート 1,000 W (11-60V, 最大15A)、シガーソケット充電:最大126W (12.6V, 10A) 寸法(cm)49.7×24.2×30.5 バッテリーエクストラ:最大 2 個の DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー / DELTA Max 専用エクストラバッテリーをサポート 電池LFP(LiFePO4 バッテリー) 保証期間5年 充電方式AC:X-Stream 1,500 W、15 A、USB-A 急速充電:2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 W RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)2048
1箱
149,800 税込164,780
当日出荷

幅広い用途に使用できる高出力・大容量を実現。2,150.4Whの大容量電池も短時間でフル充電。便利なパススルー充電機能とEPS機能を装備。AC、USB、シガーソケット、ワイヤレスに対応した充実の出力端子。家電製品にも使える純正弦波(インバーター) 。シンプルで機能的なデザイン。背面にLEDライトを装備
質量(kg)30.5 出力【給電】AC 単相・交流100V 50/60Hz/20A(×6 最大2,000W)、AC 単相・交流100V 50/60Hz/24A(×1 最大2,400W)、DC(USB typeC) 5V/9V/12V/15V/20V DC・5A (×2 最大100W)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×4 最大24W)、DC(シガーソケット)12V DC・10A(×1 最大120W)、ワイヤレス充電 15W(×2)、使用温度範囲 -10~40℃ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×290×315 定格出力(W)2,400 入力【充電】AC 2時間 最大1,200W、シガーソケット 23時間 12V 最大100W、ソーラーパネル 10V-150V 最大20A 最大1,200W、充電温度範囲 0~40℃ 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 取扱説明書(1.07MB) バッテリー容量(Wh)2,150.40
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!UPS機能(無停電電源装置)搭載
用途アウトドア・レジャー、DIYや現場作業、災害時の備えとして 付属品AC電源ケーブル/12Vシガーソケットケーブル/MC4コネクタケーブル/取扱説明書/保証書 幅(mm)574 質量(kg)27 高さ(mm)259 使用温度範囲(℃)-10~45(充電5~40) 奥行(mm)369 出力【AC100V】コンセント数:3(20A)、定格出力:2000W(USP時1400W)、出力電圧:AC100V、周波数:50/60Hz(周波数自動切替機能付き)【USB-A】ポート数:4、DC定格出力:5V/2.5A・9V/2A・12V/1.5A Max18W、Quick Charge3.0:対応【USB-C】ポート数:2、DC定格出力:5/9/12/15/20V・3A Max60W Power Delivery:対応【DC12V】シガーソケット:DC12V/8A、DC5525:12V/4A 定格出力(W)2000 バッテリー三元系リチウムバッテリー 寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃) 充電電圧(V)【コンセント】入力電圧:AC100(50/60Hz)、【シガーソケット(DC12V)】入力:DC12/24・5A 充電時間(時間)AC:約2/シガーソケット(DC12):約34/ソーラーパネル:約12(※真夏の晴天時、充電時間は日射強度で変わります) 波形正弦波 保管温度範囲(℃)-20~45 入力電力(W)【コンセント】1200 バッテリー容量(Wh)2264 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1536Wh、急速充電1.8時間。1000Wの出力でおよそ1.2時間使用可能です。別売りの拡張バッテリーを接続すれば、バッテリー容量が3倍にアップします。UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)。オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です。
用途屋内作業、災害時などに 寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287 種類(バッテリー)リン酸鉄リチウムイオン 出力(DC12V)シガーソケット:DC12.8V/10A・DC5525:12.8V/5A、(USB-A)定格出力:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ポート数:2、(USB-C)定格出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A ポート数:2 温度(℃)充電:0~40 口数コンセント:4(20(A) コンセント出力電圧:AC100V/出力:1800W(UPS時1200W以下)/周波数:50/60(自動切替)/口数:4 乾燥質量(kg)本体:25 寿命バッテリーサイクル:1000(湿度65%以下、25℃) 充電電圧(V)コンセント:100/シガーソケット:DC12/24 充電時間(時間)コンセント:1.8 動作温度(℃)ー10~40 保管温度(℃)ー20~45 バッテリー容量(Wh)1536
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1843Wh、急速充電2時間。1000Wの出力でおよそ1.5時間使用可能です。別売りの拡張バッテリーを接続すれば、バッテリー容量が2.7倍にアップします。UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)。オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です。
用途屋内作業、災害時などに 寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287 種類(バッテリー)リン酸鉄リチウムイオン 出力(DC12V)シガーソケット:DC12.8V/10A・DC5525:12.8V/5A、(USB-A)定格出力:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ポート数:2、(USB-C)定格出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A ポート数:2 温度(℃)充電:0~40 口数コンセント:3(20/1(30(A) コンセント出力電圧:AC100V/出力:2400W(UPS時1200W以下)/周波数:50/60(自動切替)/口数:4 乾燥質量(kg)本体:27 寿命バッテリーサイクル:1000(湿度65%以下、25℃) 充電電圧(V)コンセント:100/シガーソケット:DC12/24 充電時間(時間)コンセント:2 動作温度(℃)ー10~40 保管温度(℃)ー20~45 バッテリー容量(Wh)1843
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

使用可能温度(放電)-20℃~55℃と、寒冷地での使用も余裕をもって対応可能です。急速充電可能です。(約60分で80%充電可能)。電池残量や残り使用時間(目安)などが見やすい大型カラー液晶ディスプレイ搭載です。豊富な入出力ポートで様々な用途に対応しています。USB typeCは出力100Wでパソコンなどの充電にも対応しています。付属コードで車のシガーソケットからも充電可能、ソーラーパネル(別売)でも充電可能です。保証期間は3年です。「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。
用途電源が取れない作業現場に。リフォームや解体作業現場に。起動電力の大きな電動工具などの使用に。アウトドアやイベントに。BCP、防災計画に。 付属品充電ケーブル(ACコンセント用)・充電ケーブル(自動車用)・取扱説明書&保証書 幅(mm)330 奥行(mm)210
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100
1台
38,909 税込42,800
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスプロ電工ポータブル電源
防災・アウトドア・イベントのほか作業にも最適!
付属品ACアダプター、ACコード、アクセサリーソケットケーブル 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(時間)9~10 波形正弦波 出力端子ACコンセント・USB端子・アクセサリーソケット 保管温度範囲(℃)-10~60(直射日光避けてください) 入力ポートAC、ソーラー、アクセサリーソケット 出力ポートACコンセント、USB-C、USB-A、アクセサリーソケット、DC12V
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLG2300 ポータブル電源 新ダイワ 動画あり
排出ガスゼロで、屋内工事用電源や災害など、停電時のライフラインにも使える!
用途いざという時の電源確保に。 仕様SLG2300 質量(kg)乾燥:27 外形寸法(mm)L574×W369×H259 出力コンセントAC100V・2000W・USB-A/USB-C/DC12Vシガー付 温度(℃)充電:0~40 寿命サイクル:約1000回 動作温度(℃)-15~40 充電方式コンセント100V・1200W入力で約2時間/シガーソケットDC12V/24V・5A入力で約34時間 バッテリー容量(Wh)リチウムイオン:2264
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

イチネンTASCOポータブル電源
アプリを使って操作や管理が可能。パススルー給電&EPS機能搭載。AC、シガーソケット、ソーラーパネル(別売)の3通りの充電方式に対応。安全で長寿命な「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用。
使用温度範囲(℃)ー20~45 温度範囲(℃)充電:0~45 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池 保管温度範囲(℃)ー20~45
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで250W使える、頼れるポータブル電源。AC100V、DC12V、USB5Vの電源が利用でき、スマートフォンの充電は約21回行えます。正弦波インバーターを搭載している為、PCなどの精密機器にも安心して使用できます。また、別売りのソーラーパネルを使用すれば、太陽光での充電も可能です。
用途アウトドア、車中泊、災害備蓄等に 仕様シガープラグ充電器:DC12V専用、屋内用 その他ACアダプター:IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC15V/4A、対応ソーラーパネル:LPE-SO120、LPE-SO100 付属品ACアダプター、シガープラグ充電器(12V専用)、シガーソケット(12V専用)、携帯電話/タブレット 質量(kg)2.9 出力AC100V(60Hz)-250W、USB/typeA5V-3.1A、DCジャック/12V-5A 電源リチウムイオンバッテリー10.8V22.5Ah(3.6V67500mAh) 定格連続:250W(40分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×257×156 充電時間約7.5時間 寿命充放電約300回 バッテリー容量(Ah)22.5 使用環境温度(℃)-10~40 波形正弦波 充電池タイプAC100/200V兼用、DC12V コンセント数:AC100V×1、USBtypeA×2、DCジャック×3 運転時間(時間)連続:AC100V-10W/約17、50W/約4.5、150W/約1.5、250W/約40分
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

SLG2400B ポータブル電源 新ダイワ 動画あり
排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1843Wh、急速充電2時間。1000Wの出力でおよそ1.5時間使用可能。
仕様SLG2400B 寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287 質量(kg)本体乾燥27 コンセント個数3(20A)・1(30A) 温度(℃)充電:0~40 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃) 充電電圧(V)コンセント100、シガーソケットDC12/24 充電時間(時間)コンセント2 動作温度(℃)-10~40 保管温度(℃)-20~45 バッテリー容量(Wh)1843
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

RENOGY JAPANRENOGYポータブル電源 1000
エコ商品
【高い安全性を実現】。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。他のバッテリータイプと比べて安全性が高いバッテリーで、充放電のサイクル数が多い(バッテリー寿命が長い)のが特徴です。本製品は充放電3000サイクル (80% DOD, 80% EOL)を可能にした長寿命のポータブル電源です。・本製品の認証には「電気用品安全法」の基準を満たした証明としてPSEマーク、またリチウムイオンバッテリーの国際基準「UN38.3」(国連特別輸送試験)等を取得しています。・ポータブル電源にはPC(ポリカーボネート樹脂)+ABS(エービーエスアロイ)防火材料を使用しており、耐熱性と散熱性に優れています。・RENOGYポータブル電源 1000 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証されました。【車載用BMS&EU基準を超えた純正弦波インバーター】。・EV車にも使用されているUL2743安全基準を満たした車載級BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載し、高温保護、過電圧保護、低電圧保護、放電低温度保護、過電流保護、過負荷保護、ショート保護、充電過電圧保護などの設定があり、より精密にバッテリーを観測および保護できます。バッテリーの使用寿命の延長も実現しています。より安全・安心に使用することが可能です。・インバーターは全高調波歪み率をEU基準よりも65%抑えた質の高い純正弦波で、CPAPにも安心して使用できます。【豊富な出力】。ポータブル電源 1000には、USB-Aポート、USB-A急速ポート、USB-Cポート、CIGポート、ACコンセントの5つの出力機能を持ち、出力総計は2100Wです。iBoostモード時(デフォルト)のAC出力の定格電力が1500W、サージ電力が3000Wのため、幅広い家電製品の稼働に対応しています。【iTurbo技術でAC急速充電】。本製品には新しい充電技術であるiTurboテクノロジーが採用されており、AC充電を高速で行います。約1時間で80%の充電を可能にし、またACアダプターが不要なため、持ち運びや接続の際に邪魔になりません。【LCD液晶画面搭載】。LCD液晶画面には、バッテリーの残量、入出力の電力量、各機能のON、OFF状態などが表示されます。また、温度や電圧、電流等に関する保護機能が作動した際には、保護に準じたアイコン表示があるため、即座にエラー解消に向けた行動を起こすことができます。【SPSモード搭載】。SPSモードを利用することで、停電時に瞬時にバッテリーからの給電に切り替わり、一時的に接続デバイスの電源を落とすことなく使用することができます(※0.02秒未満の転送時間が必要な機器には使用しないでください)。大切なデータを保管したサーバー等を停電から守ります。【温度上昇に強い構造】。ポータブル電源内部の温度が40℃に達しても、最大出力を維持することができます。
用途Renogyポータブル電源 1000は、998.4Whの容量で高エネルギー密度のバッテリーセルを使用したリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載のポータブル電源です。本製品には、ソーラー充電、AC充電、シガーソケット充電の3つの充電方式を備えています。お車でのご旅行やキャンプ、ご自宅での防災目的など、あらゆるシチュエーションでの利用におすすめのポータブル電源です。 その他3000 Cycles (80% DOD, 80% EOL) 寸法(mm)464×274×294 質量(kg)18.6 容量41.6V, 24000mAh / 998.4Wh タイプリン酸鉄リチウムイオン 温度(℃)【保管】-20~35(-4~95°F)【充電】0~40(32~104°F) / 推奨:0~55(32~113°F)【放電】-20~40(-4~104°F) / 推奨:-20~55(-4~131°F) 保証期間1年間 寸法(inch)18.27×10.79×11.57 グリーン購入法適合 取扱説明書(4.37MB) (4.37MB)
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

バッテリー容量750Wh 堅牢構造 オールインワン パワフルな電力供給 長寿命 軽量で持ち運びしやすい 再生可能エネルギー
用途キャンプや非常時に 付属品AC充電ケーブル/取扱説明書&保証書 幅(mm)349 質量(kg)7.5 高さ(mm)285 使用温度範囲(℃)-10~45(充電0~45) 奥行(mm)160 周波数(Hz)50/60 電圧(V)2×230V/50Hz or 2×110V/60Hz 出力AC/トータルポート:2×3ピンプラグ 定格出力(W)500 入力ACアダプタ充電:25.2V、5A、ソーラー充電:30~36V、200WMAX バッテリー三元素リチウムイオン 寿命サイクル:1500以上(80%放電時) バッテリー容量(Ah)72.8 バッテリー電圧(V)25.2 充電時間(時間)約7~10(フル充電) LED【マルチモード】明るい(100%出力)、通常モード(50%出力)、省エネルギー(25%出力)、緊急フラッシュ、SOSシグナル 波形正弦波 保管温度範囲(℃)0~45 ソケットシガーライター:1×12V/60W 瞬間出力(W)最大1200 各種認証CE、FCC、PSE、SAA USBポート1×5V 1A、1×5V 2A、1×5V 2.4A(急速充電) バッテリー容量(Wh)720 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

RENOGY JAPANRENOGY ポータブル電源 500
エコ商品
豊富な出力】。ポータブル電源 500には、USB-Aポート、USB-A急速ポート、USB-Cポート、CIGポート、ACコンセントの5つの出力機能を持ち、出力総計は1050Wです。iBoostモード時(デフォルト)のAC出力の定格電力が800W、サージ電力が1600Wのため、幅広い家電製品の稼働に対応しています。【iTurbo技術でAC急速充電】。本製品には新しい充電技術であるiTurboテクノロジーが採用されており、AC充電を高速で行います。約1時間で80%の充電を可能にし、またACアダプターが不要なため、持ち運びや接続の際に邪魔になりません。【LCD液晶画面搭載】。LCD液晶画面には、バッテリーの残量、入出力の電力量、各機能のON、OFF状態などが表示されます。また、温度や電圧、電流等に関する保護機能が作動した際には、保護に準じたアイコン表示があるため、即座にエラー解消に向けた行動を起こすことができます。【UPS(無停電電源装置)モード搭載】。UPSモードを利用することで、停電時に瞬時にバッテリーからの給電に切り替わり、一時的に接続デバイスの電源を落とすことなく使用することができます(※0.02秒未満の転送時間が必要な機器には使用しないでください)。大切なデータを保管したサーバー等を停電から守ります。
用途Renogyポータブル電源 500は、495Whの容量で高エネルギー密度のバッテリーセルを使用した充電式ポータブル電源です。本製品には、ソーラー充電、AC充電、シガーソケット充電の3つの充電方式を備えています。メーカーでは、ソーラー充電をお考えの方に向けたお得なセットを別途ご用意しています。 その他600 Cycles (80% DOD, 80% EOL) 寸法(mm)324×208×239.5 質量(kg)6 容量18V, 27500mAh / 495Wh タイプリン酸鉄リチウムイオン 温度(℃)【保管】-20~35(-4~95°F)【充電】0℃~40℃/ 32°F~104°F / 推奨:0~45(32~131°F)【放電】-20~40(-4~104°F) / 推奨:-20~55(-4~131°F) 保証期間1年間 寸法(inch)12.76×8.19×9.43 グリーン購入法適合 取扱説明書(4.35MB) (4.35MB)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

Jackery ポータブル電源 2000 Pro対応の収納バッグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×275×370 グレー 対応機種Jackery ポータブル電源 2000 Pro
1個
11,182 税込12,300
当日出荷