38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農業用ハウス抑えベルト。フィルムの保護やバタつきを防止します。
用途ハウス用部材。 材質LDPE・HDPE複合
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。 長さ(m)500
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
1個ほか
1,888 税込2,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズです。 フィルムの保護やばたつきを防止します。 風が強い愛知県の渥美半島で使用実績多数!
用途農業用ハウスの押え 材質LDPE・HDPE複合 幅(mm)11 長さ(m)400
1巻
3,798 税込4,178
4日以内出荷

農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズ
用途マイカ線のコンパクト規格です。 材質LDPE・HDPE複合 幅(mm)9 芯数2芯
1巻(200m)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかいため、結束物を傷めません。 #24と比べて引張強度が高く、強度が高いのが特徴です。被膜が厚く重量も多くなります。
用途荷物の結束などに。 トラスコ品番001-9356
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷

やわらか目のハウスバンドで荷造り結束用途にも使いやすいです
用途ハウスシートのはばたき防止や結束荷造りにも 材質ポリエチレン タイプ3芯(#312)12本 長さ(m)200 バンド幅(mm)15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)マイカエースタフ
RoHS
ステンレス線を採用し、耐久性抜群。プロバンドとセットで。
用途フィルム留材部品
1個ほか
89 税込98
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)FL-500 板
RoHS
フルオロシントは、高温、耐熱、耐寒、優れた耐薬品性等の特長をもつポリ四フッ化エチレン(PTFE)と充填剤の合成マイカを化学的に結合させたユニークな材料で、シール材に適しています。 PTFEに匹敵する耐薬品です。 連続使用温度260℃。 PTFEと比較して、耐荷重が高い、荷重下変形量が小さい、線膨張係数が低い。 ペースがポリ四フッ化エチレン(PTFE)のため、フルオロシントの機械的強度は他のHPM素材に比べ高くないので、設計にあたっては注意が必要です。
幅(mm)300 長さ(mm)300 材質フルオロシント マーブル調グレー タイプFL-500
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面はソフトでフラット。摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえます。 柔らかいので結びやすく、能率的です。 Bタイプは特に強度が強く、強風地区のハウスに最適です。 伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。 耐候性が抜群の黒色バンドです。
用途ビニールハウス・トンネルハウス・小トンネルのフィルム押さえに。 木起こし等に。 長さ(m)500
1巻
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノチオアグリ株式会社マイカ線 イノチオバンド
ハウスのフィルムのバタつきを抑えるバンドです。高品質の樹脂を使用しており強度が強く、耐候性があります。風でフィルムが飛んだり、傷ついたりするのを防ぎます。結束や誘引にも使用できます。
用途ハウスのフィルム抑え 幅(mm)10 長さ(m)400 関連資料(0.3MB)
1巻ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレン グレー
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。 3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。 雑貨類・漬物樽の結束。 冬囲い・木起こし用に。 農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タカショー園芸タフバンド
結束や園芸に。
材質ポリエチレン 質量(kg)1.4 太さ(mm)約15
1巻
3,698 税込4,068
6日以内出荷

1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイカー線止めです。深いフィルム止めにもスッキリ奥まで入ります。
材質ステンレス 線径(Φmm)2.3
1箱(100個)ほか
5,568 税込6,125
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式ボビンでねじれない。マイカ線を載せ、内側の端をガイドに通し引っ張るだけ
用途マイカー線の繰出し専用器 材質スチール ガイド径(mm)中心ガイド:100 外径(Φcm)ボビン:35
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

槍木産業テープリル
ねじれない繰り出し。迅速回収、着脱簡単。空転防止機能付き。専用ボビンで簡単回収
用途マイカー線の繰出し巻取り器 材質スチール 質量(kg)2.6 直径(Φcm)約35.5 適合幅(mm)約75~85
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
7,798 税込8,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発熱源は電熱用合金線をマイカ板に巻付け固定し、更に亜鉛めっき鋼板(クロムフリー)、又はステンレス鋼板で密閉してあります。
用途各種盤内の結露防止・湿度低下用として盤内にお取りつけください。その他暖房機、乾燥用オープンダクトヒーターとしてご使用ください。 厚さ(mm)5 容量110V、50W 寸法A(mm)170 寸法D(mm)25.9 寸法B(mm)152 寸法C(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

セット内容マキペット×2台、ガイドパイプ 1800mm×2本、巻取りパイプ (連結式)スエジパイプ 1800mm×4本/直管パイプ 1350mm×2本、パッカー 22mm用×10個、マイカ×16個、マイカー線 30m×1巻 取扱説明書(1.01MB)
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷

純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

FI/FA-600-溶断用補修セット
セット内容溶断ヒーター線(5本)、シリコンゴム(1本)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、マイカ板(2枚) 対応Fi-600ヨウダン 構成部品消耗部品
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様寸法 = 60 x 60 mmピーク温度 = +260℃許容入力 = 100 W電源電圧 = 230 Vリード長 = 350mm長さ = 60mm幅 = 60mmマイカフラットヒータ. マイカヒータは、シリコンヒータやフィルムヒータが適さない160 ℃を超える高温までフラット面を加熱する必要がある場合に最適です。 これらのヒータのパフォーマンスを最大にするには、温度管理を行い、適切に取り付ける必要があります。 フラットプレートマイカヒータは、ダイ、プラテン、鋳型、タンク、加工機械などに使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れたZintecシートに収納 表面の加熱温度は最大260 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様ピーク温度:+300℃許容入力:130 W電源電圧:240 V直径:50 mmシール構造のマイカノズルヒーター. ノズルヒーターは、製造プロセス内での液体プラスチックのためにハーメチックシールドされています。 このタイプのヒーターは耐用期間が長くなっていますが、通常のマイカヒーターはプロセスリークのためそこまで長持ちしません。 通常、これらのヒーターは射出成形機、押出機、ダイ、鋳型、加工機械に使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れた真鍮のケーシングに収納 供給電圧: 230 V 300 ℃まで ケーブル長: 1 m 各種サイズあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,210 税込15,631
7日以内出荷

HAC3842 USB充電式 2WAYハンディクリーナー HAC 動画あり
コンパクトかつ軽量設計で手軽に使える、吸引と送風両用のハンディクリーナーです。マイカーの車内や卓上、家具のすき間やサッシなど様々なシーンで使用できます。充電式・コードレスタイプなので、線が届かない、絡まるなどのストレスもありません。
用途車内や卓上、家具のすき間やサッシの清掃に。 セット内容本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、吹き出しノズル×1個、充電用USBケーブル×1本、保証書、取扱説明書 ブラック 電源USB充電/Type-C(入力:DC5V/0.5A)、リチウムイオン電池1200mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×150×60 連続使用時間(分)10 充電時間(分)180 充電可能回数300回 真空度(Pa)2500 集塵容量(mL)ダストカップ:90
1個
1,590 税込1,749
10日以内出荷

金属などの加熱面に密着させて使用するため非常に効率の良い加熱ができます。 発熱線を耐熱絶縁マイカ板で帯状に被覆形成し、ステンレス、ボンデ鋼板などの金属板でサンドイッチにした平板状の発熱体です。
1個
8,698 税込9,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属などの加熱面に密着させて使用するため非常に効率の良い加熱ができます。 発熱線を耐熱絶縁マイカ板で帯状に被覆形成し、ステンレス、ボンデ鋼板などの金属板でサンドイッチにした平板状の発熱体です。
種別両端子型 最高使用温度(℃)350 取付け方法押さえ板による取り付け、取り付け穴によるボルトでの取り付け、熱板などによる差し込み取り付け 発熱密度(W/cm2)約3
1個
8,998 税込9,898
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金属などの加熱面に密着させて使用するため非常に効率の良い加熱ができます。 発熱線を耐熱絶縁マイカ板で帯状に被覆形成し、ステンレス、ボンデ鋼板などの金属板でサンドイッチにした平板状の発熱体です。
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)