222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン) 長さ(m)約0.05 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
1個
989 税込1,088
当日出荷

パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ 長さ(m)約0.05 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
989 税込1,088
当日出荷

MM-ADUSB3N USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容本体、取扱説明書、保証書 消費電力(W)0.25 ケーブル長(m)約0.16 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz 動作温湿度範囲0~50℃/10~90% S/N比>70dB 保管温度範囲(℃)-5~55 プラグ形状USB-A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
664 税込730
当日出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクからステレオ標準プラグへ変換
タイプXLR(オス)/RCA(メス)
1個
899 税込989
当日出荷

1個
1,518 税込1,670
当日出荷

1個
1,518 税込1,670
当日出荷

マイク・ケーブルからモノラル標準プラグへ変換
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,328 税込1,461
当日出荷

動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。 イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。
付属品収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマー 質量(g)約16 寸法(直径Φ×高さH)(mm)外形寸法:約21×24(ケーブル、クリップ含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200 入力感度マイク:-42±2dB 保証期間6カ月(保証規定はWEB保証規定確認) 色(本体)ブラック インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)マイク:20~20000 マイクミュート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 コンパクトなコネクタ一体型タイプです。
ブラック コネクタ形状USB-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力) 周波数(kHz)サンプリング:44.1/48 対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約35×25×10 再生周波数帯域(Hz)20~20k アズワン品番65-0310-24 オス形状USB-A メス形状音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック(3極)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ボーカル用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状 寸法(mm)Φ52×181 質量(g)320(本体のみ) 形式ダイナミック型 使用温度範囲(℃)-10~50 感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 仕上ブラックメタリック色塗装 周波数特性50Hz~15000Hz 出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続 ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色 コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド 指向性スーパーカーディオイド
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷


KM-A25-005 ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メス×2→4極オス) サンワサプライ 動画あり
パソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のスマートフォン・タブレット・PCなどで使うときの変換アダプタ3.5mmステレオミニプラグ×2のパソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のスマートフォン・タブレット・PCなどで使うときの変換アダプタケーブル。
コネクタ形状ステレオミニジャック(4極)-ステレオミニプラグ×2 ブラック 長さ(m)0.05 アズワン品番64-0893-44
1本
889 税込978
当日出荷

イヤホンジャックとマイクジャックをつなぎます。 ステレオ→モノラル変換プラグ付。
対応機種DM-750/V-863/V-862/VP-15/VN-541PC/LS-P4/LS-100/LS-7/LS-20M/LS-14/LS-11/LS-10/PJ-35/PJ-30/PJ-20/DM-4/V-843/V-842/V-823/V-822/V-821/V-803/V-802/V-801/V-85/V-75/V-72/V-65/V-62/V-22/V-61/V-51/V-41/V-50/V-40/V-30/V-20/V-13/V-11/V-10DP-301/DS-901/DS-800/DS-750/DS-700/DS-71/DS-61/DS-51/DS-10VN-8100PC/VN-703PC/VN-702PC/VN-7200/VN-6200/VN-3200/VN-4100/VN-2100/VN-480PC/VN-240/VN-120DM-30/DM-20/DM-10/W-1 アズワン品番64-9619-51
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコン用ヘッドホン+マイク用変換ケーブル 3.5mmステレオミニプラグ×2のついたパソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のパソコン・タブレットなどに接続できる変換ケーブルです。 すっきり接続 デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。 ※4極CTIA規格 こちらの商品は3.5mm4極CTIA規格になっております。(OMTP規格のデバイスには対応しません) プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm3極ステレオミニジャック×2(マイク用/イヤホン用) 4極規格:CTIA規格
ケーブル長(cm)20
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

リューターLEC-800用 変換プラグ
エコ商品
ミニエイトのモーター(Aタイプ)をLEC-800で使用することができます。
トラスコ品番126-3276 適合機種ミニエイトAタイプモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

HDMIプラグをHDMIマイクロプラグに変換
ブラック コネクタ形状HDMIメス - HDMI microオス オス形状HDMI メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

4極ステレオミニジャックを搭載したスマートフォンなどにヘッドフォンとマイクを同時に接続できます。 (iPhoneなどApple社製品で内蔵マイクが無効になりません。) ヘッドフォンとマイクを別々に使用したいときに便利です。 ジャックのモールド色でヘッドフォン側かマイク側かを見分けやすくしています。 絡まりにくいフラットケーブルです。
ケーブル: ブラック、ヘッドフォン側: グリーン、マイク側: レッド ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状機器側: 4極ステレオミニプラグ、ヘッドフォン側: 3極ステレオミニジャック、マイク側: 3極ステレオミニジャック 適合機器4極ステレオミニジャック搭載、CTIA結線仕様 (L/R/グラウンド/マイク) 材質(プラグ)金メッキ ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 プラグ径(Φmm)3.5 変換タイプオス - メス コネクタ14極ステレオミニプラグ コネクタ23極ステレオミニジャック
1本
749 税込824
3日以内出荷

ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 隣のポートに干渉しないケーブルタイプです。
ブラック ケーブル長(m)約0.15 コネクタ形状USB-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力) 周波数(kHz)44.1/48 対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約40×25×10 再生周波数帯域(Hz)20~20k ケーブル外径(Φmm)約3.0 アズワン品番65-0310-25 ケーブル長(cm)約15 オス形状USB-A メス形状音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック(3極) 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2ステレオ(音声・マイク)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

エフ・アール・シースタンドマイクスピーカー
スタンドマイクスピーカーは、トランシーバーを導入している職場の効率をさらに高めます。 時間に追われていても最小限の動線で指示を出せるように、操作は最大限シンプルに。ボタンも大きく設計しました。文字通り 手が離せない時でも、ヒジなどで押すことができます。 働く人の動きと声を最もスムーズに伝えるために導き出されたのがこの形なのです。 高音質・大音量:レストランや工場・ピットなど、騒がしい場所でもクリアに聞こえます。 4種の変換プラグ付。 安心の日本製。 防滴仕様。 強力吸着盤付。壁掛け用ステー付。
用途店舗洗い場付近で。車ピット・ガレージで 付属品変換プラグ x4種、壁掛け用ステー ×1、ステー固定ネジ ×8、ACアダプター ×1、取扱説明書×1 質量(g)約560 使用温度範囲(℃)-20 ~ 55 電圧(V)(マイクロフォン)1~10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×約250×高さ80.5 (突起部分含まず) マイクロホン全指向型(o 6×5mm) 保証期間1年間 (消耗品除く) スピーカー出力(mW)3000 インピーダンス(Ω)(マイクロフォン)2200、(スピーカー)4 消費電流(最大)3W 音圧感度(dB/mW)86±3(BY LMS) 音圧感度(dB)-54 ± 3
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ミニプラグの4極ヘッドセット、3極ヘッドフォン、マイク、イヤフォンなどをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。ヘッドフォンジャック非搭載パソコンなどで、3.5mmプラグヘッドセットなどが使えます。ヘッドセット端子が2つあるので2人同時に聞けます。また2つ同時に差しても音量が下がりません。ヘッドセット端子とマイク端子があるので、2つ同時に音声入力ができます。音量調整アナログつまみとヘッドフォンミュート/マイクミュートボタンを搭載しています。LEDで音声入出力の状態が確認できます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ブラック 長さ(cm)約20(ケーブル部約10) 対応OSWindows 10/11 コネクタ形状機器側: USB 2.0 Standard-A オス、ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック×1、3極マイクジャック×1、3極ヘッドフォンジャック×1 表示LEDブルー点灯: ヘッドフォン使用中、ブルー消灯: ヘッドフォンミュート中、レッド点灯: マイク使用中、レッド消灯: マイクミュート中 オス形状機器側: USB 2.0 Standard-A コントローラボリュームつまみ: 右回し 音量アップ、左回し 音量ダウン、スピーカーボタン: ヘッドフォンミュート、マイクボタン: マイクミュート
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

3極マイク+ステレオプラグを4極ステレオミニジャックに変換するケーブルです。 ケーブル長11cmで扱いやすくなっています。 一般的なヘッドセットをスマホ・タブレットなどの4極端子に接続する時などに便利です。
ブラック 質量(g)6 コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(4極 オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(3極 マイク メス)+3.5mmステレオミニプラグ(3極 ステレオ メス) インターフェースCTIA プラグ金メッキ ケーブル長(cm)約11 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
当日出荷

変換名人AVケーブル
4極ステレオミニプラグを3極マイク+ステレオプラグに分岐するケーブルです。 ケーブル長15cmで扱いやすくなっています。 古いPCと4極端子のヘッドセットを接続する時などに便利です。
コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(4極 メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(3極 マイク オス)+3.5mmステレオミニプラグ(3極 ステレオ オス) ケーブル長(cm)約15
1個
619 税込681
5日以内出荷

最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) USB AとUSB Micro-Bを接続する高品質コネクタ 耐久性に優れたPVC構造
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 ブラック 質量(g)32 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応 コンパクトな手のひらサイズ USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠 プラグ アンド プレイ対応
用途すべてのUSB対応のコンピュータシステムにオーディオ対応機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続 長さ(mm)62 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)14 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極) メス 製品幅(mm)27 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状3.5mmステレオミニ(3極) 変換タイプメス - オス
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー”ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、ドライバーサイズ以上の力強い高音質を再現します。 内部損失が高く弾性のあるWFCペーパーとPUの複合振動板を採用することで、低音から高音までのバランスを整え、足音や銃声が聞き取りやすい高解像度サウンドを実現しています。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 外磁型磁気回路によるΦ8.3mmの大型高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。 取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。 イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。 耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。着脱コネクタは耐久性の高いMMCX端子を採用しています。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプ。独自設計の複合振動板ETEMドライバーの高解像度サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 ケーブル長(m)約2 質量(g)12(ケーブル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×26×40(ケーブル含まず) 装着方式耳栓型タイプ スピーカーダイナミック型(ステレオ) ドライバーユニット(Φmm)直径10 最大許容入力(mW)10 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)20~20000 機能ボリューム調整・ミュート機能 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 アーム長さ(mm)130 指向性無指向性
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = マイクロBNC-BNCアダプタタイプA = マイクロBNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 18GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 30mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタに変換できるHDMI変換アダプタ。HDMIマイクロを搭載したタブレットなどを液晶TVに接続できます。
ブラック コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Micro HDMI(Type D 19ピン) オス オス形状Micro HDMI(Type D 19ピン) メス形状HDMI(Type A 19ピン) 変換タイプメス - オス
1個
799 税込879
当日出荷

USB Type-Aから3.5mmプラグのイヤホン・マイク端子を一体化したUSBオーディオ変換アダプタです。ドライバが不要でUSBポートに差し込むだけで接続します。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設 仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR) ブラック インターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極) オス形状USB Type-A(オス) メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極) 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
899 税込989
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L) 質量(g)12 タイプステレオ耳栓 ケーブル長(m)1.2 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:14×21×19 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2 入力感度マイク:-42dB±3dB 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0309-72 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径:9 装着方式両耳 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オーディオインターフェース マイクケーブル USB-XLR 楽器用 黒 エレコム 動画あり
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 ダイナミックマイクをパソコンやスマートフォンと接続して簡単に音声録音可能。 簡易収録や練習時に最適なマイクUSBケーブル。
対応機種XLRプラグを搭載したダイナミックマイクおよびパソコンやスマートフォン (ファンタム電源供給非対応、ダイナミックマイク専用 ※スマートフォン等に接続する際は変換アダプター等を併せてご利用ください) 対応OSWindows 10/8.1/8、macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.1/macOS Mojave 10.14、iOS 14、iPadOS 14、Android 11 適合規格USB2.0 電源バスパワー電源供給 定格電圧(V)5 コネクタ形状XLRジャック、USB-A ケーブル径(Φmm)約6.0 ブラック パッケージ袋+ステッカー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のイヤホン、スピーカー、マイク、4極ヘッドホン及びその他の機器をサポートするUSB外付けサウンドカードです。3Dステレオサウンドエフェクトをサポートします。ドライブ、プラグアンドプレイ対応でドライバーのインストールは不要です。マイク、イヤホンミュートスイッチ、音量調整ノブ付き。小型で持ち運び可能で、LEDインジケーターライト付きです。
用途マイク・ヘッドホン・スピーカー・その他機器をUSBへ変換する。 質量(g)100 電源バスパワー 対応OSwindows/mac os/Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×35×10 入力5Vdc/500mAmax インターフェースUSB Type-A ケーブル長(cm)10 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)15-25k ポート3.5mmミニジャック×3 イヤフォンジャックヘッドホン部/3.5mmステレオミニ×1、スピーカー部(ライン出力)/3.5mmステレオミニ×1、マイクロホン部/3.5mmステレオミニ×1※ステレオ入力はできません。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マイクからステレオ標準プラグへ変換
タイプXLR (オス) / StPhone (オス)
1個
899 税込989
当日出荷

いつもノートパソコン用バッグに入れておけるコンパクトなデザイン 必要なときにさっと取り出しプラグインできる軽量で丈夫なアダプタケーブル ヘッドセットは製品に含まれておりません
用途ヘッドフォンとマイクのプラグが分かれているヘッドセットをノートパソコンのオーディオポートに接続。外付けマイクとパワードスピーカーをノートパソコンのオーディオポートに接続。ヘッドフォンとマイクのブラグが分かれているヘッドセットをスマートフォンまたはタブレットと接続 長さ(mm)152.4 ホワイト 質量(g)11.5 高さ(cm)1.2 コネクタA3.5mm ミニジャック(4極) コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1個
179 税込197
9日以内出荷

キャノンコネクタのマイク等を3.5mmステレオで接続できます。 マイクの音声を直接録音する時などに便利です。
ケーブル長(m)1.5 加工金メッキ 端子3.5mmステレオミニプラグ - XLR3 11C (メス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

マイクからステレオ標準プラグへ変換
タイプXLR (メス) / StPhone (オス)
1個
899 税込989
欠品中

変換アダプタなしで端末に直接挿して聴けるUSBType-Cイヤホン。軽やかな装着感のインナーイヤー型。フィット感抜群のカーブ形状で抜け落ちにくい。通話・再生・停止などが可能なマイク付リモコン搭載(機種やバージョンによって非対応の場合あり)。DAC内蔵で幅広い機種に対応
付属品取扱説明書兼保証書 材質TPE+ABS+アルミニウム 質量(g)約15(コード含む) コード長さ(m)約1.2 プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)32±15% ドライバーユニット(Φmm)14 音圧感度(dB/mW)108±3 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)