2ピンのMICプラグです。
仕様パッケージ:MICタイプ
寸法(mm)シェル:16
品番63-3109-31
定格125V/5A
寸法(Φmm)ケーブル挿入部径(最小):6.2
コネクタ形状正芯プラグ
絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000
抵抗(MΩ)接点(DC1A):15
ピン数(ピン)2
アズワン品番63-3109-31
結線方法はんだ
最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
3ピンのMICプラグです。
仕様パッケージ:MICタイプ
寸法(mm)シェル:16
品番63-3109-32
定格125V/5A
寸法(Φmm)パネル取付部径:16
コネクタ形状正芯プラグ
絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000
抵抗(MΩ)接点(DC1A):15
ピン数(ピン)3
アズワン品番63-3109-32
結線方法はんだ
最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプMC
表面処理本体:Ni、中心コンタクト:Au
4ピンのMICプラグです。
品番63-3109-33
アズワン品番63-3109-33
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
パネル取り付け型の丸型コネクターです。伝統的に無線機のマイクロホンの接続に使われてきたため通称でマイクコネクターと呼ばれますが限定した用途ではありません。丸型メタルコネクターの中では安価でピンも太く信号用から電力用まで様々な用途に使うことができます。
8ピンのMICプラグです。
品番63-3109-34
アズワン品番63-3109-34
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
無線機用マイクをはじめ、電源、信号用など各種機器に幅広く使用されているコストパフォーマンスに優れた海外製マイクコネクタ(メタルコンセント)。シェルサイズ16タイプ。
端子ハンダ端子
シェルサイズ16
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
適合プレートYP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(ケーブル側)
種類丸型
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状PM(オス)
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタ
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PFプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2
材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1近似色)、取付部:圧延鋼板ニッケルめっき
質量(g)95
許容電流(A)AC3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×52
接続端子M4ねじ端子×3
コネクタXLM-3-32PCH-R相当品
適合電線マイク用ビニルコード0.75~2mm2
適合プラグキャノンXLR-3-11C相当品(別売)
適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)
適合ボックスYS-11A(別売)、JISC8340-1999、・プレキャストコンクリート用スイッチボックス・カバー付きスイッチボックス(ボックス深さ44以上)・中型四角アウトレットボックス・中型四角コンクリートボックス・露出スイッチボックス(H=50)
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ
形状ストレート
タイププッシュプル丸形コネクタ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法はんだ
充電しながら音楽が聴ける!Type-C搭載端末の充電と有線Type-Cイヤホンマイクを同時に使用する事が出来るよう分配する変換コネクタです。 スマホやタブレット、パソコンなどに使用可能な100W充電対応です。 Type-Cポートが1つしかないが、イヤホンマイクも充電も同時にしたい! そんな時に本商品をご使用いただければ充電しながら同時にイヤホンマイクも使用可能です。 100W充電対応なので、スマホ以外にもタブレットやパソコンなど幅広く充電する事が可能です。
対応Type-Cイヤホンマイク
周波数16bit/48KHz
コネクタType-C(オス)- Type-C充電用(メス)&Type-Cイヤホンマイク用(メス)
充電方式USB PD 100W
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:オーディオ、サウンド●機能:マイク、マイクアンプ●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2095-16
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
トラスコ品番297-9802
質量(g)52
対応機種IC-4855
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
無線機本体のマイクコネクタがモジュラー8Pでマイクが8PのMICコネクタの場合に使用する変換ケーブルです。
仕様●対応機種:IC-2350J/IC-706MKG/IC-7000/IC-703/SM-50/IC-7100/ID-880/IC-2820G/IC-208/ID-5100/他
アズワン品番67-0464-55
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用のヘルメットに装着できるイヤホンマイクです。手元のスイッチで通話のON/OFFを簡単に切り替ることが可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。
コネクタイヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス)
アズワン品番63-6335-84
ケーブル長(cm)120
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)150
種類専用ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
対応製品:IC-DPR3/IC-DPR30/IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS。IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS。IC-DRC1/IC-DRC1MKⅡ/IP100H/IP200H/IP210H/IP500H
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
IP510H、IP500Hなどに対応のイヤホンマイクです。
1個
¥6,000
税込¥6,600
3日以内出荷
2ピン ストレートコネクターのスピーカーマイクです。
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
質量(g)40
トラスコ品番510-0356
種別小型スピーカーマイクロホン
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
9ピンスプリングコネクターのスピーカーマイクです。
トラスコ品番510-0364
質量(g)130
対応機種IC-DPR6
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。
用途スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換ケーブルです。 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約5.0cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク
対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応)
ケーブル長(cm)約5.0※コネクター含まず
パッケージ袋+ステッカー
コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ
コネクタ2Φ3.5mmステレオミニジャック
2ピンストレートコネクターのスピーカーマイクです。
トラスコ品番510-0291
適合機種IC-4088シリーズ
質量(g)40
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。
用途屋外のほか、水気のある使用環境に。
トラスコ品番510-0283
質量(g)120
対応機種IC-DPR6
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
DARCHI:IBUKIデジタルアーキテクチャD-ARCHI搭載、小型高効率マイクアンプ Dynamic:小型ながら、最大20W出力のハイパワーに加え、最大10Wの外付けスピーカをドライブ可能 Digital:デジタル制御で高機能化。オートパワーON/OFF機能等便利な機能を満載
用途*デジタルアンプ方式で高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *外付スピーカー10Wを駆動可能(最大4Ω 10W) *オートパワーON/OFF機能で電源の切り忘れ防止 *マイクプレス時のみアンプが起動、不要なノイズ混入を防止 *マイクコネクタは堅牢な金属製メタルコンセント(ネジ固定式) *防雨型マイク付属
寸法(mm)W160xH64xD45
質量(kg)0.3
形式DPA-100
定格電流(A)1.5以下
定格出力(W)10
スピーカー外付(W):最大10
使用電圧範囲(V)DC11~DC30
関連資料(0.48MB)
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。音がしっかり聴けるデュアルスピーカー搭載。骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーの2つのスピーカーを搭載。1つのスピーカーでは聞きにくかった音も2つのスピーカーでしっかりと聞くことができます。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。壊れにくいマグネットコネクタ搭載充電ケーブル、マイクの接続には専用のマグネットコネクタを搭載。充電ポートからの水の侵入を防ぎ、防水性能アップ。さらにポートの抜き差しによるコネクタ破損を低減することができます。IP56の防水性能高い防塵防水性能を兼ね備えているので、埃、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-40dB±2dB●伝送方式:GFSK
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、ポーチ
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.2
接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
充電時間2.5時間2.5~3時間
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10m
再生周波数(Hz)20-20000
連続再生時間最大10時間
指向性マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性
防水性IP56
ポート充電:専用端子
連続待受時間最大200時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大10
マルチポイント対応
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
USB Type-Cコネクタ専用
片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。
高遮音性カナル型イヤホン。
高感度マイク。
ワンタッチ着信スイッチ。
色ブラック
ケーブル長(m)約1.3
マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型
入力感度-42dB(1kHz時)
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)
コネクタUSB Type-Cコネクタ
インピーダンス(Ω)16(1kHz時)
周波数帯域(Hz)有効:100~10k
ドライバーユニット(Φmm)9
最大入力(mW)5
イヤホン形状ダイナミック型
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
対応製品:IC-4500/IC-4800/IC-4810。IC-5880/IC-D400/IC-D400S/IC-D50。IC-D60/IC-D70 / IC-D70 PLUS/IC-D70 LITE / IC-D70 LITE PLUS。IC-D70BT / IC-D70BT PLUS/IC-D70SBT PLUS。IC-DPR5/IC-DPR6 / IC-DPR6#12 / IC-DPR6#13。IC-DPR7/IC-DPR7BT/IC-DPR7S / IC-DPR7S PLUS。IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS。IC-DU55C/IC-DU60S / IC-DU60S1 / IC-DU60S2 / IC-DU60S3。IC-DU65B/IC-DU65C/IC-DU75 / IC-DU75 PLUS
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
仕様集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m
付属品USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書
質量(g)親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g
種類拡張マイクセット
使用温度範囲(℃)0~+40
対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS
接続方式(PC)USB 2.0
対応機種USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む)
スピーカー親機:フルレンジ×1
保守管理1年
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings
音声(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
内蔵マイク親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
1台
¥35,880
税込¥39,468
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ