「マイクロ 球」の検索結果
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定
保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ
ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用
定圧装置付
ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
高精度のガラス管で、TLC・ペーパークロマトのサンプルスポットや電気泳動試料のアプライに最適。。毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップに規定容量が採取。。100本入り。ゴム球1個付き。
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
種類J形
口金GY6.35
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)12
定格寿命(時間)2000
定格ランプ電力(W)50
色温度(K)3000
適合ソケットHS・310
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
口金ウェッジ(ベース付)
全長(mm)44
直径(Φmm)12
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金GY6.35
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)3000
ランプ寿命4000h
光中心距離30.0mm
定格光束(Lm)900
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
色クリア
本体の量測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定します。保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメーターです。測定データーの主力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金GU10
定格寿命(時間)1500
照射時間(時間)6~8(目安)
爬虫類、鳥類、哺乳類、両生類に使用でき、生体から見えにくい赤色の光で昼夜を問わず保温できます。ケージの中で場所を取らない小型の保温球です。局所的にホットスポットを作り、ケージ内に温度差が作りやすく、生体に負担がかかりません。生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届き血流を良くし効率的に温めます。生体の体温が上がることで、食べ物の消化や代謝を高め、繁殖行動を刺激する効果が得られます。上から温めることで生体が体を起こし、健康的な動きを促進します。
用途爬虫類・哺乳類・鳥類・両生類用保護球
適合【水槽容量目安】30~45cm
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金GU10
定格寿命(時間)1500
照射時間(時間)12/日(目安)
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●曲 鋭/球 18cm スプリングタイプ
アズワン品番65-9067-23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥119,800
税込¥131,780
33日以内出荷
マイクロキャップでの吐出に使用可能
マイクロキャップ100本に1個付属
ゴム球(シリコンキャップ付き,オートクレーブ可能)
仕様●BuLb Assembly for Microcaps●入数:5個入り
アズワン品番68-0450-05
1式
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
口金ウエッジ(ベース付)
定格電圧(V)14
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番19BAA082
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。
直径(Φmm)93
質量(g)15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。
直径(Φcm)8
発光色白
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
歯科用極小コットンボール。綿球同士が絡みにくく、取り出しが簡単です。箱タイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
歯科用極小コットンボール。綿球同士が絡みにくく、取り出しが簡単です。箱タイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
歯科用極小コットンボール。綿球同士が絡みにくく、取り出しが簡単です。箱タイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
柔らかな光で写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。
直径(Φcm)8.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
爬虫類、鳥類、哺乳類、両生類に使用でき、生体から見えにくい赤色の光で昼夜を問わず保温できます。ケージの中で場所を取らない小型の保温球です。局所的にホットスポットを作り、ケージ内に温度差が作りやすく、生体に負担がかかりません。生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届き血流を良くし効率的に温めます。生体の体温が上がることで、食べ物の消化や代謝を高め、繁殖行動を刺激する効果が得られます。上から温めることで生体が体を起こし、健康的な動きを促進します。
適合【水槽容量目安】30~45cm
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金GU10
定格消費電力(W)60
電源コード(m)1.8
使用電球60W以下まで
照射時間(時間)12/日(目安)
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:186-111。マイクロチップ型LEDを正面と円周面に搭載する事により、コンパクトながらも全方向に対して、より一層明るい発光を実現。LEDバルブへと交換する事により、歯切れの良い明暗の点滅を繰り返し、他車に対する自車アピールを強調させます。発光色はシングル球はアンバー、ダブル球はアンバーとホワイトをラインナップ。バルブ規格サイズの互換性についてダブル球用:S25タイプ・口金BA15S相当
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:186-112。マイクロチップ型LEDを正面と円周面に搭載する事により、コンパクトながらも全方向に対して、より一層明るい発光を実現。LEDバルブへと交換する事により、歯切れの良い明暗の点滅を繰り返し、他車に対する自車アピールを強調させます。発光色はシングル球はアンバー、ダブル球はアンバーとホワイトをラインナップ。バルブ規格サイズの互換性についてダブル球用:S25タイプ・口金BA15S相当
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:186-101。マイクロチップ型LEDを正面と円周面に搭載する事により、コンパクトながらも全方向に対して、より一層明るい発光を実現。LEDバルブへと交換する事により、歯切れの良い明暗の点滅を繰り返し、他車に対する自車アピールを強調させます。発光色はシングル球はアンバー、ダブル球はアンバーとホワイトをラインナップ。バルブ規格サイズの互換性についてシングル球用:S25タイプ・口金BA15S相当
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
組織培養用マイクロプレートの材質は透明なポリスチレンで培養面に特殊表面処理を施してあります。
蓋は表面処理されていないので結露しにくく、結露した場合にもリング状突起により横流れを防止。
浮遊培養用マイクロプレートは特殊表面処理を施してありませんので、細胞が付着しにくく、ハイブリドーマ・リンパ球等の浮遊培養に最適。
完全独立ウェル採用。
放射線滅菌済。
組織培養用マイクロプレートの材質は透明なポリスチレンで培養面に特殊表面処理を施してあります。
蓋は表面処理されていないので結露しにくく、結露した場合にもリング状突起により横流れを防止。
浮遊培養用マイクロプレートは特殊表面処理を施してありませんので、細胞が付着しにくく、ハイブリドーマ・リンパ球等の浮遊培養に最適。
完全独立ウェル採用。
放射線滅菌済。
BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)79.0
先端径(Φmm)3.0
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
こんなお得な商品も!

外側マイクロメータ
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
フレームは塗装。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。
標準的なマイクロメーターです。
・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
種別標準外側
ボルタ電池やダニエル電池が非常に少量の試薬で実験できるセットです。
実験が短時間ででき、発生した電気で豆電球を点灯させたり、プロペラを回すことができます。
マイクロスケール用セルのフタを利用すれば、電極がしっかり固定できます。
セット内容マイクロスケール用セル20個、セル用ベース20個、クリップケーブル赤黒各4本、ビスキングチューブ30cm、銅板25枚、亜鉛板25枚、電子オルゴール4個、収納ケース
種別電池
寸法(mm)銅板・亜鉛板:12×50×0.5
1個
¥12,500
税込¥13,750
6日以内出荷
薄層プレートのスポッティングに便利なセットです。 0.5/1/2/5/10μLのマイクロキャップ各100本とゴム球1個、スポッティングホルダー1個をセットにしてあります。
1個
¥14,980
税込¥16,478
91日以内出荷
電池1本でここまで高性能!重量わずか30g(電池含む)。MOSスーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ミニライト。「スタイラスプロ」の姉妹モデルですが、こちらの電源は単4形アルカリ乾電池1本のみ。これだけ小型でありながら、スタイラスプロに迫る充分な明るさがあります。使用されているLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠点灯、連続点灯が可能です。
アズワン品番62-2930-89
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ