こんなお得な商品も!

エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。
耐久性に優れた高級精密エアツールです。
別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
金型加工・ガラス加工。
軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.15
仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方
トラスコ品番301-9128
全長(mm)155
質量(g)108
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。
ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.16
付属品カプラ(Rc1/4)、精密セラミックポイント6×16×3(#80、#120、#220、#320、#500、#1000)各1本、ワンタッチ軸付トッポ10×10×3#120、ナノフラップ10×10×3#600
質量(g)220
使用圧力(MPa)0.44~0.58
本体寸法(mm)Φ19×130
排気方向後方
コレット径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
静音(60dBA)・耐震・耐久性に優れています。高速回転または加熱防止に最高のインブッシュ・アウトブッシュを採用し、マイクログラインダーにして頑強さ抜群です。ハウジングにウレタンを使用し冷たさを感じさせず、ハウジングも太く一般的なマイクログラインダー以上に作業性、使いやすさ抜群です。耐久性を向上させた特殊(成型品)を採用。
回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.2
全長(mm)133
質量(g)120
外径(Φmm)18
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)3
排気口後方
1台
¥38,980
税込¥42,878
12日以内出荷
小径軸付砥石(1.5Φ以下)に最適です。チャックとボディとコレットを一体とした精度の高いスピンドルコレット採用。フロント部に3個のシールベアリングを使用し、摩擦時のシンブレに対しても抜群です。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。
回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.2
全長(mm)133
質量(g)110
外径(Φmm)16
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)3
排気口後方
1台
¥26,980
税込¥29,678
12日以内出荷
強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります
回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.2
全長(mm)155
質量(g)130
外径(Φmm)16
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)3
排気口後方
1台
¥38,980
税込¥42,878
12日以内出荷
モーター部、フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり出力(回転数)を保持させます。ベアリング熱の冷却対策でハウジング内面は特殊加工を施しています。
回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口2分(1/4インチ)
寸法(mm)155×16
質量(g)130
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)3
排気方式後方
アズワン品番3-5520-01
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。
特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。
精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。
軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。
標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。
全長(mm)137(ホースを含まない)
質量(g)100
最高回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(L/minANR)160
付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個
トラスコ品番106-6838
チャッキング能力(mm)Φ3
スロットル方式ON⇔OFFバルブ
供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。
60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。
MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。
精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。
数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。
全長(mm)144
質量(g)140
最高回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(L/minANR)180
付属品エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース/1本ピンツール(Φ3mm)/1本片口スパナ(8mm用)/1本
トラスコ品番106-6846
チャッキング能力(mm)Φ3
スロットル方式ON⇔OFFバルブ
供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
ホース接続口(エア源側)R1/4
排気方式後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
回転速度(min-1[r.p.m])60000
仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)
トラスコ品番293-2679
質量(g)165
全長L(mm)168
寸法D(Φmm)23.9
寸法l(mm)-
ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2
寸法d(Φmm)17
空気消費量(NL/min)165
コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています
芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000
ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNF
付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)
全長(mm)150
質量(kg)0.11
ハンドルロール方式
コレットサイズ(mm)3
推奨ホース径(mm)4
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18
外径(mm)(最大)16
排気方向後
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
E3000シリーズ用モータです。
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚
トラスコ品番162-8519
全長(mm)164.2
質量(g)495
タイプ一体型
最大出力(W)350
コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm
名称ストレートモータスピンドル(1756)
スピンドルの送り誤差(μm)1以内
外径(mm)Φ30
最高回転速度(min-1)60000
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。
金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.17
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番124-7476
全長(mm)153
使用工具先端/軸径3mm(砥石)
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ一体型
スピンドルの送り誤差(μm)1以内
最高回転速度(min-1)60000
高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント
用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工。各種金型の精密仕上げ、修正等
トラスコ品番699-6858
全長(mm)149.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
チャック内径(Φmm)3
空気消費量(m3/min)0.18
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
最高回転速度(min-1)60000
トラスコ品番780-4733
セット内容スパナ(22×27)1枚
全長(mm)129.1
質量(g)570
適合コレットホルダQC3-A(コレットCHA用)、QC3-K(コレットCHK用)
外径(mm)Φ30(クランプ推奨範囲部分)
開閉角度(°)90
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出すムラのない仕上面。金属加工の仕上や修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.17
全長(mm)166
質量(kg)0.13
出力(W)107
外径(Φmm)6(超硬カッタ頭部)
給気口PT1/4
コレットサイズ(mm)3
ホース呼び径(Φmm)4.0
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
関連キーワード