仕様V4開発キット / レバー. このコンパクトなV4マイクロスイッチ開発キットは、設計者が量産を開始する前に、用途に最適なマイクロスイッチとアクチュエータの組み合わせを柔軟かつ容易にアセンブル、テスト、判断できるように開発されています。キットには、36個の押ボタンマイクロスイッチ(CherryのDB / DCシリーズのスイッチがそれぞれ18個)と36個のアクチュエータ(9種類)が含まれています(キットの内容一覧を参照)。これにより、250通り以上のスイッチとアクチュエータの組み合わせが可能になり、ジョブに最適なものを選ぶことができます。また、9種類のレバーを別途注文することもできます(10個入り)。. IP67等級のシール構造のDCシリーズのアクチュエータ 基板実装、はんだ、クイックコネクト(2.8 x 0.5 mm)などの各種端子を含むDB / DCシリーズスイッチボディ 各スイッチのコンタクト定格は、アクチュエータの色で表示 DB / DCシリーズ1. 白のアクチュエータ6 A、2. 黒のアクチュエータ10 A、3. 緑のアクチュエータ100 mA コンタクト電圧定格: 250 Vac ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 銀ニッケルコンタクト ほとんどの部品を個別の品番で入手可能(DB及びDCシリーズの代表品番( ; 159-4663 159-4663 )を参照) アクチュエータレバーを別途注文して、キットで使用したものを補充したり、DB / DCボタンマイクロスイッチ( ; 159-4584 159-4584 など)と組み合わせることが可能
仕様ヒンジ・ローラ・レバー形・大型ローラ
エスコ品番EA940DK-47
接点1c
取り付け工具M4ネジ、平座金
接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売りのターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。
幅(mm)49.2
奥行(mm)17.4
端子の種類ねじ締め端子
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータの種類ショートレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
仕様16A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI16Aねじ止め端子:UL、CSA、VDE16A耐熱:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI21A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI.CherryD4シリーズ、0.1A、16A、21A.CherryD4シリーズのミニチュアマイクロスイッチは、信頼性の高いスイッチで、高レベルの反復精度を発揮します。100mA→21A@250Vacのスイッチング電流向けの用途に特化したコンタクト材質により、D4シリーズは高いコンタクト安定性を発揮します。.ポリエステル製ケーススナップ式ケースサイズ:V3EN61058及びUL1054認定カドミウム不使用のコンタクト材質機械的寿命:2×107(耐熱タイプは3x106)
アクチュエータの種類ロングリーフレバー
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)16(AC250V)
信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ
ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性100万回以上(60回/min)
許容操作速度5mm~500mm/s
接点仕様クロスバ
接触形式1c(双投形)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30
接点間隔(mm)0.25
仕様UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度
長さ(mm)39.4
幅(mm)48.2
ピッチ(mm)0.5(標準)又は1.8(大容量)
使用温度範囲(℃)最大+80
保護構造IP00
アクチュエータの種類ローラーレバー
接点構成単極双投
最大電流(A)15
構成(通常の状態)NO/NC
コンタクト形状スナップアクション
ターミナルタイプねじ
コンタクト定格電流(A)15
コンタクト定格電圧(V)AC250/DC14
最大AC電圧(V)500
最大DC電圧(V)250
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能
保護構造IEC IP40
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時
使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
感電保護クラスClassⅠ
PTI(トラッキング特性)175
接点間隔(mm)0.5(標準値)
RoHS指令(10物質対応)対応
超低荷重動作ながら高信頼性を実現した小形基本スイッチ。ツインクロスバ接点を採用し、すぐれた接触信頼性を実現。独自の内部機構により、超低荷重動作でも高い接点接触力を確保。軽い物体の検出などの用途に使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ(16 A). 16 Aコンタクト定格
保護構造IP40
アクチュエータの種類ローラレバー
材質(ケース)熱可塑性物
操作力(N)1.23
材質(コンタクト)銀合金
機械的寿命5000万回Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~80
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)16(AC250V)
リリース力(N)0.14
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8
仕様●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.049N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5320
アズワン品番65-7840-29
1個
¥249
税込¥274
欠品中
Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ。Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品で
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:1.95 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Cycles●定格電圧:250V ac●代表規格:CE認証、CSA UL●コード番号:842-6249
アズワン品番65-7841-04
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
。Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ。Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120℃
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●操作力:0.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:1000000Operations●リリース力:0.07N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:820-7439
アズワン品番65-7844-04
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:500000Operations●リリース力:0.049N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5238
アズワン品番65-7840-36
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
BAシリーズマイクロスイッチ。BAシリーズは丁寧に製造され、隅々まで検査されています。 これらが備える小型、軽量、精密な繰り返し精度、長期の寿命は業界で実績があります。長期の機械寿命 SPCOコンタクト 特別なニーズの用途向けに合金コンタクトも用意 低操作動力及び移動距離 定格電流: 15 A → 25 A
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:ネジ●コンタクト定格電流:20 A @ 125 V ac●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP64●操作力:0.97 N●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:20000000Operations●定格電圧:125 V ac, 250 V ac, 480 V ac●代表規格:CE認証、CSA UL●コード番号:820-7454
アズワン品番65-7844-06
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ。Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品で
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:0.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●リリース力:0.07N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:842-6346
アズワン品番65-7841-65
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ。HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:0.58 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.11N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:842-6380
アズワン品番65-7841-64
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-741
アズワン品番65-7802-41
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SP-CO●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:250V●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-690
アズワン品番65-7824-64
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ENEC、UL. 標準V 4マイクロスイッチ(DB2 10 A). DB2の定格は10 A 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 10.1 @ 250 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NC操作力 = 0.93 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金、銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
Honeywell 密閉型サブミニチュアベーシックスイッチは、ロジックレベルのコンピュータベースの回路から電力デューティスイッチングまで、電気負荷を制御できる定格一体型ワイヤリード付きスイッチは IP67 等級の密閉構造で、屋内外の環境でスイッチアセンブリが液体や微粒子の汚染物質にさらされる用途に適しています。さまざまな電流容量が用意されています 多くのシステムでのソリューション 幅広い温度に対応するように設計されたスイッチパッケージです 必要条件
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 100 mA接点構成 = SP-COIP保護等級 = IP00操作力 = 0.59 N動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金めっきケースの材質 = PBT動作特性 = スナップ式℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥1,198,000
税込¥1,317,800
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ZF MicroswitchThe ZF DG series subminiature Microswitch has a straight lever actuator and a contact rating of 3A at 250VAC. This is a highly reliable SPDT contact configuration Microswitch offers a high level of repeat accuracy.Features and BenefitsOperating force is 0.44N Operating temperature ranges between -25℃ and 85℃ Housing material is PBT PCB pin type termination Mechanical life is more than 1x106 operations Switch body mouldedCertificationsIP67 rated CSA certified UL approved
仕様アクチュエータタイプ = ヒンジレバー末端様式 = PCBコンタクト定格電流 = 3 @ 125 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NC操作力 = 0.44 N動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -25 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
アクチュエータの種類ローラレバー
ターミナルタイプタブ
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
動作温度範囲(℃)-20~+125
材質(コンタクト)Nickel Silver
材質(ケース)ポリアミド
機械的寿命10^7Operations
アクチュエータの種類ローラレバー
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
仕様ヒンジローラ・短レバー形
エスコ品番EA940DK-44
接点1c
取り付け工具M4ネジ、平座金
接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 100 mA @ 30 V dc接点構成 = SPDT操作力 = 0.54 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金, 銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
CSA、ENEC、UL。Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ。Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境で使用することができます。60年以上の実績がある、極めて信頼性の高いスナップスプリング機構 さまざまな用途に対応可能な0.1 A → 25 Aの幅広い電流範囲 V7シリーズの対応温度範囲は業界トップの-4
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:11 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●操作力:2.78 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●スイッチハウジング:V7ハウジング●コンタクト材質:銀 / 金めっき / 金合金●ケースの材質:熱可塑性物●機械的寿命:10000000Cycles●リリース力:0.28N●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:842-1887
アズワン品番65-7841-37
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ