洗浄不要なディスポタイプです。
1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番2-6997-01
材質ポリスチレン(PS)
寸法(mm)76×26×2
目盛5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質ポリエステル
サイズ75×105mm
精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)0.006~0.008mm
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×1.5
最小目盛(mm)0.1
トラスコ品番292-3793
質量(g)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質ガラス、ケース入り
目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
クラックスケール ステンレス製
モノタロウ
¥299
税込¥329
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.2
質量(g)4
目盛精度(mm)±0.02
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合内径20.4mm
目盛全長10mm
最小目盛100等分(0.1mm目盛)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックがわかり易い半透明タイプ。
トラスコ品番274-8711
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)70×120
タイプ黒目盛/半透明タイプ
測定範囲(mm)0.10~2.20
目盛精度(mm)±0.02
マイゾックスコード82801
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ガラス製より滑らかな目盛り線をプラスチック製ならではのコストで実現。
安価のため、直接マイクロスケール上に試料を乗せて検鏡することもOK。
数回使用後、汚れや傷で見えにくくなったら新しい物にお取替え。
1箱
¥5,390
税込¥5,929
10日以内出荷
材質ポリエステル
寸法(mm)75×105×0.175
タイプサークルゲージ
目盛(mm)Φ1.10~2.14
精度(mm)(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準)
線幅(mm)0.006~0.008
アズワン品番2-5607-09
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様目盛長さ:1mm
材質ケ-ス:プラケ-ス
寸法(mm)76×26、厚み約1
最小目盛(mm)0.01
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
適合ピーク・スケール・ルーペ7×(No.1975)用
適合本体No.1975用
タイプstandard
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
直径(Φmm)35
適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用
適合本体No.1983用
タイプNo.1
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
塩化銅の電気分解が非常に少量の試薬で実験できる実験セットです。
実験が短時間ででき、銅の析出もしっかり観察できます。
電源は電源装置以外にも006P乾電池(9V)、給電型USBハブなどが使えます。
特に006P乾電池は、上から炭素電極用芯にあてるだけで実験できます。
セット内容マイクロスケール用セル 20個、セル用ベース 20個 、炭素電極用芯 12本、クリップケーブル 赤黒各5本、ミニピンセット 5本、スポイト 5本
種別塩化銅
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
1セット(10個)
¥600
税込¥660
4日以内出荷
マイクロスケール実験とは、従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の軽減・廃液の少量化・実験時間の短縮・個別実験(1~2人)が可能・普通教室での実験が可能など多くのメリットがあります。この実験セットでは、下記3つの実験を手軽に行うことができます。●電解質溶液の伝導性実験●ダニエル電池・ボルタ電池の製作●塩化銅水溶液の電気分解
セット内容12セルプレート 2枚、亜鉛板 5枚、銅板 5枚、マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 5枚、ビスキングチューブ 30cm、試薬びん 5本、炭素電極用芯 6本、クリップケーブル(赤・黒各1本)、USBクリップケーブル 1本、リード線付きプロペラモーター 1個、ミニピンセット5本
種別電気分解・電池
1個
¥15,000
税込¥16,500
4日以内出荷
最も代表的な実用電池である「鉛蓄電池」を非常に小さなサイズで実験でき、充電、放電の実験ができるセットです。
使用する試薬が少量で済むので、実験の準備・片付けの手間が低減されます。
セット内容マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 10個、クリップケーブル 赤・黒 各5本、鉛電極 20枚、スポイト 5本、電子オルゴール 5個、鉛電極用ホルダ 10個、収納ケース
種別マイクロスケール 鉛蓄電池
寸法(mm)鉛電極:8×35×0.5
1個
¥13,500
税込¥14,850
4日以内出荷
マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで生徒一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。だ液採取には綿棒を利用するため、生徒の抵抗感が少なくなります。代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。 1セットで20人分実験できます。
セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本、ベネジクト液:30mL×3本、湯煎用フロート:10個
種別(だ液の実験B・中学校用)
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
アンモニアによる噴水実験を、グループで簡単に実験できるようにしたセットです。
アンモニアは特有の刺激臭が強く有毒な物質ですが、少量の試薬を用いて短時間で実験できるため大変有効です。
セット内容アンモニア噴水実験器本体 4個、ディスポーザブル注射器(50mL) 4本
種別アンモニア噴水実験器
内容4グループ分
1個
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
ボルタ電池やダニエル電池が非常に少量の試薬で実験できるセットです。
実験が短時間ででき、発生した電気で豆電球を点灯させたり、プロペラを回すことができます。
マイクロスケール用セルのフタを利用すれば、電極がしっかり固定できます。
セット内容マイクロスケール用セル20個、セル用ベース20個、クリップケーブル赤黒各4本、ビスキングチューブ30cm、銅板25枚、亜鉛板25枚、電子オルゴール4個、収納ケース
種別電池
寸法(mm)銅板・亜鉛板:12×50×0.5
1個
¥12,500
税込¥13,750
6日以内出荷
金属イオンの反応実験を効率よく行える画期的なセットです。付属の台紙とプレートを利用することで、複数の反応を簡単に確認しながら結果も整理できます。マイクロスケール実験とは従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の削減、廃液の少量化、実験時間の短縮、個別実験(1~2人)が可能、普通教室での実験が可能など多くのメリットが考えられます。
セット内容プチボトルセット(赤・青) 各1セット/専用プレート(48セルプレート) 2枚/簡易分注器(10mL) 1個/金属イオン用台紙 1枚/生徒用ワークシート
1セット
¥7,200
税込¥7,920
4日以内出荷
1mm方眼を1/10にスケールダウンした0.1mm方眼ゲージです。あらゆる測定・検査に応用できます。※0.5mm、1mmごとに線幅を変えているため、確認が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
仕様図形記載面:フィルム下面
種別方眼ゲージ
材質ポリエステル
寸法(mm)75×105×0.175t
質量(g)3
精度図形:±0.004以内
線幅(mm)0.006~0.008
単位目盛:最小/□0.1×0.1mm、最大/□0.5×0.5mm/x、yスケール0.05/min
アズワン品番64-0995-57
1枚
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
反応速度と濃度の関係を学習するための「チオ硫酸ナトリウムと希塩酸との反応」を、少量の試薬を用いて短時間で定量的に実験できるようにしたセットです。
セット内容1×8セルスリット 30個、プチボトルケース、プチボトル(赤・青)各6本、収納ケース、+印つきシート 12枚、スポイト6本
種別反応速度
容量(mL)プチボトル:10、スポイト:1
内容6グループ分
1個
¥12,000
税込¥13,200
8日以内出荷
マイクロスケール実験で行う塩化銅の電気分解実験に使用します。ふたに炭素電極用の穴が開いています。
種別マイクロスケール用セル(穴あき)
容量(mL)1.5
1個
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷
マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。●だ液採取には綿棒を利用するため、児童の抵抗感が少なくなります。●代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。●試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。
セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本
種別(だ液の実験A・小学校用)
1個
¥6,500
税込¥7,150
6日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:マイクロミニチュア 同軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:マイクロミニチュア 同軸 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω
アズワン品番65-1649-64
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
仕様UL、CSA、VDE、TUV、BEAB、IMQ.サブミニチュアマイクロスイッチ.V4スタイルのハウジングに収容されたサブミニチュアマイクロスイッチ.RoHS対応EN61058-1に適合基板端子モデルは溶剤に対する抵抗力あり幅広い動作温度範囲-25→+125℃コンタクト構成SPDT寸法(ボディ)H9.9mm、W19.8mm、D6.4mm
保護等級IP40
操作力(N)0.6
機械的寿命1000万回Operations
動作温度範囲(℃)-25~125
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
リリース力(N)0.06
アクチュエータの種類ヒンジ ローラー レバー
定格電圧(V)AC125
接点構成SPDT
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
操作力(gf)153
1個
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
1セット(5本)
¥650
税込¥715
3日以内出荷
微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に
2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。
微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ
クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。
スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転
させて使用することも可能です。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.175
ピッチ(mm)線:0.1/0.5
外形寸法(mm)75×105
線幅(mm)0.007(±0.001)
スケール50×80mm(±0.005mm)
アズワン品番64-5105-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小型のワニグチリード線
種別クリップケーブル(赤黒5本)
全長(mm)約580
1個
¥3,200
税込¥3,520
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:レベル●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SP●操作力:50グラム●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂●機械的寿命:500000 Operations @ 60 cpm●リリース力:2.5gf●基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1●IEC1058-1. サブミニチュアマイクロスイッチ. 高品質のマイクロスイッチであり、低作動力を必要とする用途に適しています。 スイッチボディは、難燃性熱可塑樹脂(UL94V-0)で成形されています。. 機械的 / 電気的に長寿命 単極切換 純銀コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ