2,865件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三卯養魚場マイクロチップ
個体管理の為に埋め込むマイクロチップです。 マイクロチップリーダー スクイードでマイクロチップを読み取ります。
1袋(100個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷



携帯型のマルチリーダー。 金魚には必要ありませんが、アジアアロワナの輸入には必需品。 アジアアロワナには個体識別のため、1尾1尾にマイクロチップが挿入されています。 マイクロチップは世界的に統一された規格が無く、メーカー各社が独自に規格した製品が多数あります。 そのため、データを読み取る機械(リーダーまたはスキャナーと言います)は、それら様々な規格に対応する機種が求められています。 シンガポール、マレーシア、インドネシアのファームでは10桁の数字だけのFDX-Aと言う規格が中心です。 しかし、中には15桁のFDX-Bや他の規格が混在しています。 色々なファームのアロワナで試した結果、今のところ、すべてのタイプを読み取れています。 使い方は簡単。読取スイッチを押してアロワナに近づけるだけ。 読み取れたら「ピッ」と音とともにマイクロチップのナンバーとタイプを表示します。 8cm以内で読み取りが可能です。 できるだけ近付ける方が、読み取りは早いです。 充電はパソコンとミニUSBで接続。 パソコンとケーブルさえあれば、全世界のどこでも充電が可能。 海外の渡航先でも充電ができます。 水濡れに弱いので、アロワナのマイクロチップを読み取る時は、本体をビニール袋に入れて密封してから使用して下さい。 アロワナだけでなく、犬、猫、特殊動物などに挿入されているマイクロチップも、読み取れる規格であれば読み取れます。
付属品ミニUSBケーブル、バッテリー、説明書 寸法(mm)155×82(アンテナ)×33 質量(g)15 使用温度範囲(℃)-5~40 規格ISO規格11784/5 (FDX-B)、ISO規格14223 (FDX-B)、FDX-A、HDX、EM4102 電源リチウムイオンバッテリー3.7V/1400ma 周波数(kHz)134.2 読取(mm)最長80 (12mm ガラス封入のマイクロチップ ) 充電方式パソコンとミニUSBで接続して充電
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

NICHIRYO(ニチリョー)マイクロピペット用チップ
分注範囲(μL)0.5~10 適合機種NPP-10・NLT-10・NPX・NPX2-10・NPLO・NPLO2-10・NLE-10・NPF2-10 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(1000本)ほか
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs最大動作周波数 = 1 kHz動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力mV入力オフセット電流 = 1pAMCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷


BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1000μl 70mm
。スタンダードなマイクロチップ
仕様●全長:70mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。 アズワン品番65-8733-10
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

液切れの良いハイグレードチップです。
仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し 材質PP 主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
1ケース(500本)ほか
1,257 税込1,383
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)チップ 101~1000μL青 #111
容量(μL)101~1000 仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター) TGK品番768-12-25-27 型式111 適合略号E、G、S、F
1個(1000バルク包)
2,990 税込3,289
当日出荷

1箱(10個×96本)ほか
9,898 税込10,888
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(960本)
4,798 税込5,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


マイクロピペット モノタロウ 動画あり
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可 付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質ABS チャンネル数1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ピペットの種類マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(960本)
4,198 税込4,618
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(100本)
3,498 税込3,848
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(1000本)
3,798 税込4,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(1000本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1000μl 80mm
目盛り付きチップです。
仕様●全長:80mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。 アズワン品番65-8733-14
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1200μl 130mm
15/50mL遠沈管や細菌検査で使用されるチューブからのサンプリングに適しています。目盛り付きチップです。
仕様●全長:130mm●材質:プレート・チップ/ポリプロピレン、スカート/紙●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応 ※スカート部分は紙製のため、そのままでのオートクレーブはできません。●安心の日本国内製造品です。 アズワン品番65-8733-19
1箱(10個×96本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 250μl 89mm
細長いチューブ等へのピペッティングに適しています。目盛り付きチップです。
仕様●全長:89mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌 アズワン品番65-8733-07
1箱(10個×96本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 200μl 53mm
先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
仕様●全長:53mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌 アズワン品番65-8732-91
1箱(10個×96本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1200μl 130mm
15/50mL遠沈管や細菌検査で使用されるチューブからのサンプリングに適しています。目盛り付きチップです。
仕様●全長:130mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。 アズワン品番65-8733-18
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1000μl 70mm
スタンダードなマイクロチップ
仕様●全長:70mm●材質:プレート・チップ/ポリプロピレン、スカート/紙●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応 ※スカート部分は紙製のため、そのままでのオートクレーブはできません。●安心の日本国内製造品です。 アズワン品番65-8733-12
1箱(10個×96本)
7,098 税込7,808
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1000μl 80mm
目盛り付きチップです。
仕様●全長:80mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌 アズワン品番65-8733-15
1箱(10個×96本)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

1袋(1000本)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 250μl 89mm
細長いチューブ等へのピペッティングに適しています。目盛り付きチップです。
仕様●全長:89mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。 アズワン品番65-8733-06
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 200μl 53mm
先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
仕様●全長:53mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。 アズワン品番65-8733-01
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 200μl 53mm
先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
仕様●全長:53mm●材質:プレート・チップ/ポリプロピレン、スカート/紙●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応 ※スカート部分は紙製のため、そのままでのオートクレーブはできません。●安心の日本国内製造品です。 アズワン品番65-8732-98
1箱(10個×96本)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1000μL バルク 大箱
目盛り付きチップです。
仕様●全長:80mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。 アズワン品番67-4743-55
1箱(10袋×1000本)
32,900 税込36,190
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 200μl 53mm
先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
仕様●全長:53mm●材質:プレート・チップ/ポリプロピレン、スカート/紙●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応 ※スカート部分は紙製のため、そのままでのオートクレーブはできません。●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌 アズワン品番65-8732-99
1箱(10個×96本)
8,898 税込9,788
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1000μl 70mm
スタンダードなマイクロチップ
仕様●全長:70mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応 アズワン品番67-9284-28
1袋(1000本)
3,890 税込4,279
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 250μl 89mm
細長いチューブ等へのピペッティングに適しています。目盛り付きチップです。
仕様●全長:89mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。 アズワン品番65-8733-05
1袋(1000本)
3,898 税込4,288
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 200μl 53mm
先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
仕様●全長:53mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。 アズワン品番65-8732-95
1袋(1000本)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 200μl 53mm
先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
仕様●全長:53mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌 アズワン品番65-8732-97
1箱(10個×96本)
14,980 税込16,478
8日以内出荷