キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。
煮沸中も蓋がはずれにくいスナップロック形状です。
チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
キャップ中央に厚さ0.28mmのシリンジ用ポートを備えており、シリンジの針を刺すことが可能です。
低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。
材質ホモポリマー
容量(mL)0.6
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌-
最大遠心力(G)14000
1箱(1000本)
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
12連チューブ & 12連チューブキャップ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.2ml 12連チューブと12連ドームキャップのセット。壁面が超薄なので、効率的な熱伝導率と最大の収量をを保証。十分な強度のため破砕を防止。クリアチューブ:高い透明性によりサンプルの目視が可能。色付きのチューブ:サンプルの識別に便利。透明なフラットキャップの使用で、蛍光シグナルが抑制されず最適なqPCRパフォーマンスが可能
アズワン品番65-3816-39
1セット(5個×200本)
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。オートクレーブ可能。
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度20000G
滅菌未滅菌
胴径(Φmm)(最大)約10.8
仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
材質特殊ポリプロピレン
超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)200
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
リバーシブル構造で片面は0.2mlチューブを、反対面は0.5mlチューブをそれぞれ96本保管することが出来ます。カバー付で積み重ねればスペースをとりません。両面にアルファベットと数字が成型されており、簡単にサンプルを識別することができます。
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。
キャップ付き。ケース入り。
キャップの脱着がスムーズで片手で操作できます。 ポリプロピレン製でオートクレーブも可能です。 目盛付タイプはチューブ内の溶液の量が一目でわかります。
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP
寸法(mm)227×66×27
超極細のチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)
色透明(有色含む)
長さ(m)10
チューブ内のサンプルをより速く冷却し、低温で維持できるアルミ製サンプルラック。積み重ね可能。ラックにチューブまたはプレートを差して、そのまま氷の上に置いて使用します。直接チューブを氷で冷やすより熱伝導度が良く、安定した状態を維持します。
超極細のフッ素樹脂チューブです。
耐薬品性に優れています。
用途光ファイバーや極細芯線の保護、微量分析装置、バイオ分野など
長さ(m)10
材質PFA
PFAの極細チューブです。
色透明
長さ(m)10
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)200
超極細のシリコーンチューブです。
材質シリコン
フタにグリッドと番号をプリント、チューブの識別に便利。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
ラックの積み重ね可能(フタ付き)。リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mLチューブ)。オートクレーブ可
ラックの積み重ね可能(フタ付き)。リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mLチューブ)。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光ピンク●収納チューブ数●▼0.2mLチューブ8×12本●▼0.5(0.6)mLチューブ8×12本●サイズ(フタ付きの状態・実測値):長辺:約210mm×短辺:約120mm×高さ:45mm●入数:1個×1包
アズワン品番65-5644-10
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製)
使用温度範囲(℃)-86~100
ラックの積み重ね可能(フタ付き)。リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mL、1.5mLチューブ)。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光ピンク●収納チューブ数●▼0.2mLチューブ8×12本●▼0.5(0.6)mLチューブ8×12本●▼1.5mLチューブ12本●入数:1個×1包
アズワン品番65-5644-19
1個
¥3,698
税込¥4,068
24日以内出荷
ラックの積み重ね可能(フタ付き)。リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mL、1.5mLチューブ)。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光緑●収納チューブ数●▼0.2mLチューブ8×12本●▼0.5(0.6)mLチューブ8×12本●▼1.5mLチューブ12本●入数:1個×1包
アズワン品番65-5644-21
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
ラックの積み重ね可能(フタ付き)。リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mL、1.5mLチューブ)。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光オレンジ●収納チューブ数●▼0.2mLチューブ8×12本●▼0.5(0.6)mLチューブ8×12本●▼1.5mLチューブ12本●入数:1個×1包
アズワン品番65-5644-20
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
回転数7,000rpmの微量サンプルの遠心に最適。迅速なAcc/Dec。道具を必要としないスナップタイプのローターは交換が容易。低騒音デザイン
仕様●収容本数:0.2/0.5/1.5/2.0mlチューブ×8本、0.2ml 8連PCRチューブ×2本●最大回転数:7,000rpm●タイマー:連続運転●ノイズ:<45dB●サイズ(W×D×H):170×160×122mm●重量:0.5kg●電源:100-240V、50/60Hz●構成:Palm Micro本体、電源ケーブル、8連チューブ用ローター、0.2mlチューブアダプター、マニュアル、保証書
アズワン品番65-3753-34
1式
¥40,980
税込¥45,078
12日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
仕様●CoolBoxTM XT Starter●サイズ:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●CoolRack(R) XT PCR96●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連・8連・シングル)●サイズ:127×86×25mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT Holder本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT PCR96(BCS-529)
アズワン品番65-3802-64
1式
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
12連チューブ & 12連チューブキャップ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.2ml 12連チューブと12連ドームキャップのセット。壁面が超薄なので、効率的な熱伝導率と最大の収量をを保証。十分な強度のため破砕を防止。クリアチューブ:高い透明性によりサンプルの目視が可能。色付きのチューブ:サンプルの識別に便利。透明なフラットキャップの使用で、蛍光シグナルが抑制されず最適なqPCRパフォーマンスが可能
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg
アズワン品番65-3816-37
1セット(10個×500本)
¥59,980
税込¥65,978
93日以内出荷
透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。
容量(mL)0.5
1目盛(mL)0.1、0.2、0.5
目盛あり
材質PP(ポリプロピレン)
Axygen(R)PCR1x8連フラットキャップ、0.2mLPCRチューブストリップに適合、透明、未滅菌Axygen(R)1x8連フラットPCR透明キャップは、8連PCRチューブおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するように設計されています。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック。未滅菌。99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
仕様●パック入数:125/パック●ケース入数:1250/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●キャップスタイル:フラットトップ●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:クリア
アズワン品番65-3963-67
1ケース(10パック×125個)
¥25,980
税込¥28,578
93日以内出荷
遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機としてご使用いただけます。 チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。 積層ホルダー(別売)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。 傾斜角度を自由に変えられます。
仕様ホルダー傾斜角度:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約1.7(チューブホルダー除く)
品名本体
回転数(min-1[r.p.m])1~15
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
モーターDCモーター
電源コード(m)約2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
サイズ(mm)W180×D115×H155(凸部含む)
アズワン品番1-4096-01-22
1台
¥74,900
税込¥82,390
17日以内出荷
12連チューブ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.2ml 12連チューブ。壁面が超薄なので、効率的な熱伝導率と最大の収量をを保証。十分な強度のため破砕を防止。高い透明性によりサンプルの目視が可能。白いチューブ:蛍光反射を強化し、透明なキャップの使用で蛍光シグナルが抑制されずに透過し、一貫性のある信頼性の高いqPCRパフォーマンスに最適。色付きのチューブ:サンプルの識別に便利。透明なフラットキャップの使用で蛍光シグナルが抑制されず、最適なqPCRパフォーマンスが得られます。
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg
アズワン品番65-3816-33
1セット(10個×500本)
¥59,980
税込¥65,978
93日以内出荷
8連チューブ & 8連チューブキャップ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.2ml 8連チューブと8連ドームキャップのセット。壁面が超薄なので、効率的な熱伝導率と最大の収量をを保証。十分な強度のため破砕を防止。高い透明性によりサンプルの目視が可能
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg
アズワン品番65-3816-35
1セット(10個×500本)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
T330-5N ECONOTUBETM チューブ。ECONOTUBETM マイクロチューブはサンプル保存を含む一般的な用途に使用できます。フタがしっかり閉まる一体型チューブです。※加熱する用途には使用できません。フタがしっかり閉まる一体型。エコノミカルタイプの微量遠心チューブ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3840-20
1個(960本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
仕様●CoolBoxTM XT●内寸:14×9.9×9.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:20×16×15cm●色:グリーン●CoolRack(R) XT PCR96●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連・8連・シングル)●サイズ:127×86×25mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT PCR96(BCS-529)
アズワン品番65-3802-66
1式
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
材質PP製
全長(mm)40.2
容量(μL)100刻みの目盛付
包装バルク(1000本入)
胴径(Φmm)10.5
アズワン品番62-7024-56
遠心強度25,000×G
1袋(1000本)
¥4,498
税込¥4,948
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ