包装バルク(1000本入)
サイズ(mm)全長75、外径12
0.5mL間隔の目盛りがついたマイクロチューブです。
フロスト加工のフラットキャップが付いています。
直径15mmの遠心バケットアダプタなしで使用できます。
材質ホモポリマー
容量(mL)5
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
最大遠心力(G)14000
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。
ホモジナイズにも適しています。
透明度が高く、内容物の確認が容易です。
プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5
仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
口内径(Φmm)13
寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)
耐熱温度(℃)-80~121
アズワン品番2-4118-01
オートクレーブの可否可
1袋(250本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
容量(mL)1.5
1組(500本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度20000G
滅菌未滅菌
胴径(Φmm)(最大)約10.8
仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
オートクレーブ可能。0.5ml刻みの目盛。
アズワン品番62-0889-32
1袋(250本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
マイクロチューブ。重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製。しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様。見やすい目盛、書き込みスペース付。フタの開閉がしやすい。アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け。オートクレーブ可能。DNase、RNase フリー。滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:丸底●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3859-07
1個(2000本)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。
コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質PP
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌オートクレーブ可
脆化温度(℃)0
最大遠心力(xg)20000
柔軟性硬質
クリーンルーム内でご使用いただける腕章です。カラーは全7色(ホワイト、ブルー、グリーン、ピンク、ライトグレー、グレー、ネイビー)ご用意しています。
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:丸底●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3859-08
1セット(4個×2000本)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。
キャップ付き。ケース入り。
マイクロチューブ。重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製。しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様。見やすい目盛、書き込みスペース付。フタの開閉がしやすい。アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け。オートクレーブ可能。DNase、RNase フリー。滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:丸底●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3859-09
1個(2000本)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
使い勝手はそのままに、安全な開閉と高い密閉性を実現したスクリューキャップタイプにより、新たなスタンダードのチューブフォーマットを確立しました。
チューブラック・保存用ボックス・遠心機・インキュベーター・ミキサーなど実験に必要な周辺機器は全て揃っています。
15mLコニカルチューブからの意向も、1.5mLチューブからのスケールアップにも、コンタミネーション防止にも「ちょうどいい」チューブです。
ピペットがチューブに入ってします15mLコニカルチューブに比べピペッティングの際のコンタミネーションリスクを大幅に低減します。
全てのエッペンドルフチューブは可塑剤・スリップ剤・殺生物剤を使用せず、プラスチックからの溶出によるコンタミネーションを可能な限り低く抑えた安全なチューブです。
色カラーレス
サイズ(mm)約17Φ
最大14,000RCFでの遠心が可能。確実に密閉できるスナップロックキャップ。RNase/DNaseフリー。確実に密閉できるスナップロックキャップ。Axygenマイクロチューブはノンパイロジェニック。-80℃まで耐性
仕様最大RCF:14,000RCF
容量(mL)5
スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。O-リング付
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
アズワン品番65-3814-53
1セット(5個×200本)
¥109,800
税込¥120,780
93日以内出荷
5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
アズワン品番65-3814-54
1個(200本)
¥11,980
税込¥13,178
93日以内出荷
スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。O-リング付
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
アズワン品番65-3814-55
1セット(5個×200本)
¥59,980
税込¥65,978
93日以内出荷
5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)。滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
アズワン品番65-3814-58
1個(200本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。O-リング付
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
アズワン品番65-3814-59
1セット(5個×200本)
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)。滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
積み重ね可能ですのでスペースをとりません。
材質ステンレス(SUS304)
適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブ
オートクレーブの可否可
仕様【光線透過量】0(270~600nm)
材質PP
容量(mL)5
タイプ褐色
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌オートクレーブ可
脆化温度(℃)0
最高使用温度(℃)135
最大遠心力(xg)20000
柔軟性硬質
1袋(100本)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP
寸法(mm)227×66×27
滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
オートクレーブ可能で-90℃での保管にも適しています。
容量(mL)5
仕様目盛付き
材質PP(ポリプロピレン)
全長(mm)60
オートクレーブの可否可(121℃・20分間)
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済
材質PP
使用温度範囲(℃)-86~+110
滅菌滅菌
ホモジナイザー。フッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸型(SSタイプ)●全長:145mm●軸径:3mm●最大径:10mm●先端材質:PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL
トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の5mLチューブラックです。
用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の5mLチューブラック
適合機種MT-400
チューブ架数(本)12
1個
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
1袋(1000本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1本1本手に持つことなく、ボルテックスミキサーと同様の攪拌が可能。
1.5/2mLチューブ40本または、5mLチューブ12本(オプション)同時に処理ができます。
用途細胞の懸濁液を調製・定量用試薬の混合・試料の均一な倍散・その他、攪拌作業全般
消費電力(W)10
電源単相AC100V(50/60Hz)/15A
定格電流(A)0.5
本体質量(kg)3.2
チューブラック形式着脱式
電源コード(m)1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×135×150(突起物は除く)
発熱量(kcal/h)8.6
撹拌数1.5/2mL×40本(ラック:TR4002 付属)、5mL×12本(ラック:TR4005オプション)
撹拌方式偏心振動方式
プラグ形状接地2P
1台
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
片面は1.5ml/2mlチューブ、反対面は0.5ml/0.7mlのチューブ用として設計された両面タイプのチューブラックです。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番368-9419
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)215
高さ(mm)25
奥行(mm)115
立て数(本)96
配列8×12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オートクレーブ可能で-90℃での保管にも適しています。T2076S-CAはγ線滅菌済みです。
容量(mL)5
仕様目盛付き
材質PP(ポリプロピレン)
全長(mm)60
タイプ透明(γ線滅菌済)
アズワン品番3-6310-11
オートクレーブの可否可(121℃・20分間)
1箱(10袋×20個)
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
1.5mlマイクロチューブ用ラック。オートクレーブ可。各列と行に記号と数字が施されていますのでサンプル管理が容易です。
色白
列数4×6
適合チューブ(mL)(マイクロ)1.5
1本
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
パイロジェンフリー。DNase/RNaseフリー
パイロジェンフリー。DNase/RNaseフリー
汎用性が高く、スタンダードなマイクロ遠心チューブ
フラットキャップは書き込みが可能
フラットキャップにはロック機構が付いており密封が可能。開閉時に親指がキャップ内部に触れるコンタミ防止も兼ねています。
チューブ本体には、0.5mLごとにメモリが記入され、容量がひと目でわかり便利。また、メモリの裏側のスペースには、ラベルを貼ったり書き込みが可能。
仕様●チューブ本体表面:0.5mLごとにメモリあり(500/1000/1500/2000uL)●キャップタッチ:ややハードタッチ●容量:2mL●オートクレーブ滅菌可能●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:20,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●入数:500本
アズワン品番68-4033-96
1箱(500本)
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
材質先端部:3フッ化フッ素樹脂 軸部:ステンレス
軸径(Φmm)3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ