1個
¥320
税込¥352
当日出荷
マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
材質特別強化PP
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45
距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9
穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3
仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP
寸法(mm)227×63×27
2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。
寸法(mm)90×120
高さ(mm)49
仕様20本立て
TGK品番198-23-30-01
材質PP(ポリプロピレン)
全長(mm)90×210×49mmt
穴径(Φmm)10
滅菌未滅菌
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
18mmピッチの分注が可能です。
サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。
材質再生PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)240×78×25
質量(g)200
適合チューブ(mL)1.5~2.0
収納数96本
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
材質PP
架数1.5/2.0mL×80
寸法(mm)227×67×28
滅菌オートクレーブ可能
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
材質PP
架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
寸法(mm)173×50×90
滅菌オートクレーブ可能
1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm)11
材質PP(ポリプロピレン)
仕様80本立て
穴数80
PCRラック:8×12列のマイクロタイターフォーマットの0.2mlチューブラック。透明カバー付き、作業用、フリーズ用に。マルチPCRラック:0.2、0.5、1.5mlの3種類のチューブが立てられ、0.2mlチューブ96本用ラックはスライドして取外せます。
色ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個
TGK品番615-23-31-38
品名PCRラック
1ケース(5個)
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
狭いスペースに多くのマイクロチューブを立てる事ができます
材質PP
寸法(mm)66×230×27
色白
立て数(本)80
アズワン品番63-8455-20
1箱(1個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
両面使用できる便利なマイクロチューブ用ラックです。 片面は0.5mL用、裏面は1.5/2.0mL用として使えます。
材質PP
架数0.5mL×96または1.5/2.0mL×96
寸法(mm)210×112×27
滅菌オートクレーブ可能
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
材質PP
架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
寸法(mm)171×54×91
滅菌オートクレーブ可能
24本立てのマイクロチューブ用ラックです。オートクレーブ可能。液体窒素、ディープフリーザー保存も可能。ラック内にクラッシュアイスを入れて使用することもできます。
サイズ(mm)82×118×52
アズワン品番62-0891-86
1箱(10個)
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
フタが付いているので試料の保管にも使用できます。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番368-9418
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)151
高さ(mm)46
奥行(mm)151
管径(Φmm)12
立て数(本)100
配列10×10
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
色白
穴数20
TGK品番656-21-19-02
容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0
1個
¥1,612
税込¥1,773
3日以内出荷
色白
穴数8
TGK品番656-21-19-01
容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0
1個
¥1,612
税込¥1,773
3日以内出荷
3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)75×55×30
質量(g)98
滅菌オートクレーブ可 UV照射可
架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
片面は1.5ml/2mlチューブ、反対面は0.5ml/0.7mlのチューブ用として設計された両面タイプのチューブラックです。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番368-9419
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)215
高さ(mm)25
奥行(mm)115
立て数(本)96
配列8×12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。
立て数(本)16
材質ポリプロピレン
形状角型
色白
使用温度(℃)-70~+100
適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
1セット(4個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。丸型タイプは、ビーカー等に浮かべる際に便利です。
材質ポリプロピレン
形状丸型
色白
使用温度(℃)-70~+100
適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。
立て数(本)100
適合1.5/2.0mLチューブ×100
外寸法(mm)141×151×57
1セット(5個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
材質再生紙(コートボール紙)
2層式のラックです。両側にラベルスペースがあります。ドライバス・ウォーターバス・フリーザーで使用可能です。アルファベットと番号のインデックス付きです。チューブを入れたまま、スタッキング可能です。
材質PP
寸法(mm)108×265×47
立て数(本)1.5mL×100
アズワン品番4-5874-01
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー。
大、中、小 3つで1セット入り。
ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定 / 斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能。
大、中、小 3つセットを一つに纏めて収納が可能。
静電気の影響を受けないように帯電防止処理済。
材質シリコン(帯電防止処理済)
質量(g)3セット合計約92(大45.2、中30.8、小15.7)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:67×67×40、中:56×56×36、小:40×40×32
トラスコ品番856-2781
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブ。ポリプロピレン製。オートクレーブ可。
仕様キューブ(4個)+トレー
ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラック
ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラック
アズワン品番63-8460-34
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラック
アズワン品番61-0164-24
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラック
ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラック
滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ10.5(8)+Φ12.4(7)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ10.5mm穴/1.5mLマイクロチューブ・Φ12.4mm穴/2.0mLクライオチューブ
材質再生紙(コートボール紙)
寸法(mm)100×65×25
立て数(本)1.5mLマイクロチューブ×8、2.0mLクライオチューブ×7
アズワン品番4-4491-31
1袋(20枚)
¥2,330
税込¥2,563
翌々日出荷
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
材質ステンレス(SUS)
仕様ISO規格に基づいた真空配管部品
質量(kg)0.5
積み重ね可能ですのでスペースをとりません。
材質ステンレス(SUS304)
適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブ
オートクレーブの可否可
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
材質ステンレス(SUS)
仕様ISO規格に基づいた真空配管部品
質量(kg)0.5
アルミ切削加工で作られており、アイスバスケットに入れて急速冷却ができます。0.2ml(24本)、0.5ml(5本)、1.5ml(24本)立てられます
種別PCRマルチ
アズワン品番62-0891-21
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)75×55×55
質量(g)約85
滅菌オートクレーブ可
架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
BMSクライオバイアルチューブ用作業ラック。40本(4x10)立てラック。チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用しています。自立型チューブはラック底面の突起とかみ合い、片手でキャップの開閉が可能です。ラックの4コーナー底面には滑り止めが付いています。
仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0x79.6mm●シール厚:80μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~104℃
アズワン品番65-3812-49
1セット(5個×100枚)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
立て数(本)96
関連キーワード
1
2
次へ