GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
仕様キャップ規格9-425
材質硼珪酸ガラス
サイズΦ11.6×32mm
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
目盛なし
※LaPaクリンプバイアルにもセット可能。
品名と仕様2.0mlマイクロインサート脚なし 平底型 クリアーガラス スプリングフリー
参照型番5181-3377
材質(キャップ)フェノール樹脂
材質(パッキン)PTFE/シリコン
GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
キャップタイプ-
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
仕様キャップ規格: 9-425
材質硼珪酸ガラス
寸法(mm)Φ11.6×32
容量(mL)0.3
アズワン品番3-9525-03
1袋(100本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
LaPhaクリンプバイアルにもセット可能。
タイプLaPhaバイアル用マイクロインサート
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)
使用温度範囲(℃)0~70
少量のサンプル保存に最適な円筒形状で、フタは押し込み式。顆粒・粉末状のサンプルに最適です。
用途サンプル保存容器。
材質LLDPE(リニアポリエチレン)
使用温度範囲(℃)0~70
レシチン・ポリソルベート80を添加することで、洗剤等を中和し環境に存在する細菌の検出および菌数計数に使用します。
保管環境冷蔵
タイプ消毒および殺菌効果確認試験用
種類寒天培地
電磁波による加熱向けで、キャップをしたまま加熱できます。
材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE)
耐圧(MPa)2
キャップサイズ(mm)Φ20
寸法(mm)Φ12×32
口内径(Φmm)Φ6
キャップウルトラボンド(9-425)
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)-
TGK品番149-04-34-29
種別0.1mL樹脂脚付インサート
材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
寸法(mm)Φ12×32
材質(本体)硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32
キャップタイプ-
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番1-1388-07
1パック(100本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コニカルインサート 不活性化ガラスインサート 樹脂足付
用途微量サンプル分析
充填量(最大)320μL、(推奨)250μL
1パック(100個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
用途スピッツ・マイクロバイアル用
TGK品番0007173510
寸法(mm)5.5×9
先端形状円錐底(三角極小)
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
円錐底のマイクロバイアル・スピッツ及び丸底試験管に使用可能です。
材質PTFE
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
仕様●バイアル:透明●形状:丸底●容量(μL):1100●サイズ(mm):7.45×38.5●入数:500本入
アズワン品番67-2991-44
1ケース(5セット×100本)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。
熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。
マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)4~4.5
質量(g)約950(500mlボトル入)
使用温度範囲(℃)-80~350
1本(500mL)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
遠心チューブ、バイアル、培養チューブおよびマイクロチューブをしっかりと適切な位置に保持するように設計されています。チューブのクリーニングやトレイへの移動のために、マットは容易に取り外せます。
遠心チューブ、バイアル、培養チューブおよびマイクロチューブをしっかりと適切な位置に保持するように設計されています。チューブのクリーニングやトレイへの移動のために、マットは容易に取り外せます。
適合【使用可能シェーカー】SHLD0415ALJP、SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP
寸法(cm)29.9×22.2
1個
¥6,398
税込¥7,038
30日以内出荷
マイクロヘマトクリット用に最適。スナップキャップ付プラスチックバイアルに入っています。ヘパリン処理済み。赤ラベル表示。
仕様ヘパリン処理:済
全長(mm)75±2
内径(Φmm)1.1-1.2
容量(μL)70
ガラス厚(mm)0.2±0.02
1セット(200個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
遠心チューブ、バイアル、培養チューブおよびマイクロチューブをしっかりと適切な位置に保持するように設計されています。
チューブのクリーニングやトレイへの移動のために、マットは容易に取り外せます。
マイクロヘマトクリット用に最適。スナップキャップ付プラスチックバイアルに入っています。未処理、青ラベル表示。
全長(mm)75±2
内径(Φmm)1.1-1.2
容量(μL)70
ガラス厚(mm)0.2±0.02
1セット(200個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。
アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。
粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。
マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)2.5
質量(g)約1600(250mlボトル入)
使用温度範囲(℃)500以下
1本(250mL)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
材質ポリカーボネート
マイクロヘマトクリック用に最適。端はシーラント(粘土)や火炎でシール可能。1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入り。
加熱容器に制約がなく作業効率が向上、アルミ製ビーズ用に開発された専用ドライバス。槽を囲むように周囲4面と底部に加熱ヒーターを配置、安定した加熱が可能。デジタルマイクロプロセッサー制御、過熱防止機能付。バイアル、シャーレー、プレートなど、サイズ・形状に関係なく配置可能。容器角度・深さの設定が自在で、その状態を安定して保持。水による微生物汚染のリスクを軽減、メンテナンスの手間を軽減。恒温水槽と違い空焚きがなく、継続運転が可能。清掃が簡単なステンレス槽、カバー付属。ビーズバスの設定温度を上げることで恒温水槽同様の加熱が可能
材質ステンレス
質量(kg)5.9
容量(L)6
電源(V)100
使用温度範囲室温+5℃~80℃
槽寸法(mm)305W×152D×152H
外寸法(mm)404×312×216
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプ。ジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
1組
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ