発光・蛍光観察用途に適しています。I型は完全独立型のwell形状です。S型はM型より高さが低い薄型タイプです。
材質PS(ポリスチレン)
蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(μL)200、最大:400
種別フルオロヌンクプレート
1ウェルの培養面積(cm2)0.33
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)86×128
材質PS
容量(μL)約380
滅菌未滅菌
外寸法(mm)約86.1×128.3×H14.5
1ウェル深さ(mm)約10.8
ウェル径(mm)約7.0
フタの有無無
1セット(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数96
ウェル形状U底
1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。
V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。
耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
-80℃までOK。
ウェル形状V底
本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1
形状角穴
本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10H
ウェル数96
96ウェルマイクロプレートは透明度が非常に高いポリスチレン製で顕微鏡観察が容易にできます。
容量(μL)300
仕様U底
滅菌非滅菌
包装形態(枚数×包)0.25
1ケース(50本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
材質PS
容量(μL)約290
滅菌未滅菌
外寸法(mm)約85.1×127.4×H14.5
1ウェル深さ(mm)約10.5
ウェル径(mm)約6.1
フタの有無無
1セット(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
材質PS(ポリスチレン)
ウェル数8×12
材質PS
滅菌済み
滅菌方法γ線滅菌
ウェル数96
1ウェル深さ(mm)11.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14
寸法(mm)[フタ]127×85×9
外形寸法(mm)127×85×14
γ滅菌処理です。
1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12
材質PS(ポリスチレン)
滅菌方法γ線滅菌
コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5H
カバー無し
ウェル径(mm)約7.0
1ウェル深さ(mm)約10.8
形状Qタイプ
容量(μL)約380
1箱
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
ウェル数96
6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)280
テーブル幅(mm)230
耐荷重(N)49
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスL200/L200A
質量(kg)5.1(アルミプレートを除く)
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015
使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
ウェル数96
材質ポリプロピレン
ウェル数384
。WebSealウェルプレートの主な利点。WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●マットアプリケーター●色:黒●スリット:なし●入数:1個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2990-97
1個
¥4,399
税込¥4,839
5日以内出荷
仕様黒(底部平底:クリア)、培養面積(cm3)(cm):0.322/well
ウェル数96
アズワン品番61-9713-47
1箱(10枚)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。24well。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現。細胞培養用。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.90×85.85×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×8.45mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3774-99
1セット(4個×56枚)
¥959,999
税込¥1,055,999
5日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3763-59
1セット(4個×100枚)
¥899,999
税込¥989,999
5日以内出荷
白色のEppendorf Microplatesは発光検出において高感度を得るために、シグナルの反射を最大化しています黒と白一色のアッセイプレートはポリプロピレン製なので高い薬品耐性、機械的強度、温度安定性があります全てのプレートは自家蛍光と自家発行が最小限になるように最適化されていますロット別認定PCR clean純度等級からお選びになれます抜群な寸法精度と高いウェルの等質性で完璧なオートメーション安定性
仕様純度グレード:PCR clean 白色ウェル、ボーダーグレー 入数:80枚(5袋×16枚) 材質:ポリプロピレン 384ウェル 操作容量:5-120μL 1ウェルあたりの総容量:140μL 底の形状:Vボトム(コニカル)
アズワン品番65-3744-99
危険物の類別非危険物
1枚(80枚)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
白色のEppendorfMicroplatesは発光検出において高感度を得るために、シグナルの反射を最大化しています。黒と白一色のアッセイプレートはポリプロピレン製なので高い薬品耐性、機械的強度、温度安定性があります。全てのプレートは自家蛍光と自家発行が最小限になるように最適化されています。ロット別認定PCRclean純度等級からお選びになれます。抜群な寸法精度と高いウェルの等質性で完璧なオートメーション安定性
仕様●純度グレード:PCR clean●白色ウェル、ボーダーグレー●入数:80枚(5袋×16枚)●材質:ポリプロピレン●384ウェル●操作容量:5-120μL●1ウェルあたりの総容量:140μL●底の形状:Vボトム(コニカル)
アズワン品番65-3744-99
危険物の類別非危険物
1枚(80枚)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
ウェル間のクロスコンタミネーションを低減。角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制。ピンチバーデザインを採用
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ブラック●底形状:U底●ウェル形状:角型●未滅菌
アズワン品番65-5637-33
1箱(6包×20個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ブラック●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番65-5637-20
1箱(12包×10個)
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一の培養条件で形成可能。▼ウェルごとのスフェロイド数を増やすことで、スフェロイドサイズを大きくすることなくウェル単位のシグナルを増幅。▼黒色不透明なプレート本体がウェル間のクロストークを低減。▼蛍光/発光アッセイに最適。▼複数のフォーマットから選択可能
仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅500μm、深さ400μm、マイクロキャビティ形状:ラウンド●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:360μL●ウェル形状:ラウンド●推奨ワーキングボリューム:0.1-0.2mL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:あり
アズワン品番65-3962-89
1ケース(5個)
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5H
カバー無し
ウェル径(mm)約6.1
1ウェル深さ(mm)約10.5
形状Iタイプ
容量(μL)約290
1箱
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
材質磁製
寸法(mm)96×116×9
穴径(Φmm)20
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5H
カバー付き
ウェル径(mm)約6.1
1ウェル深さ(mm)約10.5
形状Iタイプ
容量(μL)約290
1箱
¥24,900
税込¥27,390
6日以内出荷
黒プレートは外蛍光で後方散乱光の発生を最小限に抑え、自己蛍光をもっとも低くしています。白プレートは自己蛍光を低く抑えながら最大の蛍光シグナルの反射を得る事ができるので、外蛍光の測定に適しています。クリアプレートは自己蛍光が最も低く透過方式の検出方式が必要とされる方法に適しています。
仕様1ウェルあたりの使用容量/最大容量(μL):250/350
材質PS(ポリスチレン)
色クリア
表面処理マキシソープ
底形状平底+カーブエッジ
サイズ(mm)86×128
アズワン品番1-7366-15
1箱(5個×12包)
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低く、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。トータルボリュームが112μLの平底です。推奨ワーキングボリューム
テストプレート ポリスチレン製〈色付〉。Porvair Sciencesの96ウェル テストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
仕様●ウェル面積:0.33cm2
材質PS(USPクラスVI適合)
寸法(mm)85.4×127.6×14.4
色ブラック(底部)
表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)
ウェル数96
底形状平底
アズワン品番4-6383-01
穴容量(mL)0.2
ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付〉。PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。黒色プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑制。350μl/1ウェル。ANSI/SLASフォーマットに準拠。プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
アズワン品番65-3759-96
1セット(4個×100枚)
¥735,999
税込¥809,599
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ