回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書
質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230
電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32
寸法(Φmm×Lmm)30×152
機能正転・逆転可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84
回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)
接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450
把握径(Φmm)3.0/2.35
ケーブル長(mm)1770
電源容量(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク(N・cm)3
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
世界最小クラスのΦ4ミニボールプランジャースイッチ、BPシリーズをご紹介します。
従来のボールプランジャにタッチスイッチを搭載し、割出しと確認信号出力を同時に実現。
この1台2役の機能により、部品数の節減と機械の小型化が可能になります。
インデックス回転体や摺動体の切り欠きによる割出し位置決めなどに採用実績多数。
世界最小級のミニボールプランジャスイッチとして、1台2役の機能を実現
割出し、位置決め機能と確認信号の出力を同時に可能に
部品点数と設計工数の節減により、機械の小型化を実現
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
インデックステーブルの切り欠きによる割出しと信号出力
半導体製造装置のガラス基板搬送時の位置決め
XYテーブルのステッピングモーターの原点出し
仕様当て方:直進・偏角・摺動●動作までの動き:0.3mm
使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)
接点構成接点形、1信号型
材質(ケース)SUS303
繰返し精度(μm)10
振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)
コンタクト形状端面 SΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ボールコンタクト
関連資料製品カタログ(0.61MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)
動作形態A:NO
取扱説明書(0.9MB)
IP等級IP40
ケーブル形状ストレート
応差(mm)0
接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
「高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]」は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。
アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。
保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。
接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。
さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。
電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知
薄い板金の2枚取り防止
パルスモーターの駆動原点出し
平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出
使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)
接点構成接点形、1信号型
ケーブル長(m)3
寿命接点精度:300万回
ケーブル耐油性2芯Φ5
繰返し精度(μm)0.5
引張強度(N)30
振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)
曲半径R7
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタル軸受け
関連資料製品カタログ(2.06MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) 導入事例歯科用ミリングマシンと(1.4MB) センサ改善事例(3.39MB)
取扱説明書(0.9MB)
IP等級IP67
ケーブル形状ストレート
ケーブルタイプキャブタイヤ
応差(mm)0
接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
※本シリーズ「コンタクト着脱タイプ」はコンタクトが標準で付属しておりません。M5ネジの測定子(別売のFから始まる品番シリーズ)を合わせてご購入の上カスタマイズしてご使用いただくシリーズとなっております。
高精度MTタッチスイッチ[着脱式コンタクト]は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。
アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。
保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。
用途【用途】
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知
薄い板金の2枚取り防止
パルスモーターの駆動原点出し
平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出
仕様当て方:直進・偏角
使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)
ケーブル長(m)3
材質(ケース)SUS303
寿命接点精度:300万回
ケーブル耐油性2芯Φ5
繰返し精度(μm)0.5
引張強度(N)30
振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
材質(コンタクト)カタログにて別売、着脱式コンタクトを確認ください
曲半径R7
接触力1N(軸方向)
外径(mm)14
コンタクト形状カタログにて別売、着脱式コンタクトを確認ください
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ボールベアリング
関連資料製品カタログ(2.06MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) 導入事例歯科用ミリングマシンと(1.4MB) センサ改善事例(3.39MB)
取扱説明書(0.9MB)
IP等級IP67
ケーブル形状ストレート
ケーブルタイプキャブタイヤ
接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
関連キーワード