プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
トラスコ品番855-2886
セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書
減速比1/8
長さ(mm)18.8
材質(本体)ステンレス、樹脂
質量(g)3.6
種類ステッピングモーター
電圧(V)5
電源二相
外径(Φmm)8
設定ステップ数160
減速方法2K-H
抵抗値(Ω)21
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
最大出力トルク(mN・m)2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
材質(本体)ステンレス、樹脂
種類ステッピングモーター
電源二相
減速方法不思議
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
種類ステッピングモーター
軸の形状片軸/Dカット
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)24±10%
電源二相/直流
軸の形状片軸/Dカット
基本ステップ角(°)1.8
2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現
16段階電流設定:0~3.0A(Max)
最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°)
正転/逆転リミット入力付
選べる16段階分割(1~128)
オートパワーダウン機能
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)24±10%
電源二相/直流
軸の形状片軸/Dカット
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット
材質(本体)ステンレス、樹脂
種類ステッピングモーター
電源二相
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
ねじリード(mm)0.4
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
トラスコ品番855-2890
セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット
長さ(mm)31.5
材質(本体)ステンレス、樹脂
質量(g)3.8
種類ステッピングモーター
電圧(V)5
電源二相
外径(Φmm)8
分解能(μm)2.5
最大ストローク(mm)7
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。
1.5A、 3.0A、 の2タイプ。
お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格CEマーク
電源2相
入力電圧(V)DC18~36
周波数最大入力パルス:200Kpps
機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定
入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF
動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)
表示機能電源入力時点灯
保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)
出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF
駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
低価格の2相ステッピングモータ用ドライバ!。フルステップ、マイクロステップでの制御が可能。配線接続用にコネクタ付属。コネクタ形状と配線接続はSD シリーズと共通。シャーシの取付穴位置はSD4030B3 と共通
仕様●カレントダウン機能:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能●最大入力パルス周波数:200Kpps●選択機能:分割数:1/1,1/2,1/4,1/8,1/16、自動カレントダウン:有効/無効選択、パルス:1 パルス,2 パルス選択
質量(g)103
電流(A)3(MAX)
電源二相
入力電圧(V)24± 10%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90 × 55.5 × 28(SD4030B3 とシャーシ寸法共通化)
入力信号1パルス時:指令パルスと指令方向、2パルス時:指令CW パルス,または指令CCW パルス、励磁OFF
表示機能電源入力時点灯
保存温湿度範囲-20~85℃、35~80%(結露なきこと)
出力信号アラーム(パワー素子過熱検出,過電流検出)
動作温度、湿度範囲0~40℃、35~80%(結露なきこと)
駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式
出力電流0.5 ~ 3Ao-p(±5%)/相
調整機能RUN:励磁電流設定用(0.5 ~ 3A)、STOP:カレントダウン時の電流設定用 RUN 電流の 10% ~ 60%
適合モーター2 相ステッピングモータ(バイポーラタイプ) ※結線によりユニポーラも可能
1式
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
関連キーワード