カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • エンジンオイル添加剤(2)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
すべてのカテゴリ

「マイクロロン」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
FuWaKaRaマイクロロングフェイスタオル 小杉善FuWaKaRaマイクロロングフェイスタオル小杉善
499税込549
1枚(1枚)
6日以内出荷
【吸水速乾マイクロファイバー】しっかりとした吸水性とふわふわの肌触りのマイクロファイバータオルです。通常のフェイスタオルより約10cm長いので、髪にも巻きやすいサイズ感です。
材質パイル部分:ポリエステル80%・ナイロン20%/グランド部分:ポリエステル100%寸法(cm)34×90
Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー) AbuGarcia(アブガルシア)Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー)AbuGarcia(アブガルシア)
45,980税込50,578
1本
6日以内出荷
元祖ロックフィッシュロッド「ロックスイーパー」を超えるのは「ロックスイーパー」しかない!登場以来数多くの実績を残したロックスイーパーの強靭さ、タフさをそのままに、最新技術TAF製法を搭載し、さらにストイックなまでに軽量化され超高感度仕様に変貌した、レーシング仕様のニューロックスイーパー。トルザイトリングによるセミマイクロガイドシステムを搭載!PEライン、フロロ、ナイロンラインのあらゆるラインに相性抜群で超高感度!飛距離も従来のガイドシステムと同等以上!ブランクス・ガイド・グリップ素材、あらゆる観点から高感度に徹底的に、こだわりました。また開発にあたっては、地元のフィールドに精通したスタッフと共にメイクアップ。自信を持って世に送り出すロックフィッシュ専用ロッド。それがロックスイーパーです。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)ナノカーボンブランクス採用東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。 ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。独自のセミマイクロガイドシステムマイクロガイドシステム 4つの異次元スペック1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ABUオリジナルリールシート採用FUJI工業共同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ブランクタッチ、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。ERSS-77MHFオールラウンダースピニングロッドERSC-71EXHボートロックスペシャルモデルERSC-77ML-BFロックフィッシュ専用ベイトフィネスモデルERSC-777H-MLアジャスト力の高い変幻自在のロッドアクション!ERSC-80EXH元祖、磯ロック用モデルの最新技術による復刻!ERSS-811MHオールラウンドのスピニングモデル!ERSS-94EXH釣果倍増スピニングモデル!ERSS-9104XXXH大型用スピニングモデル!ERSC-904EXH次世代オールマイティーロングベイトロッドERSC-1004XXXHシリーズ最強モデル 10フィートジャストの4ピース仕様。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法TAF
ZF マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC ZFZF マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NCZF
679税込747
1個ほか
7日以内出荷
仕様16A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI16Aねじ止め端子:UL、CSA、VDE16A耐熱:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI21A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI.CherryD4シリーズ、0.1A、16A、21A.CherryD4シリーズのミニチュアマイクロスイッチは、信頼性の高いスイッチで、高レベルの反復精度を発揮します。100mA→21A@250Vacのスイッチング電流向けの用途に特化したコンタクト材質により、D4シリーズは高いコンタクト安定性を発揮します。.ポリエステル製ケーススナップ式ケースサイズ:V3EN61058及びUL1054認定カドミウム不使用のコンタクト材質機械的寿命:2×107(耐熱タイプは3x106)アクチュエータの種類ロングリーフレバー材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)16(AC250V)
Honeywell マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC honeywellHoneywell マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NChoneywell
499税込549
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
アクチュエータの種類ロングリーフレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
マイクロロングノーズプライヤー Strong ToolマイクロロングノーズプライヤーStrong Tool
559税込615
1丁
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズトラスコ品番859-2058材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
XA (エンジン用) マイクロロンXA (エンジン用)マイクロロン(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1本(473mL)
7日以内出荷
マイクロロンを改良した上級モデルです。元々航空機エンジン用に開発され、速効性があり、注入後約2時間走行程度で処理の90%以上が完了しますので、注入後の慣らし運転の時間が大幅に短縮されます。防錆・防蝕効果も大幅に増強しましたので使用頻度の少なくなりがちなエンジンに最適です。貴重なビンテージカー、ビンテージバイクやポルシェ、フェラーリ、AMG,ALPINA,スーパー7、レーサーレプリカ、BMW,ドゥカッティなど特殊な利用方法になりがちな車にお勧めします。また、耐熱性がより強められていますので、熱的な負荷の大きい高性能エンジンには特にお勧めします。
メタルトリートメント リキッド (エンジン用) マイクロロンメタルトリートメント リキッド (エンジン用)マイクロロン(14件のレビュー)
6,498税込7,148
1本(236mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
エンジン内部のすべての摺動部分の摩擦を効果的かつ長期間に渡って減少させることを目的に調剤された金属表面処理剤です。マイクロロンは、金属表面にマイクロロン樹脂の極めて薄い膜を形成し、摩擦と金属の磨耗を軽減させます。実際にマイクロロン処理の行われたエンジンのエンジンオイル中には摩擦金属粒子の減少が確認され、カーボンの付着やスラッジの形成を抑えています。また一度の処理で長期間効果が持続することも特長の一つで、オイル交換のたびにマイクロロンを入れる必要はありません。マイクロロンがオートバイのクラッチに悪影響を与えないことはモーターサイクルドクターSUDAの保証付きです。マイクロロンは、オイルやグリースの性質を変化させてその効果をあげるようデザインされているオイル添加剤ではありません。マイクロロンはエンジンオイルや燃料中に混入されて各金属表面へ運ばれますが、決してそれらの性質を変えることはありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
マイクロロング六角棒レンチセット(6本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)マイクロロング六角棒レンチセット(6本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(6本組)
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番376-6136セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーハイブリッド 8oz(236ml) エンジンオイル添加剤 マイクロロンスーパーハイブリッド 8oz(236ml) エンジンオイル添加剤マイクロロン
13,980税込15,378
1本(236mL)
4日以内出荷
適合車ハイブリッド車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら