27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EDTA-2K(凝固剤)入
仕様●血液0.5mL用●直径:1.3mm(キャップを除く)●長さ:4.1mm(キャップをした状態)
1箱(100個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

血液学検査等。EDTA-2Kのコーティングがされています。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色ラベンダ 容量(mL)血液採取量:0.25/0.5 一般的名称開放型採血用チューブ 仕様添加剤:EDTA-2K アズワン品番63-5597-90 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1ラック(50本)
8,398 税込9,238
10日以内出荷


遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
容量(mL)1 材質PP 寸法(mm)Φ10.7×42.5
1セット(600個)
59,980 税込65,978
当日出荷

血液学検査等。EDTA-2Kのコーティングがされています。キャリアチューブ一体型です。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色ラベンダ 容量(mL)血液採取量:0.25/0.5 一般的名称開放型採血用チューブ 仕様添加剤:EDTA-2K アズワン品番63-5597-94 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1ラック(50本)
9,998 税込10,998
10日以内出荷

全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス 内径(Φmm)1.1~1.2
1箱(1000本)
4,840 税込5,324
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100本)
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75 内径(Φmm)1.1~1.2
1箱(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

血液学検査等。EDTA-3Kのコーティングがされています。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色ラベンダ 容量(mL)血液採取量:0.25/0.5 一般的名称開放型採血用チューブ 仕様添加剤:EDTA-3K アズワン品番63-5597-88 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1ラック(50本)
8,398 税込9,238
8日以内出荷

小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
仕様ヘパリン処理 全長(mm)75 内径(Φmm)1.1~1.2 肉厚(mm)0.2±0.02
1組(100本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
容量(mL)9 材質PET 寸法(mm)Φ16×104
1セット(600個)
59,980 税込65,978
11日以内出荷

等級特級 化学式C10H14N2Na2O8・2H2O 濃度(%)≧99.5 CAS登録番号6381-92-6 名称EDTA-2Na 二水和物 化学組成C10H14N2Na2O8・2H2O 危険物の類別非危険物 平均分子量372.24 PRTR法第1種 別称EDTA・2Na
1本(25g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)毛細管 MEL-280型用
融点測定装置MEL-280型に使用する毛細管の消耗品です。
材質ほうけい酸ガラス 内径×全長(mm)Φ1.0×120
1箱(100本)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
容量(mL)3 材質PP 寸法(mm)Φ12×72
1セット(600個)
57,980 税込63,778
16日以内出荷

1箱(1000個)
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称EDTA-2Na溶液 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式C10H14N2Na2O8 化学組成C10H14N2Na2O8 アズワン品番2-3128-01 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) PRTR法第1種 濃度(mol/L)0.05 CAS登録番号139-33-3 別称0.05mol/L EDTA・2Na溶液
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1ケース(1000個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ヘマトクリット毛細管 EDTA 100入
ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。
種類EDTA 外径(Φmm)1.5~1.6 内径(Φmm)1.1~1.2 全長(mm)75±0.5 肉厚(mm)0.2±0.025 材質高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(100本)ほか
6,298 税込6,928
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)40
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)10
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)44.7
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)25
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)20
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)200
1個
9,998 税込10,998
欠品中

微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)30
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷