IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載。Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供。自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載。SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
サイズYタイプ
シリーズGPIB Fシリーズ
対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)
使用コネクタGPIB
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度~ 1.5MB/sec
グリーン購入法適合
チャネル数1-ch
バス仕様USB
グリーンマーク認定
1枚
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
驚異のレスポンス!魚を惑わす極薄テール。連結部でカットすることで、2ndボディのみでの使用も可能とするツインボディ構造を採用。マス鈎をチョン掛けしやすいよう、1stだけでなく、2ndボディにもヘッドを設けました。最大の特徴であるフラットテールは、レスポンスを向上させるために極限まで薄肉化。ロッドワークにより艶かしいアクションを演出できる上、僅かな水流でも自発的に揺らめき、バスのバイトを誘います。
サイズ(inch)3.8
適合フック【#】マルチオフセット4~2、マス鈎6~8
入数(個)7
グリーンマーク認定
ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!特徴的なシミーフォールと手にしっかり伝わるワイドアクションをオリジナルサイズから継承。マイクロ化ゆえのハイピッチアクションと相まって、より洗練された「釣れる巻き心地」を実現しました。スピニングタックルやベイトフィネスタックルで投げて巻くだけ。それが最も効果的なメソッドですが、それをベースに状況に応じてアレンジしてみてください。また、極小スケールでのディティールのつくり込みは、オブジェとしての存在感を際立たせています。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):【前】12 【後】14
全長(mm)40
自重(g)7
グリーンマーク認定
マイクロバブル付給湯器リモコンセットです。
用途エコスイッチ、エネルック、マイクロバブル(GTH-CVタイプには非対応)
セット内容浴室リモコン、台所リモコン
対応機種GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V) 60-1シリーズ、GTH-C 59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH- 54シリーズ
関連資料(0.49MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
マイクロバブル付給湯器リモコンセットです。
用途エコスイッチ、エネルック、マイクロバブル(GTH-CVタイプには非対応)、インターホン
セット内容浴室リモコン、台所リモコン
対応機種GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V) 60-1シリーズ、GTH-C 59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH- 54シリーズ
関連資料(0.51MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1セット
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
アジ・メバル攻略ライトゲームマイクロミノー!セミロングリップによる切れの良いハイピッチタイトウォブリングアクションが特徴です。アメミノー48SRとは全く異なり、ミディアム~ファストリトリーブを得意とし、水面下1m程度を狙えます。また、特徴的な微振動タイトアクションによる反射的な喰わせ方が可能です。(ア)(メ)ミノーというアジ・メバル用の枠に留まらず、そのトレースレンジ、アクション特性から、MRはライトゲームにおけるあらゆる魚種をもターゲットとします。
用途<アメミノー48MR-SF>重心固定ウェイトにより、素早い動き出しと安定姿勢で、フィールドを選ばないベーシックマイクロミノー。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローフローティング
全長(mm)48
自重(g)2.3
グリーンマーク認定
マイクロベイトパターンに対応できるコンパクトモデル。キャラメルシャッド特有のパワフル且つハイピッチなテールアクションをコンパクトボディで表現する為、ボディバランスを最適化。オフセットフックによるノーシンカーやネイルリグでのスローリトリーブでもレスポンス良く泳ぎ、小さなボディを小刻みに震わせてバスにアピールします。
用途ハイピッチ&パワーウォブリングベイト!
サイズ(inch)2.6
適合フック【#】マルチオフセット2
入数(個)7
グリーンマーク認定
アジ・メバルを攻略!SWライトゲームマイクロミノー。アジ・メバルを主なターゲットにした小型ドリフトミノー。極小リップを搭載することにより適度な水噛み感を生み出します。スローリトリーブ時にはほぼノーリアクションで、リトリーブスピードを速めることでウォブンロールアクションへと変化します。この可変アクションにより、誘いと喰わせのテクニカルなライトゲームが楽しめます。
用途<アメミノー48SR-SS>さらに飛距離を伸ばしサーチエリアを広げることができます。また、カウントダウンで深いレンジを探ることが可能で、魚の居場所を探るファーストアプローチに最適です。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローシンキング
全長(mm)48
自重(g)2.7
グリーンマーク認定
アジ・メバルを攻略!SWライトゲームマイクロミノー。アジ・メバルを主なターゲットにした小型ドリフトミノー。極小リップを搭載することにより適度な水噛み感を生み出します。スローリトリーブ時にはほぼノーリアクションで、リトリーブスピードを速めることでウォブンロールアクションへと変化します。この可変アクションにより、誘いと喰わせのテクニカルなライトゲームが楽しめます。
用途<アメミノー48SR-SF>水面直下~約50cmをデッドスローからミドルスピードでタダ引きし、水面を意識したターゲットを狙います。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローフローティング
全長(mm)48
自重(g)2.3
グリーンマーク認定
ADAM-4000/4100シリーズは、過酷な環境向けに設計された堅牢な工業用ケースを備えている。
内蔵マイクロプロセッサが独立して動作、リレー出力モジュール。
Modbus RTUプロトコルによるRS-485通信をサポート。
---------------------------------------------------------
モジュール選択
ADAM-4060: 2 x Form A, 2 x Form C
ADAM-4068: 4 x Form A, 4 x Form C
ADAM-4069: 4 x Form A, 4 x Form C
入力電圧(V)10~30DC
インターフェースRS-485
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品データシート(0.55MB)
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)-10~70
グリーンマーク認定
マイクロパドルテールを備えた定番ストレートワーム!細身のボディ全体に設けられたリブが水をかんで魚を誘うベイトの生命感を生み出します。しなやかな素材と相まって繊細なロッドワークでのアクションにも対応。キレのあるアクションから、ナチュラルなアクションまで多彩にこなします。特徴でもある超小型パドルテールはプロップアクションで水をかき回し、左右非対称の形状がイレギュラーなアクションも生み出して多くのターゲットを誘います。
サイズ(inch)3
適合フックレベリングヘッド 黒鈎、太軸金鈎
入数(個)9
グリーンマーク認定
マイクロパドルテールを備えた定番ストレートワーム!細身のボディ全体に設けられたリブが水をかんで魚を誘うベイトの生命感を生み出します。しなやかな素材と相まって繊細なロッドワークでのアクションにも対応。キレのあるアクションから、ナチュラルなアクションまで多彩にこなします。特徴でもある超小型パドルテールはプロップアクションで水をかき回し、左右非対称の形状がイレギュラーなアクションも生み出して多くのターゲットを誘います。
サイズ(inch)1.5
適合フックレベリングヘッド 小鈎
入数(個)14
グリーンマーク認定
マイクロパドルテールを備えた定番ストレートワーム!細身のボディ全体に設けられたリブが水をかんで魚を誘うベイトの生命感を生み出します。しなやかな素材と相まって繊細なロッドワークでのアクションにも対応。キレのあるアクションから、ナチュラルなアクションまで多彩にこなします。特徴でもある超小型パドルテールはプロップアクションで水をかき回し、左右非対称の形状がイレギュラーなアクションも生み出して多くのターゲットを誘います。
サイズ(inch)2
適合フックレベリングヘッド 小鈎、 黒鈎、太軸金鈎
入数(個)14
グリーンマーク認定
アジ・メバル攻略ライトゲームマイクロミノー!セミロングリップによる切れの良いハイピッチタイトウォブリングアクションが特徴です。アメミノー48SRとは全く異なり、ミディアム~ファストリトリーブを得意とし、水面下1m程度を狙えます。また、特徴的な微振動タイトアクションによる反射的な喰わせ方が可能です。(ア)(メ)ミノーというアジ・メバル用の枠に留まらず、そのトレースレンジ、アクション特性から、MRはライトゲームにおけるあらゆる魚種をもターゲットとします。
用途<アメミノー48MR-SS>ヘビーウェイト、重心移動ウェイトで、広範囲、深いレンジを狙うことが可能です。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローシンキング
全長(mm)48
自重(g)2.7
グリーンマーク認定
マイクロパドルテールを備えた定番ストレートワーム!細身のボディ全体に設けられたリブが水をかんで魚を誘うベイトの生命感を生み出します。しなやかな素材と相まって繊細なロッドワークでのアクションにも対応。キレのあるアクションから、ナチュラルなアクションまで多彩にこなします。特徴でもある超小型パドルテールはプロップアクションで水をかき回し、左右非対称の形状がイレギュラーなアクションも生み出して多くのターゲットを誘います。
サイズ(inch)2.5
適合フックレベリングヘッド 小鈎、 黒鈎、太軸金鈎
入数(個)14
グリーンマーク認定
1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)。3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)。4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー
適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間
使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級)
定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗
定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V]
温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて)
接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃)
耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁
絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
海面へ魚を誘い上げるマイクロペンシルポッパー!ペンシルベイトとポッパーの特徴を合わせ持つSWライトゲーム用トップウォータープラグ。Green Crayfishのワカペンをベースに、全長55mmという、ロングキャスト性能と、ターゲットに違和感を与えず食わせやすいコンパクトさを兼ね備えた、SWライトゲームに使いやすいサイズに設定。ポッパーとして使えば、フロントのカップがしっかりと水飛沫を立ててターゲットへアピールし、一方、ペンシルベイトとしては、スローリトリーブ時は、水を押しながら引き波を立て、ドッグウォーク時は、水面で逃げ惑うベイトを演出できます。アクション後のステイ時の浮き姿勢がこのプラグならでは。アクション中の水押しとボリューム感が一気に打ち消され、頭を上におよそ70度の角度で浮くことでターゲットの目線にはシルエットが小さく見え、バイトに持ち込まやすくなっています。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):14●フローティング
全長(mm)55
自重(g)3
グリーンマーク認定
広範囲をテンポよく探るマイクロメタルバイブ!!近距離はもちろん、ジグヘッドリグでは届かない距離レンジのアジ・メバルを攻略するのに欠かせないのがこの「アメバイブ」です。メタルルアーならではの抜群の飛距離とフォールスピードを誇り、広範囲&深場をテンポよくサーチすることができます。リトリーブすれば独自のフラッシング&バイブレーションでアジ、メバルをはじめ、さまざまなターゲットを誘います。このバイブレーションはアングラーの手元にはしっかり挙動が伝わるので操作感も抜群。またロッドをシャクればキレのいい左右へのダートアクションを実現。リアクションバイトを誘発できます。巻いてよし、シャクってよしのマルチさを合わせ持っています。フックはダブルフックを採用。オートマチックなフッキングを可能としています(1.7g、3gはリアにダブルフック1本、5gのみフロント、リアにダブルフック搭載)。「アメバイブ」のほかにはない特徴がラインアイが3つ設けられていること。それぞれでアクションが異なり、状況に合わせた使い分けができます。
用途1安定した姿勢でのストレートアクションを実現します。ウォブリングだけでなく速いスイムスピードとフラッシングで誘いたいときはこのアイポジションです。2オリジナルセッティングポジション。もっともボディがウォブリングするのと、強いフラッシングを発生させます。ダートアクションも併用するならこのアイポジションです。3「アメバイブ」の姿勢が立ち気味になるアイポジション。フック角度が横向きになるので、根掛かりしにくくなります。ウォブリング&フラッシングでアピールさせながら浅場をゆっくり巻きたいときはこのアイポジションです。
仕様フック(#):10
全長(mm)33
自重(g)5
グリーンマーク認定
広範囲をテンポよく探るマイクロメタルバイブ!!近距離はもちろん、ジグヘッドリグでは届かない距離レンジのアジ・メバルを攻略するのに欠かせないのがこの「アメバイブ」です。メタルルアーならではの抜群の飛距離とフォールスピードを誇り、広範囲&深場をテンポよくサーチすることができます。リトリーブすれば独自のフラッシング&バイブレーションでアジ、メバルをはじめ、さまざまなターゲットを誘います。このバイブレーションはアングラーの手元にはしっかり挙動が伝わるので操作感も抜群。またロッドをシャクればキレのいい左右へのダートアクションを実現。リアクションバイトを誘発できます。巻いてよし、シャクってよしのマルチさを合わせ持っています。フックはダブルフックを採用。オートマチックなフッキングを可能としています(1.7g、3gはリアにダブルフック1本、5gのみフロント、リアにダブルフック搭載)。「アメバイブ」のほかにはない特徴がラインアイが3つ設けられていること。それぞれでアクションが異なり、状況に合わせた使い分けができます。
用途1安定した姿勢でのストレートアクションを実現します。ウォブリングだけでなく速いスイムスピードとフラッシングで誘いたいときはこのアイポジションです。2オリジナルセッティングポジション。もっともボディがウォブリングするのと、強いフラッシングを発生させます。ダートアクションも併用するならこのアイポジションです。3「アメバイブ」の姿勢が立ち気味になるアイポジション。フック角度が横向きになるので、根掛かりしにくくなります。ウォブリング&フラッシングでアピールさせながら浅場をゆっくり巻きたいときはこのアイポジションです。
仕様フック(#):12
全長(mm)26
自重(g)3
グリーンマーク認定
広範囲をテンポよく探るマイクロメタルバイブ!!近距離はもちろん、ジグヘッドリグでは届かない距離レンジのアジ・メバルを攻略するのに欠かせないのがこの「アメバイブ」です。メタルルアーならではの抜群の飛距離とフォールスピードを誇り、広範囲&深場をテンポよくサーチすることができます。リトリーブすれば独自のフラッシング&バイブレーションでアジ、メバルをはじめ、さまざまなターゲットを誘います。このバイブレーションはアングラーの手元にはしっかり挙動が伝わるので操作感も抜群。またロッドをシャクればキレのいい左右へのダートアクションを実現。リアクションバイトを誘発できます。巻いてよし、シャクってよしのマルチさを合わせ持っています。フックはダブルフックを採用。オートマチックなフッキングを可能としています(1.7g、3gはリアにダブルフック1本、5gのみフロント、リアにダブルフック搭載)。「アメバイブ」のほかにはない特徴がラインアイが3つ設けられていること。それぞれでアクションが異なり、状況に合わせた使い分けができます。
用途1安定した姿勢でのストレートアクションを実現します。ウォブリングだけでなく速いスイムスピードとフラッシングで誘いたいときはこのアイポジションです。2オリジナルセッティングポジション。もっともボディがウォブリングするのと、強いフラッシングを発生させます。ダートアクションも併用するならこのアイポジションです。3「アメバイブ」の姿勢が立ち気味になるアイポジション。フック角度が横向きになるので、根掛かりしにくくなります。ウォブリング&フラッシングでアピールさせながら浅場をゆっくり巻きたいときはこのアイポジションです。
仕様フック(#):14
全長(mm)22
自重(g)1.7
グリーンマーク認定
UH3240は11のポートを備えているスリムなドッキングステーションです。HDMI、USB-C、USB Type-A、SD/MicroSDカードスロット、Ethernet、アナログオーディオデバイスに対応します。シングルビデオ出力で最大4K@120 Hz、デュアルビデオ出力で最大4K@60Hzをサポートし、USB 3.2 Gen 1仕様に準拠したポートで最大5Gbpsのデータ伝送速度を提供します。USB-C Power Delivery 3.0により最大100Wの電力供給が可能で、主要なオペレーティングシステム(Windows、macOS X、iOS、iPadOS、Android)をサポートします。
適合コンピュータ:USB 3.2 Gen 1 Type-C オス ケーブル、接続数:1
性能フラッシュメモリ:SDカードスロット×1 (SD/SDHC/SDXC 最大2TBまで対応)、Micro SDカードスロット×1 (Micro SD/SDHC/SDXC 最大2TBまで対応)
質量(g)186
出力ビデオ:HDMI メス×2
電源USB-C メス×1
湿度(%RH)0~80% RH, Non-condensing
消費電力DC5V:18WBTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:220×40×16
材質(ケース)アルミニウム
解像度シングルビュー:7680×4320、3840× 2160@120Hz、デュアルビュー:3840×2160@60Hz
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
ケーブル長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートLAN:Gigabit Ethernet メス×1
オーディオ3.5mm ステレオ4極 マイクロフォン&ヘッドフォンジャック ×1
デバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス(各ポートの最大出力 5V、5W)×3、USB-C 3.2 Gen 1 メス(最大出力 5V、5W)×1
グリーンマーク認定
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
コンピュータ側インターフェース:D-sub15ピン, USB, オーディオ。KVM側インタフェース:SPHD(キーボード/マウス/モニタ), オーディオ
インターフェース<KVMスイッチ側>【KVMポート】キーボード/マウス/モニター:SPHD(イエロー) オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ / <PC/ソース側>【USB】キーボード/マウス:USBタイプA オス、【解像度】D-Sub15ピン オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材。薄手のリップシェルで身体の動きを妨げない軽やかなフィッティングが特徴。ライニングにはビッグサイズのバートルロゴがシンボリックに映える。高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆うため真冬でも温かな体感が持続。フロントに機能性を高めるダブルジップファスナーを配備。男女ユニセックスの着用に対応
種別フーディジャケット
混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
機能撥水、透湿
素材マイクロリップライトシェル、耐久撥水加工、耐水圧10000mm、透湿性5000g/m2/24hrs(TPUラミネートコーティング)
グリーンマーク認定
薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材。薄手のリップシェルで身体の動きを妨げない軽やかなフィッティングが特徴。ライニングにはビッグサイズのバートルロゴがシンボリックに映える。高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆うため真冬でも温かな体感が持続。フロントに機能性を高めるダブルジップファスナーを配備。男女ユニセックスの着用に対応
種別ベスト
混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
機能撥水、透湿
素材マイクロリップライトシェル、耐久撥水加工、耐水圧10000mm、透湿性5000g/m2/24hrs(TPUラミネートコーティング)
グリーンマーク認定
AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。プリアンプを内蔵したこの拡張カードはマイクおよびLineのバランス/アンバランスオーディオ信号を処理し、APシリーズを中心とするオーディオシステムを強化します。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応。マイク/Lineレベルでのバランス/アンバランスオーディオ信号をATEN APシリーズに入力。調整可能なゲインレベル-入力ソースの様々な強度レベルに対応。ノイズフロアを下げ、ダイナミックレンジを改善して高品質なサウンドパフォーマンスを実現するように設計されたプリアンプ。拡張スロットに簡単接続
仕様システム:【歪み率】THD+N: Line In <0.01 % / +4dBu / @1kHz / 0dB Gain、Mic In <0.1 % / -20dBu / @1kHz / 0dB Gain【周波数特性】50~20kHz / +/-0.5dB、ライン入力~ATEN APシリーズライン出力間
付属品クイックスタートガイド ×1
質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22
材質(ケース)メタルパネル
入力【マイクロフォン】ゲインレンジ -6~+36dB / インピーダンス 3kΩ / <ライン>【ゲインレンジ】-6~+36dB【最大出力レベル】+24dBu / (規定入力レベル: +4dBu)【インピーダンス】バランス:20kΩ/アンバランス:10kΩ
準拠規格認証:FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
AD202Eは、バランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号およびDanteオーディオの入出力をそれぞれ2chずつ制御可能な、プリアンプ機能を備えたオーディオプロセッサーです。AES67準拠にも準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なプリアンプ処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。バランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号およびDanteオーディオの入出力をそれぞれ2chずつ搭載-48Vファンタム電源対応。最大4×4のアナログおよびDanteオーディオのマトリックスミキシング可能。アコースティックエコーキャンセレーション(AEC)-会議等でのエコー影響を削減。フィードバックサプレッサー(FBS)-自動的にフィードバックを検出して影響を削減。AES67準拠。24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレート。DSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能。選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、オーディオ入力が-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入ります。PoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能。システムインフラの配線を簡素化するDanteデイジーチェーンに対応。コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置できます
その他(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA
付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1
質量(kg)(本体 )0.92
出力(ライン)最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:600Ω
電源Power over Ethernet(PoE):Class 0, IEEE802.3af
消費電力DC12V:5.17W:24BTU/h、POE:6.11W:29BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44
材質(ケース)(本体 )メタル
入力(マイクロフォン)ゲインレンジ:0~+32dB、最大出力レベル:-30dBu、インピーダンス:3kΩ、ファンタム電源:+48V、各入力チャンネルで個別制御可能、(ライン)ゲインレンジ:バランス:-8~+4dB、アンバランス:-8~+10dB、最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ
制御RS-232C:3ピン 3.5mm, ターミナルブロック、イーサネット:RJ-45
動作環境動作温度:0~40℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと、保管温度:-20~60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
CS1942ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きデュアルディスプレイ KVMP(TM) スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232CポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232C制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1カ所のコンソール(USBキーボード/マウス各1台、DisplayPortディスプレイ2台)からコンピューター2台とUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター。Video DynaSync(TM) 機能 - ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化。EDID Expert(TM) - 電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供。RS-232C切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能 - POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort 1.2 ケーブル×4、USBケーブル(USB 3.1 Type-A→Type-B)×2、マイクケーブル×2、スピーカーケーブル×2、電源アダプター×2、電源ケーブル×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.88(4.14lb)
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×3
消費電力DC12V:17.8W:148BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5
材質(ケース)メタル
解像度最大 4096×2160 @ 60Hz
LED【USBリンク 2(Green)【オーディオ 2(Green)【KVM 2(Orange)
コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USB Type-A メス×1(Black)、マウス:USB Type-A メス×1(Black)、モニター:DisplayPort メス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(Pink:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type-B メス×2(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)、ステレオミニジャック×2(Pink)、DB-9 メス×2【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type-A メス×2(Blue:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSB メス×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター
グリーンマーク認定
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
AD400Eは、4チャンネルのバランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号をDanteパケットに変換するプリアンプ機能を備えたインターフェースです。AES67準拠にも準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なプリアンプ処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。Dante AoIPテクノロジー - 重くて高価なアナログオーディオケーブルを、コスト効率が高く管理しやすいCatケーブルに置き換え。AES67準拠。4チャンネルのバランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号をDanteパケットに変換。24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレート。アナログ入力用にユーロブロックコネクタを同梱。プロフェッショナルなプリアンプ回路 - 広いダイナミックレンジと優れたS/N比を実現。ファンタム電源 (+48V):個々の入力で有効にすることができ、信号の歪みをほとんど引き起こさずにコンデンサーマイクをサポート。パラレル・コンプレッション - 4つの追加チャンネルがサイドチェーン入力として機能し、オリジナル信号と圧縮コピーを組み合わせてサウンドを磨く。DSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能。選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、オーディオ入力が-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入る。PoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能。システムインフラの配線を簡素化するDanteデイジーチェーンに対応。コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置。ATEN Pro Audioモデルと連携して分散型DSPシステムを実現
その他(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA、規格準拠:Class 0, IEEE802.3af(Power over Ethernet(PoE))
付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1
質量(kg)(本体 )0.928
消費電力DC12V:6.84W:23.34BTU/h、POE:6.29W:21.46BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44
材質(ケース)(本体 )メタル
入力(マイクロフォン)ゲインレンジ:0~+32dB、最大出力レベル:-30dBu、インピーダンス:3kΩ、ファンタム電源:+48V、各入力チャンネルで個別制御可能、(ライン)ゲインレンジ:バランス:-8~+4dB、アンバランス:-8~+10dB、最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ
制御【RS-232C】(コネクター)3ピン 3.5mm、ターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし、【イーサネット】RJ-45
動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP(TM)スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232ポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortで複数のコンピューターとUSBデバイスを操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター(別売)。Video DynaSync(TM)機能-ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化します。EDID Expert(TM)-電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供します。RS-232切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング-英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能-POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5
材質(ケース)メタル
解像度最大 4096×2160 @ 60Hz
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター
グリーンマーク認定
関連キーワード