33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カモンAV変換ケーブル
RoHS
キャノンコネクタを3.5mmステレオミニジャックに変換します。 マイクの音声を直接録音する時などに便利です。
加工金メッキ 端子3.5mmステレオミニジャック - XLR3 11C (メス) ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
569 税込626
当日出荷

1個
1,518 税込1,670
当日出荷

ブラック 規格片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2、色:ブラック、プラグ:ニッケルメッキプラグ プラグニッケルメッキプラグ
1個
649 税込714
欠品中

パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ 長さ(m)約0.5 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
664 税込730
当日出荷

ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 隣のポートに干渉しないケーブルタイプです。
ブラック 外形寸法(mm)【本体ケース部】約25×40×10 コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力) 周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48 対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3) 入力【マイク】Φ3.5mmミニジャック(3極) 再生周波数帯域(Hz)20~20k ケーブル外径(Φmm)約3 ケーブル長(cm)約15 音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応) パッケージブリスター+紙台紙
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

6.3Φステレオを2分配するアダプタ。
タイプ6.3Φステレオプラグ→6.3Φステレオジャック×2
1個
219 税込241
欠品中

ステレオミニジャックを、2口に分岐します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様 コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
1個
839 税込923
当日出荷


スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン) 長さ(m)約0.5 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintosh及び、iPhone付属のイヤホンには対応いたしません。
1個
989 税込1,088
当日出荷

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンプラグ(RCA)×2を6.3mmモノラル標準プラグに変換します。
ブラック 規格Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1/RCAジャック(メス)×2 プラグニッケルメッキプラグ
1個
899 税込989
4日以内出荷

マイクからステレオ標準プラグへ変換
タイプXLR(オス)/RCA(メス)
1個
899 税込989
当日出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCAをY型に変換することができます
用途モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5mmステレオミニプラグを6.5mmステレオプラグに変換するアダプタです。 6.5mmプラグ搭載のオーディオ機器にイヤホンなどを繋ぐ時に便利です。
コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(メス) - 6.5mmステレオプラグ(オス) オス形状6.5mmステレオプラグ(オス) メス形状3.5mmステレオミニプラグ(メス) 変換タイプオス-メス
1個
409 税込450
6日以内出荷

1個
1,328 税込1,461
当日出荷

ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 コンパクトなコネクタ一体型タイプです。
ブラック 外形寸法(mm)【本体ケース部】約25×35×10 コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力) 周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48 対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3) 入力【マイク】Φ3.5mmミニジャック(3極) 再生周波数帯域(Hz)20~20k 音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応) パッケージブリスター+紙台紙
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

規格片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ プラグニッケルメッキプラグ
1個
749 税込824
当日出荷

USB Type-Aから3.5mmプラグのイヤホン・マイク端子を一体化したUSBオーディオ変換アダプタです。ドライバが不要でUSBポートに差し込むだけで接続します。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設 仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR) ブラック インターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極) オス形状USB Type-A(オス) メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極) 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
899 税込989
当日出荷

パソコンのUSBポートからマイク端子およびオーディオ端子を増設するための変換アダプタです。プラグアンドプレイ対応で挿したらすぐにご使用できます。
ブラック 質量(g)25 対応OSWindows , Mac OS , Linux 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×26×10 インターフェイスUSB Type-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)、3.5mmステレオミニジャック×1(マイク入力) オス形状USB Type-A メス形状3.5mmステレオミニジャック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

MM-ADUSB3N USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容本体、取扱説明書、保証書 消費電力(W)0.25 ケーブル長(m)約0.16 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz 動作温湿度範囲0~50℃/10~90% S/N比>70dB 保管温度範囲(℃)-5~55 プラグ形状USB-A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

お手持ちのイヤホンの3.5mmステレオミニ端子をUSB Type-C端子に変換する変換アダプターケーブル。ケーブルには柔軟性があり使いやすいしなやかなTPE素材を採用。マイク付きイヤホンにも対応し、通話などでもご利用いただけます。
適合機種Type-C 端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。 ホワイト 素材コネクタ:PC+ABS、ケーブル:TPE ケーブル長(cm)5 関連資料(0.66MB) オス形状USB Type-C メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
599 税込659
当日出荷

USB Type-Aから3.5mmプラグのイヤホン・マイク端子を一体化したUSBオーディオ変換アダプタです。ドライバが不要でUSBポートに差し込むだけで接続します。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設 仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR) ブラック インターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極) オス形状USB Type-A(オス) メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
889 税込978
4日以内出荷

Lightningポートを3.5mm ステレオミニ端子に変換するアダプタです。 マイク付きイヤホンに対応しています。 コネクタとポート部分はスタイリッシュなアルミ材質を使用。 MFI 認証商品です。
材質アルミ 取得規格MFi認証 インターフェイスLightning 3.5mmステレオミニ端子 イヤフォンジャック3.5mm ステレオミニ端子 ケーブル長(cm)4 対応マイク付きイヤホン
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。 お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit ブラック 質量(g)約6 対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング44.1k/48k(Hz) インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)Φ3.5mmステレオミニジャック(4極) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×20×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit ブラック 質量(g)約10 対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング44.1k/48k(Hz) インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。
用途ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 。イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 。マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 。オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 。USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。 。中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品をぶら下げた状態での使用は避けてください。ケーブルが断線する恐れがあります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】Φ3.5mmステレオミニジャック×2 周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48/96 入力【マイク】Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応) 適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など 幅W×厚さ×高さH(mm)約27×10×40 再生周波数帯域(Hz)20~20k ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず ケーブル径(Φmm)約4.5 音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応) パッケージ紙箱
1個
2,598 税込2,858
欠品中

MM-ADUSB4N USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容本体、USBケーブル(約38cm)、取扱説明書、保証書 ケーブル長(m)約0.38 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz 動作温湿度範囲0~50℃/10~90% 保管温度範囲(℃)-5~55 プラグ形状USB-A ポートミニUSB(製品本体側)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。コンパクトなコネクター一体型で接続時に場所を取りません。
用途ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 。イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 。マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 。オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 。USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 。コンパクトなコネクター一体型で接続時に場所を取りません。 。中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※使用機器のUSBポートの配置によっては、本製品が周囲のポートに干渉する場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】Φ3.5mmステレオミニジャック×2 周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48/96 入力【マイク】Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応) 適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など 幅W×厚さ×高さH(mm)約26.7×10×40※コネクター含まず 再生周波数帯域(Hz)20~20k 音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応) パッケージ紙箱
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

お手持ちのイヤホン等の3.5mmステレオミニプラグ端子をUSB Type-Cに変換するデジタルDAC搭載アダプターケーブルです。出っ張らず邪魔にならない「高耐久L字コネクター」採用。マイク付きイヤホンにも対応し通話などもOKです。
適合機種USB Type-C端子からの音声出力に対応したスマホ及びタブレット コネクタ形状Type-C(オス)/3.5mmステレオミニジャック(メス) 保証期間3か月(お買い上げ時のレシートは大切に保管してください) 素材コネクタ:アルミ合金、ケーブル:ナイロン ケーブル長(cm)5.5
1個
749 税込824
6日以内出荷

わずか190g の軽量設計頭部への圧迫感が少なく自然な装着感
材質ABS、PVC 質量(g)約190(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2 感度(ヘッドホン)95±3dB、(マイク)入力:-40dB±3dB 対応機種直径3.5mm4極ステレオミニ端子(CTIA準拠)を搭載したWindowsパソコン及び、PlayStation4等のゲーム機。直径3.5mmステレオミニプラグのマイク入力端子かつヘッドホン出力端子を搭載したWindowsパソコン(付属の変換アダプタ使用時)。 マイクロホン無指向性コンデンサーマイク 周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)100Hz~10kHz ヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mm インピーダンス(ヘッドホン)32Ω、(マイク)≦2.2KΩ インターフェース3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×86×203 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力(mW)(ヘッドホン)30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)