10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KM マイタギヤ
RoHS
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 4 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 2 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKSM スパイラルマイタギヤ
RoHS
種別スパイラルマイタギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 4 級 歯面硬度HRC55~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)