歯数20
種別成形マイタ
材質ジュラコン(R)(M90-44)
減速比1
形状B1
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯先円すい角L49度48分
歯の基準面穴
材質ポリアセタール
減速比1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
歯数20
種別マイタ
材質SUS304L
減速比1
JIS等級4
焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。
小型、軽量の製品です。
歯数20
種別焼結マイタ
材質SMF5040
減速比1
形状B1
モジュール0.8
種別ストレートマイタ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
旧JIS約3~4級相当です。
追加工がしやすいかさ歯車です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
歯数比1
関連キーワード