「マイティーパック 活栓」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
仕様キャップ付き、活栓1個付き 材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
1組(10個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,200 税込1,320
4日以内出荷

気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
仕様キャップ付き、活栓なし 材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
1組(10個)
2,600 税込2,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドパウチで自立します。 【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。 2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。 【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。 口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
1パック(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトに、実感を伴った気体発生の実験ができる。二重構造の丈夫な袋の中で、気体発生の実験が手軽に、そして落ち着いて行えるセットです。 三方活栓付きで発生した気体の採取が簡単にできます。 付属の注射筒で、反応前に袋内の余分な空気を抜き出したり、試薬を入れたりすることができます。
セット内容マイティーパック850mL・穴あきシリコン栓・三方活栓・シリコン管(500mm)・L字管(大)・ディスポーザブル注射筒・ストロー
1セット
4,200 税込4,620
4日以内出荷

内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
1組(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンドパウチで自立します。 【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を 熱シールで封をしてください。 【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を 熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着) 使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(フッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。テドラー(R)はデュポン社の登録商標です。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 材質テドラー(R)(PVF) 厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

わずらわしい別容器への詰め替えが不要です。セメント接着剤、ボンドの様な湿気に弱いものを湿気から守ります。注ぎやすいノズルが付属されています。
用途一度開いたビニール袋の口の取り付けに。
1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(60枚)
149 税込164
当日出荷

基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
4,998 税込5,498
欠品中

発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
1セット(4組)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正圧・負圧が可能
用途軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 。ゲージ360°回転可能 。正圧:0~200 kPa 。負圧:0~100 kPa 取扱説明書(1.08MB)
1個
19,305 税込21,236
当日出荷

すっきりした「香り高い緑茶」に、味わい・色・香りがよく出るように、製茶段階で2回に分け、通常の4~5倍の時間をかけてじっくり蒸す、「極蒸し緑茶」と、京都府産「宇治抹茶」を加えた、香り高く、深みのある味わいです(国産茶葉100%、三角ナイロンバッグ使用)。
原材料茶(緑茶(日本)・抹茶(京都府)) アズワン品番65-0420-66
1箱(20袋×8箱)
3,098 税込3,346
当日出荷

光合成で出入りする気体を調べることができます。 逆流防止弁付なので、中の気体は抜けることがありません。 植物をポリ袋に入れ、逆流防止弁からストローを差し込んで中に数回息を吹き込みます。 二酸化炭素用(または酸素)の気体検知管で袋の中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、袋ごと日光に2~3時間当てます。 再び中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、日光に当てる前の濃度と比べます。
寸法(mm)480×340×0.08 仕様チャック、逆流防止弁付き 付属品ストロー20本 セット内容植物光合成用気体採取ポリ袋20枚、ストロー20本 材質ポリエチレン
1パック(20枚)
3,988 税込4,387
7日以内出荷

1枚
3,425 税込3,768
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1 全長(mm)240 質量(g)300 アズワン品番8-5661-01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷