29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(500個)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN95、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)
4,698 税込5,168
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN97、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 穴の形状すりわり
1パック(50個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
1パック(210本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 取付ドライバータイプ:トルクス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(100個)ほか
1,898 税込2,088
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アンティーク好きなDIYユーザーにおすすめの純真鍮マイナス木ネジです。真鍮の風合いがとてもいい雰囲気を出してくれます。
1セット(10本)
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質 表面処理生地 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(350個)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

通常のドライバーの使い方もできるラチェットドライバーです。軸固定モードで通常のドライバーのように使用でき、用途に合わせてラチェットモードを選択することができる便利なドライバーです。ラチェットモードはグリップを握ったまま手の反復動作だけでネジ締めが可能なので、繰り返しの戻し動作が必要な木ネジなどのねじ込み式ネジに便利です。軸固定モードは軸が固定されるので通常のドライバーと同じように使えます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 商品構成単品
1本
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

充電式デュアルドライバー SK11 動画あり
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。 充電時間(分)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0 仕様USB充電(USBA+マイクロB) 付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本 材質本体:PA6GF30+TPE 電圧(V)3.7 締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります) チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック バッテリー容量(Ah)0.85 適合バッテリーリチウムイオン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200 最大トルク(N・m)8 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5 穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6 クラッチ数(段)21 付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本) セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電] 質量(kg)0.53(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン(BL0715) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 適合バッテリーA-61254
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段付プラマイビット ベッセル 動画あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
用途建築向け 種類段付 先端形状プラスマイナス 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ) 対応板厚(mm)18~
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ) 黒染め 対応板厚(mm)23~
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ) 黒染め 対応板厚(mm)23~
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。鋳肌素地仕上は使用するうち経年変化(表面が酸化により変色)で黒っぽく変色して深みが増します。その風合いもお楽しみください。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ) 鋳肌素地 対応板厚(mm)23~
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。鋳肌素地仕上は使用するうち経年変化(表面が酸化により変色)で黒っぽく変色して深みが増します。その風合いもお楽しみください。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ) 鋳肌素地 対応板厚(mm)23~
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
本体を固定したまま、マグネットの吸着位置を調整できます。
用途各種キャビネット 材質ポリアミド(PA)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上アイボリー色 操作方法マグネットの吸着位置は、スリット部分をマイナスドライバー等で、右へ回すと後方に、左へ回すと前方に移動します 分野設備・機械
1個
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13馬力クラスで最大投入径135mm! フリースイングハンマー式で異物に強いチプスターがモデルチェンジしました! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入出来ます。 作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、ツーステージ・オート・クイック・リバースは負荷のかかり具合によって、作業中の送りローラ自動停止と同時に一時的に逆転させるリバース機能が二段階と進化しました。粉砕物と刃先を切り離すことにより無負荷状態となりますので、結果エンジン高速回転復帰を早め作業効率向上を図ることが出来ます。 粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。 作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラ切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。また緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。送り表示灯は、規定エンジン回転数(フルスロットル)に到達すると点灯しますので、作業可能な回転域に達しているか目視で確認出来ます。 チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※KSC-1303Bのみ標準装備、※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 ブロア旋回は、工具不要で上下左右自在に向きを変えることが出来ます。※KSC-1303Bのみ 粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み反時計周りに回転させると容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。 誤って走行クラッチが入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチレバー入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。 万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも安全を重視し、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。 また、走行中に誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ粉砕作業操作が出来ない状態となります。 重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。 粉砕作業の特性上、粉塵や埃が舞い上がりやすいため、汚れた空気環境がエンジン不調の原因となります。新たにファンカバーが標準装備されており、粉塵や葉の張り付き防止の役割を果たします。 前後にガードパイプを設け、移動時の不意な衝撃から機体を守る構造となりました。また、輸送時に本機を固定するロープ掛けフックも標準装備されました。 長期使用せず格納する際、バッテリー消耗(自然放電)を抑えるためマイナス端子を外しやすくするため、小窓のバッテリーカバーを標準装備しました。工具不要で簡単に開閉が出来ます。 燃料給油やエンジンのメンテナンス、固定受刃の交換などの作業が楽に行えるよう工夫されています。
全幅(mm)780 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)6 エンジン形式空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン 最大出力(kW)9.5(13馬力)/4000rpm エンジン型式三菱 GB400PE-416(セルスタータ付) 走行速度(km/h)前進1速:2.1、前進2速:4.8、後進:2.1 排気量(cm3)391
1台
1,798,000 税込1,977,800
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)