先端形状-
差込角(DR)1/4
全長(mm)37
先端形状-
差込角(inch)1/4
寸法L2(mm)16
全長L1(mm)28
外径d(mm)11.6
先端形状-
差込角(sq.)3/8
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)18
差込角(sq.)6.35
先端形状-
全長(mm)25
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ドライバーソケット
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
先端形状-
仕様4×24mm(マイナスソケット)
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)25
先端形状マイナス
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
寸法L(mm)60
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
先端形状マイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途12.7sqドライバーソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2)
全長L(mm)40
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)60
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状マイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
材質特殊工具鋼
全長(mm)48
質量(g)95
先端形状マイナス
ビット全長(mm)10
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます
用途マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。
トラスコ品番859-1811
先端形状マイナス
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
先端形状マイナス
トラスコ品番811-7700
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
差込角(mm)6.3
先端形状-
質量(g)20
寸法L(mm)47.5
寸法D(Φmm)12
寸法l(mm)26
アズワン品番65-2058-71
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
差込角(mm)6.35
トラスコ品番774-6113
寸法(mm)[[(-)]]5.5
全長(mm)25
質量(g)10
先端形状-
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先幅寸法(mm)5.5
両頭機能片頭
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
マイナスねじの締め緩め作業に最適です。マイナスねじの締め緩め作業に使用します。
用途マイナスねじの締め緩め作業。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質ソケット:クロームバナジウム鋼
サイズ(-)No.6
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
先端形状マイナス
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)28
軸長(mm)16
先端形状マイナス
クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
差込角(mm)9.5
材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼
先端形状マイナス
トラスコ品番383-9036
セット内容ビット1本、止めねじ1本
全長(mm)46
先端サイズ6
先端形状マイナス(-)
適合品番BT2-6M、BT3-6M、BT4-6M
本数1
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
1個
¥609
税込¥670
翌々日出荷
差込角(mm)6.35
刃先[[-]]6
先端形状-
トラスコ品番114-6052
材質特殊工具鋼
全長(mm)92.7
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
差込角(mm)6.35
刃先[[-]]6
先端形状-
トラスコ品番114-6057
材質特殊工具鋼
全長(mm)30
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)40
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
全長(mm)25
材質専用特殊鋼
差込角対辺(mm)6.35mm
両頭機能片頭
トラスコ品番384-8172
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
トラスコ品番384-0692
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
トラスコ品番384-8199
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
RS Pro 1/4 インチドライブマイナスソケットビットです この度、メーカー独自のブランド RS PRO 1/4 インチドライブマイナスソケットビットをご紹介します。この高品質で信頼性の高いマイナスビットソケットは、ラチェットや 1/4 インチドライブの回転ハンドルで使用するように設計されています。 このマイナスビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されており、高水準のさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。ソケットはクロムバナジウム製で Durable ソケットです。広範な作業環境での使用に耐えられます。ソケットは、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチマイナスソケットビットは、あらゆるソケットセットに追加された優れた製品で、マイナスねじを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。溝付きビットヘッドは、ねじの凹型スロットにしっかりと収まり、グリップとトルクが向上すると同時に、作業を迅速に進めることができます。 特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?溝付きねじヘッドにより、確実なグリップとトルクを提供するマイナスビットヘッド 1/4 インチドライブラチェットと回転ハンドルに適しています 用途 ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 マイナスドライバではなく、マイナスソケットビットとラチェットを使用する理由は何ですか? 同様の用途にも使用できますが、ソケットと回転ハンドルを使用すると多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具になっています。さまざまなサイズのドライバを購入して持ち運ぶ必要はありません。 ソケットビットの全長は? RS Pro スロット付きソケットビットの全長は 37 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = スロットビットビットサイズ = 5.5mmビット長さ = 18.0mmドライブ種類 = 正方型
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。
72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)
差込角(mm)6.35、9.5
入数35pcs
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数60
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個
質量(kg)3.5
ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
セット商品数46
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)
質量(kg)2
ケース寸法(mm)242×160×50
1セット(46点組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ソケット、ラチェットハンドル、エクステンションバー、スパークプラグソケット、スピンナーハンドル、変換アダプター、プラスとマイナスのドライバーソケットなどの充実のセット。
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。
全長(mm)50
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)24
先端形状マイナス(-)
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
両頭機能片頭
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。
全長(mm)75
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
質量(g)11
軸長(mm)50
先端形状マイナス(-)
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
両頭機能片頭
薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。
ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。
ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。
仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ