時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
種類精密ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!
材質(グリップ)金属製
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです
軸長(mm)20
呼称D73
超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。
軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。
指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)95
質量(g)4
材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理)
商品構成単品
アズワン品番64-7869-05
色(軸)灰
1本
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー マイナス セット
モノタロウ
¥639
税込¥703
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
質量(g)123(ケース含む)
種類セット品
材質(軸)鋼
ケース寸法(mm)80×130×20
先端形状マイナス
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥899
税込¥989
当日出荷
メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂
軸径(Φmm)3
質量(g)10
種類グリップドライバー
寸法d(mm)3
グリップ径(Φmm)11
寸法D(mm)11
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)木製
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
エスコ品番EA552GD
セット内容(-)ドライバー:1.0・1.4・2.0・2.4・3.0・3.8mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類セット品
材質(グリップ)ステンレス
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品
グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)124
材質(軸)S45C
材質(グリップ)スチール
ケース寸法(mm)90×135
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1セット(6本)
¥649
税込¥714
当日出荷
時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のマイナスドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
材質(グリップ)スチール
セット内容(-):1・1.2・1.8・2.4・3・3.5
質量(g)114
種類セット品
材質(軸)S45C
ケース寸法(mm)72×130
本数6
商品構成セット品
刃先マグネット無
1セット(6本組)
¥639
税込¥703
当日出荷
インパクトドライバー4030に使用するマイナスビット。
全長(mm)40
差込角(HEX)3/8inch
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)15
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)93
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)12
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)CA
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
刃先マグネットあり
軸貫通なし
スペアのグラブねじ 2 本。. RS Pro ジュエラードライバカルーセルセットです. RS Pro のこの精密ドライバセットは、専門家を対象にして設計されています。交換式ブレードとさまざまなサイズを取り揃えたこのフラットノーズドライバセットは、汎用性と信頼性が高い製品です。 このキットは、必要に応じてすばやく簡単に工具を選択できるように、回転式で提供されます。また、ドライバは色分けされているため識別が簡単です。このマイナスドライバキットは、時間と集中力が重要になる集中的な用途に最適です。 この高品質パラレルドライバは、ボールベアリング付きの指先上部を備え、正確で精密な制御が可能です。ブレードは硬化及び研磨が施され、耐久性が高くなっています。また、グラブねじでフライス加工シャンクに固定されています。 キットの内容 タイプ 4 パラレルドライバには以下のサイズを用意: 0.6 ( 4 枚のスペアブレード)ピンク 0.8 ( +4 スペアブレード)黄色 1.0 ( +3 スペアブレード)黒 1.2 ( +3 スペアブレード)赤 1.4 ( +2 スペアブレード)グレー 1.6 (スペアブレード 1 枚)バイオレット 2.0 (予備ブレード)緑 2.5 (予備ブレード )青 3.0 (スペアブレード 1 枚)ブラウン 予備の止めねじ 2 本 特長と利点 工具を最適に整理できるカルーセル収納 選択しやすいようにハンドルが色分けされています 人間工学に基づいたハンドルで精密な作業が可能 ブレードを強化して長期の信頼性を実現 用途 精密ドライバは、繊細な用途に適しているため、宝石商ドライバ又は時計職人ドライバと呼ばれることがよくあります。これらのパラレルドライバは、事前にドリル加工した穴からねじを取り外すのにも適しているため、機器の修理やプロトタイプ作成の用途にも適しています。この汎用セットは、次の用途に最適です。 電気技術者 技術者 エンジニア 愛好家 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバセットタイプ = エンジニアリング・時計製造ドライバータイプ = 精密ドライバセット個数 = 9チップタイプ = マイナスESD対応 = なしチップサイズ = マイナス: 0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.6、2、2.5、3 mmVDE/1000V認証 = なし
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
静電気から保護する ヴェラ マイクロドライバー25点セット。付属のネジ刃先は、携帯電話やタブレットでの使用に特に適しています。静電エネルギーとそれに関連した損傷から安全に保護します。回転キャップに手を当てて、回転キャップの下の高速ゾーンを素早く回転させると、超高速で回転させることができます。使う手を変える時間を省きます。パワーゾーンには柔らかいゾーンが組み込まれており、きつく締め付ける時や緩める時に感触を感じることができます。調整中も正確な回転角度を保つ精密ゾーン。ブラックポイント先端は、正確に取り付けることができるだけでなく、非常に優れた腐食防止性も備えています。Take it easyカラーコードにはサイズの印が付いており、刃先別に色分けされているので、必要なツールが素早く簡単に見つかります。頑丈なテキスタイルバッグに保管して持ち運びできるので、ツールをしっかり保護し、常に手元においておくことができます。030117・030118の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。030119は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
セット内容精密プラスドライバー PH000・00・0・1(030117・030118・030119・030112)、マイクロプラスドライバー #1(030109)、精密トルクスドライバー(保持機能付) TX8・10(030404・030406)、精密トルクスドライバー TX2・3・4・5・6(030158・030159・030120・030121・030122)、精密いじり止め付トルクスドライバー TX6BO・8BO(030113・030114)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR(030135)、精密マイクロティクスドライバー m・00・F・0(030080・030081・030082・030083)、ペンタローブマイクロドライバー PL1.1・1.4(030330・030331)、精密六角ナットドライバー 3mm(030414)、精密マイナスドライバー 0.16×0.8・0.23×1.5mm(030099・030101)、チップリフター 1×3.5mm(027450)
1セット
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
関連キーワード