すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質ステンレス
頭部形状丸
穴の形状すりわり
ねじの呼びW3/8
山数16
材質ステンレス
寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54
頭部形状丸
寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37
寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58
穴の形状すりわり
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状すりわり
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
アンティーク好きなDIYユーザーにおすすめの純真鍮マイナス木ネジです。真鍮の風合いがとてもいい雰囲気を出してくれます。
全長(mm)150
両頭機能両頭
軸径(Φmm)6
先端形状マイナス(-)
本数1
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。
M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、
M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
ねじ径M4
全長(mm)50+10(ネジ部)
材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
太さ(mm)Φ8
1本
¥259
税込¥285
3日以内出荷
仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アンティーク好きなDIYユーザーにおすすめの純真鍮マイナス木ネジです。真鍮の風合いがとてもいい雰囲気を出してくれます。
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます
用途マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。
トラスコ品番859-1811
先端形状マイナス
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
差込角(mm)6.35
刃先[[-]]6
先端形状-
トラスコ品番114-6052
材質特殊工具鋼
全長(mm)92.7
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。
2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。
マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)
タイプマイナスねじ
寸法A(mm)Φ8
表面処理三価クロメートめっき
寸法B(mm)10
寸法C(mm)12
ねじの呼びM4
差込角(mm)6.35
刃先[[-]]6
先端形状-
トラスコ品番114-6057
材質特殊工具鋼
全長(mm)30
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
マイナスネジ用のビット。
先端形状マイナス(-)
材質ダイハード鋼
全長(mm)65
種類段付
本数2
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。
全長(mm)110
トラスコ品番494-2710
質量(g)65
先端サイズ18
材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
先端形状マイナス(-)
本数6
先端厚さ(mm)1.5
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別半ネジ
仕上素地
材質真鍮
仕様規格:DIN95、皿頭
頭部形状丸
穴の形状マイナス
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別半ネジ
仕上素地
材質真鍮
仕様規格:DIN97、皿頭
頭部形状皿
穴の形状マイナス
端子台、ヒューズボックス、スイッチと継電器にも対応丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途プラスマイナスネジ用
寸法(mm)差込口の溝位置:9
こんなお得な商品も!
ドライバー バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥499
税込¥549
大型マイナスネジの溝をキズつけにくい
用途止水栓、流量調節栓、逆止弁の締め付け、ゆるめに
全長(mm)約150
質量(g)約120
種類スタビードライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
(+)(-)の両頭タイプです。
両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
用途プラス・マイナスネジ回しに
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
先端サイズNo.2
先端寸法(mm)6
先端形状プラス(+)、マイナス(-)
本数1
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
4mmハーフムーン差込、合致した電動工具、機械等に装着出来ます。
用途マイナスネジ用
寸法(mm)ハーフムーン差込:4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ