27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁
1000V絶縁。マイナスポジドライブは、ABBやWIDE MULLER等の電機部品に採用されているネジで、ドイツやスイス製の機械に多く使用されており、日本国内でもメンテナンス向けの需要が多い製品です。
商品構成単品
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スリムマイナス/ポジドライバー絶縁
スリムタイプの絶縁ポジドライバー。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
商品構成単品
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 プラスマイナスネジ用ドライブビット細形タイプ。先端部は黒く表面処理されています。 ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。 奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。 ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 商品構成単品
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ポジドライブビット(ショート)
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のショートマイナスビットです。
先端形状ポジドライブ 全長(mm)25 サイズPZ0 質量(g)4.5 差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
1本
869 税込956
当日出荷

輸入家具・スキーやボードのビンディングに多いポジドライブネジにも対応の充実セット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/ポジネジ用ビット:PZ2・PZ3/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・9・10mm/ラチェットドライバー 種類セット品 商品構成セット品
1セット
939 税込1,033
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作。ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能。エンドキャップはサイズごとに色分けされており、セットの中からすぐに識別できます。ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定 仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips、Pozidriv●チップサイズ:マイナス-2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、Pozidriv - PZ0、PZ1 商品構成セット品
1個
15,300 税込16,830
7日以内出荷

ラチェット機構で片手でラクラク作業が出来ます。PZ2・PZ3が入っているため組み立て家具、スキー、スノーボートのビンディング等に最適です。
用途ネジ締め・緩め作業。 セット内容+1・+2・+3・ー6・PZ2・PZ3 商品構成セット品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)スリム絶縁ドライバー
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め 材質(軸)S2鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Wera社のベストセラードライバーセットです。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 付属品ラック付 トラスコ品番479-3021 セット内容VDEドライバー(-)2.5、3.5、電圧テスター(-)3、ドライバー(-)4、(+)No.2、ポジ1、ポジ2、T15、T20、T25、チゼル(-)5.5、7.0 質量(g)1230 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様ツールチェック トラスコ品番837-0631 セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)
電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。 快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。 全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。 先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。外箱付き。
商品構成セット
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁スリムドライバーセット(BOX)
IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット。スリムタイプ。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。外箱付き。
商品構成セット
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FACOM Micro-Tech(TM)シリーズのドライバセット。便利やプラスチック製ケース入り。作業台およびメンテナンス工具ボックスの拡充に最適
仕様●ドライバータイプ:精密●個数:5●チップタイプ:マイナス、Pozidriv●チップサイズ:Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1 セット内容Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1 商品構成セット品
1個
9,788 税込10,767
7日以内出荷

薄型設計(3/8インチ(10mm)のクリアランス)で15℃のオフセット角度を備えており、手の届きにくい箇所に最適なドライバーレンチです 耐久性のあるS2合金鋼ビットを備えた耐腐食性熱処理鋼ハンドル カラビナでまとめています 5つの一般的なサイズが含まれています
用途自動車、電子機器、家電製品、機器など、家庭、ガレージ、店舗、オフィスに最適 先端形状プラス#1、#2、ポジPZ1、PZ2、およびマイナス3/16インチ(6mm) 商品構成セット品
1セット
2,388 税込2,627
5日以内出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと差替式精密ドライバーのセット。外箱付き。
セット内容差替式グリップドライバーハンドル(8215A)、差替ドライバーハンドル(53TELESCOPE)、マイナス(00-5)、プラス(00-2)、ポジ(0-2)、六角(1.5-6mm)、ヘクスローブ(T6-T25)、キリ、検電ドライバー(175-0-50) 商品構成セット アズワン品番65-2491-29
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷

ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き 。 先端マグネット付。 付属のツールポーチは腰に装着可能です。
仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2 セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:5.5・6.5mmポジビット:#1・#2 商品構成セット品 アズワン品番64-2222-06
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます。 収納ケース付。 ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
仕様ドライバーハンドル:120mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2 セット内容ドライバーハンドル:120mmビットホルダー:100mm(六角対辺1/4”)ビット六角シャンク:1/4”ビット全長:25mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:5.5・6.5mmポジビット:#1・#2 商品構成セット品 アズワン品番64-2222-05
1個
13,600 税込14,960
8日以内出荷

左右切替式。
仕様ビット六角シャンク:6mm セット内容ラチェット式ドライバーハンドル:115mmビット六角シャンク:6mmビット全長:175mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6mmHEXビット:4・5mmTORXビット:T10・T15・T20・T25ポジドライブビット:#1・#2 商品構成セット品 アズワン品番64-2222-08
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)スタビ―ドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。コンパクトなデザイン、ソフトグリップと29mmの短いシャフト。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 質量(g)38~42 軸長(mm)29 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)88×34×34 グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックリリース。
仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4" セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5mmHex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0mmTORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30ポジドライブビット:#1・#2・#3 商品構成セット品
1組
17,400 税込19,140
翌日出荷

エスコ品番EA552FA-1 セット内容(+)ビット:#000・#00・#0・#1/(-)ビット:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm/六角ビット:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクスビット:T4・T5・T6・T7・T8・T9/ポジドライブビット:#0・#1/ドライバーハンドル/マグネット付ビットホルダー 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー付きです。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容6本(PH2、PZ1/2、SL5.5、TX20/25×各1本)、ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー サイズ(軸長/全長/軸径/グリップ径):PZ1/SL5.5(100/201/5/31mm)、TX20(100/202/5/31mm)、TX25(100/211/6/35mm)、PH2/PZ2(125/236/6/35mm) 質量(g)608 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR 先端形状プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス(ヘックスローブ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
4,998 税込5,498
当日出荷

エスコ品番EA550BT-3 セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3・4・5・6mm/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2・#3/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm" 種類セット品 商品構成セット品
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

エスコ品番EA562WB セット内容ラチェットハンドル:87mm(六角対辺1/4Hexメス)/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/1/4"ソケット:5.5・6・7・8・10・12・13mm、" 種類セット品 商品構成セット品
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

エスコ品番EA562WA セット内容ラチェットハンドル:87mm(1/4Hexメス)/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")" 種類セット品 商品構成セット品
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550BT-11 セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3・4・5・6mm/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/ポジドライブビット:14・19・22g/Hex-Plusビット:11・15・20・24g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース" 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷