「マイラ紙」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.125mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
5,550 税込6,105
当日出荷

寸法(mm)210×297 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 破断強度(MPa)550
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%)0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa)550 ガラス転移点(℃)155
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.075mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,440 税込1,584
当日出荷

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508 テープ長さ(m)20
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.1mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
5,098 税込5,608
当日出荷

カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
材質R-PETフィルム 厚さ(mm)0.1 適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機 サイズA4 寸法(縦×横)(mm)297×210 適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機 グリーン購入法適合
1パック(10枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。 基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。 シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。 塗装面の仕上げ研磨。 木工・ガラスなどの工作。 自動車の補修。 金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 幅×長さ(mm)228×280 砥材シリコンカーバイト(C) 基材紙(Awt) 適合材金属、木工、ガラス等
1袋(5枚)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
500 税込550
当日出荷

1個
500 税込550
当日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷

1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷

1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ふっくらやわらかな3枚重ねのティシュペーパー。片手でさっと使える、3枚重ねならではのしっかり厚手の安心感。育児や介護ケア、ペットのお世話、キャンプやお出かけ、災害時の備えなど様々な用途に幅広く使えてとっても便利。
タイプボックス 枚数360枚(120組)
1個(120組)ほか
169 税込186
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,740 税込1,914
翌日出荷

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1箱(100枚)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VB(ブイビー)は、東京工業大学と慶応義塾大学発の合同ベンチャーと、 FSXの共同研究によって生まれた抗ウイルス・抗菌を安全に叶える特許技術です。 ペーパーにVB水溶液をしみこませることで、ウイルスや菌の働きを99.99%以上も 抑制します。 上質純粋パルプ100%を原料に使用し、一枚一枚じっくり丁寧に作った紙を3枚に 重ねました。お肌にやさしく、ふっくらやわらかな仕上がりです。
タイプポケット 枚数21枚(7組)
1個(16個)
299 税込329
翌日出荷

ふっくらやわらかな3枚重ねのティシュペーパー。片手でさっと使える、3枚重ねならではのしっかり厚手の安心感。育児や介護ケア、ペットのお世話、キャンプやお出かけ、災害時の備えなど様々な用途に幅広く使えてとっても便利。
タイプポケット 枚数21枚(7組)
1セット(7組×16個)
249 税込274
翌日出荷