光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
材質ABS樹脂
質量(g)約100
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
分解能1000カウント/インチ
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式光学センサー方式
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。手の小さな方にもフィットする小型サイズ・軽量モデルの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス
インターフェイスUSB
仕様(射出光線種類)可視波長域
質量(g)約64(ケーブルを含む)
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1.0
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.0×92.0×36.4
LED色レッド
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
対応機種USB A(オス)側/USB A(メス)端子を持つパソコン、USB A(メス)側/USB A(オス)端子を持つパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。
JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。
※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。)
Certified for Windowsロゴを取得しています。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB(A)オス
インターフェイスUSB
仕様EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応
サイズM
質量(g)約77(ケーブルを含む)
種類(射出光線)不可視波長域
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0
LED色非可視光
保証期間6カ月
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
レーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
読取方式レーザー式
リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。
パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
Certified for Windowsロゴを取得しています。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのPS/2ポートに接続するだけですぐに使用可能です。
色ホワイト
インターフェイスPS/2
仕様EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応
サイズM
質量(g)約77(ケーブルを含む)
種類(射出光線)可視波長域
電源PS/2バスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 11/10/8~8.1/7(~SP1) Vista(~SP2) XP(SP2~SP3)
接続方式有線
対応機種PS/2ポートを装備したWindows OS搭載機
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0
LED色レッド
保証期間6カ月
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
RoHS指令に対応した製品です。
パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
色ライトグレー
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99
対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。EU RoHS指令にも準拠(10物質)し、軽量なスタンダードサイズの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
インターフェイスUSB
コネクタ形状USB(A)オス
仕様(射出光線種類)可視波長域
質量(g)約77(ケーブルを含む)
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0
LED色レッド
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
【手になじむシンプルデザイン 繋ぐだけで使える Windows・mac両対応 3ボタン光学式USBマウス】
【丸みのあるフォルムで手になじむスタンダードマウスです。】
AOK-MOUSEシリーズ2
【手になじむシンプルデザイン】
本製品は、手になじむ丸みのあるフォルムになっており、長時間のデスクワークでも手への負担が少なく、疲れにくいデザインのマウスです。
利き手を選ばず指や手のひらに自然になじむ曲線形状のシンプル設計となっています。
【3ボタン光学式USBマウス】
本製品は、USB接続となっており、WindowsOSやmacOS両方で使用できます。
また、余計な設定やインストールの必要がなく接続後すぐ使用できます。
左右のクリックボタンは程よい押し心地クリック音で、スクロールボタンは滑らかでありながら1スクロールごとに動かした分だけしっかりと指先に伝わります。
ボタン数3
接続USB2.0
ケーブル長(cm)約130
質量(g)約50(ケーブル含まず)
仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1000●サイズ:約111×63×37mm
RoHS指令(10物質対応)対応
高速スクロール機能搭載
1 回のスピンで回り続け、長い文書やウェブページを一瞬でスクロールできるので、作業効率が飛躍的にアップします。クリックトゥクリックモードに切り替えて、スプレッドシート、フォトアルバム、再生リストにアクセス。
あらゆる表面で、なめらかなトラッキングが可能です。通常のオプティカルマウスよりも高速かつ精確に動作します。
ソフトなサイドグリップと曲線デザインが手を自然にサポートし、一日中快適で確実なコントロールが可能です。
付属品マウス本体、保証規定、取扱説明書、保証書
接続方式有線
接続USB
機能チルト機能有
解像度1000dpi
ボタン数7
ケーブル長(cm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
XLサイズ(800 x 300 x 4mm)の大型ゲーミングマウスパッドです。
キーボードを置いてもマウスを動かすためのスペースを上下左右に広々と確保できます。
表面にはマウスのセンサー読取性能を引き出す最適な摩擦加工を施しました。
素早い動きにも急な制動にもカーソルが的確に追従します。
4mmの厚みがほどよい沈みを実現し長時間のマウス操作でも安定したパフォーマンスを維持できます。
11種類の照明モードを備えており、RGB LEDをゲームや卓上の雰囲気に合わせて多彩な演出を楽しむことができます。
表面は撥水加工により汚れが付き難くくお手入れも簡単です。
メンテナンスし易く快適な操作性能を長期間持続させます。
強力なズレ防止性能を発揮する底面ラバー加工によりマウスパッドの意図しない移動を防ぎながら、マウスパッド上のどこででもスムーズで均一な操作性を実現します。
その他ライティング:LED
付属品USBケーブル(Type-A to Type C)
質量(g)約590(ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×300×4
LED色RGB
材質(表面/裏面)クロス素材/裏面ラバー加工
保証期間ご購入後6ヵ月間
接続端子USB Type-C×1(電源用)
ケーブル長(cm)約150
RoHS指令(10物質対応)対応
マットタイプソフトタイプ(表面クロス素材、裏面ラバー加工)
発光パターンLED:11パターン(消灯含む)
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
【クリック音がでない静音マウスです。】
AOK-MOUSEシリーズ2
【クリック感有りでも音が出ない】
本製品は、十分なクリック感が有ってもクリック音が感じられない静音マウスです。
静かなオフィスや深夜寝室でのパソコン操作でも静かに作業することができます。
また、50gの超軽量ボディでは利き手を選ばず、指や手のひらに自然になじむ曲線形状のシンプル設計となっています。
【3ボタン光学式USBマウス】
本製品は、USB接続となっており、WindowsOSやmacOS両方で使用できます。
また、余計な設定やインストールの必要がなく接続後すぐ使用できます。
左右のクリックボタンは程よい押し心地で、スクロールボタンは滑らかでありながら1スクロールごとに動かした分だけしっかりと指先に伝わります。
ボタン数3
接続USB2.0
ケーブル長(cm)約130
質量(g)約50(ケーブル含まず)
仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1000●サイズ:約100×60×38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲーミンググレードのセンサー
ゲーミンググレードのセンサーによる、精確なカーソルトラッキングと反応の良いパフォーマンスを体験。調節可能な感度(200~8,000 DPI)から、自分のプレイスタイルに適切なレベルを選択。
ロジクールG HUBソフトウェアを使って、最大5個のプリセットをプログラミング。
信頼できる真のデザイン
快適かつ確実な、クラシックな6個のボタンを使って、探索し、呪文を唱え、お好きな方法で自由にプレイ。
ロジクールG HUBソフトウェアを使って、ゲーム内コマンド、システムコントロール、
またはキーバインドをボタンに割り当てて、ゲームプレイを簡素化。
最適化されたボタンテンショニング
左右のプライマリボタンには、ロジクールG独自の金属バネのボタンテンショニングシステムが搭載され、
毎回のクリック時に精確なボタン作動と一貫性のある体験を実現。
ロジクールG HUBゲーミングソフトウェア
G203 は、あらゆるシステムでシームレスに動作。コントロールを微調整したい場合は、使用とセットアップが簡単なカスタマイズソフトウェアをダウンロード(無料)。
ロジクールG HUBソフトウェアは完全なカスタマイズパッケージで、G203マウスのライト、感度、およびボタンコマンドをパーソナライズ可能。
仕様6個のプログラマブル ボタン、USBデータフォーマット:16ビット/軸、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)
適合Windows(R) 7以降、macOS 10.10以降、Chrome OSTM、USBポート
質量(g)85(マウスのみ)
ケーブル長(m)2.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116.6×62.15×38.2
接続方式有線
解像度200~8,000DPI
保証期間2年間無償保証
ライト種類LIGHTSYNC RGBライト
ボタン数6ボタン
プロセッサーマイクロ:32ビットARM
RoHS指令(10物質対応)対応
MMOゲーミングに最適化された20個のボタンを搭載した高性能ゲーミングマウス、多ボタンを直観的に操作できるダブルディッシュ構造、Gシフトでボタンの機能を2倍に拡張、有線タイプ
ボタン数20
質量(g)133
タイプレーザーマウス
ケーブル長(m)2
接続方式有線
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×41×118
機能チルトホイール カウント切り替え可能、ゲーミングマウス
解像度(カウント)8200dpi
アズワン品番64-3939-47
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に600→1000→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。macには非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
サイズM
質量(g)90
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能600/1000/1600dpi 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×110×42
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
インターフェイスUSB(A)コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式青色LED
握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に600→1000→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。macには非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
サイズS
質量(g)80
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能600/1000/1600dpi 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×95×39
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
インターフェイスUSB(A)コネクタ
読取方式青色LED
●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。
「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」
●カスタマイズできる18ボタン
通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。
それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。
●重量バランスが調整できる
本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。
様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。
●DPI設定とバックライト設定ができる
専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。
さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。
インターフェースUSB
対応OSWindows 10/8.1
寸法(mm)W92×H42×D122.5
質量(g)138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む)
保証期間6ヶ月間
LED色RGB
ボタン数18個(ホイールボタン含む)
ホイール数1個
色ブラック
センサーPixart PAW3327
接続方式有線
ケーブル長(cm)約180
耐久性(スイッチ)2000万回(理論値)
最大解像度6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI)
仕様●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
読み取り能力の高いBlueLED光源のセンサー。両サイドのラバー加工により手でしっかり握れます。パソコンのUSBポートに接続するだけで使えるようになります。
サイズM
質量(g)75
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1000dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×97×37
ボタン数2ボタン+ホイールボタン
インターフェイスUSB(A)コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式青色LED
G502 HEROは、究極のトラッキング精度を発揮する先進的なオプティカル センサーに加え、カスタマイズ可能なRGBライトとゲーム プロファイル作成機能を搭載。100~16,000の幅広いDPI設定が可能なほか、付属のウェイトを付け替えて重量やバランスを調整できます。
HEROは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。歴代最高のフレームレート処理速度を誇り、IPS 400以上に加え、100~16,000の全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。大会で求められる精度が得られるほか、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。
Logicool G HUBを使用して、よく使うコマンドやマクロを11個のボタンそれぞれに設定可能。ビルド、しゃがむ、乱闘、回復…ゲーム内のアクションを指先一つで発動できます。プロファイルをマウスに保存して、プレイ環境を持ち運ぶ、どこでもすぐに自分のプレイ環境が整います。
ライバルの一歩先を行くために、マウスの重みを細かく調整可能。同梱の3.6gのウェイト5個を、マウスの前後左右や中央に自在に配置できます。さまざまな配置やバランスを試して自分にぴったりの構成を見つけ、パフォーマンスを最適化しましょう。
LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、PC画面と連動するRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現する次世代テクノロジーです。約1,680万色の中から好みの色を選択できるだけでなく、他のロジクールGデバイスとライトのアニメーションやエフェクトを同期することも可能です。カスタマイズは、Logicoolゲーム ソフトウェアで手軽に行えます。
G502 HEROの特長は、主要機能の性能やカスタマイズ性の高さだけではありません。細かなところも緻密な計算に基づいて設計されています。フックと結束バンドが付いた編組ケーブル、滑りにくいサイドのラバー素材、マグネット式のウェイトカバーなど、多くの工夫が施されています。
仕様USBレポートレート:1000Hz(1ms)、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング、最大加速>40G2、最大スピード:>400IPS3、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)、オンボード メモリ:最大5つのプロファイルを保存可能(ファームウェア127が必要)、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、編組ケーブル
寸法(mm)132×75×40
質量(g)オプション:最大18(5x3.6)、(マウスのみ)121
ケーブル長(m)2.1
接続方式有線
センサーHERO(TM)
解像度100~16000dpi
保証期間2年間無償保証
対応フォーマットUSBデータ:16ビット/軸
使用環境条件Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OS(TM)、USBポート
プロセッサーマイクロ:32ビットARM
耐久性PTFEフィート:>250km4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
色ブラック
質量(g)キーボード:530、マウス:90
外形寸法(mm)キーボード:458×170×20、マウス:109×62×37
ケーブル長(m)キーボード:1.8、マウス:1.8
接続方式(キーボード・マウス共)有線
LED色赤
解像度1200dpi
ボタン数マウス:3
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式オプティカル(光学式赤色LED)
BlueLEDセンサー搭載。パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できるようになります。
サイズS
質量(g)75
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1000dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×97×37
ボタン数2ボタン+ホイールボタン
インターフェイスUSB(A)コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式青色LED
パソコンのUSBポートに接続するだけで使えます。
サイズS
質量(g)65
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1000dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×90×32
ボタン数2ボタン+ホイールボタン
インターフェイスUSB(A)コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式光学式
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
サイズM
質量(g)90
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X 10.2以降※(※戻る進むボタン非対応)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
インターフェイスUSB(A)コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式青色LED
FPSゲーミングに最適なウルトラファーストゲーミングマウス、420IPSの高速移動に対応、8個のプログラム可能なボタン、Delta Zero高性能オプティカルセンサー、オンボードメモリ搭載、有線タイプ
ボタン数8
質量(g)140
タイプ光学式マウス
ケーブル長(m)2
接続方式有線
機能カウント切り替え可能、ゲーミングマウス
解像度(カウント)4000dpi
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
小さなボディ&巻き取りケーブル。持ち運びに便利!読み取り精度の高いBlueLEDセンサー5段階、80cm巻き取りケーブル。面倒な設定不要。USBコネクタをPCに挿せばすぐ使えます。
質量(g)約48
ケーブル長(m)約0.8(5段階)
対応OSWindows10/8.1/8/、macOS10.12以降
コネクタ形状USB (A)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1000dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×75×31
ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式青色LED
シンプルな3ボタンマウス 。どなたでも使いやすいクセのない左右対称デザイン。
全てのボタンを静音化。周りを気にせず作業に集中できます。
握りやすい側面ラバー。
サイズM
質量(g)約80
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS
コネクタ形状USB(A)
接続方式有線
分解能(dpi)1600(固定)
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×99×39
保証期間6ヶ月
ボタン数3ボタン(2ボタン+ミドルボタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式青色LED
左右ボタンだけでなく、ホイールも静音設計。全てのボタンを静音化しました。収納に便利なケーブル束ねベルト付。高性能BLUELEDセンサーを搭載。
サイズM
質量(g)83
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X 以降
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1000dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×106×38
ボタン数2ボタン+ホイールボタン
インターフェイスUSB(A)コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式青色LED
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
サイズS
質量(g)75
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X 10.2以降※(※戻る進むボタン非対応)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×92×39
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
インターフェイスUSB(A)コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式青色LED
全てのボタンを静音化。周囲を気にせず作業に集中できます。ゆとりのあるボタン幅、両サイドのラバーブリップでコンパクトでも握りやすい形状です。
サイズS
質量(g)50
ケーブル長(m)1
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン
分解能1200dpi(固定)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×84×35
ボタン数2ボタン+ホイールボタン
インターフェイスUSB(A)コネクタ
読取方式青色LED
ケーブルもコネクタも本体に巻取収納!ケーブルを必要な長さだけ引き出して使えるので、快適に操作できます(最長70cm)。また、コネクターまでマウス本体に収納でき、持ち運びにも便利です。AとmicroB両方に対応した折畳みコネクタ採用。AでPC、microBでタブレットスマートフォンに接続できます。
サイズS
質量(g)60
ケーブル長(m)0.7
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)、Android OS Ver4.4以降※(※右、ホイールボタン非対応)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォン
分解能1000dpi(固定)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×85×34
ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
インターフェイスUSB(A)コネクタ、USB(MicroB)コネクタ
読取方式青色LED
。軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。インターフェイス:USB 。コネクタ形状:USB(A)オス 。対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機、PlayStation3 。対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 。分解能:1600カウント 。レーザー規格:JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 。射出光線種類:不可視波長域 。ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む 。ホイール数:1個 。電源:USBバスパワー 。定格電圧:5V 。カラー:ブラック 。外形寸法:幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ40.0mm 。サイズ分類:Mサイズ 。ケーブル長:1.5m 。質量:約77g ※ケーブルを含む 。環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージ 。VCCI classB対応:○ 。保証期間:6カ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
RS Pro 300 mm オス USB A- メス PS2 グレー KVM 混合ケーブルアセンブリRS Pro のこの KVM 混合ケーブルアセンブリを使用すると、 PS/2 互換のマウス及びキーボードを USB 互換デバイスに接続できます。ケーブルはベージュの PVC ジャケットで被覆されており、 PS/2 マウスコネクタには緑色のフード、 PS/2 キーボードコネクタには紫色のフードが付いています。 プラグアンドプレイアセンブリは、接続されるとすぐに動作します。標準の Windows マルチメディアキー、 Windows 10 、 8 、 7 、及びそれ以前のバージョンをサポートしています。コネクタには、耐腐食性と導電性を高めるために金フラッシュめっきが施されています。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部として、厳しい品質管理を受けています。静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 のほかに、制限された危険物質に対する RoHS 準拠も実現しています。このアセンブリを使用すると、古いキーボードやマウスをより現代的なコンピュータで使用する際に手間をかけず、従来の機器の動作寿命を延ばすことができます。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ オス USB A コネクタ - メス PS/2 キーボードおよび マウスコネクタ 導電性を向上させる金フラッシュめっきコンタクト 長さ: 300 mm 2 つのプラグ 紫と緑の PS/2 コネクタ付きのグレーの PVC シース フード ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = PS/2 x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー長さ = 300mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro PS2 オス及び SVGA オス KVM ケーブルはベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、 SVGA コネクタはベージュのフードを備え、 PS2 マウスコネクタは緑色のフードを備え、 PS2 キーボードコネクタは紫色のフードを備えています。このケーブルは、 KVM を PC に接続するために使用します。KVM のポートを確認して、ケーブルの正しいオスメスが推奨されていることを確認してください。各コネクタはピン間で個別に配線されており、 KVM が独自の配線を使用しないように注意する必要があります。
仕様コネクタ1 = PS/2 x 2、VGAコネクタ 2 = PS/2 x 2、VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒長さ = 3m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
RS Pro ケーブルアセンブリRS Pro 2 m PS2 オス - SVGA オスケーブルと PS2 メス - SVGA メス KVM ケーブルは、ベージュの PVC ケーブルジャケットを備えています。SVGA コネクタにはベージュのフードがあり、 PS2 マウスコネクタには緑色のフードがあり、 PS2 キーボードコネクタには紫色のフードがあります。このケーブルは、 KVM を PC に接続するために使用します。各コネクタはピン間で個別に配線されており、 KVM が独自の配線を使用しないように注意する必要があります。特長と利点カラーコード化された PS/2 コネクタ グレーの成形 PVC ケーブル コネクタ A :オス PS/2+1x SVGA オス x 2 コネクタ B : 2x メス PS/2+1x SVGA メス認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = PS/2 x 2、VGAコネクタ 2 = PS/2 x 2、SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー長さ = 2mシールド = アルミマイラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro ケーブルアセンブリRS Pro 5 m PS2 オス - SVGA オスケーブルと PS2 メス - SVGA メス KVM ケーブルは、ベージュの PVC ケーブルジャケットを備えています。SVGA コネクタにはベージュのフードがあり、 PS2 マウスコネクタには緑色のフードがあり、 PS2 キーボードコネクタには紫色のフードがあります。このケーブルは、 KVM を PC に接続するために使用します。各コネクタはピン間で個別に配線されており、 KVM が独自の配線を使用しないように注意する必要があります。特長と利点カラーコード化された PS/2 コネクタ グレーの成形 PVC ケーブル コネクタ A :オス PS/2+1x SVGA オス x 2 コネクタ B : 2x メス PS/2+1x SVGA メス認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = PS/2 x 2、VGAコネクタ 2 = PS/2 x 2、SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス; オス外被色 = グレー長さ = 5mシールド = アルミマイラー, 銅線束
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの有線3ボタンBlueLEDマウスです。
左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
安心してご利用いただける保証期間「3年間」モデルです。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コネクタ形状USB(A)オス
インターフェイスUSB
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)約92※ケーブルを含む
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBインターフェイスを搭載したWindows OS搭載機
分解能1600カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.6×109.7×38.9
LED色ブルー
保証期間3年
ボタン数3個※ホイールボタン含む
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】
AOK-MOUSEシリーズ2
【素早いマウス操作をサポート】
本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。
強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。
【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】
本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。
また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。
色ブラック
ボタン数7
接続USB2.0
ケーブル長(cm)約160
質量(g)約75(ケーブル含まず)
仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】
AOK-MOUSEシリーズ2
【素早いマウス操作をサポート】
本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。
強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。
【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】
本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。
また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。
色ホワイト
ボタン数7
接続USB2.0
ケーブル長(cm)約160
質量(g)約75(ケーブル含まず)
仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ