USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、有線ブルーLEDマウスです。Windows・Mac両方で使用できます。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
仕様横スクロール機能なし
セット内容本体、取扱説明書・保証書
色ブラック
サイズ中型
ケーブル長(m)約1.2
対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15 ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。iPadOS 14~13、ChromeOS、Android 10~7
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ オス
接続方式有線
対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン、タブレット ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1200count/inch
ボタン数3ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン仕様2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、静音なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)約66.5
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0
LED色ブルー
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池
コネクタ形状USB Aコネクタ
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式IR LED
電波周波数2.4GHz帯
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
定格電圧(V)【本体】1.5
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1000カウント
通信方式GFSK方式
LED色レッド
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約94時間
連続待機時間約750日
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
こんなお得な商品も!
光学式マウス
モノタロウ
¥539
税込¥593
握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。対応OS:Windows8/7/Vista/XP
質量(g)約77
外形寸法(mm)59×37×102
コード長さ(m)1.4
接続方式有線
分解能(dpi)1000
ボタン数3
インターフェイスUSB
読取方式光学式(赤色LED)
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
コネクタ形状USB(A)オス
分解能1200カウント
通信方式GFSK方式
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約500時間
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
こんなお得な商品も!
光学式マウス
モノタロウ
¥539
税込¥593
光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
材質ABS樹脂
質量(g)約100
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
分解能1000カウント/インチ
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式光学センサー方式
関連キーワード