13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズL 質量(g)85(レシーバー、電池は含まず) 電源電池式 対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応) コネクタ形状USB(A)コネクタ 接続方式無線 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×125×43 電池寿命約829日 ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間約393時間 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHz 読取方式BlueLED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 材質ABS樹脂 質量(g)約100 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能1000カウント/インチ ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方式光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。マルチペアリング機能搭載。2台のPCを1台のマウスでそれぞれ操作できます(同時操作はできません)。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
接続方式無線 読取方式BlueLED 無線通信方式Bluetooth RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。 最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。 電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。 カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能 高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
チャコール 仕様(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)チルト機能/有付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です) セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付) 質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む) 対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降) 接続方式ワイヤレス 使用電池単3形乾電池×2本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 保証期間3年間 電池寿命最大3年 ボタン数7(チルト機能含む) アズワン品番64-3939-02 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42 読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウスパッド
エコ商品
XLサイズ(800 x 300 x 4mm)の大型ゲーミングマウスパッドです。 キーボードを置いてもマウスを動かすためのスペースを上下左右に広々と確保できます。 表面にはマウスのセンサー読取性能を引き出す最適な摩擦加工を施しました。 素早い動きにも急な制動にもカーソルが的確に追従します。 4mmの厚みがほどよい沈みを実現し長時間のマウス操作でも安定したパフォーマンスを維持できます。 11種類の照明モードを備えており、RGB LEDをゲームや卓上の雰囲気に合わせて多彩な演出を楽しむことができます。 表面は撥水加工により汚れが付き難くくお手入れも簡単です。 メンテナンスし易く快適な操作性能を長期間持続させます。 強力なズレ防止性能を発揮する底面ラバー加工によりマウスパッドの意図しない移動を防ぎながら、マウスパッド上のどこででもスムーズで均一な操作性を実現します。
その他ライティング:LED 付属品USBケーブル(Type-A to Type C) 質量(g)約590(ケーブル含まず) 電源USBバスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×300×4 LED色RGB 材質(表面/裏面)クロス素材/裏面ラバー加工 保証期間ご購入後6ヵ月間 接続端子USB Type-C×1(電源用) ケーブル長(cm)約150 RoHS指令(10物質対応)対応 マットタイプソフトタイプ(表面クロス素材、裏面ラバー加工) 発光パターンLED:11パターン(消灯含む)
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS ROG Sheath ゲーミングマウスパッド
エコ商品
・ スムーズなマウス操作に最適化。・ すべてのゲーミングギアを扱うための大型設計。・ 抜群の安定性を誇るROGレッドラバーベース。・ ほつれ防止のステッチ加工で耐久性を向上
材質トップ:布 タイプソフト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

コーナー用昇降デスクコンバータ:コーナーデスク、L型デスク、パーティションオフィスなどの作業面を広く活用。簡単レバー操作の空気圧スプリングで高さを調節、デスク面から155mm - 585mmの範囲でロック可能。組立不要:すぐに使える昇降デスクコンバータ。908x530mmの大型作業面 | 安定性に優れたベース(891mmx640mmの設置面が必要)| 複数ディスプレイに対応(トータル耐荷重12.7kg) | コーナー幅1134mm。頑丈なキーボードトレイ:フルサイズキーボードとマウスがおけるトレイ(表面サイズ680mmx265mm、耐荷重2.3kg)、付属のツールで位置調整が可能。グロメット固定:グロメット固定用金具付属。 StarTech.comモニタアーム (ARMDUAL2、ARMPIVOT、ARMSLIM2USB3)などの製品と互換。ケーブル管理:デスクの配線をすっきりと整理できるケーブル通し付き。グロメット穴キャップにもケーブルを通して引き回しが可能
用途オフィスやパーティション内、ビジネス、各種機関、ホームオフィスなど多様な環境で座位・立位両用のワークステーションを構成。デスクなど既存の作業面を活用してエルゴノミクス(人間工学)対応の環境を作る費用対効果に優れたソリューション。グロメット穴と付属の金具でモニタアームをワークステーションにマウント 質量(kg)9.7 長さ(mm)703 その他の機能高さ調節幅:430mm 保証期間2年間 固定できる最大高さ(mm)585 静止耐荷重(kg)12.7 (作業面)、2.3 (キーボードトレイ) RoHS指令(10物質対応)対応 天板寸法(幅×奥行)(mm)1100×703
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

グリーンハウス3WAY クランプ式モニタースタンド
エコ商品
組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品取扱説明書/保証書 材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール 質量(kg)3.0 間口(mm)550 耐荷重(kg)内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×236※クランプ部ハンドル含む 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライラック
エコ商品
立ち作業に最適でRoHS規制に対応したハイスタンドラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。移動に最適な大型キャスター(Φ75mm・ナイロン製)を採用しています。キーボードの収納に便利なスライダー付きです。収納式マウステーブル(スチール製)付きでW650でも十分な操作スペースを確保できます。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:120kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:400mm■天板サイズ_t:22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ケニス4K顕微鏡カメラ
エコ商品
4Kカメラを搭載した顕微鏡カメラです。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続すると、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。計測機能の他、撮影した画像との比較ができる2画面表示・4画面表示が可能です。
付属品USBケーブル(1.5m) HDMIケーブル(2m) マウス 寸法(mm)58×54×64 質量(g)約200 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 機能撮影(静止画・動画) 計測 2画面表示 4画面表示 記録媒体USBメモリ(別売最大64GB) PC 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1台(1台)
88,980 税込97,878
3日以内出荷

ケニス顕微鏡カメラ
エコ商品
オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。
仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m) 寸法(mm)65×75×90 質量(g)約200 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1台(1台)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

長さ = 3m。コネクタ1 = USB A。コネクタ 2 = USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 3.0。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 白。。RS PRO USB 2.0タイプB-タイプA USBケーブル、オス-オス. RS PROの、信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。一方の端をタイプAオスコネクタ、もう一方の端をタイプBオスコネクタで終端しています。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用すると、標準のUSB-B周辺機器をすべてホストPCに接続できます。. USBタイプAコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。タイプAコネクタは最も一般的なタイプで、フラットな形状と長方形の形状があります。プラグコネクタは、マウス、キーボード、プリンタなど、コンピュータ周辺機器ケーブルの一方の端に使用し、またメモリスティックにも組み込まれています。ケーブルのプラグは、ホストデバイス(デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなど)のタイプAのメスポート又はレセプタクルに接続します。タイプAコネクタは形状が同じであるため、1.1、2.0、3.0など、すべてのUSBバージョンでサポートされています。たとえば、バージョン2.0プラグはバージョン1.1及び3.0のポートとかん合します。. USBタイプBコネクタとは. このUSBコネクタタイプは正方形で、上部がわずかに丸みを帯びているか、又は上部に四角の突起が付いています。このコネクタは一般に、スキャナやプリンタなどの大型デバイス用のコンピュータ周辺機器ケーブルの一方の端に使用され、またメモリスティックにも組み込まれています。ケーブルのプラグは、デバイスのタイプBメスポート又はレセプタクルに接続します。バージョン2.0及びバージョン1.1のUSBタイプBコネクタは同じ形状をしているため、バージョン1.1のプラグはバージョン2.0のポートとかん合します。ただし、バージョン3.0のプラグはバージョン3.0のレセプタクルにのみ対応しています. USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbpsの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。. 特長と利点. USB BをUSB Aポート対応デバイスに接続する場合に使用 USB 1.1との互換性あり 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート: 最大480 Mbit/s). 用途. このケーブルは、USBタイプBポートを備えた周辺機器を、タイプAポートを備えたホストPCに接続するために使用します。代表的な用途には、プリンタやスキャナとホストデスクトップPC、タブレット、ラップトップとの接続などがあります。タイプBポートは、外付けストレージデバイス、ドライブ、ルータ、ゲームコンソールにもあります。. USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送できます。USBケーブルの一方の端をデバイスに挿入し、もう一方の端をホストPCに挿入します。接続されるとデータは自動的に転送され、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)