41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコール検知器ST-2000、ST-3000用マウスピースST-MP専用マウスピースケースです。
付属品 トラスコ品番529-5305 品名マウスピースケース
1パック(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

抗菌加工済み。シンプルな形状で、携帯にも便利
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×30×65 入数10個/パック
1パック(10個)
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




直接書き込みができるスペース付きです。 開口防止の2重シール構造積み重ねができます。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)102×76×50 質量(g)20 耐熱温度(℃)約60
1個
149 税込164
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質透明アクリルt2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:300×149×149 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)W56×D46×H68mm
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

1箱(10個)
699 税込769
当日出荷

アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。 収納本数(本)1 仕様本体、フタセット 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(1個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吹けば顔が写る検知器 高精度センサーを搭載 顔写真を自動撮影して本人確認 誰にでも使える直感的な操作性 機能美に徹したシンプルデザイン
付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚 適合ST-MP、ST-PPR-2000 材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC ネイビー 質量(g)1.3(センサーモジュール含む) 備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20,000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方) 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC12/ACアダプター 測定範囲(mg/L)0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

ストレートタイプのストローです。バラ200本入り。
材質ポリプロピレン 全長(mm)210 直径(Φmm)6 入数(個)200 商品タイプストレート
1袋(200本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。 検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に! コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。 一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。 安心の日本製。食品衛生法適合品です。 ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。 【ストローのサイズ(直径6ミリ)】 お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
1箱(1000本×1箱)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式(40個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番765-8613 適合本体HC-211 材質PP 寸法(mm)幅10×高さ26×奥行13 材質(本体)PP 質量(g)約40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅10×高さ26×奥行13
1パック(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

リテーナーに付着したしつこい汚れもしっかり取り除きます。しっかり洗浄することで口をさわやかに保ちます。※すべての菌を除菌できるわけではありません。漂白洗浄成分がリテーナーのニオイを消臭します。
材質本体/ポリプロピレン 高さ(mm)75 質量(g)95 縦(mm)115 横(mm)110
1個
449 税込494
5日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール検知器用ストローです(検知器に付属のマウスピース代替え品)検知器のマウスピースの代わりにストローを使うことでランニングコストを抑えます。 1.洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなり経済的 2.1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)で衛生的 3.息が漏れることなく検知器に伝わり正確な測定ができる ※道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
材質プラスチック 種類ストレート 直径×長さL(Φmm×mm)8×70 関連資料(1.35MB)
1ケース(800本×20箱)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物ケースが4ケセット。ヘッダー袋入り
コマ数1 材質ポロプロピレン 寸法(mm)57×30×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
169 税込186
当日出荷

仕様仕切坂固定、1列に約12個のタバコを収納 材質透明アクリルt2、塩ビt1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:362×106×321
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

漬け置き洗いに適したタブレットタイプのマウスピース洗浄剤。 付着している菌を5分で99.9%除去します。(すべての菌に効果があるわけではありません) 漂白剤・界面活性剤・酵素の力で汚れをスッキリ洗浄します。 洗浄によりニオイの元を落とし、口臭への悪影響を防ぎます。 日本製
仕様●商品サイズ:幅100×高さ160×奥行90mm●重量:508g●内容量:2.8g×108錠●液性:中性●成分:漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、アニオン系界面活性剤、アルミノケイ酸塩、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、セラック、漂白活性化剤(TAED)、酵素、発泡剤、結合剤、流動改善剤、香料 アズワン品番68-0510-48
1ケース(24個×108錠)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個 材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂 質量(g)約110(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)135×48×23 電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用 検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー) 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.5MB) 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個 材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂 質量(g)約110(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)135×48×23 電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用 検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー) 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.7MB) 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
欠品中

アルコール検知器協議会認定品(認定番号JB10003-73)。アルコール以外にはほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。センサーは約2年もしくは8,000回の測定が可能な長寿命。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理(アプリ使用料が別途必要)。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減。低価格で高精度・長寿命を実現。簡単操作(操作ボタンは1つだけ。乾電池式で、外出先での電池切れにも対応。アラーム音で測定結果をお知らせ(回数で識別)。吹込み用の専用マウスピースを5個付属
セット内容本体、専用マウスピース 5個、キャリングケース、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと、湿度80%RH 以下) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売) 測定範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.00 本体質量(g)約45(乾電池含まず) 寿命センサー:用開始から2年経過または、8000回測定のどちらか早いほう ※:センサー寿命に到達した場合、本製品の新規購入を推奨 表示単位0.01mg/L 検知方式電気化学式/燃料電池式センサー 保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%RH 以下) AM62 本体寸法(cm)約10×3.8×1.8
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)メッシュ式ネブライザー ナビスリム
軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱/約0.24mL/min、中/約0.32mL/min、強/約0.51mL/min)から選べます。コンパクトな専用ケース付きのため、持ち運びにも便利です。リチウムイオン電池タイプですので電池交換が不要であり、ランニングコストを抑えられます。メッシュモジュールのみの交換ができ、経済的です。
消費電力(W)<4 電源リチウムイオン電池(付属のUSBケーブルで充電) 稼働時間(分)60(フル充電時) 本体寸法(mm)60×41×104 付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、メッシュモジュール×2個、USBケーブル、収納用ケース 粒子径(μm)【噴霧】約3.5 商品タイプ本体セット 液残量(mL)【薬液】0.3以下 方式【噴霧】メッシュ式 噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75 容量(mL)【薬液ボトル】6 質量(g)約90.5(リチウムイオン電池含む) 材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様【粘性の高い薬液への適合性】△ アズワン品番7-9423-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ナビス(アズワン)ポケットマスク
人工呼吸を行う際に使用するマスクです。疾病者に直接触れずに人工呼吸を行うことができます。一方向弁とフィルターを備えているため、救助者への感染リスクを低減します。エアクッション部は適度な弾性があり、顔へしっかり密着できます。マスクは透明度が高く、患者の状態を確認しやすいです。ソフトケースにフックとベルトループがついているため、携帯に便利です。ニトリル手袋が同梱されているため、必要に応じてすぐ使用可能です。
仕様●マウスピースサイズ:外径/15mm、内径/11mm●構成品:CPRマスク、ニトリル手袋(1双)、ソフトケース 材質クッション部/PVC(塩化ビニル樹脂) 収納時寸法(mm)約120×145×65 アズワン品番8-684-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00062000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

セット内容本体、ACアダプタ、マウスピース、鼻腔アダプタ(鼻臭測定用)、予備記録用紙ロール、予備プリンターリボン、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz)5W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×230 測定時間(秒)15(測定前処理/口腔:180、呼気・鼻腔:30 検出単位0~100BBV
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ザイコア・インターナショナル・インクリットレメーターメディカル ソフト
口輪筋の引っ張り強さを測定し、結果を数値で評価口輪筋を鍛えるトレーニング器具としても使用できます。口腔周囲筋を鍛えることで乳歯の生え変わり時期の「への字口」、「ぽかん口」を予防します。表情筋を活性化して顔貌を改善します。マウスピース(リットレMP)はオートクレーブ可能です。
仕様本体 セット内容本体×1個、リットレMP(マウスピース)大小×各1個、ケース×1個、測定シート×1枚 付加質量(kg)最大:2.0 アズワン品番7-7122-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10260000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
4,498 税込4,948
翌々日出荷

使いやすくお手入れがしやすい新構造の薬液ボトルのメッシュ式ネブライザ。 電池式で持ち運びに便利な軽量・小型デザインです。 運転音が気にならない静音設計。 本体を傾けても横にしても使用可能です。
付属品本体カバー、マウスピース、吸入マスク(M)、マスクアダプタ、薬液ボトル、メッシュキャップ×2コ、ソフトケース 容量(mL)10 質量(g)120 電源専用ACアダプタ(別売)、単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×60×130 噴霧量(mL/min)0.25~0.9 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000040 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1音ずつ異なる音のホーンがセットになっています。吹いたり吸ったりすることでリードが鳴る仕組みです。
材質ABS
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用アプリ&クラウド管理対応電気化学式アルコールチェッカー。高精度・長寿命電気化学式センサー。アルコール以外には、ほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。(半導体式は、アルコールに近い成分に反応しやすい)。センサーは約1年半もしくは10,000回の測定が可能な長寿命。【専用スマホアプリと連動データをクラウドへ自動送信】。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理できます。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減するシステムです。*クラウドシステムとの連携の際は、月額費用は発生します。アルコール検知器協議会(J-BAC)認定品。DOT(米国運輸省)認定品。欧州では公的機関でも採用させている製品と同等品。簡単充電(1,800mAhのリチウムイオンバッテリー内臓)2分間隔で1,600回、連続測定で400回測定可能。3色のアラーム表示で測定結果をお知らせ(緑・黄・赤)。吹込み用のマウスピースおよび使い捨てストローを付属。
セット内容本体、収納袋、ストラップ、キャリングケース、マウスピース×2、取扱説明書・保証書、ストロー差込用コネクタ×2、使い捨てストロー5本入り、充電用micro USBケーブル 質量(g)約118 電源1800mAhリチウムイオンバッテリー 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと、湿度80%以下) 本体寸法(mm)約120×37×37 センサー寿命:1年半経過または10000回測定のどちらか早い方(メーカー校正可能) 測定濃度範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.50 表示単位0.01mg/L 検知方式電気化学式(燃料電池式)センサー 保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%以下)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

鈴木楽器製作所メロディオン アルト
教育用にも、また大人のメロディオンユーザーにも人気の高いモデル。赤×青の鮮やかなカラーリングとアイボリーの鍵盤が目を惹くデザインです。
仕様鍵数・音域:アルト37鍵 f~f3 付属品フレキシブルマウスピース(MP-161)・ショルダーストラップ付ナイロンソフトケース(MP-2200) 材質アルミカバー・リン青銅リード 質量(g)本体940 ケース135 本体寸法(mm)470×110×55 アズワン品番63-9661-48
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

電気化学式センサー搭載のアルコールチェッカー。高精度な電気化学式センサーによりアルコールを検知。また、センサーは約一年半もしくは約10,000回の測定が可能な長寿命。 センサーは別売りのユニットを入れ替えるだけで簡単に交換が可能。 専用のスマートフォンアプリと連携することで検査結果のクラウド管理が可能です。 また、なりすまし防止用として、アプリによるアルコール検査時の写真撮影機能があり、管理者から離れた場所でのアルコール検査も可能です。 アルコールが検出された場合、管理者にメール通知を行うこともできます。
材質本体ケース:ABS樹脂、アルミパネル(紺色)/マウスピース:PP 質量(g)96 表示方式0.00~2.50mg/L(250段階) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×105×17 バッテリーリチウムイオン電池(400mAh) メモリー100件まで本体に記録 寿命(センサー)購入使用後1年半または10,000回測定 標準持続時間(h)満充電で約6時間(約700回測定可能) 充電時間(時間)約3 検知方式電気化学式センサー 保管温度範囲(℃)-20~55(結露無きこと) 動作温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

たるみ、シワ、ほうれい線に「表情筋」を鍛えるという新メソッドを。 1日1分の「顔筋トレ」で、たるみがちな顔の筋肉の集中トレーニングを可能に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×65×35 質量(g)本体:約110、マウスピース:約12 付属品マウスピース専用ケース、ポーチ
1個
12,800 税込14,080
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誤表示が少ない高精度センサー内蔵。【電気化学式センサー】アルコール以外の成分に反応しにくいため高精度の測定ができます。【マウスピース式】マウスピースを個別に使用することで、複数人で測定ができます。【直接吹き込み式】マウスピースによる吹き込み式で、周りの環境に左右されにくい測定ができます。【簡単測定】電子音が鳴っている6秒間吹き込むだけで測定ができます。【メモリ機能搭載】5件のメモリー機能により測定結果をいつでも確認することができ転記に最適です。【長寿命・センサー交換】2,500回使用、もしくは1年毎のメンテナンス(有償)で長期使用ができます。
付属品マウスピース10個、専用ケース、取扱説明書(保証書付)、テスト用電池 材質本体:ABS樹脂、マウスピース:PP 質量(g)約83(電池含まず) 外形寸法(mm)約60×24×105(マウスピース含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付) 測定範囲(mg/L)0.000~1.000 精度±0.03mg/L 使用温度(℃)10~40 データメモリ5件(5件目以降は1件目から上書き保存) 寿命センサー:2500回使用毎、もしくは1年毎で精度が保てなくなります。(有償メンテナンスで修理可能) 設定値0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音。1.01mg/L以上はHI表示。 検知方式電気化学式センサー
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

息を吹き込むだけで呼気中のアルコール濃度を測定!
用途本製品は、高感度のナノ半導体センサーを採用し、数秒間で測定ができます。 付属品取扱説明書、マウスピース5本、収納ケース 材質本体/ABS、PC マウスピース/PP 測定範囲0.000~1.000mg/L 電源単4アルカリ乾電池×2(別売) センサーナノ半導体センサー 使用環境温度(℃)0~50 警告0.150mg/L以上 使用期限使用開始から1年または測定数1000回
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

鍵盤ハーモニカ44keyモデル。エレアコモデルで、生音でもしっかり響くスズキの最高級メロディオンです。、ピックアップマイクを内蔵しているため、アンプやエフェクターにつなげば様々なサウンドメイクが可能です。、鍵盤はやや浅めに設計されているので、グリッサンドや速いフィンガリングにもストレスを感じさせません。、ハンドストラップはプレイヤーの手の大きさに合わせて調節が可能です。快適に演奏していただけます。、本製品には立奏唄口、卓奏唄口、ショルダーストラップ付ナイロンソフトケースが付属しています。
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405 アズワン品番65-8301-41
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405 アズワン品番65-8301-42
1箱(5個)
229,800 税込252,780
6日以内出荷

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405 アズワン品番65-8301-43
1箱(10個)
439,800 税込483,780
6日以内出荷